デスターバルブは、調整式の抵抗式分配器で、間欠、連続給油のいずれにも利用でき、しかも簡易性、経済性のメリットの高い製品です。ポンプより圧送された油を分岐させ、各給油箇所へ送る時に、本体上のテーパーバルブより流量の調整を行うことができます。接続口数だけ締付プラグPA4(6)とスリーブPB4(6)がセットされています。
バルブ種類流量制御弁
吐出口片側
常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~1.5[1~15]
デスタープブロックDS形は従来のデスターブロックDSB形をコンパクトにし、吐出量も微少にした定量分配器です。本体はアエンダイキャストで一体化し、又ピン突起により作動を目視検知できます。ピンはポンプから油が送られ分配器のピストンを押し上げる時に突起します。ポンプの作動が停止し脱圧によりピストンが下がる時にピンは戻り、その時に油も吐出されます。
仕様デスターブロック
形式DS形
管接続口径(主管)M10×1.0、(枝管)M8×1.0
常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])1~3[10~30]
デスタープランジャーはポンプからの圧力により、あらかじめ設定された吐出量のみを吐出する定量分配器です。先出しタイプの容積式分配器、容積式ポンプと使用
ねじの種類M
バルブ種類流量制御弁
多数分岐用の配管部品。フロープロパーユニットやコンテニヤスユニットとの併用
管接続口径M8×1.0
デスターバルブは、調整式の抵抗式分配器で、間欠、連続給油のいずれにも利用でき、しかも簡易性、経済性のメリットの高い製品です。ポンプより圧送された油を分岐させ、各給油箇所へ送る時に、本体上のテーパーバルブより流量の調整を行うことができます。接続口数だけ締付プラグPA4(6)とスリーブPB4(6)がセットされています。
バルブ種類流量制御弁
吐出口両側
常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~1.5[1~15]
定容量一体型のグリース分配器。親分配器、子分配器として使用可能。配管が容易でスペースをとらない
接続口径(供給口)Rc1/8、(吐出口)M10×1.0
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])14[140]
危険物の類別非危険物
稠度NLGI No.00~1
吐出量(cm3/ストローク)0.3(アタッチメントにより増量可能)
デスターブロックは低圧吐出タイプの定量分配器です。ポンプから送られた油を一度保留しスプリング圧で吐出します。後出しタイプの容積式分配器、容積式ポンプと使用
仕様デスターブロック
形式DSB形
管接続口径(主管)M10×1.0、(枝管)M8×1.0
常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~3[5~30]
パルサールブM/MSP/PLCシリーズの遠隔設置、マルチポイント給油をするために必要なオプションセットです。
用途組立式パルサールブM用グリース自動給油器、遠隔設置2分配用キット。
危険物の類別非危険物
2018年トラスコ掲載ページ4 1663
デスターブロックは低圧吐出タイプの定量分配器です。ポンプから送られた油を一度保留しスプリング圧で吐出します。後出しタイプの容積式分配器、容積式ポンプと使用
仕様デスターブロック
形式DSA形
管接続口径(主管)M10×1.0、(枝管)M8×1.0
常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~3[5~30]
抵抗式システムのうち間欠給油の分配器で、必要給油量を更に確実に給油箇所へ送るために、デスターユニに接続して分配したり、各給油箇所へ単体でセットして使用します。蓄圧式ポンプとの組合せに適します。
形状その他継手
管接続口径M8×1×R1/8
粘度(mm2/s)20~500(推奨)
常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.15~2[1.5~20]
接続ねじ種類M×R
レバーを引くと油を吐出する手動式のポンプでタンク一体型で手軽に利用できます。レバー操作による直圧式ポンプ。分配器デスターバルブによる組合せによる給油に最も適しています。
種類その他ポンプ
取付方式ガスケット取付形
最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
抵抗式システムのうち間欠給油の分配器で、必要給油量を更に確実に給油箇所へ送るために、デスターユニに接続して分配したり、各給油箇所へ単体でセットして使用します。蓄圧式ポンプとの組合せに適します。
常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.15~2[1.5~20]
粘度(mm2/s)20~500(推奨)
形状その他継手
接続ねじ種類R×M
管接続口径R1/8×M8×1
用途搬送設備、建設機械など
吐出圧力(MPa)20.6
危険物の類別非危険物
寸法A(mm)40
寸法F(mm)B/2
寸法Y(mm)7
寸法d1(mm)11
寸法d2(mm)6.6
寸法d3(mm)6.5
材質(本体)SS400
ねじの種類PT
表面処理三価クロメート
耐圧(MPa)20.6
仕様B型2連ブランチ
質量(kg)1.2
口径(油口)NPT3/8
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
パルサールブM/MSP用グリス分配弁です。パルサールブM/MSPをマルチポイント給油するために使用します。パルサールブM用グリース分配器
用途パルサールブMをマルチポイント(2箇所)給油するために使用
2018年トラスコ掲載ページ4 1663
質量(g)324
危険物の類別非危険物
多数分岐用の配管部品。フロープロパーユニットやコンテニヤスユニットとの併用
優れた耐久性と給油の信頼性向上
用途自動車、造船、製鉄所向けのプレス機、搬送機及び各種自動機用に使用されています。
耐圧力(MPa)31.5
最高使用圧力(MPa)21
管接続口径(供給)3/8、(吐出)1/4
ねじの種類Rc
グリス種類集中潤滑用グリース NLGI ちょう度#0~2
最低作動圧力(MPa)1
バルブ種類流量制御弁
規格D60789
部品名称オイルシール
関連資料展開図1(1.24MB) 展開図2(1.25MB) 展開図3(1.23MB) 展開図4(1.24MB) 展開図5(1.24MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.35MB) 展開図8(1.25MB) 展開図9(1.23MB) 展開図10(1.23MB) 展開図11(1.23MB) 展開図12(1.24MB) 展開図13(1.23MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(1.1MB) 展開図18(1.1MB) 展開図19(1.17MB) 展開図20(1.05MB) 展開図21(1.04MB) 展開図22(1.25MB) 展開図23(1.32MB) 展開図24(1.25MB) 展開図25(1.25MB) 展開図26(1.24MB) 展開図27(1.24MB) 展開図28(1.32MB) 展開図29(1.24MB) 展開図30(1.31MB) 展開図31(1.24MB) 展開図32(1.32MB) 展開図33(1.24MB) 展開図34(1.04MB) 展開図35(1.04MB) 展開図36(1.03MB) 展開図37(1.03MB) 展開図38(1.32MB) 展開図39(1.25MB)
図解NoSSA-S610 -1 メインミッション分解(2)部品_No.35、SSA-S602DX メインミッション分解(2)※2003年2月~部品_No.35、SSA-F617VT メインミッション分解-2部品_No.35、SSA-F616MA メインミッション分解(2)部品_No.35、SSA-アルフア1005MAT 分配器-1部品_No.17、SSA-F617VT-1 メインミッション分解-2部品_No.35、SSA-S611 メインミッション分解-2部品_No.35、SSA-S602DXVT メインミッション分解(2)※2003年2月~部品_No.35、SSA-E602 メインミッション分解ー2部品_No.35、SSA-F616M メインミッション分解(2) ※~2003年2月部品_No.34、SSA-V602C 分配器-1部品_No.17、SSA-F616 メインミッション分解(2) 2003年3月~部品_No.35、SSA-アルフア605MA 分配器-1部品_No.17、SSA-S1002(4)-1 メインミッション分解(2)部品_No.36など
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
部品名称エルボ
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.76MB) 展開図3(1.29MB) 展開図4(1.28MB) 展開図5(1.52MB) 展開図6(1.52MB) 展開図7(1.52MB)
図解NoVSM110-15-1 作業用エンジン・ラジエータ部品_No.57、VSM110-15K 作業用エンジン・ラジエータ部品_No.57、VSM-1020 オプション2(油圧巻取機-油圧配管)部品_No.22、SSA-α500 分配機取付部品_No.52、MX-501 分水器部品_No.16、VSM-1010 オプション 油圧巻取機ー油圧配管部品_No.22、VSM110-15S 作業用エンジン・ラジエータ部品_No.57
1個
¥269
税込¥296
7日以内出荷
規格PT1/2
部品名称プラグ
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(1.16MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.16MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(1.26MB) 展開図17(1.32MB) 展開図18(1.33MB) 展開図19(1.52MB) 展開図20(1.15MB) 展開図21(1.26MB) 展開図22(1.52MB) 展開図23(1.15MB) 展開図24(1.26MB) 展開図25(1.52MB) 展開図26(1.15MB) 展開図27(1.26MB)
図解NoGX-1500J 作動油タンク部品_No.3、VSA100-11 1990ネン 付属品部品_No.16、VSM110-15S 作業用エンジン・ラジエータ部品_No.55、SSA-α510-110 分配器取付部品_No.21、VSM-1020 作動油タンク・転落防止組立部品_No.19、VSM-1010 作動油タンク・転落防止組立部品_No.20、GB1001AG エンジン取付部品_No.15、VSM110-15K 燃料タンク・作動油タンク部品_No.6、SSA-α500 分配機取付部品_No.58、VSM110-15S 燃料タンク・作動油タンク部品_No.6、VSM110-15-1 送風機ミッション部品_No.37、VSA100-11 1992ネン オイルタンク部品_No.24、SSA-α510 M-A 分配機取付部品_No.56、VSA100-11 1990ネン オイルタンク部品_No.24、SSA-α510DX M-A 分配機取付部品_No.56、VSM110-15K 作業用エンジン・ラジエータ部品_No.55、VSM110-15-1 作業用エンジン・ラジエータ部品_No.55、SSA-α510DX 分配機取付部品_No.56、VSM100-11 オイルタンク部品_No.24、VSM110-15 薬剤タンク・燃料タンク・作動油タンク部品_No.35、VSM110-15K 送風機ミッション部品_No.37、VSM110-15S 送風機ミッション部品_No.37、VSM100-11 付属品部品_No.16、GB1001BG エンジン取付部品_No.15、SSA-α510 分配機取付部品_No.56、VSA100-11 1992ネン 付属品部品_No.16、VSM110-15-1 燃料タンク・作動油タンク部品_No.6
1個
¥439
税込¥483
7日以内出荷
部品名称ストリートエルボ
関連資料展開図1(1.29MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.25MB) 展開図4(1.24MB) 展開図5(1.27MB) 展開図6(1.24MB) 展開図7(1.29MB) 展開図8(1.25MB) 展開図9(1.27MB) 展開図10(1.17MB) 展開図11(1.29MB) 展開図12(1.25MB) 展開図13(1.19MB) 展開図14(1.28MB) 展開図15(1.24MB) 展開図16(1.24MB) 展開図17(1.57MB) 展開図18(1.57MB) 展開図19(1.57MB)
図解NoBSA-651 951シリーズ サブミッション分解部品_No.58、VSM110-15-1 油圧ポンプ部品_No.11、BSA-950C -1シリーズ サブミッション組立部品_No.58、VSM110-15S 油圧ポンプ部品_No.11、VSM-1010 油圧機器・配管-2 ※2007年6月~部品_No.28、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ サブミッション組立部品_No.58、VSM-1020 オプション2(油圧巻取機-油圧配管)部品_No.21、BSA-950シリーズ サブミッション組立部品_No.58、SSA-α510-110 分配器取付部品_No.47、VSM110-15K 油圧ポンプ部品_No.11、VSM-1010 油圧機器・配管-2部品_No.23、BSA-950-1 -2シリーズ サブミッション組立部品_No.58、VSM-1020 油圧機器・配管-1部品_No.7、VSM-1010 オプション 油圧巻取機ー油圧配管部品_No.21、VSM-1020 油圧機器・配管-2部品_No.27、GX-1500J サブミッション分解部品_No.33、BSA-650C -1シリーズ サブミッション組立部品_No.58、BSA-650-1 -2シリーズ サブミッション組立部品_No.58、BSA-650シリーズ サブミッション組立部品_No.58
1個
¥849
税込¥934
7日以内出荷
関連キーワード