70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
繊維はポリプロピレン100%(比重約0.91) 自重の約10倍以上の油吸着力があります。 疎水性があります。
吸着量(1g当たり)A重油/9g、B重油/11g、C重油/11g、機械油/11g、灯油/9g、軽油/10g(この値は実測値であり、保証値ではありません。) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸着材には環境に優しい自社工場のリサイクル材を使用 1枚あたりの吸着約1500g 使いやすいパッドタイプ 水は吸いにくく、油のみを吸収
用途油圧配管の油漏れ対策、装置の分解作業、油圧機械の油漏れ対策、オイル保管庫、油水分離槽の浮上油除去、水溶性切削油の浮上油除去、配管フランジのオイル漏れ対策、廃油処理時 種別オイル専用 材質ポリオフィレン、ポリエステル ホワイト タイプシートタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(50枚)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本製紙クレシアクレシア オイル吸着マット
エコ商品
水を吸わずに大量の油をすばやく吸収します。油を吸い取った後も強度を保ちます。焼却時に素材から有毒ガスを発生しません。
用途オイル用。 対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(100枚)
19,980 税込21,978
当日出荷

丸三産業油吸着マット
エコ商品
オイルハンターは、天然無漂白の綿を主原料とした自然環境にやさしい油吸着材です。タイプⅠ環境ラベルの一つである「エコマーク」を取得しています。 コットンは毎年栽培される天然植物繊維で、栽培中に大気のCO2を取り込み、大気の浄化作用を行っています。 そのため、焼却時にCO2を出しても排出量にカウントされません。(カーボンニュートラル) 吸着性能に優れていますので、少量でも大きな効果を発揮し低コスト化を可能にします。 綿繊維は天然の油脂分を含んでおり、水を弾き油のみを吸着する特性を持っています。油水分離槽などに最適です。 油吸着後でも水面や油面に浮いています。使用後の回収がとても簡単です。 繊維の内部にまで油を取り込むので、吸着した油のしたたり落ちがほとんどありません。 ポリプロピレン系と比べ温度の影響を受けにくく、極低温化でも高い吸着率がえられます。 天然繊維を使用していますので、焼却時の発熱量はポリプロピレン系の約半分です。素材による有毒ガスの心配もありません。 ポリプロピレン系製品と比べ静電気が発生しにくいので引火しやすい油にも安全です。静電気を嫌う作業現場にも適しています。
用途【漏れ出た油に ・機械、送油管周りの漏油に】作業中の漏油に・廃油などの油庫に・潤滑油等の油受けに 【油汚れの拭き取りに ・機械の分解作業時に】機械の油拭き取り用ウエスとして・工場・事務所の足ふきマットとして 【漏油の防止に ・送油機材の梱包に】機材の表面にカバーとして・油機材輸送時の緩衝材に 【水と油の分離に ・海上・河川での流出事故に】流出事故への備蓄に・工場排水路に・厨房の油水分離槽に エコマーク認定認定 対応 寸法(cm)50×50 RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号19 105 080
1箱(100枚)
22,980 税込25,278
4日以内出荷

日本ブレイディオイル吸着剤
エコ商品
吸着力だけでなく、耐久性、低塵性、耐摩耗性に優れた高機能オイル専用吸着材。 水分をはじきながら油分だけを吸着し、液体中に沈まない。 3層構造。オイルの吸着に強いメルトブロンポリプロピレン製。 吸着材の強度を上げ、毛羽立ちを押えるエンボス加工。 拭き取り面に傷がつきにくい。 何度も使用しても型崩れしにくい。 必要な分だけ使えるミシン目入り。
用途滴り、漏れの拭き取り。 ハイテク産業、医療系、製紙業、食品加工、機械の各パーツ、精密機械など。 対応オイル 材質100%ポリプロピレン 形状シート、ミシン目入り、エンボス加工 シートサイズ(mm)410×510 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)ほか
20,980 税込23,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本製紙クレシアクレシア オイル吸着マットPP‐100薄手
エコ商品
水を吸わずに大量の油をすばやく吸収します。油を吸い取った後も強度を保ちます。焼却時に素材から有毒ガスを発生しません。油の吸着速度が速いポリプロピレン素材。1枚の吸着量約300g。使いやすいシートタイプ
用途油圧配管の油漏れ対策。装置の分解作業。油圧機械の油漏れ対策。オイル保管庫。油水分離槽の浮上油除去。水溶性切削油の浮上油除去。配管フランジのオイル漏れ対策。廃油処理時 材質ポリプロピレン サイズ(mm)500×400 厚さ1.5(シートサイズ) RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(100枚)
12,980 税込14,278
当日出荷

浮かべておくだけでグリーストラップの油をぐんぐん吸着! オルソーブ パワークリーンの原料は、合成樹脂の中でもっとも疎水性の高いポリプロピレン。 水を吸わずに油分離層に浮くシートはフタとしても機能するため悪臭抑制にもつながります。 さらにテイジン独自の特殊製法により、自重の25倍もの油脂類だけをぐんぐん吸着。 *シート1枚(50cm×50cm)で約1.3kgの油を吸着! 非常に高い油吸着性能を発揮し、厨房にさまざまなメリットをもたらします。
用途グリーストラップ用油吸着材 目付(g/m2)200
1袋(5枚)ほか
1,298 税込1,428
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油のみを吸収し、水はほとんど吸収しません。水を弾き、水面の浮上油を吸収することができます。吸収した油をほとんど垂らすことがありません。
用途海や河川へ油が流出した場合、マットを水に浮かせ、浮上油を回収することができます。雨天時の屋外で床に敷き、雨水を弾き、キリコなどに付着し流れ出る油のみを吸収できます。 対応オイル 材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ABS ジャパン油専用吸着マット
エコ商品
MW454の小分け製品です。少量ご利用時に、便利なパッケージです。ミシン目付きで、1枚を25cm×40cm(2枚)に手でカットできます。
用途油のみを吸収し、水はほとんど吸収しません。水を弾き、水面の浮上油を吸収することができます。吸収した油をほとんど垂らすことがありません。 対応オイル 材質ポリプロピレン 質量(kg)約2/袋 吸収量約20L/箱 寸法(縦×横×厚さ)(mm)400×500×4 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)
6,998 税込7,698
当日出荷

両端に付いたループと金具で長く延長し、固定することができます。
用途油のみを吸収し、水はほとんど吸収しません。水面の浮上油を囲い、吸収することができます。 対応オイル 材質ポリプロピレン 長さ(m)3
1箱(8本)ほか
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使いやすいハンディサイズ。 浮上油の回収から現場の美化まで多目的に活躍します。 自重の12倍以上の油吸着力があります。従来品(BLタイプ)よりも軽量になりました。
用途オイル用。 ホワイト 厚さ(mm)4 材質ポリプロピレン(PP) タイプシートタイプ 対応オイル専用 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ABS ジャパン液体用吸着マット
エコ商品
水、油、溶剤を素早く吸収することができます。飛散する水溶性切削液を吸収することができます。吸収した液体をほとんど垂らすことがありません。
用途設備周辺に敷き、飛散する液体を吸収することができます。上を歩くことで、靴裏に付いた液体を吸収し、汚れの拡散を防止します。 対応オイル、水、溶剤 材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
15,980 税込17,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ABS ジャパン油専用吸着ソックス
エコ商品
両端に付いたループと金具で長く延長し、固定することができます。
用途油のみを吸収し、水はほとんど吸収しません。水面の浮上油を囲い、吸収することができます。 対応オイル 材質ポリプロピレン 質量(kg)約5 直径(Φmm)80 長さ(m)1.2 吸収量約48L/箱 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(12本)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

吸収した油をほとんど垂らすことがありません。
用途油のみを吸収し、水はほとんど吸収しません。水を弾き、水面の浮上油を吸収することができます。 対応オイル 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)3 長さ(m)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
14,980 税込16,478
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸収した油をほとんど垂らすことがありません。簡易的な取っ手付き。
用途油のみを吸収し、水はほとんど吸収しません。水を弾き、水面の浮上油を吸収することができます。 対応オイル 材質ポリプロピレン 幅(mm)400 厚さ(mm)3 質量(kg)約4.5/箱 長さ(m)30 吸収量約45L/箱 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
16,980 税込18,678
7日以内出荷

明るい白色は液体の漏れや、垂れ落ちがよく目立ちます。 水面に浮かべて、屋外での油漏れを回収します。 高い吸収性能のマットは吸収した液体を保持し、マットを持ちあげても垂れ落ちません。 均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。 ミシン目が入っているので簡単にカットでき、無駄なくお使いいただけます。
材質ポリプロピレン 種別オイル専用 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

すぐれた耐久性。吸収性の高いポリプロピレンの8層のマットが熱圧着されています。耐摩耗性にすぐれ、飽和状態になっても、破れ、ほつれ、ちぎれなどがありません。 均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収し、拭き取りが簡単です。 油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。 汚れの目立ちにくいダークグレー。 ミシン目や、ハサミやカッターなどで簡単にカットすることができます。必要な量だけを使用することができます。 工場内のクリーンアップはこれで十分な万能マットです。
材質ポリプロピレン グレー 吸収量約658mL/枚、約65.8L/箱 寸法(縦×横×厚さ)(mm)380×510×2 種別オイル/水/溶剤用 対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
24,980 税込27,478
当日出荷

油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。 中身は高い吸収性能のリサイクルセルロース。 機械周辺にしっかりフィットします。 ウェスやタオル等と比べ、多量の液体を吸収するので交換頻度が少なくなります。 ウェスやスポンジ等を並べて使用するよりも、スッキリと見栄え良く改善されます。
用途機械からの油にじみ対策 集中豪雨や台風による壁面からのにじみ出やシャッター下からの浸水対策 種別オイル/水/溶剤用 トラスコ品番406-0946 材質外側の繊維:ポリプロピレン、中身:難燃加工済み セルロース系材質 寸法8.3cm×107cm(直径×長さ) 吸収量約3.8L/本、約91.2L/箱 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(24本)
29,980 税込32,978
当日出荷

素材のポリプロピレン繊維は親油性、疎水性に優れ、繊維間に水が混入しても、吸着する油が水を追い出すなど「水油置換能力」に優れています。 複雑な形状の機械などに巻き付けて使います。 フランジ部の漏油箇所やオイルセパレーター内の浮遊油を吸収できます。 形態安定性に優れています。長繊維であるため強度面に優れ、かつ接着剤を使用していないので、作業時にべとつき感がありません。 タフネル自身は焼却時に有毒ガスを出しません。焼却温度は灯油、軽油並の約910℃です(油類の性状に応じてお取り扱い下さい)
用途路面などに流出した油の囲い込みに 機械の油漏れや浮上油の回収に フランジの漏油箇所に 工作機械の油漏れに オイルセパレーター内の浮上油に 種別高性能油吸着剤 タイプオイル専用 比重0.9
1箱(100枚)ほか
16,900 税込18,590
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フォーインワンピグ(R)マットは、パッド、ロール、ソックス、ワイプと1枚で4役をこなす吸収マットです。 水は吸収せず、油のみを吸収します。
用途パッドとして:油の汚れの拭き取り作業もすばやく簡単。 ロールとして通路に:耐久性の高いマット上層部は耐摩耗性で裂けにくく丈夫です。柔軟なマット下層部は床面にしっかり密着します。 ソックスとして:折り目があるので折りたたみがとても簡単。厚みのある長方形に折りたためます。機械周辺の油漏れや垂れ落ちる油をキャッチします。 ワイプとして:便利なミシン目入り。無駄なく必要な分だけカットして、機械設備の拭き取りや、こぼれた油の吸収、清掃にお使いください。 種別オイル専用 材質ポリプロピレン
1箱ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境にやさしい天然繊維でエコマークを取得しています。 合成繊維の油吸着マットに比べ吸油性能が優れています。 国で交通省承認番号を取得していて、合成繊維と比べ焼却時の熱量が46%と非常に低い。 天然綿花で油を選択的に吸着
用途油吸着マット エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号19 105 046
1箱(10kg)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォーインワンピグ(R)マットは、パッド、ロール、ソックス、ワイプと1枚で4役をこなす吸収マットです。 油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。防炎適合品。
用途パッドとして:液体の汚れの拭き取り作業もすばやく簡単。 ロールとして通路に:耐久性の高いマット上層部は耐摩耗性で裂けにくく丈夫です。柔軟なマット下層部は床面にしっかり密着します。 ソックスとして:折り目があるので折りたたみがとても簡単。厚みのある長方形に折りたためます。機械周辺の液体漏れや垂れ落ちる油・液体をキャッチします。 ワイプとして:便利なミシン目入り。無駄なく必要な分だけカットして、機械設備の拭き取りや、こぼれた液体の吸収、清掃にお使いください。 材質ポリプロピレン グレー 対応オイル、水、溶剤 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通路や機械周辺にチャットマットを設置するだけで、安全と清潔のメッセージを伝えることができます。 耐久性にすぐれたマット上層部は耐摩耗性です。往来の多い場合にもおすすめします。 マットの下層部は、油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。 ミシン目が入っているため、お好きなサイズに簡単にカットすることができます。 防炎適合品。
対応オイル、水、溶剤 材質ポリプロピレン 文字内容SAFETY(安全第一) 寸法61cm×22.5m×3mm(幅×長さ×厚さ) 吸収量約51.2L/巻 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
25,980 税込28,578
当日出荷

往来の激しい通路でも、床面をドライで安全な状態に保つことができます。 油、溶剤、水を吸収します。 マット裏面はポリプロピレンでコーティングされており、吸収した液体が床面にしみ出ません。 汚れの目立ちにくいダークグレーのマットで、長期間、使用することができます。 防炎適合品。
対応オイル、水、溶剤 材質ポリプロピレン95%、ポリエステル5% グレー 寸法79cm×30m×3mm(幅×長さ×厚さ) 吸収量約56.8L/袋 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
59,980 税込65,978
5日以内出荷

エム・エーライフタフネル(R)オイルブロッター
エコ商品
水溶性の液もの、低粘度油に対応可能です。自重の10倍以上の水または油吸着力があります。液だれが少なく、周囲を汚しません。毛羽立ちにくく拭き残りもわずかです。
用途水・オイル用。工具の手入れなどに。水性用途も可能。 トラスコ品番469-4007 材質ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)2 対応水・オイル 縦(mm)450 横(mm)450 吸収量(L/箱)油:48 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
16,980 税込18,678
翌日出荷

油だけを吸着。水はほとんど吸収しないマットです。白色なので液体の漏れや垂れ落ちがよく目立ちます。センターに2枚に分けられるミシン目付です。 100枚あたり約90Kg(100L~112L)のオイルを吸着します。(オイルの種類によって異なります。)
対応オイル 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)4 寸法(mm)400X500 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚×4パック)
12,980 税込14,278
当日出荷

エム・エーライフタフネル[[R上]]オイルブロッター
エコ商品
自重の12倍以上の油吸着力があります。中空繊維を使用することでCO2排出量の削減が期待できます。水分はほとんど吸わない素材のポリプロピレン繊維は、親油性、疎水性に優れています。繊維間に水を含んでも油を吸着すると水を追い出す「水油置換能力」の特長があります。形態安定性に優れている連続長繊維からなるスパンボンド不織布であるため強度面に優れています。また接着剤を使用していませんので、作業時のベトつき感がありません。
用途油漏れの吸収用。油汚れの清掃用。工場での配管の油漏れ、機械油や切削油の油汚れの清掃に。ガソリンスタンドでの給油時の油漏れ清掃に。 トラスコ品番574-3747 厚さ(mm)3 ホワイト 縦(mm)290 横(mm)420 吸油量(L/枚)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 吸油量(L/箱)15
1箱(50枚)
7,998 税込8,798
翌日出荷

丈夫なスパンボンドを表面に施した耐久性に優れたグリーンのマット。 グリーンの床にもなじみます。「安全第一」のメッセージとピグのマークで、現場の安全意識向上に貢献します。 油・水・溶剤・冷却水などを吸収。約25cmごとにミシン目がついているので、必要な長さ、幅にカットできます。防炎適合品。
材質ポリプロピレン100% 表面:グリーン 裏面:グレー 質量(kg)約4.2 吸収量(L/本)約45 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)約61×約2000×約0.3
1巻
25,980 税込28,578
欠品中

エー・エム・プロダクツプロマットずれ防止タイプ
エコ商品
・靴裏や台車に付着した油分や液体を吸収し保持します。 ・表面は丈夫で毛羽立ちづらく、裏面にグリップ力がある為、滑りにくく安全です。 ・厚さわずか2mmの為、躓きや段差による引っ掛かりが無く安全です。 ・はさみやカッターで簡単にカットが可能です。 ・汚れが目立ちにくいダークグレー ・裏面の特殊フィルムでピータイルやセラミックタイルに置くだけで張り付き、また糊を使っていないため粘着が残りません。 ・吸収した液体が床に浸透しません。 ・防炎適合品
用途・飲食店厨房やスーパーの加工室の出入り口での液体持ち出し防止 ・油や水の持ち出しによる、従業員やお客様が滑る危険性や汚れの拡散を減少 使用場所キッチン・厨房 対応油分や液体 ダークグレー 材質(裏)ポリエチレン 材質(表)ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)ほか
26,980 税込29,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油、冷却水、溶剤、水を吸収します。 吸収した液体を内部の吸収層に送る構造になっているため、表面はドライに保たれ、汚れも目立ちません。液体によるスリップ事故を防ぎます。 マット上層部は不織布つきです。丈夫でけば立ちにくく、往来の多い場所でも長期間使用することが可能です。 縦横に入ったミシン目は手で簡単にカットでき、作業効率アップに貢献します。 工場、バックヤードに多いグリーンの床面になじみます。グリーンのフロアは清潔な印象を与えます。 防炎適合品。
材質PP グリーン(裏面:グレー) トラスコ品番494-7827 厚さ(mm)3 質量(kg)約6.5/袋 寸法(幅Wmm×長さLm)810×22.5 RoHS指令(10物質対応)対応 吸収量(L)約66/巻
1巻(22.5m)
32,980 税込36,278
3日以内出荷

マット表面はスパンボンド不織布をステッチで縫い込んでおり、耐摩耗性、耐久性にすぐれています。マット裏面はコーティングされており、吸収した液体が床面にしみ出しません。
用途オイル・水・溶剤用。 仕様防炎適合品:E1130011 トラスコ品番805-1744 材質ポリプロピレン(PP) 幅(mm)790 厚さ(mm)3 グリーン 長さ(m)30 RoHS指令(10物質対応)対応 吸収量(L)油:56.8/巻
1巻
65,980 税込72,578
5日以内出荷

マット表面はスパンボンド不織布をポリエステルのステッチで縫いこんでおり、耐摩耗性、耐久性にすぐれています。マット裏面は粘着素材になっており、マットの上を歩いたり、カートが通過しても、マットがずれたり、折れ曲がったりがありません。マット裏面は粘着性のあるコーティング施されており、吸収した液体が床面にしみ出しません。
用途オイル・水・溶剤用。 仕様防炎適合品:E1120035 材質表:ポリプロピレン95%/ポリエステル5%、裏面:ポリエチレン 幅(mm)810 厚さ(mm)3 グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々な用途にカットして使用できる吸着マット 耐摩耗性PPシート加工を表面に施している為、毛羽立ちが少なく、通路等に敷いての使用が可能。ミシン目が入っているので、切り取っての使用が可能です。出入り口の足ふきマットとして、靴裏に付着した液体の拡散防止などにご使用ください。
用途多目的用(水・油・溶剤等) 材質PP・表面耐摩耗性PPシート 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)600×20m×約5 吸収量(L/本)72
1本
31,980 税込35,178
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マット表面はスパンボンド不織布をステッチで縫い込んでおり、耐摩耗性、耐久性にすぐれています。マット裏面は粘着素材のため、ずれたり、折れ曲がったりしません。
用途オイル・水・溶剤用。 仕様防炎適合品:E1130012 幅(mm)810 厚さ(mm)3 グリーン RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(15枚)ほか
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エー・エム・プロダクツプロマット[[R上]]グリーン
エコ商品
ニードルパンチ製法のマット表面に熱処理加工が施され、耐久性に優れています。マット表面はグリップ力があり、滑りにくく安全です。スリップ防止、床面の保護、通路の防音にもおすすめです。ハサミやカッターで必要なサイズにカットできます。
用途オイル・水・溶剤用。 仕様防炎適合品:E2180275 トラスコ品番250-1893 材質ポリプロピレン(PP) 幅(mm)900 厚さ(mm)4 グリーン 長さ(m)20 RoHS指令(10物質対応)対応 吸収量(L)油:65/巻
1巻
39,980 税込43,978
当日出荷

橋本クロスセキュアグリップマット
エコ商品
裏面に滑り止め加工を施した靴底の油や水などの汚れを取るマットです。裏面をラミネート加工しており、油汚れなどが透過せず、毛羽立ちにくい素材を使用。薄型で段差ができない為、フォークリフトや台車などが通る通路にも使用できます。
用途出入り口での靴底の汚れ取りに。フォークリフト、台車などのタイヤの汚れの侵入防止に。バックヤード、通路の床敷きに。水回り、油回りでの飛散防止、滑り止めに。 厚さ(mm)≦1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性と吸収力を兼ね備えたマットです。 ポリエステルのステッチでマットの層をジグザグにしっかりと縫い込み、耐久性を向上させています。 ジグザグの面を上にしてマットを設置します。 通路を安全で乾いた状態に保ちます。 油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。 防炎適合品。
材質吸収材:PP、糸:ポリエステル 厚さ(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100枚)ほか
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫で、雨天の作業現場でも使用することができます。 水は吸収せず、油のみを吸収します。 耐久性の高いマット上層部は耐摩耗性で裂けにくく丈夫です。 ミシン目が入っているので必要量だけ手で簡単にカットできます。
対応オイル 材質ポリプロピレン 寸法81cm×45m×3mm(幅×長さ×厚さ) 吸収量約134.8L/袋 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
59,980 税込65,978
5日以内出荷

エム・エーライフオイルブロッター
エコ商品
鉱物油、動植物油の吸着に力を発揮します。既設のオイルセパレーターに組み込むこともでき、取り扱いが容易です。
用途オイル用。既設のオイルセパレーター内に金網などで、フィルター層をつくり、リボン状を詰め、排水をろ過し、油分を吸着除去させます。 トラスコ品番322-2691 材質ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)6 タイプリボン状 対応 縦(mm)650 横(mm)6 吸収量(L/箱)油:165 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
43,980 税込48,378
当日出荷

FA-40 高性能ろ過フィルター 旭エンジニアリング 動画あり
旭エンジニアリング高性能ろ過フィルター
エコ商品
自重の約15倍以上の吸着能力で高性能です。従来品より耐水性とシート強度を大幅UP!。廃水を透かし液中の油を吸着し、さらに固定化した脂やキリコ等の不純物も除去します。
用途飲食店、工場等でフィルターとして使用し、排水の中のゴミや油の除去・下水管の詰まりの予防 吸着力1枚あたり830mL 1枚の寸法(mm)400×500×4 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.17MB)
1箱(50枚)
16,980 税込18,678
4日以内出荷