3,439件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐油性はもちろん、耐候性も十分研究し設計されたホース。
用途一般的送油(軽油・灯油・重油・潤滑油など) 最高使用圧力(MPa)1.0 材質ゴム 使用温度範囲(℃)-30~100 使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など 特性耐油、耐候
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

耐油燃料チューブ モノタロウ 動画あり
耐油燃料性の高い透明チューブです。 透明ピンクのため流体をしっかり確認できます。
用途ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水 ホース長さ(m)1 材質PVC 使用温度範囲(℃)-20~70 使用流体ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水 常用圧力(MPa)0.1 透明ピンク 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水・油・エアー用耐圧ホース《MEGA耐油サンブレーホース》 十川産業 動画あり
『万能耐油耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐油耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径6mm~50mmまで豊富なサイズバリエーション
用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水 仕様カットマーク入り 使用温度範囲(℃)-5~+60 使用流体水、空気、粉体、油 特性耐油
1本
579 税込637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

横浜ゴムの代用的耐油ホースです。 内面ゴムは、耐油性に富んでおり、また外面ゴムは耐油性、耐候性、耐久性に優れています。
用途一般作動油、潤滑油、重油などの油送
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

一般的な塩化ビニール樹脂ホースより耐油性が優れています。軽量で持ち運びが楽です。
用途工作機械・成型機・工場設備の工業用配管。 ブルー透明 材質内層:軟質塩化ビニール樹脂(耐油グレード)外層:軟質塩化ビニール樹脂補強糸:ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)0~60 ホース長さ(m)1 使用流体薬品、油、水、粉体、エアー 特性耐油
1巻(1m)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

特殊樹脂配合により弾力性、柔軟性に優れた耐油ホース 折れにくく狭細部への取付けや配管などに最適。
用途農業機械などの燃料二次配管 材質軟質塩化ビニル ピンク 使用温度範囲(℃)-30~70 使用流体油、水、空気 特性耐油
1巻
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

内径×外径(Φmm)9.5×14.5 ピンク 材質軟質ポリ塩化ビニール 内径(Φmm)9.5 外径(Φmm)14.5 使用流体 特性耐油
1本
729 税込802
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水・油・エアー用耐圧ホース[トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。 【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 特性耐圧、耐油 機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 法規制RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.66MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 取扱説明書取扱説明書(0.56MB)
1本
189 税込208
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (387種類の商品があります)

用途一般油圧配管用ホース、低・中圧用 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体一般作動油 流体温度(℃)-40~80 最小破壊圧力(MPa)5.9 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐油
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

日之出化成耐油ホース
耐油ホースは独自の特殊配合により、弾力性と柔軟性を兼ね備えた使いやすいホースです。
ピンク透明 使用流体軽油・灯油・重油 巻種類ドラム巻
1巻(50m)ほか
5,898 税込6,488
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


従来のチューブに比べ、硬くなりにくいよう特殊配合により、物性の向上がはかられています。 やわらかく、折れにくいので曲げ半径が小さく、狭小部の取付、配管も最適です。 クリアーピンクで透明性が高く、液体が良く透視できます。
用途耐圧性を要求しない工作・農業機械等の狭小部の燃料油・潤滑油・廃油などの運搬用に。 洗濯機排水・エアーホース観賞魚等家庭用・林業・木工用・機械用・園芸用・農業用 ピンク(半透明) 使用流体燃料油・潤滑油・廃油など 特性耐油
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース 材質PVC 材質(補強材)ポリエステル糸 使用流体空気・水 透明 使用温度範囲(℃)0~50 特性耐圧/柔軟性
1本
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

耐油性・耐候性に優れたホースです。
用途一般的送油用(軽油・灯油・重油・潤滑油など) 材質耐油性NBR配合ゴム 使用温度範囲(℃)-30~100 使用圧力(MPa)1.0 使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など 特性耐油、耐候
1巻
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。
長さ(m)1 耐熱温度(℃)120 耐油温度(℃)100
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。
長さ(m)1 仕様クリップ付 耐熱温度(℃)120 耐油温度(℃)100
1本
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内面は耐油性に富み、外面は耐油・耐候・耐久性に優れています。 柔軟性に富み、配管が容易です。加圧変化が少なく、取扱いが簡単です。
用途油圧回路の配管用、作動油、燃料油、潤滑油、重油の移送。 使用流体一般作動油、潤滑油、重油など
1個(1m)ほか
749 税込824
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

低圧油圧ホース
材質内面層/耐油性合成ゴム補強層/合成繊維外面層/耐油・耐候性合成ゴム 常用圧力(MPa)0.98以下 使用流体鉱物油 流体温度(℃)-30~80 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐油 耐圧試験圧力(MPa)1.96
1本(3m)ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一般的な塩化ビニール樹脂ホースより耐油性が優れています。 軽量で持ち運びが楽です。
用途工作機械・成型機・工場設備の工業用配管。 長さ(m)10 グリーン透明 使用温度範囲(℃)0~60 特性耐油
1巻(10m)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

従来の耐油チューブに比べ長期使用できるワンランク上の特殊耐油チューブ。 エンジンや狭小部への配管などに最適です。
用途適用流体:水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油:(食品用途を除く) ピンク 種別耐油燃料チューブ 材質PVC 使用流体水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油 脆化温度(℃)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐油
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

整備工場のフロアー、生産工場内の部品加工切削時に発生するオイルミストによるエアーホースの硬化、割れ、劣化等を防ぐ耐油設計仕様です。
全長(m)100 特性耐油 イエロー 使用流体空気 材質エラストマー樹脂 使用圧力1.5MPa 流体温度(℃)-5~60
1巻
49,995 税込54,995
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピンク 種別SK耐油ブレードホース 材質PVC、ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)0~60 構造糸入り二重管ホース 脆化温度(℃)-28
1巻
15,980 税込17,578
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷

1本
10,144 税込11,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱・耐寒性に優れ、使用温度範囲が広い。内面は耐油性、外面は耐油・耐候・耐摩耗性に優れています。耐衝撃圧力性に優れ、軽量で柔軟性に富んでいます。
用途油圧回路の配管用、作動油、燃料油、潤滑油、重油の移送 使用流体一般作動油、潤滑油、重油など 外面黒色スムース・アース線なし 特性耐熱・耐寒・耐候・耐摩耗
1本
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

1個
8,898 税込9,788
翌々日出荷

メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:B002。販売備考:内径6mm/外形10mm 他の設定については、別品番B002-20(20cm)/B002-30(30cm)/B002-100(100cm)がございます。色[カラー]:ブラック。外径:10。内径:6。長さ:約10。関連商品:品番:10.4446.30,10.3214.10,10.4446.61,10.4446.63,10.4446.40,10.4446.43,10.4446.50,10.4446.53,110.A263.85,110.A263.85SG,110.A263.86,110.A263.86SG
ブラック 長さ(cm)約10 関連規格品番:10.4446.3010.3214.1010.4446.6110.4446.6310.4446.4010.4446.4310.4446.5010.4446.53110.A263.85110.A263.85SG,110.A263.86110.A263.86SG 外径(mm)10 内径(mm)6
1個
299 税込329
3日以内出荷

特性耐油 トラスコ品番731-0404 質量(kg)53.2 長さ(m)40 内径(Φmm)50 外径(Φmm)62 使用流体薬品、油、水、粉体、エアー
1巻(40m)
99,980 税込109,978
翌々日出荷

メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:B002-20。ラバーホースにメッシュを被せたブレンボのオイルホースです。販売備考:内径6mm/外形10mm 他の設定については、別品番B002(10cm)/B002-30(30cm)/B002-100(100cm)がございます。色[カラー]:ブラック。外径:10。内径:6。長さ:約20。関連商品:品番:10.4446.30,10.3214.10,10.4446.61,10.4446.63,10.4446.40,10.4446.43,10.4446.50,10.4446.53,110.A263.85,110.A263.85SG,110.A263.86,110.A263.86SG
ブラック 長さ(cm)約20 関連規格品番:10.4446.3010.3214.1010.4446.6110.4446.6310.4446.4010.4446.4310.4446.5010.4446.53110.A263.85110.A263.85SG,110.A263.86110.A263.86SG 外径(mm)10 内径(mm)6
1個
599 税込659
3日以内出荷

メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:BPS-HC。販売備考:ブレンボタンクとブレンボマスターを繋ぐホースとクリップのセットです。ブレンボオイルホースB002 10cmとクリップ2個のセット。色[カラー]:ブラック。キット内容:ブレンボオイルホースB002 10cm クリップ 2個。関連商品:品番:BPS001-PW,BPS001-PB,BPS001-BW,BPS001-BB,BPS001-TW,BPS001-TB,BPS002-PW,BPS002-PB,BPS002-BW,BPS002-BB,BPS002-TW,BPS002-TB,BPS003-PW,BPS003-PB,BPS003-BW,BPS003-BB,BPS003-TW,BPS003-TB,BPS004-PW,BPS004-PB,BPS004-BW,BPS004-BB,BPS004-TW,BPS004-TB,BPS005-PW,BPS005-PB,BPS005-BW,BPS005-BB,BPS005-TW,BPS005-TB
ブラック 適合品番関連商品:(品番)BPS001-PW,BPS001-PB,BPS001-BW,BPS001-BB,BPS001-TW,BPS001-TB,BPS002-PW,BPS002-PB,BPS002-BW,BPS002-BB,BPS002-TW,BPS002-TB,BPS003-PW,BPS003-PB,BPS003-BW,BPS003-BB,BPS003-TW,BPS003-TB,BPS004-PW,BPS004-PB,BPS004-BW,BPS004-BB,BPS004-TW,BPS004-TB,BPS005-PW,BPS005-PB,BPS005-BW,BPS005-BB,BPS005-TW,BPS005-TB キット内容ブレンボオイルホースB002 10cm クリップ 2個
1個
499 税込549
3日以内出荷

メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:B002-30。販売備考:内径6mm/外形10mm 他の設定については、別品番B002(10cm)/B002-20(20cm)/B002-100(100cm)がございます。色[カラー]:ブラック。外径:10。内径:6。長さ:約30。関連商品:品番:10.4446.30,10.3214.10,10.4446.61,10.4446.63,10.4446.40,10.4446.43,10.4446.50,10.4446.53,110.A263.85,110.A263.85SG,110.A263.86,110.A263.86SG
ブラック 長さ(cm)約30 関連規格品番:10.4446.3010.3214.1010.4446.6110.4446.6310.4446.4010.4446.4310.4446.5010.4446.53110.A263.85110.A263.85SG,110.A263.86110.A263.86SG 外径(mm)10 内径(mm)6
1個
899 税込989
4日以内出荷







メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:BPS-C-20。販売備考:ブレンボタンクとブレンボマスターを繋ぐホース用クリップ20個入。ブレンボオイルホースB002に適合。色[カラー]:ブラック。キット内容:クリップ 20個。使用上の注意:ブレンボオイルホースB002 外径 10mm 内径 6mmに適合するサイズです。関連商品:品番:BPS001-PW,BPS001-PB,BPS001-BW,BPS001-BB,BPS001-TW,BPS001-TB,BPS002-PW,BPS002-PB,BPS002-BW,BPS002-BB,BPS002-TW,BPS002-TB,BPS003-PW,BPS003-PB,BPS003-BW,BPS003-BB,BPS003-TW,BPS003-TB,BPS004-PW,BPS004-PB,BPS004-BW,BPS004-BB,BPS004-TW,BPS004-TB,BPS005-PW,BPS005-PB,BPS005-BW,BPS005-BB,BPS005-TW,BPS005-TB
ブラック 適合品番関連商品:(品番)BPS001-PW,BPS001-PB,BPS001-BW,BPS001-BB,BPS001-TW,BPS001-TB,BPS002-PW,BPS002-PB,BPS002-BW,BPS002-BB,BPS002-TW,BPS002-TB,BPS003-PW,BPS003-PB,BPS003-BW,BPS003-BB,BPS003-TW,BPS003-TB,BPS004-PW,BPS004-PB,BPS004-BW,BPS004-BB,BPS004-TW,BPS004-TB,BPS005-PW,BPS005-PB,BPS005-BW,BPS005-BB,BPS005-TW,BPS005-TB キット内容クリップ 20個
1個
999 税込1,099
4日以内出荷


OHNO(大野ゴム工業)オイルクーラーホース
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)