あなたの大切な水槽の緑をより元気に、美しく。メネデール「水草の活力素」は、水草の生育に欠かせない鉄分を、吸収しやすい二価のイオン(Fe++)として含む二価鉄イオン水です。1週間~10日に1回、水槽の水に加えるだけで水草がイキイキと元気に育ちます。観賞魚の水槽にも安心して使えます。
チッソ等の肥料成分は添加していないので、水が濁ったり、苔類が繁殖する心配もありません。「水草のサプリメント」としてお気軽にお使いください。
適合作物水草
希釈倍率100
1本(500mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
各種類1枚ずつ入っています。
種別RI-30N
内容アオミドロ、オオカナダモの植物細胞、アメーバ、ゾウリムシなどの原生動物、ミカヅキモ、ネンジュモなどの藻類、酵母、カビ、タマネギの根の細胞分裂、唾液腺染色体、ウニ発生など
1個
¥16,800
税込¥18,480
10日以内出荷
開封後洗う必要が無く、すぐに水そうにセットすることができます。水草にとって快適な弱酸性の軟水の水質を保つ効果があります。淡水魚の飼育に最適です。
名称ベネジクト液
等級臨床検査用調製試薬
化学式(硫酸銅(Ⅱ)五水和物)CuSO4・5H2O、(くえん酸三ナトリウム(二水和物))C6H5NaO7・2H2O、(炭酸ナトリウム(無水))Na2CO3
濃度(%)(硫酸銅(Ⅱ)五水和物)1.4、(くえん酸三ナトリウム(二水和物))14.5、(炭酸ナトリウム(無水))8.4
化学組成なし
労働安全衛生法の表示労57,57-2
危険物の類別非危険物
特性アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、重篤な眼の損傷、遺伝性疾患のおそれの疑い、臓器の障害のおそれ (呼吸器系、腎臓、血液系、肝臓、神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (呼吸器系、血液系、腎臓)、水生生物に非常に強い毒性、長期継続的影響によって水生生物に有害
CAS登録番号なし
60cm 曲げガラス水槽に、飼育に必要な器具が予めセットされています。
付属品ガラスフタ、カルキぬき、水質調整剤
ヒーター26℃固定、オートヒーターSH-160
水槽容量(L)約56
付属装置(循環装置)上部フィルタ、2段ろ過システム活性炭セラミックマット、バクテリア繁殖ろ過材、淡水海水両用、(照明装置)LED照明
材質(水槽)ガラス製
吐出量(L/min)(50/60Hz)6.7/8
水槽寸法(mm)約600×300×360
1セット
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
落ち着いた「和」のテイストで、どこか懐かしく、心やすらぐ空間を。
深みのある表情は和の趣をひときわ引き立てます。
広がりのある椀型の器は、和の植物と相性がよく、落ち着いた雰囲気にぴったりです。
用途プランター。
材質ポリプロピレン
質量(g)150
名称ブロモチモールブルー溶液 pH 6.0~7.6 pH測定用
等級pH測定用指示薬 IN
規格指示薬溶液 IN
化学式(ブロモチモールブルー)C27H28Br2O5S、(水酸化ナトリウム)NaOH
濃度(%)(ブロモチモールブルー)0.04、(水酸化ナトリウム)0.003
化学組成なし
危険物の類別非危険物
CAS登録番号76-59-5
こんなお得な商品も!

トロ舟
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
材質PP
色グリーン
自然な形状が特徴の流木
用途レイアウト用に
種別約250~500回分
測定方法1.検水10mLに試薬3~6滴を加えます。2.変色した色の違いでpH値を測定します。
危険物の類別非危険物
EBM品番7515400
1個(50mL)
¥759
税込¥835
当日出荷
専用の土壌採取器で採取した土壌試料に精製水を加え、懸濁液に試験紙を直接浸した後、比色表と比較します。
構成土壌採取器×1、100mLプラスチック容器×1、比色表
1個
¥10,798
税込¥11,878
当日出荷
自社で醗酵したバーク堆肥に、日向土、パミス等を配合しました。水捌けが良く、高温多湿の関西に最適な用土です。何時までも固まらないので、何年でも再利用できます。主原材料であるバーク堆肥の製造過程で「EM1号」と「木酢」が添加されています。EM1号は、有用なバクテリアを育て、抗菌作用の役割をします。木酢は、土の消毒効果があります。
用途いろいろな草花など。
適合作物草花
酸度(pH)6.5~7.0
主原料バーク堆肥、真砂土、日向土
1組(10mL×12本)
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
刃幅がビッグになった水草とれ太。困り者の雑草も強力のこ刃で根こそぎひとかき!
全長(mm)1450
質量(g)450
刃幅(mm)110
柄長さ(mm)1350
適合替刃DK-818K
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
中学2年生 植物の体のつくりと働き
植物(タマネギやオオカナダモなど)と動物(ヒトのほおの内側)の細胞を比較観察する時に使う染色液です。
酢酸ダーリアバイオレットで細胞を鮮やかな青紫色に染色できます。
1個(25mL)
¥4,200
税込¥4,620
10日以内出荷
啓林館 中学2年生
動物のくらしやなかまと生物の変遷
植物(タマネギやオオカナダモなど)と動物(ヒトのほおの内側)の細胞を比較観察する時に使う染色液です。酢酸ダーリアバイオレットで細胞を鮮やかな青紫色に染色できます。
種別Q
種類酢酸ダーリアバイオレット液
1個(50mL)
¥3,000
税込¥3,300
4日以内出荷
ワイド設計の水槽に飼育用具が付属したセットです。水槽のガラスは透明なクリアシリコンのみで貼り合わせられており、視界を遮らないため観察に適しています。ガラスには面取り加工が施されているので安全・安心です。スリムな設計なので、観察しやすく、置場に困りません。セットの外掛け式ろ過器は、ろ過性能・流量・静音化・省エネ化に優れています。
付属品ガラスフタ フタ受けホルダー クッションマット カルキ抜き 水質調整剤 USBアダプタ
タイプ水槽:フレームレスガラス
フィルター循環装置:外掛式フィルタ
水槽を鮮やかに彩るアクセサリー。メンテナンス不要の枯れない人工水草です。人工だから、いつまでも色落ちしなくて鮮やか!
関連キーワード