材質PEEK
ねじ規格10-32UNF
外径1/16
アズワン品番62-7025-72
耐圧(Pa)21.5M
1パック(5個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
スパナ締めが可能なピークフィッティングです。
オシネナットとピークダブルフェラルの各5個入セットです。
ねじサイズNo.10-32UNF
フェラル一体型のフィッティングです。
ピークタフオシネよりネジ部が長いロング型や、締め付け時に力の入りやすいウィング型なども揃え、用途に合わせて使用できます。
耐薬品性pH1~14の範囲で使用可能(THF、クロロホルム、硫酸を除く)
オシネとコレットがステンレス製で、フェラルが樹脂製のフィッティングです。
樹脂フェラルはチューブにくい込まずコレットでチューブをしっかり固定します。
手締めで41.3MPaの耐圧があります。
仕様1/16"
アズワン品番64-1244-29
1セット(10個)
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
フッ素系やPEEKチューブを簡単に接続できる耐薬品性に優れたPEEK樹脂継手の部品です。
別売りのETFEコーンとともに使用します。
フッ素系などの半硬質チューブの取付けが工具無しで接続できます。
チューブの上からコーンとナットを通してねじ込むだけの簡単構造です。
誰が取り付けても均一なトルク管理ができるトルク・コントロール機構を内蔵しています。
接液部はメタル・フリーで耐薬品性に優れています。
「カチカチッ」という音と感触で確実な接続を実現。
材質PEEK樹脂
こんなお得な商品も!

チューブ PTFE製
モノタロウ
¥88~
税込¥97~
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
長さ(m)10
ノギス用オシネジです。適合商品の交換部品です。
適合標準ノギスN10(560-110)・N15(530-101)・N20(530-108)
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番05CAB036
1個
¥128
税込¥141
当日出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状異径ストレートユニオン
●4ヶ所のポートによって、HPLC用途の他にびん外部との気・液のやり取りが可能なキャップを組み合わせたねじ口びんです。 ・100~150kPaの範囲であれば、びん内外で-圧力差があっても使用可能です。 ・耐圧はドイツのテュフラインランド社により、GSマークの認証を受けています。 ・2種類のチューブ(1.6mm、3.2mm)が使えるセプタムが付属されています。 ・2~4本のチューブが固定でき、同時に複数のラインへ吐出または吸引することができます。 ・フィルターを取付けることで無菌状態のままを保つことができます。
材質キャップ:ポリプロピレン、黒キャップ:ポリプロピレン、セプタム、リング:シリコンゴム
口内径(Φmm)30
フッ素系やPEEKチューブを簡単に接続できる耐薬品性に優れたPEEK樹脂継手の部品です。
別売りのPEEKナットとともに使用します。
フッ素系などの半硬質チューブの取付けが工具無しで接続できます。
チューブの上からコーンとナットを通してねじ込むだけの簡単構造です。
誰が取り付けても均一なトルク管理ができるトルク・コントロール機構を内蔵しています。
接液部はメタル・フリーで耐薬品性に優れています。
「カチカチッ」という音と感触で確実な接続を実現します。
材質ETFE(フッ素樹脂)
ミツトヨ品番135427
オシネ部分がステンレスでできており、手締めし易い形状になっているので、ピークタフコネクターより大きい耐圧を持ちます。
フェラルはPEEK製で耐薬品性に優れています。
セット内容ピークタフオシネ×10個、ピークタフプラグ×5個、ピークタフユニオン×3個、ピークダブルフェラル×5個、スーパーピークタフコネクター×1個
アズワン品番64-1244-28
1組
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
ケイフレックスの端末を保護します。
用途ケイフレックスの端末に取付けるブッシング
材質SCM440
表面処理三価ブラック
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
オシネとコレットがステンレス製で、フェラルが樹脂製のフィッティングです。
樹脂フェラルはチューブにくい込まずコレットでチューブをしっかり固定します。
手締めで41.3MPaの耐圧があります。
セット内容ピークタフフェラル×10個、ピークタフオシネ×10個、ピークタフプラグ×5個、ピークタフユニオン×3個、スーパータフコネクター×1個
アズワン品番64-1244-31
1組
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
オシネとコレットがステンレス製で、フェラルが樹脂製のフィッティングです。
樹脂フェラルはチューブにくい込まずコレットでチューブをしっかり固定します。
手締めで41.3MPaの耐圧があります。
セット内容オシネ、コレット、フェラル各1個
アズワン品番64-1244-30
1組
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
オシネ部分がステンレスでできており、手締めし易い形状になっているので、ピークタフコネクターより大きい耐圧を持ちます。
フェラルはPEEK製で耐薬品性に優れています。
適合チューブ外径(inch)1/16
耐圧(MPa)34.3
ねじ規格10-32UNF
材質ステンレス(オシネ)、PEEK(フェラル)
専用のポート付きキャップと組み合わせて使用することで、-100~150kPaの耐圧性があります。HPLC以外にもGL45規格のねじ口びん用キャップを組み合わせることで、薬液の保存など多用途に利用可能です。
タンク上面管座および側面に取り付けます。
ノズルおよび2枚のナット、2枚のパッキンから構成されています。
材質本体:ポリエチレン(PE)、ガスケット:エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)
タイプ部品
溝の形A
溝数1
種類VPプーリ
溝数2
種類VPプーリ
ベルトA形
人気のハイエンドグリスに手に取りやすい価格の小容量版が登場!!
高性能なハイエンドグリスをリーズナブルに使って見たいという声にお応えしました。標準サイズの容量を半分にし価格を抑えた、SMZ-01R 1g版の登場です。
プロオーバークロッカー清水貴裕氏とのコラボレーションモデル
日本のオーバークロック第一人者であるプロオーバークロッカー清水貴裕氏と、長年PC向け熱伝導素材を手掛けてきたメーカーがタッグを組んで開発したコラボレーションモデル。自信を持っておすすめできるハイエンドグリスが完成しました!
常用環境でのオーバークロックに特化
空冷や水冷での使用に重点を置き、常用温度域で最もパフォーマンスが出るようにプロオーバークロッカー清水氏が徹底検証。あえて極冷オーバークロック時の性能を重視しない事でクラストップの性能を実現しました。
13.2W/m・Kという高い熱伝導率
塗りやすさを重視した低粘度マテリアルをベースとしながらも、各素材の見直しにより13.2W/m・Kと高い熱伝導率を実現しました。
特殊配合で抜群の塗りやすさと馴染みを実現
伸びやすい材質のため、簡単に塗布可能で初期の馴染みも抜群。極限まで薄塗り可能なため、グリス膜が厚くなり冷却力が低下する事もありません。
非導電性
非導電性のため、ショートの心配がありません。
色ライトグレー
容量約1g
耐熱温度(℃)-50~250
粘度90~100pas
熱伝導率(W/mk)13.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1g)
¥659
税込¥725
当日出荷
種類VPプーリ
種類朝顔
材質(本体)アルミ合金(AC4B)
表面処理(本体)バフ研磨
用途ボルトクリッパの刃先の隙間調整用です。
トラスコ品番390-4440
適合機種ボルトクリッパ600(BC-0760)
質量(g)20
1組
¥419
税込¥461
当日出荷
ミツトヨ品番132636
扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
用途点検扉・窓枠
材質ステンレス鋼棒(SUS)
表面仕上げバフ研磨
フェラル一体型のフィッティングです。
ピークタフオシネよりネジ部が長いロング型や、締め付け時に力の入りやすいウィング型なども揃え、用途に合わせて使用できます。
耐薬品性pH1~14の範囲で使用可能(THF、クロロホルム、硫酸を除く)
仕様3方
スパナ締めが可能なピークフィッティングです。
オシネナットとピークダブルフェラルの各5個入セットです。
備考ボディのみ
アズワン品番64-1242-91
1セット(5個)
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
用途点検扉・窓枠
材質快削黄銅棒(C3602BD)
質量(g)8
寸法L1(mm)20
寸法L2(mm)12
寸法L3(mm)8
表面仕上げ快削黄銅棒(C3602BD)
タキゲンコード22156
1個
¥226
税込¥249
4日以内出荷
フェラル一体型のフィッティングです。
ピークタフオシネよりネジ部が長いロング型や、締め付け時に力の入りやすいウィング型なども揃え、用途に合わせて使用できます。
耐薬品性pH1~14の範囲で使用可能(THF、クロロホルム、硫酸を除く)
用途トップ工業製 ギアプーラー用交換部品
RoHS指令(10物質対応)対応
PEEK製のタフコネクターで、手締めで21.5MPaの耐圧があります。
ネジはNo.10-32UNFで、一般的なインチオシネに使用できます。
セット内容ピークタフフェラル×10個、ピークタフオシネ×10個、ピークタフプラグ×5個、ピークタフユニオン×3個
アズワン品番64-1242-92
1組
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ