186件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa)21 常用使用圧力(MPa)14 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類Rc×R
1個
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イハラサイエンスSLC メスオスエルボ
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105 適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL 形状エルボ 接続ねじ種類R×Rc
1個
769 税込846
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ねじ込みストリートエルボ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様バンド付 材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状ストリートエルボ 規格JIS B2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
359 税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
979 税込1,077
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 長期間使用してもエア漏れの心配がありません。 ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。 Rネジ部が全てシール加工。
形状PTエルボ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)黄銅 接続ねじ種類RXRc 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トラスコ品番812-7793 形状エルボ 質量(g)167 流体水道水 種類ねじ込み継手
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年 動画あり
材質可鍛鋳鉄 形状ストリートエルボ 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シンコー(継手)メスオスエルボ LFE型
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。 材質黄銅 形状メスオスエルボ 使用温度(℃)-20~150 関連資料(0.4MB)
1個
649 税込714
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状ストリートエルボ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

内・外エルボ アソー CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

機械装置・設備の軽量化にイチオシの部材。食品・衛生・薬品用のメンテナンスに最高の部材です。
材質ポリプロピレン(PP) 形状オスメスエルボ 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)(20℃時)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途エアー供給口 形状エルボB 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9) 接続ねじ種類MXR 材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) タイプ分配型タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
219 税込241
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)オスメスエルボ
備考R1/2XRc1/2 規格R1/2XRC1/2 部品名称オスメスエルボ 関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.15MB) 図解NoBSA-650-1 -2シリーズ ツインモア仕様 本機取付部 バルパック詳細、バルブアッシ詳細部品_No.41、BSA-651 951シリーズ ツインモア仕様 本機組付部 バルパック詳細、バルブ詳細部品_No.41
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)オスメスエルボ
規格GEO8021351 部品名称オスメスエルボ 関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(0.91MB) 展開図13(0.91MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(0.89MB) 展開図21(0.91MB) 展開図22(0.89MB) 展開図23(0.91MB) 展開図24(0.89MB) 展開図25(1.06MB) 展開図26(0.89MB) 展開図27(1.06MB) 展開図28(1.01MB) 展開図29(1.1MB) 展開図30(1.01MB) 展開図31(1.1MB) 図解NoSSA-アルフア1005VT 吸水ストレーナ部品_No.10、SSA-α1003MA-1 給水ストレーナ部品_No.10、SSA-α604 給水ストレーナ部品_No.10、BSA-950-1 -2シリーズ ストレーナ組立部品_No.12、SSA-アルフア605MA 給水ポンプ部品_No.27、SSA-α603-1 給水ストレーナ部品_No.10、SSA-アルフア605MA 給水ストレーナ部品_No.10、SSA-V602C-DX 給水ストレーナ部品_No.10、BSA-650シリーズ ストレーナ組立 ~2010年1月部品_No.13、SSA-アルフア605V 給水ストレーナ部品_No.10、SSA-α1003 給水ストレーナ部品_No.10、SSA-V602C 給水ポンプ部品_No.28、SSA-アルフア1005MAT 給水ポンプ部品_No.27、BSA-651 951シリーズ ストレーナ 標準仕様部品_No.12、SSA-アルフア1005VT 給水ポンプ部品_No.27、SSA-V1002CT-DX 給水ポンプ部品_No.30、BSA-950シリーズ ストレーナ組立 ~2010年1月部品_No.13、SSA-V602C-DX 給水ポンプ部品_No.28、SSA-α603 給水ストレーナ部品_No.10、BSA-950シリーズ ストレーナ組立 2010年2月~部品_No.11、SSA-α604MA 給水ストレーナ部品_No.10、BSA-650-1 -2シリーズ ストレーナ組立部品_No.12、SSA-V602C 給水ストレーナ部品_No.10、SSA-アルフア1005MAT 吸水ストレーナ部品_No.10、BSA-650シリーズ ストレーナ組立 2010年2月~部品_No.11、SSA-α1004 給水ストレーナ部品_No.10、SSA-α1003-1 給水ストレーナ部品_No.10、SSA-アルフア605V 給水ポンプ部品_No.27、SSA-V1002CT-DX 給水ストレーナ部品_No.10、SSA-α1004MA 給水ストレーナ部品_No.10、SSA-α603MA-1 給水ストレーナ部品_No.10
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)オスメスエルボ
規格ARAG1262055 部品名称オスメスエルボ 関連資料展開図1(1.2MB) 展開図2(1.22MB) 展開図3(1.24MB) 展開図4(1.22MB) 展開図5(1.24MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(1.17MB) 展開図15(1.17MB) 展開図16(1.17MB) 展開図17(1.21MB) 展開図18(1.21MB) 展開図19(1.17MB) 展開図20(1.17MB) 展開図21(1.17MB) 展開図22(1.17MB) 展開図23(1.39MB) 展開図24(1.01MB) 展開図25(0.95MB) 展開図26(1.01MB) 展開図27(0.95MB) 展開図28(0.94MB) 展開図29(0.89MB) 展開図30(1.02MB) 展開図31(1.02MB) 展開図32(1.21MB) 展開図33(1.24MB) 展開図34(1.22MB) 展開図35(1.24MB) 図解NoSSA-F616(4)-1 ストレーナボックス部品_No.13、BSM-1550L-22DU 調圧弁部品_No.45、BSM-1350L-18AU 調圧弁部品_No.45、BSM-1350L-18AUBK 調圧弁部品_No.45、SSA-E602DX 薬液配管部品_No.52、SSA-F617VT-1 ストレーナボックス部品_No.13、BSM-1365SLT-20HA 調圧弁 2016年10月~部品_No.46、SSA-アルフア605MA 薬剤タンク部品_No.15、BSM-1350L-18DUBK 調圧弁部品_No.45、BSM-1065SLT-20BA 調圧弁 2016年10月~部品_No.46、SSA-F616MAT ストレーナボックス部品_No.13、BSM-1550L-22AUBK 調圧弁部品_No.45、SSA-F616V-1 ストレーナボックス部品_No.13、BSM-1350L-18DU 調圧弁部品_No.45、BSM-1365SLT-20HA 調圧弁 ~2016年9月部品_No.46、BSM-1550L-18GK 調圧弁部品_No.45など
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)オスメスエルボ
規格GEO8021401 部品名称オスメスエルボ 関連資料(1.11MB) 図解NoSSA-V1000C 薬剤タンク部品_No.45
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)オスメスエルボ
規格ARAG1262022 部品名称オスメスエルボ 関連資料展開図1(0.78MB) 展開図2(0.78MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(1.01MB) 図解NoBSM-1550L-22AUBK 薬液混合タンク2 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置付き部品_No.11、BSM-1350 1550L-2シリーズ 薬液混合タンク2 BK薬液混合装置,洗浄装置付き部品_No.11、BSM201-3JP CHEMICAL TANK部品_No.9、BSM-1550L-22DUBK 薬液混合タンク2 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置付き 部品_No.11、BSM301 CHEMICAL TANK部品_No.12、BSM-1350L-18DUBK 薬液混合タンク2 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置付き部品_No.11、BSM-1350L-18AUBK 薬液混合タンク2 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置付き 部品_No.11、BSM201-2JP CHEMICAL TANK部品_No.9、BSM-1350 1550L-3シリーズ 薬液混合タンク2部品_No.11、BSM300 CHEMICAL TANK部品_No.12
1個
609 税込670
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)オスメスエルボ
備考R3/8XRc3/8 規格R3/8XRC3/8 部品名称オスメスエルボ 関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(1.15MB) 図解NoBSA-650-1 -2シリーズ ツインモア仕様 本機取付部 バルパック詳細、バルブアッシ詳細部品_No.47、BSA-651 951シリーズ ツインモア仕様 ロータリーモア 油圧モータ詳細、モア配管他部品_No.18、BSA-651 951シリーズ ツインモア仕様 本機組付部 バルパック詳細、バルブ詳細部品_No.47、BSA-650-1 -2シリーズ ツインモア仕様 ロータリーモア 油圧モータアッシ詳細、モア配管他部品_No.18
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)オスメスエルボ
規格ARAG1262055 部品名称オスメスエルボ 関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(0.59MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.64MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(0.87MB) 展開図9(0.85MB) 展開図10(0.85MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(0.82MB) 展開図13(0.82MB) 展開図14(0.83MB) 図解NoSSA-F610I 1991ネン ストレーナボックス部品_No.13、SSA-G600 ストレーナボックス部品_No.13、SSA-F505 ストレーナボックス部品_No.13、SSA-F600I ストレーナボックス部品_No.13、SSA-F615 ストレーナボックス部品_No.13、BLM-30 ノズル部品_No.33、SSA-F615M-2AD ストレーナボックス部品_No.13、SSA-F610I 1994ネン ストレーナボックス部品_No.12、SSA-F610 ストレーナボックス部品_No.13、SSA-F615DX ストレーナボックス部品_No.13、SSA-F611 ストレーナボックス部品_No.12、MX-501 ストレーナ部品_No.1、SSA-G540 ストレーナボックス部品_No.13、SSA-F501 ストレーナ部品_No.15
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)オスメスエルボ
部品名称オスメスエルボ 関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(0.75MB) 展開図3(0.75MB) 展開図4(0.74MB) 展開図5(0.74MB) 展開図6(0.75MB) 展開図7(0.74MB) 展開図8(0.75MB) 展開図9(0.74MB) 展開図10(0.74MB) 展開図11(0.75MB) 展開図12(0.7MB) 展開図13(0.84MB) 展開図14(0.79MB) 展開図15(0.8MB) 展開図16(0.92MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(0.92MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.96MB) 図解NoSSA-Z600MAT-1 給水ポンプ-1部品_No.4、SSA-Z600MA 給水ポンプ部品_No.4、SSA-Z600MAT 給水ポンプ(1)部品_No.4、SSA-G1010 動力噴霧器(1)部品_No.15、SSA-Z600VT 給水ポンプ1部品_No.4、SSA-Z600VT-1 給水ポンプ1部品_No.4、SSA-G1010 ストレーナ配管部品_No.5、SSA-Z601VT 給水ポンプ1部品_No.8、SSA-Z600 給水ポンプ(1)部品_No.4、SSA-V1010C 動力噴霧機(1)・噴霧ポンプ切替レバー部品_No.32、SSA-Z601MAT 薬剤タンク部品_No.9、SSA-Z601VT 薬剤タンク部品_No.9、SSA-Z600V 給水ポンプ1部品_No.4、SSA-Z601MAT 給水ポンプ1部品_No.8、SSA-G1020 ストレーナ配管部品_No.6、SSA-Z600MA-1 給水ポンプ-1部品_No.4、SSA-G1020 動力噴霧機-1部品_No.15、SSA-Z600T 給水ポンプ1部品_No.4、SSA-Z601VT 給水ポンプ部品_No.8、SSA-Z600V-1 給水ポンプ 1部品_No.4
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)オスメスエルボ
規格GEO8021351ツイカコウ 部品名称オスメスエルボ 関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.12MB) 展開図3(0.71MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(0.71MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(1.06MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(1.06MB) 図解NoSSA-α1003-1 給水ポンプ部品_No.28、SSA-α1003 給水ポンプ部品_No.28、SSA-V602C-DX 薬液配管-2部品_No.16、SSA-α1004 給水ポンプ部品_No.28、SSA-V1002CT-DX 給水ポンプ部品_No.33、SSA-α1004MA 給水ポンプ部品_No.28、SSA-V602C 給水ポンプ部品_No.29、SSA-V602C-DX 給水ポンプ部品_No.29、SSA-α1003MA-1 給水ポンプ部品_No.28、SSA-V602C 薬液配管-2部品_No.16、SSA-E602DX 給水ポンプ部品_No.27、SSA-α604MA 給水ポンプ部品_No.28、SSA-α603-1 給水ポンプ部品_No.28、SSA-α604 給水ポンプ部品_No.28、SSA-α603 給水ポンプ部品_No.28、SSA-α603MA-1 給水ポンプ部品_No.28
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)オスメスエルボ
規格ARAG1262033 部品名称オスメスエルボ 関連資料展開図1(0.63MB) 展開図2(0.63MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.8MB) 図解NoBSM201-3JP POWER SPRAYER-2部品_No.10、BSM300 POWER SPRAYER部品_No.2、BSM301 POWER SPRAYER部品_No.2、BSM201-2JP POWER SPRAYER-2部品_No.10
1個
959 税込1,055
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)オスメスエルボ
部品名称オスメスエルボ 関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(0.75MB) 展開図5(0.91MB) 図解NoSSA-α520 動力噴霧機(1)部品_No.24、SSA-V1021CL 薬液タンク部品_No.9、SSA-G545 薬剤タンク部品_No.24、SSA-α522 薬剤タンク部品_No.23、SSA-G565 薬剤タンク部品_No.23
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)オスメスエルボ(1/2)
規格GEO8021151 部品名称オスメスエルボ(1/2) 関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(0.86MB) 図解NoBSM-500S-1 分水器 調圧弁部品_No.29、BSM-500J 分水器 調圧弁部品_No.39、BSM-500S 分水器 調圧弁部品_No.29
1個
609 税込670
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)オスメスエルボ(G2)
備考※~2019年3月 規格ARAG1262077 部品名称オスメスエルボ(G2) 関連資料展開図1(1.32MB) 展開図2(1.32MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.75MB) 展開図5(1.32MB) 展開図6(1.32MB) 展開図7(0.81MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.3MB) 展開図10(1.38MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(1.38MB) 展開図13(1.38MB) 展開図14(1.12MB) 展開図15(1.38MB) 展開図16(1.24MB) 展開図17(1.24MB) 展開図18(1.38MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(1.38MB) 展開図21(1.38MB) 展開図22(1.12MB) 展開図23(1.38MB) 展開図24(1.32MB) 展開図25(1.32MB) 図解NoBSM-1550L-22AUBK ストレーナボックス部品_No.33、BSM-1270SLT(18) ストレーナボックス部品_No.3、BSM-1550L-22AUBK 薬剤タンク部品_No.35、BSM-1070SLT ストレーナボックス部品_No.3、BSM-1550L-22DUBK 薬剤タンク部品_No.35、BSM-1350 1550L-2シリーズ 薬剤タンク部品_No.35、BSM-1550L-22DU 薬剤タンク部品_No.35、BSM-1270SLT ストレーナボックス部品_No.3、BSM-1070SLT(18) ストレーナボックス部品_No.3、BSA-3000C,BSA-3000C-W ストレーナボックス BSA-3000C部品_No.15、BSM-1670SLT ストレーナボックス部品_No.3、BSM-1350L-18DU 薬剤タンク部品_No.35、BSM-1350L-18AUBK 薬剤タンク部品_No.35、BSM-1550L-22DUBK ストレーナボックス部品_No.33、BSA-3000C,BSA-3000C-W ドレンコック部品_No.6、BSM-1350 1550L-3シリーズ 薬剤タンク部品_No.35、BSM-1550L-22AU 薬剤タンク部品_No.35、BSM-1350L-18DUBK ストレーナボックス部品_No.33、BSM-1550L-18GK 薬剤タンク部品_No.36、BSM-1350L-18AUBK ストレーナボックス部品_No.33、BSM-1350L-18DUBK 薬剤タンク部品_No.35、BSM-1350L-18GK 薬剤タンク部品_No.36、BSM-1670SLT(18) ストレーナボックス部品_No.3、BSM-1350 1550L-2シリーズ ストレーナボックス BK薬液混合装置,洗浄装置付き部品_No.11、BSM-1350L-18AU 薬剤タンク部品_No.35
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)オスメスエルボ(G3/4)
規格GEO8021201 部品名称オスメスエルボ(G3/4) 関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(1MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(1.47MB) 展開図5(1.47MB) 展開図6(1.25MB) 図解NoKBM-55DX 薬剤タンク部品_No.10、SSA-G535 薬剤タンク部品_No.21、BSM-500F-1 薬剤タンク部品_No.20、BSM-1350L-18GK ハリマーク部品_No.32、BSM-500F 薬剤タンク部品_No.10、BSM-1550L-18GK ハリマーク部品_No.32
1個
819 税込901
7日以内出荷

1個
629 税込692
当日出荷

接続ねじ種類Rc×R 使用流体 最高使用圧力(MPa)70 仕様ねじ込み継手
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

1個
1,350 税込1,485
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。 材質黄銅 形状45°メスオスエルボ 使用温度(℃)-20~150 関連資料(0.4MB)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:SL2●面間寸法A(mm):69●面間寸法B(mm):92●縁外径(mm)Db:91●最小肉厚(mm)t:4.5●コード番号:303-0001272 アズワン品番67-4857-06
1個
8,898 税込9,788
8日以内出荷

海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:SL1●面間寸法A(mm):38●面間寸法B(mm):54●縁外径(mm)Db:44●最小肉厚(mm)t:3●コード番号:303-0001269 アズワン品番67-4857-03
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷

異種金属との接触腐食を防止します。 器具などの接続側は、砲金製のインナースリーブを、絶縁接着層で電気的に絶縁しているため、異種金属との接触腐食発生を防止します。 ライニング鋼管ねじ込み側の材質は、黒心可鍛鋳鉄製で、ライニング鋼管接続側には樹脂コアがあり、管端の防食に優れた効果を発揮します。
形状エルボ 呼び径(A)20 規格JPF MP 003(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合 材質(継手)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB27-05 材質(インナースリーブ)(器具接続側)JIS H 5121青銅連鋳鋳物6種CAC406C(表面脱鉛処理品)
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:SL1/2●面間寸法A(mm):27●面間寸法B(mm):40●縁外径(mm)Db:30●最小肉厚(mm)t:2.5●コード番号:303-0001267 アズワン品番67-4857-02
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷