790件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
689 税込758
当日出荷

1個
419 税込461
当日出荷

材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
398 税込438
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771 形状ソケット 使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa)21 常用使用圧力(MPa)14 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類R×Rc
1個
138 税込152
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
569 税込626
当日出荷

1個
979 税込1,077
当日出荷

ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】。ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
1個
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シングルレバー水栓などをリフォームで交換する場合に、フレキ管が止水栓に届かない場合に便利です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/NBR
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
839 税込923
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状ソケット 接続ねじ種類Rc×R 使用流体 最高使用圧力(MPa)70 仕様ねじ込み継手
1個
999 税込1,099
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

内・外ソケット アソー CADデータあり
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。 材質黄銅 形状メスオスソケット 使用温度(℃)-20~150 関連資料(0.5MB)
1個
219 税込241
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


異径内・外ソケット アソー CADデータあり
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】。ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
659 税込725
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シンコー(継手)メスオスエルボ LFE型
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。 材質黄銅 形状メスオスエルボ 使用温度(℃)-20~150 関連資料(0.4MB)
1個
649 税込714
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質真鍮 形状ブッシング・おすめすソケット 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)20
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
629 税込692
当日出荷

1個
979 税込1,077
5日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。 材質黄銅 形状45°メスオスエルボ 使用温度(℃)-20~150 関連資料(0.4MB)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。 パッキンはUパッキンが入っており(女側のみ)、内部に水が満たされる事により膨張し止水します。
用途散水用 形状カップリング 材質CAC203 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)1.6
1組
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
用途高圧ガス用継手
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

異種金属との接触腐食を防止します。 器具などの接続側は、砲金製のインナースリーブを、絶縁接着層で電気的に絶縁しているため、異種金属との接触腐食発生を防止します。 ライニング鋼管ねじ込み側の材質は、黒心可鍛鋳鉄製で、ライニング鋼管接続側には樹脂コアがあり、管端の防食に優れた効果を発揮します。
形状ソケット 規格JPF MP 003(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合 材質(継手)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB27-05 材質(インナースリーブ)(器具接続側)JIS H 5121の青銅連鋳鋳物6種CAC406C(表面脱鉛処理品)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


町野式(差込式)カップリングはワンタッチで接続が可能。町野側と町野男側は異なるサイズで製作されており、サイズ調整に大変便利です。 標準品はPTガスネジ(管要テーパねじ・R)となります。
形状カップリング 材質CAC203 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)1.6
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

異種金属との接触腐食を防止します。 器具などの接続側は、砲金製のインナースリーブを、絶縁接着層で電気的に絶縁しているため、異種金属との接触腐食発生を防止します。 ライニング鋼管ねじ込み側の材質は、黒心可鍛鋳鉄製で、ライニング鋼管接続側には樹脂コアがあり、管端の防食に優れた効果を発揮します。
形状エルボ 呼び径(A)20 規格JPF MP 003(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合 材質(継手)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB27-05 材質(インナースリーブ)(器具接続側)JIS H 5121青銅連鋳鋳物6種CAC406C(表面脱鉛処理品)
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:SL2●面間寸法A(mm):69●面間寸法B(mm):92●縁外径(mm)Db:91●最小肉厚(mm)t:4.5●コード番号:303-0001272 アズワン品番67-4857-06
1個
8,898 税込9,788
8日以内出荷

配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスメスネジ×ガスオスネジ式ブッシングです。メス側が小さくなります。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質プラスチック製
1個
83 税込91
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:SL1●面間寸法A(mm):38●面間寸法B(mm):54●縁外径(mm)Db:44●最小肉厚(mm)t:3●コード番号:303-0001269 アズワン品番67-4857-03
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷

ショックアレスター取付等に最適です。
仕様砲金継手 材質青銅製 形状チーズ 種類銅管用継手 接続ねじ種類G(おねじ)×Rc×Rc
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:SL1/2●面間寸法A(mm):27●面間寸法B(mm):40●縁外径(mm)Db:30●最小肉厚(mm)t:2.5●コード番号:303-0001267 アズワン品番67-4857-02
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷

海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:SL1/8●面間寸法A(mm):17●面間寸法B(mm):25●縁外径(mm)Db:18.5●最小肉厚(mm)t:2.5●コード番号:303-0001264 アズワン品番67-4857-01
1個
759 税込835
8日以内出荷

1個
1,350 税込1,485
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)