材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771
形状ソケット
使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)21
常用使用圧力(MPa)14
RoHS指令(10物質対応)対応
接続ねじ種類R×Rc
材質SUS304
流体水・空気・油・溶液
最高使用圧力S/80相当
ねじ規格PT×NPT
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンダで簡単に接続する事が出来ます。
用途シガーライターソケットからの電源取り出しに
適合DC12V専用
材質ABS
最大電流(A)DC12V 60W以下
ホルダー寸法(mm)Φ6.35X30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)
ソケットorプラグソケット
ねじ寸法PT1/4inch
エスコ品番EA140DP-2
寸法L(mm)57.5
寸法H(mm)19
材質(シール)NBR
使用圧力(MPa)0.98
寸法A(mm)13
寸法TPT1/4
寸法D(Φmm)25
耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
寸法B(Φmm)7.5
1個
¥970
税込¥1,067
翌日出荷
DC12V・DC24Vに使用可能です。
5A管ヒューズ内蔵しています。
用途シガーライターソケットからの電源の取り出しの際に。
コード0.75sq-長さ1m
使用可能電力DC12V60W・DC24V120W以下
仕様5A管ヒューズ内蔵
材質(本体)ABS
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)20×71
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
シガーライターより電源を取り出せます。
用途電装パーツ
仕様耐熱タイプ
定格DC12/DC24V 10A以下
コード長さ(cm)30
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
オスニップル部が回転するので共回りがありません、呼び20
材質青銅
ねじ径共にR3/4
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ソケットorプラグソケット
エスコ品番EA425DK-3
1個
¥6,890
税込¥7,579
8日以内出荷
チッソボンベ側がメスの場合、調整器との間に取付けます。
仏式容器(メス)を独式(オス)に変換。
仕様W22山14オス×W23山14オス
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
形状ソケット
最高使用圧力(MPa)70
施工時間の短縮。水圧試験前であれば、「専用取外冶具」により取り外しが可能。セーフティ機能付き。
用途給湯、給水、冷温水、冷却水他
形状ソケット
材質ステンレス(SUS304)
種類ステンレス管用継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]
最高使用温度(℃)80
適合管一般配管用ステンレス鋼管
RoHS指令(10物質対応)対応
ギボシ端子付きなので簡単に電装品の電源が取り出せます。
用途DC12V車専用。ドライブレコーダーの電源取出しに。
使用可能電力DC12V80W以下
適合DC12V車専用
長さ(mm)205(コード部のみ)
適合電線径0.75sq相当
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ソケット
接続ねじ種類Rc×R
使用流体油
最高使用圧力(MPa)70
仕様ねじ込み継手
材質SUS304
流体水・空気・油・溶液
最高使用圧力S/80相当
ねじ規格PT
RoHS指令(10物質対応)対応
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
材質黄銅
形状メスオスソケット
使用温度(℃)-20~150
関連資料(0.5MB)
材質SUS304
流体水・空気・油・溶液
最高使用圧力S/80相当
ねじ規格PT
RoHS指令(10物質対応)対応
SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
材質SUS304
流体水・空気・油・溶液
最高使用圧力S/80相当
SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
材質SUS304
長さ(mm)85
流体水・空気・油・溶液
最高使用圧力S/80相当
平径(mm)100(八角)
1個
¥96,980
税込¥106,678
6日以内出荷
SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
材質SUS304
長さ(mm)81
形状メスオスソケット
流体水・空気・油・溶液
最高使用圧力S/80相当
平径(mm)95(八角)
1個
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
材質SUS304
長さ(mm)85
流体水・空気・油・溶液
最高使用圧力S/80相当
平径(mm)100(八角)
1個
¥96,980
税込¥106,678
6日以内出荷
SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
材質SUS304
長さ(mm)81
流体水・空気・油・溶液
最高使用圧力S/80相当
平径(mm)95(八角)
1個
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
プラスチックチューブ用に開発された、超小型の理想的なワンタッチカップリングです。
着脱が共にワンタッチでシンプルな構造です。
Oリングでプラグ及びソケットバルブの側面をシールしていますので着脱時共震動・衝撃に強く耐久性も抜群です。
小型である上、堅牢で流通度が良好です。
ソケット側は、着脱操作によって自動的に開閉します。
用途各種空気圧機器および工具の配管着脱用
使用流体空気
接続方式ワンタッチ式
ソケットorプラグソケット
使用温度範囲(℃)0~60
寸法D(mm)15
寸法L2(mm)25
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.88[9]以下
形状ソケット
材質鋳鉄
寸法T(mm)2.5
材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。継手内部にポリエチレン樹脂成形、管端防食処置、塩ビライニング鋼管、ポリエチレン紛体塗装鋼管兼用、規格:公的認可国土交通省(機械設備工事共通仕様書)適合品 日本金属継手協会規格適合品 JPF MP 003、008、適用管種:JWWA K 116水道用硬化塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VA,VB)JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(SGP-PA,PB)、材質: 黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)、表面処理: エポキシ樹脂紛体塗装(色ブルー)
異種金属との接触腐食を防止します。
器具などの接続側は、砲金製のインナースリーブを、絶縁接着層で電気的に絶縁しているため、異種金属との接触腐食発生を防止します。
ライニング鋼管ねじ込み側の材質は、黒心可鍛鋳鉄製で、ライニング鋼管接続側には樹脂コアがあり、管端の防食に優れた効果を発揮します。
形状ソケット
規格JPF MP 003(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合
材質(継手)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB27-05
材質(インナースリーブ)(器具接続側)JIS H 5121の青銅連鋳鋳物6種CAC406C(表面脱鉛処理品)
転造ねじ採用により、地震に強い。
シール材を塗る。
手間が省ける。
ねじ込みトルクが軽い。
ねじがサビない。
シール材の流出がない。
用途器具接続用(異種金属接触防止形継手)
仕様脱塩ビ・鉛レス・カドミレス
タイプ絶縁
・ステンレス製オスメスアダプター ・取り扱いサイズ(10A~25A)
用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車両、住宅、水処理、上下水道、半導体等の配管
関連資料図面(0.13MB)
ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】。ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
KKベストはレンチ不要、究極の易施工を実現します。ナットの締め付けが不要のため、接合作業時間は大幅に短縮できます。
FIロックリングによりナットが緩みません。
暗所においても良好な視認性で検知。インジケーターは蛍光色を採用しているのでブラックライトの使用で更に検知精度が向上します。
接合後も配管角度調整が自在です。管に供回りに起因するナット緩みトラブルがありません。プレファブユニットの活用で更に生産性が向上します。
従来工法よりも管の飲込み代が長いため、耐震性、耐曲げ性に優れています。
給湯循環ラインに実績のあるフッ素ゴムとプロテクトリングで抜群の耐熱性、耐塩素性、流水耐久性を保持しています。
形状ソケット
材質本体:SCS13(SUS304相当)・個溶化熱処理、ナット:SCS13(SUS304相当)、FIロックリング:ナイロン(PA66)、Oリング:3元素フッ素ゴムFP29・FP629、プロテクトリング:耐熱性ポリエチレン
圧力【給水】0~2.0MPa、【給湯】0~1.0MPa、【冷温水】0~1.0MPa、【冷却水】0~1.0MPa、【エアー】0~0.8MPa
温度(℃)【給湯】0~85(循環系統)・0~95(非循環系統)、【冷温水】0~60
最大流速(m/s)【給水】3.5以下、【給湯】2.0以下、【冷温水】0.6~2.0以下、【冷却水】0.6~3.5以下
送給装置とフレコンの間に付けることにより、フレコンをワンタッチで着脱できます。引出装置の上にも使用できます。
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】。ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工出来ます。差し込み長さも2種類だけなので、マーキングによる施工不良も発生しにくい継手です。水圧試験前であればリムーバーを使用し、取り外し再施工が可能です。
形状オスアダプターソケット
材質SUS304、SCS13
接続ねじ種類R
規格SAS322、JWWA G 116
専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工できます。差し込み長さも2種類なので、マーキング間違いによる施工不良が発生しにくい継手です。リムーバー(専用治具)を使用することでパイプの取り外しが可能です。銅管(15A~25A)が直接接合可能で、火を使わずにワンタッチで施工が可能となります。
材質本体SUS304、SCS13、ゴムリング耐熱・耐塩素EPDM、スプリングガイドポリプロピレン系樹脂、スプリングSUS304、ジョーSUS420J2(電気亜鉛めっき)、ジョーホルダーポリアミド系樹脂、バックアップリングポリプロピレン系樹脂
形状オスアダプターソケット
規格日本水道協会品質センター認証登録品
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)0~80
適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)【SUS304】、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)【SUS304】、銅及び銅合金の網目無管(JIS H 3300)【質別:H、肉厚:Mタイプ及びLタイプ】
流体はソケット側からプラグ側に流します。
大流量タイプ(004・006・008)もあります。
UNIC300型(スーパーチューブカップ)と接続できます。
幅広い用途に対応するため鋼鉄製、真鍮製、ステンレス製を標準化しています。
形状ソケット
材質(本体)SUS304
使用温度範囲(℃)-20~80
材質(シール)ニトリルゴム
ねじの種類ホースニップル
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20)
RoHS指令(10物質対応)対応
器具接続側の青銅製ねじ部(インナー・絶縁ブッシュ)と継手本体は、エポキシ系接着剤で絶縁されているため、水道用ライニング鋼管と銅系・ステンレス系などの給水器具やパイプなどを接続するのに適しています。(異種金属接続腐食が防止されます。)
形状ソケット
ねじの種類PTネジ
仕様防食ねじ付(異種金属接続用)
使用温度範囲(℃)0~40
規格日本水道協会品質認証センター認証品日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品
最高使用圧力(MPa)1
適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水
適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ