配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
材質黄銅
形状45°メスオスエルボ
使用温度(℃)-20~150
関連資料(0.4MB)
R(PT)-G(PF)(メスシート)のオス45°エルボです。
用途油圧ホース及び油圧機器との接続用。
材質スチール
タイプメスシート
規格ARAG1262055
部品名称オスメスエルボ
関連資料展開図1(1.2MB) 展開図2(1.22MB) 展開図3(1.24MB) 展開図4(1.22MB) 展開図5(1.24MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(1.17MB) 展開図15(1.17MB) 展開図16(1.17MB) 展開図17(1.21MB) 展開図18(1.21MB) 展開図19(1.17MB) 展開図20(1.17MB) 展開図21(1.17MB) 展開図22(1.17MB) 展開図23(1.39MB) 展開図24(1.01MB) 展開図25(0.95MB) 展開図26(1.01MB) 展開図27(0.95MB) 展開図28(0.94MB) 展開図29(0.89MB) 展開図30(1.02MB) 展開図31(1.02MB) 展開図32(1.21MB) 展開図33(1.24MB) 展開図34(1.22MB) 展開図35(1.24MB)
図解NoSSA-F616(4)-1 ストレーナボックス部品_No.13、BSM-1550L-22DU 調圧弁部品_No.45、BSM-1350L-18AU 調圧弁部品_No.45、BSM-1350L-18AUBK 調圧弁部品_No.45、SSA-E602DX 薬液配管部品_No.52、SSA-F617VT-1 ストレーナボックス部品_No.13、BSM-1365SLT-20HA 調圧弁 2016年10月~部品_No.46、SSA-アルフア605MA 薬剤タンク部品_No.15、BSM-1350L-18DUBK 調圧弁部品_No.45、BSM-1065SLT-20BA 調圧弁 2016年10月~部品_No.46、SSA-F616MAT ストレーナボックス部品_No.13、BSM-1550L-22AUBK 調圧弁部品_No.45、SSA-F616V-1 ストレーナボックス部品_No.13、BSM-1350L-18DU 調圧弁部品_No.45、BSM-1365SLT-20HA 調圧弁 ~2016年9月部品_No.46、BSM-1550L-18GK 調圧弁部品_No.45など
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
形状45°エルボ
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
材質(本体)ニッケルめっき付黄銅
接続ねじ種類RXRc
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771
使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)21.0
常用使用圧力(MPa)14.0
RoHS指令(10物質対応)対応
形状45°ストリートエルボ
材質青銅
アズワン品番64-6498-60
1個
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
仕様バンド付
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
形状ストリートエルボ
規格JIS B2301
最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類PTネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、水
適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状ストリートエルボ
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
機械装置・設備の軽量化にイチオシの部材。食品・衛生・薬品用のメンテナンスに最高の部材です。
材質ポリプロピレン(PP)
形状オスメスエルボ
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)(20℃時)1
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/4"×Rc(PT)1/4"
材質真鍮
形状エルボ
取付ねじR1/4×Rc1/4
アズワン品番64-7819-33
入数1個
1個
¥495
税込¥545
当日出荷
材質可鍛鋳鉄
形状45°エルボ
規格JIS B2301相当品
最高使用圧力(MPa)1.0
ねじの種類PTネジ
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質可鍛鋳鉄
形状45°エルボ
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
こんなお得な商品も!

ねじ込み45°エルボ ステンレス製
モノタロウ
¥459~
税込¥505~
材質ステンレス(SUS304)
形状45°エルボ
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
使用温度範囲(℃)-55~120
適合流体鉱物性一般作動油
接続ねじ種類G×R
材質SUS304
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
材質可鍛鋳鉄
形状45度エルボ
種類ねじ込み継手
表面処理溶融亜鉛メッキ
使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油
。ハンドルを90°回すだけでガスの流れを止めたり調整できます。
仕様●接続径(フレアー):5/16"オス×5/16"メス●使用圧力:3.5MPa●仕様:45°エルボ
アズワン品番65-9260-18
危険物の類別非危険物
1個
¥4,800
税込¥5,280
翌日出荷
ハンドルを90°回すだけでガスの流れを止めたり調整できます。
仕様●接続径(フレアー):1/4"オス×5/16"メス●使用圧力:3.5MPa●仕様:45°エルボ
アズワン品番65-9260-20
危険物の類別非危険物
1個
¥4,800
税込¥5,280
翌日出荷
関連キーワード