43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年 動画あり
材質可鍛鋳鉄 形状ストリートエルボ 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 長期間使用してもエア漏れの心配がありません。 ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。 Rネジ部が全てシール加工。
形状PTエルボ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)黄銅 接続ねじ種類RXRc 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa)21 常用使用圧力(MPa)14 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類Rc×R
1個
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 形状ストリートエルボ 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途蒸気・空気・ガス・油・脈動水用。 材質SCS13A 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

機械装置・設備の軽量化にイチオシの部材。食品・衛生・薬品用のメンテナンスに最高の部材です。
材質ポリプロピレン(PP) 形状オスメスエルボ 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)(20℃時)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)コネクタ エルボ
連結型ワンタッチ継手 複数のチューブ脱着が一度に行えます コネクタバンドを使用し複数のコネクタを組み合わせ可能 異なるチューブサイズの組み合わせも可能
用途オス・メスセット 形状エルボ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.9 タイプ分離型タイプ 使用温度範囲(℃)0~60 使用真空圧力(kPa)-100
1個
559 税込615
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = 90°接続種類 = エルボーねじ規格 1 = BSPPねじサイズ 1 = 1/2インチ接続ジェンダ 1 = オスねじ規格 2 = BSPPねじサイズ 2 = 1/2インチ接続ジェンダ 2 = メス材質 = 青銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
3,698 税込4,068
7日以内出荷

接続種類 = エルボー。パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き。嵌合方向 = 90°。形状 = 丸型。ねじサイズ 1 = 3/4インチ。ねじサイズ 2 = 3/4インチ。接続ジェンダ 1 = オス。接続ジェンダ 2 = メス。ねじ規格 1 = R (テーパー)。ねじ規格 2 = Rc (テーパー)。。RS継手90 ゜ストリートエルボNPS. 材質: 316 ASME B16.11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

接続種類 = エルボー。パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き。嵌合方向 = 90°。形状 = 丸型。ねじサイズ 1 = 1/4インチ。ねじサイズ 2 = 1/4インチ。接続ジェンダ 1 = オス。接続ジェンダ 2 = メス。ねじ規格 1 = R (テーパー)。ねじ規格 2 = Rc (テーパー)。。RS継手90 ゜ストリートエルボNPS. 材質: 316 ASME B16.11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷

接続種類 = エルボー。パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き。嵌合方向 = 90°。形状 = 丸型。ねじサイズ 1 = 3/8インチ。ねじサイズ 2 = 3/8インチ。接続ジェンダ 1 = オス。接続ジェンダ 2 = メス。ねじ規格 1 = R (テーパー)。ねじ規格 2 = Rc (テーパー)。。RS継手90 ゜ストリートエルボNPS. 材質: 316 ASME B16.11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

接続種類 = エルボー。パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き。嵌合方向 = 90°。形状 = 丸型。ねじサイズ 1 = 1/2インチ。ねじサイズ 2 = 1/2インチ。接続ジェンダ 1 = オス。接続ジェンダ 2 = メス。ねじ規格 1 = R (テーパー)。ねじ規格 2 = Rc (テーパー)。。RS継手90 ゜ストリートエルボNPS. 材質: 316 ASME B16.11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,198 税込9,018
7日以内出荷

Schneider Electric ジャンパケーブル XZ は、オスストレート M12 及びメスエルボ M12 コネクタ( 4 ピン)を備えています。ワイヤ絶縁材 - PUR IP 等級の保護 - IP69K 、 IP65 、 IP67 水銀不使用
仕様シリーズ = XZ芯数 = 4長さ = 1mコネクタ1 = M12コネクタ2方向 = ライトアングル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

Schneider Electric ジャンパケーブル XZ は、オスストレート M12 及びメスエルボ M12 コネクタ( 3 ピン)を備えています。ワイヤ絶縁材 - PUR IP 等級の保護: IP65 、 IP69K 、 IP67 水銀不使用
仕様シリーズ = XZ芯数 = 3長さ = 1mコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

Schneider Electric ジャンパケーブル XZ は、オスストレート M12 及びメスエルボ M12 コネクタ( 4 ピン)を備えています。IP 等級の保護: IP69K 、 IP67 、 IP65 水銀不使用
仕様シリーズ = XZCR芯数 = 4長さ = 2mコネクタ1 = M12コネクタ2ジェンダー = メス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

Schneider Electric ジャンパケーブル XZ は、オスストレート M12 及びメスエルボ M12 コネクタ( 3 ピン)を備えています。ワイヤ絶縁材 - PUR IP 等級の保護 - IP69K 、 IP65 、 IP67 水銀不使用
仕様シリーズ = XZ芯数 = 3長さ = 2mコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ 2 = M12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

Schneider Electric メス、 M12 、 4 ピン、エルボコネクタ - ケーブルグランド Pg 7 です。IP 保護等級: IP67 水銀不使用
仕様プラグ/ソケット:ソケット 極数極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M12プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67シリーズ = XZCC シリーズXZCC 接点オス/メス:メス 保護等級IP67 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタサイズM12 実装タイプケーブルマウント 接続方向ライトアングル
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

Schneider Electric メス、 M18 、 4 ピン、エルボコネクタ - ケーブルグランド Pg 9 。IP 保護等級: IP65 水銀不使用
仕様プラグ/ソケット:ソケット 極数極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M18プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67シリーズ = XZCC シリーズXZCC 接点オス/メス:メス 保護等級IP67 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタサイズM18 実装タイプケーブルマウント 接続方向ライトアングル
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

Schneider Electric エルボメスコネクタ M12 は、ねじ端子ケーブルグランド付きで、金属製クランプリングが付いています。水銀不使用
仕様極数 = 8実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M12プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67シリーズ = XZCC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
5日以内出荷

接合部はIEC 61169-8_MIL-STD-348A/301_CECC 22120に適合 接合部はIEC 60169-8_MIL-STD-348A/301_CECC 22120に適合(品番 ; 716-4748 716-4748 ). Huber+Suhner BNC RF同軸アダプタ. 50 / 75 Ω BNC RF同軸アダプタは、ストレート / エルボー / T / バルクヘッド取り付けオプションのBNCプラグ対BNCプラグ、BNCジャック対BNCジャック、BNCプラグ対BNCジャックなど、様々な構成を取り揃えています。品番 ; 716-4776 716-4776 は、 ジャック - ジャック - プラグ構成のBNC Tアダプタです。品番 ; 716-4827 716-4827 は、プラグ - ジャック - ジャック構成の非対称BNC Tアダプタです。 このBNCシリーズRF同軸アダプタは、絶縁取り付け用のBNCジャック - BNCジャックアダプタを含めています(品番 ; 716-4836 716-4836 )。
仕様アダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = メスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 4GHz表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金長さ = 33.8mm表面処理:本体 = 白銅コンタクト材質 = ベリリウム銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

接合部はIEC 61169-16_MIL-STD-348A/304_CECC 22210に適合 精密接合部はIEC 60169-16_MIL-STD-348A/402_CECC 22210に適合. Huber+Suhner 50Ω Nシリーズ RF同軸アダプタ. 50 Ω NシリーズRF同軸アダプタ製品です。ストレート / エルボー / ティー / バルクヘッド取り付けオプションのNプラグ対Nプラグ、Nジャック対Nジャック、Nプラグ対Nジャックなどの様々な構成を取り揃えています。品番 ; 716-4811 716-4811 は、ジャック対ジャック構成のNシリーズTアダプタです。これらの50 Ω NシリーズRF同軸アダプタには、計測器用途用のN型精密対N型精密アダプタが含まれます(品番 ; 716-4849 716-4849 、 ; 716-4855 716-4855 、 ; 716-4877 716-4877 、 ; 716-4892 716-4892 )。これらのNシリーズの精密アダプタは、IEC 60169-16_MIL-STD-348A/402_CECC 22210に適合する接合部規格を備えています。
仕様アダプタタイプA = NアダプタタイプB = Nオス/メス A = メスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 11GHz表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金長さ = 38mm表面処理:本体 = 白銅コンタクト材質 = ベリリウム銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷

IEC60169-15_MIL-STD-348A/310_CECC 22110 のインターフェイス規格に適合 IEC60169-15_MIL-STD-348A/405_CECC 22110 に準拠した精密インターフェイス ; ( 品番716-4940) ( 品番716-4940). Huber+Suhner 50 Ω SMA RF 同軸アダプタ. ストレート / エルボー / バルクヘッド取り付けオプションのSMA プラグ - SMA プラグ、SMAジャック - SMAジャック、SMAプラグ - SMAジャックなど、様々な構成が用意された50Ω SMAシリーズのRF同軸アダプタ製品です。この50Ω SMAシリーズのRF同軸アダプタには、最大26.5 GHzの周波数範囲と、 ; IEC 60169-15_MIL-STD-348A/405_CECC 22110の嵌合インターフェース規格 IEC 60169-15_MIL-STD-348A/405_CECC 22110の嵌合インターフェース規格 を備えた、計測器用途向けSMA精密プラグ対SMA精密ジャックアダプタ (品番:716-4940 )が含まれています。品番 ; 716-4930 716-4930 は、SMA 26.5 GHzジャック - SMA 26.5 GHzジャックバルクヘッドアダプタです。また、最大26.5 GHzの周波数範囲と、SMA-26.5 GHz - SUHNER-SMA-26.5 GHzインターフェース規格を備えています。 IP68保護等級の入力保護を備えた、密閉式のSMAジャック - SMAジャックアダプタも用意しています。 ; (品番: (品番: 716-4798)。
仕様アダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = SMAオス/メス A = オスオス/メス B = オスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート極性 = ノーマルGHz表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金長さ = 23.7mm表面処理:本体 = ニッケルめっき上に金めっきコンタクト材質 = ベリリウム銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

タイプ(A)N型、(B)N型 オス・メス(A)メス、(B)メス インピーダンス(Ω)50 ボディ向きストレート 動作周波数(GHz)0→12.4 長さ(mm)38 ボディめっき白銅 材質(コンタクト)ベリリウム銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ(A)BNC、(B)BNC オス・メス(A)オス、(B)メス インピーダンス(Ω)50 ボディ向きチーズ 仕様接合部はIEC 61169-8_MIL-STD-348A/301_CECC 22120に適合 接合部はIEC 60169-8_MIL-STD-348A/301_CECC 22120に適合(品番 ; 716-4748 716-4748 ). Huber+Suhner BNC RF同軸アダプタ. 50 Ω 及び75 ΩのBNC RF同軸アダプタ製品群です。ストレート / エルボー / ティー / バルクヘッド取り付けオプションのBNCプラグ対BNCプラグ、BNCジャック対BNCジャック、BNCプラグ対BNCジャックなどの様々な構成が揃っています。 品番 ; 716-4776 716-4776 は、ジャック-ジャック-プラグ構成のBNC Tアダプタです。品番 ; 716-4827 716-4827 は、プラグ-ジャック-ジャック構成のBNC Tアダプタです。 これらのBNCシリーズRF同軸アダプタには、絶縁取り付け用のBNCジャック対BNCジャックアダプタが含まれます(品番 ; 716-4836 716-4836 )。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,598 税込9,458
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様接合部はIEC 61169-8_MIL-STD-348A/301_CECC 22120に適合 接合部はIEC 60169-8_MIL-STD-348A/301_CECC 22120に適合(品番 ; 716-4748 716-4748 ). Huber+Suhner BNC RF同軸アダプタ. 50 Ω 及び75 ΩのBNC RF同軸アダプタ製品群です。ストレート / エルボー / ティー / バルクヘッド取り付けオプションのBNCプラグ対BNCプラグ、BNCジャック対BNCジャック、BNCプラグ対BNCジャックなどの様々な構成が揃っています。 品番 ; 716-4776 716-4776 は、ジャック-ジャック-プラグ構成のBNC Tアダプタです。品番 ; 716-4827 716-4827 は、プラグ-ジャック-ジャック構成のBNC Tアダプタです。 これらのBNCシリーズRF同軸アダプタには、絶縁取り付け用のBNCジャック対BNCジャックアダプタが含まれます(品番 ; 716-4836 716-4836 )。 長さ(mm)26 タイプ(A)BNC、(B)BNC 材質(コンタクト)ベリリウム銅, 真鍮 動作周波数(GHz)0→4 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 オス・メス(A)オス、(B)メス ボディ向きライトアングル コンタクトめっきニッケルの上に金 ボディめっき白銅
1個
7,498 税込8,248
欠品中

仕様接合部はIEC 60169-17_MIL-STD-348A/313_CECC 22200に適合. Huber+Suhner 50 Ω TNC RF同軸アダプタ. エルボーTNCプラグ対TNCジャック構成(品番 ; 716-4801 716-4801 )、及びバルクヘッド取り付けTNCジャック対TNCジャック構成(品番 ; 716-4808 716-4808 )の50 Ω TNC RF同軸アダプタ タイプ(A)TNC、(B)TNC 材質(コンタクト)ベリリウム銅, 真鍮 動作周波数(GHz)0→11 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 オス・メス(A)オス、(B)メス ボディ向きライトアングル コンタクトめっきニッケルの上に金 ボディめっき白銅
1個
11,660 税込12,826
7日以内出荷

仕様極数 = 3実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67定格電流 = 4.0Aシリーズ = XZCC定格電圧 = 250.0 V ac動作温度 Max = +85℃メス、 1/2 20 unf 、 3 ピン、エルボコネクタ - ケーブルグランド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

仕様極数 = 3実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M8プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67定格電流 = 4.0Aシリーズ = XZCC定格電圧 = 60.AC0 V、DC75 V動作温度 Min = -25℃メス、 M8 、 3 ピン、エルボコネクタ - ケーブルグランド M9.5×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

仕様極数 = 3実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M8プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67定格電流 = 4.0Aシリーズ = XZCC定格電圧 = 60.AC0 V、DC75 V動作温度 Min = -40℃メス、 M8 、 3 ピン、エルボコネクタ - ケーブルグランド M9.5×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

仕様極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M8プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67定格電流 = 4.0Aシリーズ = XZCC定格電圧 = 60.AC0 V、DC75 V動作温度 Min = -40℃メス、 M8 、 4 ピン、エルボコネクタ - ケーブルグランド M9.5×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

仕様接合部はIEC 61169-16_MIL-STD-348A/304_CECC 22210に適合 精密接合部はIEC 60169-16_MIL-STD-348A/402_CECC 22210に適合. Huber+Suhner 50 Ω NシリーズRF同軸アダプタ. 50 Ω NシリーズRF同軸アダプタ製品です。ストレート / エルボー / ティー / バルクヘッド取り付けオプションのNプラグ対Nプラグ、Nジャック対Nジャック、Nプラグ対Nジャックなどの様々な構成が揃っています。 品番 ; 716-4811 716-4811 は、ジャック対ジャック構成のNシリーズTアダプタです。 これらの50 Ω NシリーズRF同軸アダプタには、計測器用途用のN精密対N精密アダプタが含まれます(品番 ; 716-4849 716-4849 、 ; 716-4855 716-4855 、 ; 716-4877 716-4877 、 ; 716-4892 716-4892 )。 これらのNシリーズの精密アダプタは、IEC 60169-16_MIL-STD-348A/402_CECC 22210に適合する接合部規格を備えています。 長さ(mm)36.8 タイプ(A)N型、(B)N型 材質(コンタクト)ベリリウム銅 動作周波数(GHz)0→8 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 オス・メス(A)オス、(B)メス ボディ向きライトアングル コンタクトめっきニッケルの上に金 ボディめっき白銅
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

タイプ(A)N型、(B)N型 オス・メス(A)オス、(B)メス インピーダンス(Ω)50 ボディ向きストレート 材質(コンタクト)ベリリウム銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様接合部はIEC 61169-16_MIL-STD-348A/304_CECC 22210に適合 精密接合部はIEC 60169-16_MIL-STD-348A/402_CECC 22210に適合. Huber+Suhner 50 Ω NシリーズRF同軸アダプタ. 50 Ω NシリーズRF同軸アダプタ製品です。ストレート / エルボー / ティー / バルクヘッド取り付けオプションのNプラグ対Nプラグ、Nジャック対Nジャック、Nプラグ対Nジャックなどの様々な構成が揃っています。 品番 ; 716-4811 716-4811 は、ジャック対ジャック構成のNシリーズTアダプタです。 これらの50 Ω NシリーズRF同軸アダプタには、計測器用途用のN精密対N精密アダプタが含まれます(品番 ; 716-4849 716-4849 、 ; 716-4855 716-4855 、 ; 716-4877 716-4877 、 ; 716-4892 716-4892 )。 これらのNシリーズの精密アダプタは、IEC 60169-16_MIL-STD-348A/402_CECC 22210に適合する接合部規格を備えています。 長さ(mm)45 タイプ(A)N型、(B)N型 材質(コンタクト)ベリリウム銅, 真鍮 動作周波数(GHz)0→11 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 オス・メス(A)オス、(B)メス ボディ向きチーズ コンタクトめっきニッケルの上に金 ボディめっき白銅
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

仕様パイプフィッティング接続タイプ = 圧縮嵌合方向 = エルボー接続種類 = アダプタねじ規格 1 = メートルねじサイズ 1 = M14接続ジェンダ 1 = メスねじ規格 2 = BSPTねじサイズ 2 = 1/8インチ接続ジェンダ 2 = オス材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
6,398 税込7,038
7日以内出荷

仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = エルボー接続種類 = アダプタねじ規格 1 = メートルねじサイズ 1 = M14接続ジェンダ 1 = メスねじ規格 2 = BSPねじサイズ 2 = 3/8インチ接続ジェンダ 2 = オス材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
7,598 税込8,358
7日以内出荷

仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = エルボー接続種類 = アダプタねじ規格 1 = メートルねじサイズ 1 = M14接続ジェンダ 1 = メスねじ規格 2 = BSPねじサイズ 2 = 3/8インチ接続ジェンダ 2 = オス材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
8,598 税込9,458
7日以内出荷

仕様接合部はIEC 61169-8_MIL-STD-348A/301_CECC 22120に適合 接合部はIEC 60169-8_MIL-STD-348A/301_CECC 22120に適合(品番 ; 716-4748 716-4748 ). Huber+Suhner BNC RF同軸アダプタ. 50 Ω 及び75 ΩのBNC RF同軸アダプタ製品群です。ストレート / エルボー / ティー / バルクヘッド取り付けオプションのBNCプラグ対BNCプラグ、BNCジャック対BNCジャック、BNCプラグ対BNCジャックなどの様々な構成が揃っています。 品番 ; 716-4776 716-4776 は、ジャック-ジャック-プラグ構成のBNC Tアダプタです。品番 ; 716-4827 716-4827 は、プラグ-ジャック-ジャック構成のBNC Tアダプタです。 これらのBNCシリーズRF同軸アダプタには、絶縁取り付け用のBNCジャック対BNCジャックアダプタが含まれます(品番 ; 716-4836 716-4836 )。 長さ(mm)33.8 タイプ(A)BNC、(B)BNC 材質(コンタクト)ベリリウム銅 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メス(A)メス、(B)メス ボディ向きストレート コンタクトめっきニッケルの上に金 ボディめっき白銅
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様接合部はIEC 61169-16_MIL-STD-348A/304_CECC 22210に適合 精密接合部はIEC 60169-16_MIL-STD-348A/402_CECC 22210に適合. Huber+Suhner 50 Ω NシリーズRF同軸アダプタ. 50 Ω NシリーズRF同軸アダプタ製品です。ストレート / エルボー / ティー / バルクヘッド取り付けオプションのNプラグ対Nプラグ、Nジャック対Nジャック、Nプラグ対Nジャックなどの様々な構成が揃っています。 品番 ; 716-4811 716-4811 は、ジャック対ジャック構成のNシリーズTアダプタです。 これらの50 Ω NシリーズRF同軸アダプタには、計測器用途用のN精密対N精密アダプタが含まれます(品番 ; 716-4849 716-4849 、 ; 716-4855 716-4855 、 ; 716-4877 716-4877 、 ; 716-4892 716-4892 )。 これらのNシリーズの精密アダプタは、IEC 60169-16_MIL-STD-348A/402_CECC 22210に適合する接合部規格を備えています。 タイプ(A)N型、(B)N型 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 オス・メス(A)オス、(B)オス ボディ向きストレート コンタクトめっきニッケルの上に金
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = エルボー接続種類 = アダプタねじ規格 1 = メートルねじサイズ 1 = M14接続ジェンダ 1 = メスねじ規格 2 = BSPねじサイズ 2 = 1/4インチ接続ジェンダ 2 = オス材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
6,798 税込7,478
7日以内出荷