7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400 硬度S RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

切断砥石 デルタカット(両面補強 オフセット型) ニューレジストン 動画あり
面一(ツライチ)切断可能なオフセット型です。 最初の1カットで違いがわかる、鋭い切れ味 超薄型1mmタイプなのに優れた耐久性
仕様両面補強 粒度60 厚さ(mm)1 砥材NX 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14280 シリーズデルタカット 硬度S 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 外径(Φmm)107 主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(1.96MB)
1枚ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GAT-OF-106-1.0(1P) グローバルソー ガチギレ オフセット型切断砥石 モトユキ 動画あり
キワギリ・コーナーカットに最適。充電式グラインダーにも最適
用途一般鋼・ステンレスの切断に。 トラスコ品番469-1012 適合機種ディスクグラインダー 粒度46(#) 砥材ZA 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14420 硬度T 刃厚(mm)1 最高使用周速度(m/s)80 外径(mm)106 穴径(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
259 税込285
当日出荷

瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用 主要切断材料ステンレス・金属 砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア) シリーズ金の卵 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
1枚ほか
290 税込319
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

寿命・能率重視の商品です。コーナーカット・ボルト寸切用のオフセット型切断砥石です。
用途ステンレス・一般鋼材用、軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシなどの建築内装材の切断に。軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等の建築内装材の切断に。コーナー部の直角切断やボルトなどの根本に近い位置の切断が可能です。 トラスコ品番375-5070 粒度30(#) 砥材A 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 硬度P 最高使用周速度(m/min)4800 刃厚(mm)2.5 最高使用周速度(m/s)80 外径(mm)105 穴径(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
2,198 税込2,418
当日出荷

オフセット型形状の切断砥石です。オフセット型でナットが砥石にスッポリ入り、鋲や小径ボルトの切断がより根元からできます。両面補強で安全性を強化しました。
用途金属全般の小径丸棒・小径パイプ・小型形鋼・薄鋼板・波トタンなどの切断に。 トラスコ品番835-5019 粒度30(#) 砥材NX 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 硬度S 最高使用周速度(m/min)4800 刃厚(mm)2.6 外径(mm)125 穴径(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
4,998 税込5,498
当日出荷

面一(ツライチ)切断可能なオフセット型です。 小径ボルトや鋲の切断が根元から可能です。 従来デルタカット(外径107mm)と比べて約70%長持ち※メーカー実験値 切れ味を重視した砥粒調合 さまざまな作業に対応できる汎用性 外径125・180mmもラインナップし、より厚みのある鋼材にも対応します。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断 仕様両面補強 砥材NX シリーズデルタカット 硬度S 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)