189件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オフセット砥石 高品質 モノタロウ 動画あり
枚数を使用する鉄工建築・造船業の重研削ユーザー様や、溶接のビート研削等の枚数使用者様向け。
直径(Φmm)100 厚さ(mm)6 穴径(Φmm)15 砥材AWA 種別オフセット砥石 質量(g)107 適合ツールディスクグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 硬度P 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 適合材 外径(mm)100 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(25枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(5枚)ほか
789 税込868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

より使いやすい作業性・価格を追求したオフセット砥石です。
用途一般鋼のビード・バリ取りなどに。 適合ディスクグラインダー 厚さ(mm)6 砥材AWA 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 硬度P 外径(Φmm)100 結合剤BF 適合材一般鋼 最高使用周速度(m/s)72 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1箱(12枚)
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準普及タイプのオフセット砥石です。
用途一般鋼材の溶接部のバリ取り、ビート取り作業 外径(Φmm)100 厚さ(mm)6 穴径(Φmm)15 硬度P 最高使用周速度(m/s[m/min])72 生産国日本
1枚ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来のオフセット砥石をお求め安く設計してコストダウンを実現した国産の研削用砥石です。 マイルドな研削感を出すために、粒度は#24より研削感触が良く、#36より研削力がある#30と致しました。
用途一般鋼のビード・バリ取りなど 粒度30 厚さ(mm)6 砥材A 硬度P 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1枚ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般鋼・ステンレス材などのビート取り・バリ取り・面取りに
粒度36 穴径(mm)15 砥材WA 硬度P 最高周速度(m/min)4300 適合材 寸法(外径×厚さ)(mm)180×6
1セット
699 税込769
翌日出荷

生材などの一般研削作業にその能力を発揮します。
用途一般鋼、炭素鋼(生材)などの各種金属のバリ取り、ビート取り 砥材A/WA 砥粒A/WA 適合材一般鋼、炭素鋼(生材)など
1箱(25枚)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

低振動・低騒音タイプです。軟鉄からステンレスまで、マルチに使える次世代・新設計砥石です。ジルコニア砥粒と独自の製法により、ソフトに使えハードに削れます。「砥石が仕事をしてくれる」感覚、ステンレスでもその研削力を実感します。
用途SG-4型:鉄、ステンレス鋼両用の弾性オフセット型高性能砥石。 外径(Φmm)105 厚さ(mm)4 穴径(Φmm)15 粒度36 砥材AZ トラスコ品番335-8593 質量(g)82 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 適合材鉄・ステンレス鋼 質量(g/枚)82
1箱(25枚)
6,998 税込7,698
4日以内出荷

この一枚でオフセット砥石が変わります。砥材別・粒度別・硬度別の在庫を必要としません。 鋼材を選ばない。一般鋼材にもステンレス鋼にも適します。何種類も在庫する必要がなくなります。 オフセット以上の性能でフレキシブル。 静かで軟らかい当たり、バリバリ削れる砥石。 砥石の適度な柔軟性が騒音、振動を和らげるので、長時間の作業でも疲労感は少なくなり、「人に優しい」砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼、軽量鉄骨(C型チャンネル、アングルなど)のビード・バリ取りなど。 粒度36 シリーズスーパーグリーン 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1枚ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)弾性型オフセット砥石
弾性機能によりタッピングと研削騒音への抑制と、溝入加工による作業スピードの向上を備えた、重研削作業者向けの商品です。
用途ジルコニア砥粒を使用し、鉄・ステンレスへの研削作業が可能で、弾性機能によりタッピングや研削騒音への抑制と、4ミリ厚によるオフセット力とタッチ力を併せ持ったマルチな商品です。#36は板金・溶接・塗装・建設現場などで多く使用されます。 粒度36 厚さ(mm)4 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)105 砥粒ジルコニア砥粒 適合材鉄・ステンレス
1枚
439 税込483
4日以内出荷

人気のΣ(シグマ)にNEWTYPE誕生。鉄専用設計により、研削力・耐久性とも汎用オフセット砥石より大幅アップ。 鋼材を鉄に絞り性能を追求。コストダウンを実現させました。人にやさしい、お財布にもやさしい砥石です。 従来のオフセット砥石より鉄に対しての研削性能を重視した砥石です。
用途一般鋼のビード取り、バリ取り 外径(Φmm)100 厚さ(mm)5 穴径(Φmm)15 粒度36 最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800] 適合材一般鋼
1箱(25枚)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合材一般鋼・ステンレス鋼 砥粒A/WA 種別オフセット砥石 適合ツールディスクグラインダー 硬度P 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1枚ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途一般鋼・ステンレス鋼から鋳鉄・高張力鋼などの難研削材までの、ビード取り、バリ取りなどの重研削作業 粒度#36 寸法(mm)Φ100×6×15穴 最大回転数(min-1[r.p.m])13687 アズワン品番64-7925-11 入数5枚
1パック(5枚)
2,230 税込2,453
翌日出荷

切れ味・耐久性を兼ね備えた汎用タイプの砥石です。研削量が多く、耐久性のある汎用砥石の5枚セットです。
用途一般鋼材・鋳鉄・ステンレス鋼の研削。 適合材一般鋼材・鋳鉄・ステンレス鋼 仕様砥材・粒度・硬度:A/WA36P タイプディスクグラインダー専用 穴径(Φmm)15 外径×厚さ×穴径(mm)100×6×15 結合剤BF 最高使用周速度(m/s)72
1パック(5枚)
1,098 税込1,208
当日出荷

重研削も軽研削作業にも適しておりマルチに使える商品です。
粒度36 内径(Φmm)15 外径(Φmm)100 砥粒A砥粒(アルミナ系)
1枚ほか
189 税込208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた切れ味が長時間持続する研削用オフセットといしの汎用品です。RA-G、RA-GIIが統合された新しい製品となります。
用途一般鋼の研削作業。金属研削作業に。 砥材AWA シリーズレヂボンエース
1箱(25枚)
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

鉄、アルミ、鋳物などのバリ取り、仕上げ作業に。 溶接面のビード削りに。特に平面研削に優れています。
1箱(5枚)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

切れ味・耐久性を兼ね備えた汎用タイプの砥石です。研削力のあるWA砥材配合で、ステンレス鋼も強力に研削できます。
用途一般鋼材・鋳鉄・ステンレス鋼の研削。 適合材一般鋼材・鋳鉄・ステンレス鋼 結合剤BF 最高使用周速度(m/s)72
1枚
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

FSK(エフエスケー)オフセット砥石GO
衝撃に強い補強材を使用し、柔軟性があり、安全性に優れています。
用途一般用 適合材一般鉄鋼、鋳物 外径(mm)50 粒度36 穴径(Φmm)9.53 厚さ(mm)4 砥材A 形状オフセット形 硬度P 結合剤B(レジノイド) 最高使用周速度(m/s)72
1個
509 税込560
11日以内出荷

優れた切れ味を長時間持続させる経済的な汎用タイプのオフセット砥石です。広島県で製造。
用途一般鋼用 外径(Φmm)100 厚さ(mm)6 穴径(Φmm)15 砥材A/WA 硬度P 最高使用周速度(m/s)72 適合材一般鋼
1箱(25枚)
3,500 税込3,850
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた切れ味を長時間持続させる経済的な汎用タイプのオフセット砥石です。広島県で製造。
用途一般鋼用 厚さ(mm)6 砥材A/WA 穴径(Φmm)22 硬度P 外径(Φmm)180 適合材一般鋼 最高使用周速度(m/s)72
1箱(25枚)
9,898 税込10,888
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)オフセット砥石
ジルコニア砥粒を使用し、鉄・ステンレスへの研削作業が可能で、弾性を持たせていないベーシックな125ミリオフセット砥石となります。
粒度36 厚さ(mm)6 砥粒ジルコニア砥粒 適合材鉄・ステンレス
1枚
599 税込659
4日以内出荷

HiKOKI(日立工機)オフセット砥石
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1セット(20個)ほか
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)オフセット砥石
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1個ほか
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

経済性、作業性を追及し素材にマッチした標準普及タイプ。枚数を使用する鉄工建築・造船業の重研削ユーザー様や、溶接のビート研削等の枚数使用者様向け。
用途溶接ビード除去、開先加工 厚さ(mm)6 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)100
1箱(50枚)
5,198 税込5,718
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)オフセット砥石
外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 適合ツール100mmディスクグラインダ100mmコードレスディスクグラインダ 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1セット(20個)
2,898 税込3,188
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)オフセット砥石
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1セット(20個)ほか
5,198 税込5,718
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)オフセット砥石
外径(Φmm)125 内径(Φmm)22 厚さ(mm)6
1枚
759 税込835
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)オフセット砥石
粒度A36Q 穴径(Φmm)22 厚さ(mm)6 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1セット(10個)
3,998 税込4,398
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NANIWA(ナニワ研磨工業)オフセット砥石 金属用
優れた研削能力と経済性を追求。 優れた安全性と耐久性。
用途金属用 砥材A/WA 硬度P 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1箱(10枚)ほか
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Lifework(ライフワーク)オフセット砥石(石材用)
砥材GCを使っているので切れ味・持ちがよいです。 バリ取り・粗研削
砥材GC 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 硬度P 最高周速度(m/min)4300 適合材石材 穴径(mm)15 寸法(外径×厚さ)(mm)100×6
1セット
299 税込329
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

御影石・大理石などの石材専用のオフセット砥石です。ダイヤモンドカップ型に比べ安価で軽く、ちょっとした作業に最適です。
用途御影石・大理石などの石材の研削 粒度36 厚さ(mm)6 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)100 砥粒GC 結合剤レジノイド 適合材石材(御影石・大理石など) 結合度M 最高使用周速度(m/s)72
1枚ほか
449 税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コストパフォーマンスにも優れた高品位なオフセット砥石です。
用途一般鋼用 砥材A/WA 厚さT(mm)6 最高使用周速度(m/s)72
1箱(25枚)ほか
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

パラフィンワックスによる特殊処理でアルミなどの非鉄金属特有の溶着、目づまりを解消した砥石で、高い研削力を発揮します。アルミだけでなく、目詰まり・溶着しやすい亜鉛めっき剥がしにも最適です。砥石1枚の作業量が他社汎用砥石の約2倍。優れた研削性能が持続します。
用途アルミなどの非鉄金属のバリ取り、表面研削。配管用炭素鋼鋼管(白管)亜鉛めっき鋼管の溶接前めっき剥がし 粒度#36 厚さ(mm)6 被削材対応:アルミなどの非鉄金属 最大回転数(min-1[r.p.m])13750 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)100 穴径(mm)15
1枚(5枚)
1,450 税込1,595
翌日出荷

適度な柔軟性が騒音と振動を和らげ、長時間でもらくらく作業ができる、”人にやさしい”砥石です。従来のオフセット砥石の研削力と耐久性に、フレキシブル砥石の使いやすさを複合させた新しいタイプの研削砥石です。一般鋼にもステンレス鋼にも適しているので、鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がありません。
用途一般鋼ステンレス鋼のビード取り、バリ取り 粒度#36 厚さ(mm)5 被削材対応:一般鋼・ステンレス・鋳鉄 最大回転数(min-1[r.p.m])13750 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)100 穴径(mm)15
1枚(5枚)
1,830 税込2,013
翌日出荷

細部の加工に適した小径サイズの砥石です。特殊砥材の配合により、優れた作業性を発揮します。
用途一般鋼、鋳鉄の研削加工。 トラスコ品番836-7770 粒度36(#) 厚さ(mm)4 砥材A 最高使用回転数(min-1[r.p.m])22910 硬度P 最高使用周速度(m/s)60 外径(mm)50 穴径(mm)9.53
1箱(25枚)
9,398 税込10,338
当日出荷

一般鋼・ステンレス材などのビート取り・バリ取り・面取りに
砥材WA 硬度P 最高周速度(m/min)4300 穴径(mm)15
1セット
239 税込263
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リピート率が高い人気の波型形状 目づまり・衝撃が少ない 鉄・ステンレス用 軽いタッチで削れ、焼けが少ない 安全性を最も重視…補強ネット2枚入り
粒度36 砥材WAZ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 最高周速度(m/min)4300 適合材ステンレス、鉄 穴径(mm)22 寸法(外径×厚さ)(mm)125×3.5/4.5
1セット
279 税込307
翌日出荷

研削スピード約2倍→時間短縮、人件費・人不足解消 製品寿命約5倍→使用量/交換頻度/廃棄量削減 トータルコスト削減、作業効率を上げることができる 抜群の高研削力、切れ味超長持ち 高速度グラインダー対応。エアー/電動/高周波 全て対応
用途オフセット砥石 トラスコ品番756-5941 粒度36+ 厚さ(mm)7 穴径(Φmm)22.23 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500(80m/s) 砥粒種類精密成形セラミック砥粒 外径(Φmm)180 砥粒精密成形セラミック砥粒 結合度Q 研磨対象普通鋼ステンレス
1箱(10枚)
20,980 税込23,078
当日出荷

群を抜く研削性能と耐摩耗性5倍 特許製法による放熱効果 衝撃が少なく静か アルミ・ステンレス・鉄工用 安全性を最も重視…補強ネット2枚入り 切削面:FAN・扇状 ウロコ型
砥材GXA 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 最高周速度(m/min)4300 穴径(mm)15 寸法(外径×厚さ)(mm)106×4
1セット
349 税込384
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)