細部の加工に適した小径サイズの砥石です。特殊砥材の配合により、優れた作業性を発揮します。
用途一般鋼、鋳鉄の研削加工。
トラスコ品番836-7770
粒度36(#)
厚さ(mm)4
砥材A
最高使用回転数(min-1[r.p.m])22910
硬度P
最高使用周速度(m/s)60
外径(mm)50
穴径(mm)9.53
1箱(25枚)
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
100mmでは届かなかった狭い箇所のアルミ研削作業に!。特殊処理で非鉄金属特有の溶着、目詰まりを解消します。砥石1枚の作業量が他社汎用砥石の約2.7倍です。
用途アルミ・銅合金などの非鉄金属のバリ取り、表面研削、配管用炭素鋼鋼管(白管)、亜鉛メッキ鋼管の溶接前メッキ剥がし
粒度#36
穴径(Φmm)9.53
適合材アルミ・銅合金などの非鉄金属
最高使用周速度(m/s)50(3000m/min)
RoHS指令(10物質対応)対応
ジルコニア砥粒の使用により、抜群の研削力と耐久性があります。鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。抜群の耐久性で砥石の取替え頻度が少なく、作業効率がUPします。ニューレジストンのミニグラインダー「雷神スリムII」「雷神スリム」「雷神」「空神」専用砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼の黒皮取り、 バリ取りを含む軽研削・研磨作業に。
粒度36
穴径(Φmm)9.53
最高使用周速度(m/s)50
RoHS指令(10物質対応)対応
狭小部の研削・研磨に適した小径サイズの砥石の決定版です。
用途特殊砥材配合で一般鋼からステンレス鋼まで自在に研削できます。
外径(Φmm)50
厚さ(mm)4
穴径(Φmm)9.53
砥材アルミナ質系複合
シリーズグリーンエース
適合材一般鋼・ステンレス鋼
最高使用周速度(m/s)72
金型類の細部の加工に最適な小径サイズ。特殊と材の配合により抜群の作業性を発揮します
用途一般鋼、鋳鉄の研削
粒度36P
厚さ(mm)4
砥材A
穴径(Φmm)9.53
硬度P
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
外径(Φmm)50
砥粒A
適合材一般鋼、鋳鉄
外径(Φmm)50
穴径(Φmm)9.53
厚さ(mm)4
トラスコ品番798-3310
適合本体FA-20-1、2CX-1
質量(g)450
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
金型類の細部の加工に最適な小径サイズの砥石です。
特殊砥材の配合により抜群の作業性を発揮します。
用途一般鋼・鋳鉄・ステンレス鋼・合金鋼の研磨
シリーズスキルタッチ
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
関連キーワード