オフロードでの着用を重視したブーツアウトタイプのライディングパンツ。
オフロードブーツ+ニーシンガードの組み合わせにも対応し、ヒザ内側には難燃性レザーパネル、ヒザには1650デニールの補強を施し、ダートでのハードな使用に最適。
ベンチレーション、防水/透湿&保温インナーによってロングシーズン着用が可能。
シートとの接触面への滑り止めや各部のストレッチなど、ストレスのない着心地を追求。
ブーツの着脱を容易にするファスナーなどオフロードライダーに最適な一着。
・簡易防水
・本体部分には600デニール、ヒザ部分にバリスティックナイロン1650デニールを使用
・ヒザの内側には難燃性レザーパネルを配置
・CE適合のヒッププロテクターを標準装備
・ベンチレーションを装備
・全DFGジャケットに対応する連結ファスナーを装備し、防寒性・防風性が向上
色ブラック/ブラック
仕様透湿性:10000g//24h (ASTM E 96:2010)
付属品サーマルインナーショーツ、防水/透湿/防風インナーパンツ
対応春、秋、冬
防水性10000mmH2O (ISO811(E):1981)
高品質本革を使用!。柔らかさがあり、DRY TEX(透湿防水)メンブレンによりアドヴェンチャーツーリングに最適なブーツ。。DRY TEX(透湿防水)メンブレンを採用し、全天候に使用可。油分を多く含んだ高級本革を採用し、柔らかくロングツーリングに最適。アドヴェンチャーツーリング、エンドューロレース向け。締め付け調節を可能にするベルクロとプラスチックバックル。ブーツ内部に履き心地を高める形状記憶ポリマー素材使用。快適性を考慮したAPS+抗菌インナーソール。
材質牛革+DRYTEX(透湿防水生地)
色BROWN
高品質本革を使用し柔らかさがあり、DRY TEX(透湿防水)メンブレンによりアドヴェンチャーツーリングに最適なブーツ。
DRY TEX(透湿防水)メンブレンを採用し、全天候に使用可。
油分を多く含んだ高級本革を採用し、柔らかくロングツーリングに最適。
アドヴェンチャーツーリング、エンドューロレース向け。
締め付け調節を可能にするベルクロとプラスチックバックル。
ブーツ内部に履き心地を高める形状記憶ポリマー素材使用。
快適性を考慮したAPS+抗菌インナーソール。
色BROWN
3シーズンを通して活躍するベンチレーション付きツーリングパンツ。暑い時期には、ベンチレーションを開放することで体温の調整が可能。また、ベンチレーションを閉じれば通常のツーリングパンツとして秋口まで活躍。オフロードブーツにも対応しているので、ロードツーリングはさることながら、林道ツーリングでも快適、安全に走行可能。
・CE適合のニープロテクターを標準装備
・フォームパッドのヒッププロテクターを標準装備
・本体部分には耐久性のある600デニールを使用
・ヒザの内側には難燃性レザーパネルを配置
・太ももにベンチレーションを装備
・ナビゲータージャケット、レンジャージャケット、ナビゲータークールジャケットに対応する連結ファスナーを装備し、防寒性・防風性が向上
高品質本革を使用し柔らかさがあり、DRY TEX(透湿防水)メンブレンによりアドヴェンチャーツーリングに最適なブーツ。
DRY TEX(透湿防水)メンブレンを採用し、全天候に使用可。
油分を多く含んだ高級本革を採用し、柔らかくロングツーリングに最適。
アドヴェンチャーツーリング、エンドューロレース向け。
締め付け調節を可能にするベルクロとプラスチックバックル。
ブーツ内部に履き心地を高める形状記憶ポリマー素材使用。
快適性を考慮したAPS+抗菌インナーソール。
色BLACK
好みのカラーに、好みのデザインに!自分好みのグラフィックにチェンジしよう!。MDFグラフィックキットは、車体全体をトータルにコーディネートするコンプリートセットと、貼りたい部分だけを購入できる各セットがあります。キズ付いたりした部分だけを補修する際も必要な部分だけを購入することができます。各車種専用カット加工!。全て年式、車種にあわせたカット加工済みなので、合わせて貼るだけで綺麗に仕上がります。紫外線対策UV加工済!。紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工をほどこしてあります。厚手3層シート加工!。粘着面、印刷面、保護面の63層構造。一般的な粘着シートとは違い厚手高級仕上げ。
メーカーカワサキ
ラリーライダー 三橋 淳 着用モデル!!
ビッグオフローダーのために開発されたブーツアウトタイプのアドベンチャーパンツ。オフロードブーツ+ニーシンガードの組み合わせにも対応し、ヒザのレザーパネルはダートでの使用に最適。ベンチレーション、防水/透湿&保温インナーによってロングシーズン着用が可能。丈夫な600デニール生地に、CE適合のヒッププロテクターを装備。シートとの接触面への滑り止めや各部のストレッチなど、ストレスのない着心地を提供。
・簡易防水
・本体部分には600デニール、ヒザ部分にバリスティックナイロン1650デニールを使用
・ヒザの内側には難燃性レザーパネルを配置
・CE適合のヒッププロテクターを標準装備
・ベンチレーションを装備
・全DFGジャケットに対応する連結ファスナーを装備し、防寒性・防風性が向上
仕様透湿性:10000g//24h (ASTM E 96:2010)
付属品サーマルインナーショーツ、防水/透湿/防風インナーパンツ
対応春、秋、冬
防水性10000mmH2O (ISO811(E):1981)
実績のあるアクアゼロのエンジニアブーツタイプ。
アクアゼロ同様の防水仕様で雨の日のライダーブーツとしてもご利用いただけます。
ブーツ仕様ながらとても軽量感があります。
機能防水、軽量
足幅4E
種類セーフティーシューズ
長さ(cm)約29
材質(アッパー)ポリウレタン、PVC
材質(ソール)ポリウレタン(耐油底)
標準質量(g/片足)約560(26cm)
材質(先芯)金属
靴タイプブーツ
バックルで取り付け、サイズ調整が簡単に可能。
教習所向けに開発したチェストガード。
死亡事故要因で大きな割合を占める胸部保護の重要性を教習レベルで訴えることができます。
モトクロス使用にも最適。
材質合成樹脂、ウレタン、ゴム
透湿防水仕様のライディングブーツ。爪先、くるぶし、側面にそれぞれプラスチックスライダーを装備する本格派ライディングブーツ
色BLACK
材質シンセティックレザー・レザー
機能透湿防水素材を使用/ブーツ横ファスナー/運動性を高めるシャーリング伸縮パネル
コストパフォーマンスが高く、人気だったトリプルニープロテクターシリーズの第三弾です。
今回はさらにプラスチック部分のクオリティーを高め、安全性を高めています。
腿ベルトは二重ベルトでホールド性が抜群です。
腓骨部分にサードモールドを付けているため横からの衝撃も緩和します。
サイズフリー
セット内容左右2個
材質合成樹脂、ウレタン
合成皮革の欠点、ムレを軽減する4層構造
とっさの雨でも防水してありますので安心
屈曲性にすぐれた薄型ソール
くるぶしパット付
色黒
足幅3E
長さ(cm)24.0
仕様耐油性ドライメッシュ
形状ハイカット
種類セーフティーシューズ
構造4層構造1層:ポリウレタン2層:炭を配合した特殊素材3層:ウレタンスポンジ4層:抗菌防臭ドライ布
材質(アッパー)ウレタン合成皮革、靴先:牛皮
材質(ソール)発泡ウレタン(2層)
標準質量(g/片足)550(25.5cm)
機能防水、耐油性、ドライメッシュ
材質(インナー)炭配合素材、ウレタンスポンジ、抗菌防臭ドライ布
材質(先芯)鋼鉄(JIS規格S級相当)
材質(カカト部)牛皮
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプ革靴
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
春夏のツーリングに最適なライディングメッシュパンツ。未舗装路での走行を考慮し、しなやかで強度のあるメッシュ生地を採用。膝内側には耐熱用レザーを配置。ライダーの動きに重点を置き、股部分と膝部分にはストレッチ機能を追加。オフロードブーツ対応で安全、快適に走行するライダーをしっかりサポート。
・CE適合のニープロテクターを標準装備
・フォームパッドのヒッププロテクターを標準装備
・本体部分には耐久性のある600デニールを使用
・ヒザの内側には難燃性レザーパネルを配置
色ブラック/ブラック
人気のコミネプロテクターブランド「エクストリーム」シリーズの新作ニーシンガードです。
旧タイプよりも脛部分のモールドをハーフタイプに改良する事で、オフロードブーツを始めとするブーツ類の着用が今まで以上に容易になりました。
ブーツを使用する場合のプロテクション性能は変わりません。
大型エアプレンバンドが腿を適度に圧迫し、サポーター的な機能も果たします。
サイズF(フリー)
セット内容左右2個
材質合成樹脂、ウレタンフォーム
寸法(幅W×長さL)(mm)75×420
1セット
¥6,898
税込¥7,588
6日以内出荷
膝上までカバーするロングタイプモトクロス専用設計のライディングソックス。
プロテクターやオフロードブーツに対応した膝上まである超ロングタイプ。
甲、くるぶし、スネ部分を最大肉厚とし、クッション性を確保。
土踏まず、足首、ふくらはぎ部分の肉厚は薄くし、通気性、運動性を向上。
足首には4本のスリット状の肉薄部分を設け、屈曲部のストレスを軽減。
アーチサポートで疲労を軽減し繊維に練り混んだキトサンが優れた防臭効果を発揮。
サイズワンサイズ
材質綿・アクリル・ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン
サイズ(cm)25~28
ブーツをすっぽり覆うロングタイプ。コンパクトに収納でき携帯に大変便利!
色ブラック
携帯性に優れたコンパクトタイプ!スニーカー・ライディングシューズに便利なショートタイプブーツカバー。
色ブラック
ロングセラーのSTCライティングシューズの後継モデル。
FRP製のトウキャップを採用し、強度を維持しながら軽量化。
さらに爪先の高さを抑えることで従来よりもペダル操作がしやすくなりました。
靴ひもはコーティングされたものを使用し、ベルクロによるダメージを受けにくくなっています。
色BLACK
材質シンセティックレザー・レザー・ポリエステル
機能透湿防水素材を使用/夜間被視認性を高めるリフレクター装備
日本人の足にフィットする形状と充実の機能を装備。ふくらはぎの太さを繊細に調節できます。アクシデントから足を守る数々のプロテクションパーツ破損時は交換も可能です。脛を守るシンガード。(脱着交換可能)。ふくらはぎをガードするバックプロテクション。くるぶし部にはアンクルサポート。(脱着交換可能)。踵をしっかり守るヒールカップ。(脱着交換可能)。蒸れを軽減する開閉式のエアーベンチレーション。内側には動きとフィット性を高める伸縮性のあるスリット。コーナーリング中につま先をガードするスカッフパッド。(脱着交換可能)
2段階のポジション選択と可倒式チップを装備したブレーキペダル。アーム部は純正に近いなめらかな形状を実現し、鍛造製A2014材を採用することで高強度・耐久性にも優れる。チップ部分はA7079材を使用し、高精度マシン加工後、カラーアルマイト処理を施す。チップピン・ボルト・スプリングには錆びにくいステンレスを採用する。
汚れ落としからプロテクションまで、これ1本でOK。洗車時間を劇的に短縮!
普通の汚れには原液を使用する必要はありません。必要に応じて2~8倍程度に希釈してください。(塗装面には原液は強すぎます。必ず薄めてお使いください)
シールチェーン対応!強力ですが、レッドはシールを傷めない高性能クリーナーです。(洗浄後は通常のグリースアップを行って下さい)
オフロード走行直前にフェンダーの裏側にスプレーする事により、泥付きを最小限に抑えます。
強力タイプですが、当製品は自然分解し環境を汚しません。
用途車・バイク・自転車・機械類・ライディングウエア/ブーツ・台所の換気扇/コンロ 等
危険物の類別非危険物
いつでもどこでも携帯しやすい
超小型ポケッタブルサイズ
靴に巻つけてとめるだけの簡単装着。携帯性、収納性に優れたコンパクトなシューズカバー。大切な靴を風雨からしっかり守ります。とっても小さいのでバイクやバッグに忍ばせておくといざというとき困りません。
※スニーカー等のライトなシューズに適します。ライディングブーツやワークブーツ等のしっかりしたシューズにはRR5825orRR5826をおすすめします。
色ブラック
タフなルックスのライディングブーツ。丈夫でお手入れ簡単なマイクロファイバーをメインに使用し、くるぶしのプロテクターや牛革製のシフトパッチも装備。
Developed and designed for vintage riding enthusiasts
・The vintage military styling
・Upper is made up of microfiber for better abrasion resistance & light weight
・Internal PU protection guards your ankles against impact
・Leather gear shift pad
・Side zipper closure with laces
・Anti-slip rubber sole & Anti-imitation 4D label attached
オフロードからオンロードまで、幅広い領域で走行性能と乗り心地を自在に演出する9段階減衰力調整ダイヤルを搭載しています。ニトロゲンガスの封入と、オイル量を最大化したビッグボアトリプルチューブによるリニアな作動応答性が特徴です。Rancho 特有の強靭さと耐久性はそのままに、走行スタイルに合わせてさまざまな減衰力セッティングができる秀逸なショックアブソーバです。
低圧ニトロゲンバルブ
リキッドメタリック加工
ウレタンブッシュ
ショックブーツ付
アドベンチャーバイクに最適な新型フルイヤーパンツ。大型ベンチレーションと保温ライナーの着脱により、様々な走行環境に対応可能。
従来よりも裾の開口範囲を大きくし、オフロードブーツのブーツアウトに対応。膝にはCEレベル2プロテクターを標準装備。JK-609とのセットアップがおすすめ。
・New flagship adventure pants
・Can match it up with JK-609
・Come with a removable thermal liner & water-proof liner
・3D ergonomic fit for comfort ride
・Soft CE level 2 protectors on knee(SK-810)
・EVA padding on side waist
・Ventilation flap on front thigh to maximize air-flow
・Zippered vents on back thigh
・Waist adjuster
・Volume adjusters on knee
・Tilted pocket for an easy access from riding position
・Jacket connection zipper(can be connected with JK-572, JK-574, JK-593, JK-597, JK-598, JK-605, JK-609, JK-613)
・Larger hem opening to be able to put on a off-road boot
アドベンチャーバイクに最適な新型フルイヤーパンツ。大型ベンチレーションと保温ライナーの着脱により、様々な走行環境に対応可能。
従来よりも裾の開口範囲を大きくし、オフロードブーツのブーツアウトに対応。膝にはCEレベル2プロテクターを標準装備。JK-609とのセットアップがおすすめ。
・New flagship adventure pants
・Can match it up with JK-609
・Come with a removable thermal liner & water-proof liner
・3D ergonomic fit for comfort ride
・Soft CE level 2 protectors on knee(SK-810)
・EVA padding on side waist
・Ventilation flap on front thigh to maximize air-flow
・Zippered vents on back thigh
・Waist adjuster
・Volume adjusters on knee
・Tilted pocket for an easy access from riding position
・Jacket connection zipper(can be connected with JK-572, JK-574, JK-593, JK-597, JK-598, JK-605, JK-609, JK-613)
・Larger hem opening to be able to put on a off-road boot
関連キーワード