ストッパーなし
使用軸受鋼板製ベアリング入り
材質(車輪)ゴムSBR
トラスコ品番112-9342
軸径(Φmm)20
形状自在式
車輪幅(mm)47
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
材質(金具)スチール
車輪取付幅(mm)56
取付穴径(mm)11.5
偏心(mm)45
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ空気入り
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
芝生、砂利道、デコボコ道など、様々な路面をタフに走行可能!
ノーパンクタイヤ、前方ストッパー標準装備。
用途アスファルト、芝生、砂利道など様々な路面で使用可能!
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
車輪幅(mm)40
ブレーキ有無なし
ハンドル高さ(mm)860
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×480×220
材質(ハンドル)スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)PP樹脂
スタッキング可否不可
連結可否不可
空気入車輪は空気圧のクッションにより凸凹のある床面に対し衝撃をやわらげます。
材質(車輪)ゴムSBR
トラスコ品番112-9407
軸径(Φmm)20
形状自在車S
車輪幅(mm)47
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーダブルストッパー(回転+旋回)
材質(金具)スチール
車輪取付幅(mm)56
取付穴径(mm)11.5
偏心(mm)45
最大許容荷重(N[kgf])680(70)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ空気入り
1個
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
建設現場・建築現場等での産廃用台車。その他資材運搬用台車として使用できます。
用途各種工場・オフィス・内装業
付属品ノーパンクタイヤ4輪(内2輪ストッパー付き),フレコンスタンド棒4本(重量計5kg)
車輪径(Φmm)200
材質(本体)スチール製
材質(車輪)発泡ゴム
荷台寸法(幅)(mm)850
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具ポリプロピレン
荷台寸法(奥行)(mm)850
1台
¥57,980
税込¥63,778
6日以内出荷
錆びに強く、軽くて丈夫なアルミ製。
工具を使わずに簡単に組み立てられます。
自在タイヤ搭載で小回りも抜群。
持ち手を差替えれば、方向転換もラクラクできます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×870×880
仕様コンテナ2個積み
軸径(Φmm)タイヤ:(約)18
質量(kg)12
車輪径(Φmm)200
材質(本体)アルミ
耐荷重(kg)約100
タイヤタイプノーパンクタイヤ250-4
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

台車 オフロード用
モノタロウ
¥20,980
税込¥23,078
芝生、砂利道、デコボコ道など様々な路面をタフに走行可能
ノーパンクタイヤ
前方ストッパー標準装備
用途デコボコ道など様々な路面をタフに走行できる樹脂製運搬車、折りたたみ台車、大型 キャリーカートとして。
仕様前輪/固定・後輪/自在
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)エラストマー
荷台寸法(幅)(mm)480
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
特性ノーパンクタイヤ仕様、前方ストッパー標準装備
荷台寸法(奥行)(mm)750
材質(荷台)ポリプロピレン
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ固定
後輪タイプ自在
ハウス内での作業に最適。ハンドルも外せます。
空気入りアルミホイールタイヤ(ベアリング入)を使用しています。
最大積載量(kg)50
トラスコ品番485-0157
材質本体・タイヤホイール/アルミ
質量(kg)6.4
荷台寸法(長さ)(mm)530
荷台寸法(幅)(mm)370
タイヤタイプ250-4(アルミ)
RoHS指令(10物質対応)対応
引き手高さ(mm)800
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
特殊の形状により、(直立安定性)(抵抗が軽い)(旋回時も安定)エアータイヤに近いクッション性あり。
用途一輪車の交換用タイヤ
材質(タイヤ)ポリウレタン
車輪径(Φmm)360
車輪幅(mm)70
耐荷重(kg)100
車軸径(mm)15
材質(ホイール)スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
材質(車輪)ゴムSBR
トラスコ品番112-9399
軸径(Φmm)20
形状固定車
車輪幅(mm)47
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
許容荷重(daN[kgf])68[69]
偏芯E(mm)-
材質(金具)スチール
自重(kg)1.72
車輪取付幅(mm)56
取付穴径(mm)11.5
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ空気入り
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
凸凹悪路や災害現場でも活躍!
前輪に大径車輪を使用することにより、走行時の段差乗り換えに優れています。
仕様取り替えゴム:天板中央に4個、キャスター取付ねじ部に小16個
適合【キャスター】TKT250NP/TKT175NP
質量(kg)19.68
高さ(mm)265
タイプ折り畳みハンドル
キャスター4輪(自在×2、固定×2)
均等荷重(kg)100
床面高さ(mm)265
荷台寸法(mm)900×778
荷台寸法(幅)(mm)778
タイヤタイプノーパンクタイヤ
材質(金具)スチール
特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、スベリ止めゴム付
荷台寸法(奥行)(mm)900
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ固定
後輪タイプ自在
荷重種別軽荷重
金具仕上三価ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
特性静音
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
空気入り車輪付き
STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)空気入りゴム(ベアリング入り)
種別産業用キャスター
形状自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)14
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ空気入り
高品質、高機能タイプで、環境省騒音環境基準A.A.地区40デシベル(図書館レベル)をクリアする静音性に優れた台車です。
天板をフルに使えるハンドルレイアウトで積載面を有効に活用できます。
先端向かって前上がりの天板構造により積載時の安定性が向上します。
折り畳み時、使用時にしっかりとロックするハンドル構造により安全性の向上と収納時のコンパクトさを両立。
天板に設けている持ち手部分も手にやさしい形状です。
ボルトレス構造でキャスター交換がカンタンです。
『MonotaROのTrolley』と『モノが載る』という意味を『モノリー Monolley』というネーミングで表現しました。
安心の日本製。
特許・意匠・商標出願中
用途運送業、工場内の作業。
物流倉庫内での運搬作業。
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ゴム
キャスター前輪:自在キャスター×2、後輪:固定キャスター×2
ハンドル折りたたみ式
ハンドル高さ(mm)864
材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)
折りたたみ時高さ(mm)255
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.0MB)
材質(荷台)PP
スタッキング可否不可
連結可否不可
安全を考慮したフットストッパー、安定走行のステアリングハンドルです。悪路走破性の高い大型タイヤを装備しています。
用途工事現場。倉庫物流。農業。
仕様組立式逆ハンドル仕様最小回転半径2.3mノーパンクタイヤ
トラスコ品番467-5801
材質荷台:スチールハンドル:スチールハンドル表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ
長さ(mm)800
幅(mm)700
高さ(mm)320
ハンドル高さ(mm)900
組立時間1人20分
適合ストッパー-
ブレーキ/ストッパーあり
1台
¥159,800
税込¥175,780
15日以内出荷
オートバイの車体姿勢を変更するためのキット。
シート高やリンク比、キャスター角等が変わる事で、ライダーの体格や走りに最適な車体姿勢を実現。
ローダウンタイプの下がり量は、オフロードでの走行性能を考慮しつつ最大になるよう設計。
ハイリフトタイプはホイールベースが短くなり、キャスター角が立つため、旋回性とトラクションが向上。
ボルト2本の脱着で交換可能な簡単取付。
カラーは精悍なブラックを用意。
色ブラック
PICマイコンを搭載することで高分解能PWM制御が可能となりラズペリーパイで容易にDCモータを滑らかに駆動させることを可能とします。
「PICと楽しむ Raspberry Pi 活用ガイドブック」第9章ではでは本ボードとDCモータ、標準カメラ、市販のギヤボックスなどを組み合わせることで作例として
ネットワーク経由でストリーミング配信を見ながらリアルタイムで操縦する”リモコンカー”を製作します。
仕様【リモコンカー製作用別途購入パーツ】RaspberryPi本体、RaspberryPi標準カメラ、単3ニッケル水素電池×2本、モバイルバッテリー5V出力、タミヤ製ダブルギヤボックス(左右独立4速タイプ)ItemNo70168、タミヤ製オフロードタイヤセットItemNo70096、タミヤ製ボールキャスターItemNo70144
付属品部品表×1部、車台×2枚、電池BOX×1個、ネジ類
出力(LED)1点
電源RaspberryPiより給電モータ
使用温度範囲0~40℃(結露なきこと)
本体質量(g)約22
対応OSRaspbian
対応機種RaspberryPiModelB+/RaspberryPi2ModelB/RaspberryPi3ModelB
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×65×22(突起部除く)
動作温湿度範囲温度0~45℃/湿度10~60%(結露なきこと)
コネクタ2点スイッチ点数×1点
1個
¥5,998
税込¥6,598
13日以内出荷
関連キーワード