517件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。 溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。
用途HID装着車専用のヘッドライト交換用バルブ。12V車/24V車兼用。 仕様車検対応 適合12V車・24V車両用 タイプD2C(D2R/D2S共通) 定格電力(W)35 口金P32d-3 定格電圧(V)12・24兼用 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.7MB)
1箱(2本)
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

botanopia(ボタノピア)植物用くい
オランダのブランド「botanopia(ボタノピア)」の植物サポート支柱。 土の入ったポットに差し込むことで植物の支えになり茎やつる、葉が散在するのを防いでくれます。 個性的なデザインが特徴的でお部屋のアクセントに。 アルミ素材で屋内・屋外両方でお使いいただけます。
材質アルミ
1個
1,798 税込1,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SUPRABEAM(スプラビーム)Q7 COMPACT LEDライト
デンマークから初上陸!北欧を照らし続けるLEDライトコンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。充電バッテリーのご使用をおすすめします。外装ラベルは綺麗にはがせます。特別にデザインされたコア構造により、熱をこもらせません。ビームの角度は片手で素早く変更可能。不用意なスライドを防ぐフォーカスロック機能:ヘッドをスライドしお好みの位置にフォーカスした後、ヘッドを右へ2-3°回しロックする。5段階の光モードを切り替えることが出来ます。(Boost、High、Medium、Low、ストロボ)専用ポーチはベルトにセットすることができます。
電球の種類LED 付属品本体ヘッドバンドLi-ionバッテリーUSBケーブルポーチ セット内容テスト電池、専用ポーチ、ストラップ 全長(mm)134 ダークグレー 材質(本体)アルミニウム 質量(g)196 電源単4電池×4本 外径(Φmm)39 充電時間5時間15分 耐熱温度(℃)-20~+50 連続点灯時間Boost;1時間、High;1時間30分、Medium;11時間、Low;75時間 LEDCREEパワーチップ×1 明るさ(Lm)Boost;350、High;200、Medium;50、Low;15 照射角5~70 防水性IPX4 照射距離(m)(最大)220
1個
8,998 税込9,898
翌日出荷

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 本品のRねじはフレキ管接続可能。
仕様日本水道協会認証登録品(G-651) 材質黄銅C3604BD 形状ブッシング 使用温度範囲(℃)-20~95 ねじの種類R 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質ポリエステル 分類胡蝶蘭 ファレノ 高さ(cm)16 花径(cm)5.8
1束(6本)
489 税込538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オンダ製作所WB1型 テーパおねじ
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。本品のRねじはフレキ管接続可能。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 最高許容圧力(MPa)1 使用流体冷温水・不凍液
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アズワン万国旗
丈夫で変色しにくいポリエステル素材の万国旗です。
仕様片面ひも付、日本・アメリカ・イギリス・イタリア・インド・オーストラリア・オランダ・カナダ・スイス・スウェーデン・ロシア・韓国・中国・デンマーク・ドイツ・トルコ・ノルウェー・フィリピン・ブラジル・フランス 材質ポリエステル製 寸法(cm)L12m アズワン品番61-7257-14 ひも長(cm)60
1セット
4,470 税込4,917
6日以内出荷

1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用電源プラグBタイプ
エコ商品
電気製品や変圧器のプラグ形状を海外のコンセントに合わせたい時に使用します。
プラグ形状Bタイプ ホワイト 質量(g)約16 コンセント形状Aタイプ 定格入力電圧(V)250 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×46×15 定格入力電流(A)6 アズワン品番65-0526-75 RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能国オランダ・中国・ミャンマー・モンゴル、インドなど
1個
299 税込329
当日出荷

種別店舗 文字のぼり オランダシシガシラ オランダシシガシラ各種にいます。
1枚
1,698 税込1,868
6日以内出荷

用途農産物採集篭 材質PE 形状角型 有効内寸(mm)325×200×195 内寸法(mm)395×270×195 外寸(mm)423×306×353 内寸(mm)395×270×195 底形状外周網目リブ 外寸法(mm)423×306×353 ネスティング高さ(mm)30 取手あり
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用電源プラグOタイプ
海外への出張や旅行の必需品です。 電気製品や変圧器のプラグ形状を海外のコンセントに合わせたい時に使用します。
プラグ形状Oタイプ ホワイト 質量(g)約12 コンセント形状Aタイプ 定格入力電圧(V)250 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×46×15×15 定格入力電流(A)6 アズワン品番65-0526-77 RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能国オーストラリア・フィジー・ニュージーランド・中国など
1個
299 税込329
当日出荷


人工植物(ハンギング) :空間にあわせてアレンジいろいろ
サイズ(cm)60
1本
3,998 税込4,398
6日以内出荷

工夫次第でどんなところにでも展開できるリーフガーランドを売場に添えて年間デコレーションの「Greenガーランド」店内で使える装飾品です!季節感の演出や店内の目立たせたい売り場を華やかに演出させるデコレーションです!
1本
759 税込835
6日以内出荷

1本
279 税込307
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

全品完全消毒済み、光触媒加工により消臭、抗菌・抗ウイルス、防汚・防カビ作用があります。
用途インテリア、室内装飾に。 高さ(cm)40 幅(cm)50 質量(kg)1 材質PP・PE・針金
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

爽やかな季節感やナチュラルな空間演出に。 棚と天井の空間や壁を彩る、枝垂れるグリーンです。
材質ポリエステル 寸法(cm)(リーフ)2~4 寸法(幅W×高さH)(cm)180×70
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用電源プラグB3タイプ
エコ商品
海外への出張や旅行の必需品です。 電気製品や変圧器のプラグ形状を海外のコンセントに合わせたい時に使用します。
プラグ形状海外 - B3タイプ 質量(g)約35 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×49×36 アズワン品番65-0526-80 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力250V10A 使用可能国イギリス・インドネシア・南アフリカ共和国・中国・香港など
1個
459 税込505
当日出荷

1枚
5,898 税込6,488
6日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

1枚
4,298 税込4,728
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用電源プラグSEタイプ
エコ商品
海外への出張や旅行の必需品です。 電気製品や変圧器のプラグ形状を海外のコンセントに合わせたい時に使用します。
プラグ形状海外 - SEタイプ 質量(g)約16 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×46×15 アズワン品番65-0526-79 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力250V6A 使用可能国ドイツ・フランス・スペイン・オランダ・中国・韓国など
1個
299 税込329
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用電源プラグO2タイプ
エコ商品
海外への出張や旅行の必需品です。 電気製品や変圧器のプラグ形状を海外のコンセントに合わせたい時に使用します。
プラグ形状海外 - O2タイプ 質量(g)約29 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×49×36 アズワン品番65-0526-81 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力250V10A 使用可能国中国
1個
459 税込505
当日出荷

渡航先の国に合わせた海外電源変換アダプタです。 メス口が全世界対応のため、海外の電源プラグを変換することもできます。
パープル コンセント形状A/C/CB/SE/O/BF/B3/B 定格入力電圧(V)250 定格入力電流(A)10
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。
コンセント個数3 電線仕様-種別VCTF 定格電流(A)15 電線仕様-芯数2 電線仕様-太さ(mm2)2
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

SUPRABEAM(スプラビーム)V3AIR 軽量LEDヘッドライト
デンマークから初上陸!北欧を照らし続けるLEDライトコンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。充電バッテリーのご使用をおすすめします。外装ラベルは綺麗にはがせます。最大限の快適さと使いやすさを追求したデザイン。メタルボタン製のスイッチは、グローブをしたままでもたやすくモード変更が出来るよう、ヘッドの下部にあります。ビームの角度は片手で素早く変更可能。ヘッドランプは85°傾けることが可能。4段階の光モードを切り替えることが出来ます。(Boost、Dimmer、Memory、SOS)ボタンの長押しで明るさを調節できます。(15~150ルーメン)オンの時の長押しでブーストモードになります。(250ルーメン)ブーストモードの時の長押しでSOSモードになります。
用途アドベンチャーでの利用に最適なアイテム。 電球の種類LED セット内容テスト電池、ヘッドバンド(洗浄可) 寸法(mm)ヘッドバンド:500~700(調整可能) 全長(mm)141.5 ダークグレー 材質(本体)アルミニウム 質量(g)140 電源単4電池×3本 外径(Φmm)15 使用電池単4電池2本 耐熱温度(℃)-30~+60 連続点灯時間Boost;1時間15分、High;5時間、Low;100時間 LEDCREEパワーチップ×1 明るさ(Lm)Boost;250、High;150、Low;5、Dimmer;8~150 照射角6~60 防水性IPX4 照射距離(m)(最大)195
1個
8,398 税込9,238
翌日出荷

運動会・イベントを楽しく彩る20ヶ国セットの万国旗
カラフル 材質ポリエチレン 質量(g)220 全長(m)約10 寸法(cm)28×35 アズワン品番64-9534-69
1組
2,598 税込2,858
当日出荷

濃厚なオランダ産ゴーダチーズの旨みと、北海道産生クリームのまろやかなくちどけ。本場オランダ産の「ゴーダチーズ」をふんだんに使用し、「ショルダーベーコン」・「北海道産生クリーム」で贅沢に仕上げた本格的なパスタソースです。
保存環境常温
1セット(115g×12個)
3,298 税込3,562
3日以内出荷

オランダのブランド「botanopia(ボタノピア)」の植木鉢吊りシステム。 底穴の開いているポットに装着してハンギングポットにすることができます。
適合ポット:高さ20cm以下/底が平らで底穴直径29mm以下/耐荷重5kg(土・水含む) 材質真鍮 質量(g)100 寸法(cm)21×3.5×3.5
1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷

オランダ生まれでヨーロッパでシェアNo.1です。プラスティックですので丈夫で衛生的です。 滑りにくいように特殊加工をしています。ミシン目にて一枚一枚剥がしやすく出来ています。 緑色ですので異物混入対策に最適です。ラップのように取り出すことができます。
1個(100枚)
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オランダ生まれのネイチャーアーティスト マロリン・バスティンのシリーズ
用途グリーティングカード
1個
459 税込505
3日以内出荷

電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。 溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。
用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。 仕様車検対応 タイプD4C(D4R/D4S共通) 適合機種メーカートヨタ・ダイハツ 色温度(K)6000 適合車種アイシス、アリオン、イスト(ist)、ヴァンガード、ヴィッツ、エスティマ、エスティマハイブリッド、オーリス、カムリ、カルディナ、カローラ/カローラフィールダー、カローラアクシオ、ノア/ヴォクシー、b.B(ビービー)、ブレイド、プレミオ、ベルタ、ポルテ、マークX、マークXジオ、ラクティス、RAV4、アトレーワゴン、アルティス、クー、ソニカ、タントカスタム、ムーブカスタム 定格電力(W)35 定格電圧(V)12・24兼用 口金P32d-3 全光束(Lm)約2800 適合12V車・24V車両用 定格寿命(時間)2000 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.6MB)
1箱(2本)
6,698 税込7,368
当日出荷

グレープアイビー・オランダアイビー・ポトスの3種×各1個室内仕様
材質葉:ポリエステル、鉢:プラスチック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×36×38 直径×高さ(cm)(鉢)8×11
1セット(3個)
4,298 税込4,728
翌々日出荷

0.5mmPbの鉛当量で頭部のエックス線防護。 サイズ、カラーを選択できます。 オランダ製。
レッド 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00122MDT0002 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Paperblanks(ペーパーブランクス)レンブラント没後350年 (ミディ)
世界を代表する画家の1人であるレンブラント・ファン・レイン(オランダ、1606~1669)は優れた銅版画家でもありました。独特の軽妙なタッチは、モチーフの影や細部、さらには人の感情の得も言われぬニュアンスを生み出しています。レンブラントの「風車」(1641)は、オランダの風景からインスピレーションを得て生まれた作品です。同じデザインをモチーフにしたノートを2006年秋に発売しましたが、レンブラント没後350年を記念して、特別限定版の1つとして再現することとなりました。
仕様GSM(紙の厚さ):120 カバーハードカバー サイズミディ 質量(g)約187 タイプClosure:留め金、エッジプリント:あり、:ポーチ:フリーポケット 枚数240 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×180×30 フォーマット形式無地
1冊
2,798 税込3,078
3日以内出荷

ローマカミツレ、オランダガラシなど、配合されている数種類のハーブエキスが髪にうるおいを与えます。ウェーブヘアやカラーヘアのもつれや絡まりがなくなり、なめらかでまとまりやすい髪になります。
商品タイプ本体
1本(1000g)
2,388 税込2,627
5日以内出荷

メージヘアをやさしくいたわりながら洗い上げるシャンプーです。ローマカミツレ、オランダガラシなど、配合されている数種類のハーブエキスが髪にうるおいを与えます。ツヤのあるなめらかな指通りの髪に仕上がり、スタイリングがしやすくなります。
商品タイプ本体
1本(1000mL)
2,798 税込3,078
5日以内出荷

1枚
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

香り高いオランダ産マッシュルームに国産の味が濃いしめじ、香り舞茸、旨みの椎茸をオリジナルブレンドオイルに凝縮しました。パスタやピザ、リゾットの仕上げにはもちろん野菜炒めやラーメンなど幅広い料理に使用可
保存環境常温
1セット(65g×12個)
4,498 税込4,858
3日以内出荷