1個
¥8,798
税込¥9,678
欠品中
出力(kW)0.06
種類ブラシレスモーター
周波数(Hz)50/60
モーター取付角寸法(mm)80
定格トルク(mN・m[gfcm])200
定格回転速度(min-1[r.p.m])3000
出力(kW)0.03
種類ブラシレスモーター
周波数(Hz)50/60
モーター取付角寸法(mm)60
定格トルク(mN・m[gfcm])100
定格回転速度(min-1[r.p.m])3000
シリーズEZS
スライダサイズ(mm)幅74×高さ66.5
吸引継手方向左
モーターAR
タイプクリーンルーム対応
周波数(最大入力パルス)500kpps
駆動方式バイポーラ定電流ペンタゴン方式
動作温度(℃)0~40
RoHS指令(10物質対応)対応
動作湿度(%RH)0~85(結露なきこと)
ステッピングモーターをパルス列入力で簡単に運転をおこないたい。そんなニーズにお応えするパルス列入力タイプドライバです。
高効率設計・高トルク・低振動化をさらに追及し、性能をより向上させました。
形状取付プレートなし
質量(kg)0.02
入力電圧(V)DC24
相数2相
電圧許容範囲±10%
ドライバタイプパルス列入力タイプ
セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ
種類スピードコントロールモーター
周波数(Hz)50/60
ギアヘッド取付角寸法(mm)60
コンデンサの種類内蔵
ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、付属のACプラグ付コードを単相100V(単相200V)に接続するだけで簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ
周波数(Hz)50/60
ギアヘッド取付角寸法(mm)80
コンデンサの種類内蔵
電動工具の回転速度を自在に減速、馬力(トルク)100%維持。
電気ドリル、電動丸鋸、ルーターなどのさまざまな電動工具(カーボンブラシ付モーター「単相直巻整流子モーター」)に使用可能。
先端工具に最も適した回転速度がダイヤル調整ひとつで簡単に得られます。
電流(A)15
電圧(V)100
連続使用時間(分)30
ヒューズガラス管ヒューズ
最大負荷(W)1500
回転数(%)0~70
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
タイプ高分解能タイプ
種類ステッピングモーター
電源五相
モーター取付角寸法(mm)60
信号入出力方式フォトカプラ
仕様盤面取付タイプ ドライバ・コントローラ用取付金具
質量(kg)(回路部)0.07
電源電圧(V)DC24
入力電源(電圧許容範囲)±10%
駆動方式バイポーラ定電流方式
モーター電流(A)2.8(出荷時設定)
1個
¥15,980
税込¥17,578
13日以内出荷
種類ステッピングモーター
電源二相
関連キーワード