つや消しのシックな風合いの収納BOX
材質ポリプロピレン
フタフタ付き
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ種類ベタ目
無給油式のため真空利用(バキューム仕様)・排気利用(ブロワ仕様)の場合でも油分を含みませんから、作業環境や製品(物体)を油で汚しません。運転音が小さく(人がうるさく感じる高周波音をカットしたため同dB値でも耳障りな音が少ない)長寿命。またゲージ、コントローラを標準装備しています。
質量(kg)44
タイプバキューム
寸法H(mm)273
電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])1450/1730
電源AC
到達圧力(Pa)8600/9000(50/60Hz)
寸法D(mm)276
寸法X(mm)242
寸法W(mm)646
寸法M(mm)420
寸法N(mm)470
寸法J(mm)222
寸法V(mm)220
駆動方式セパレート
電圧許容範囲±10%
吐出口径Rc3/4
使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温)
常用真空度(kPa以下)60
吸込口径Rc3/4
ポンプの種類ドライ
粘度が低く、うすくのばして塗られるラックやニスにあわせ、毛の柔らかい良質の原毛を厳選し、新しい技術を加えて製作されたラック・ニス用の刷毛です。塗料含みが良く、塗りやすい腰。デリケートで気品ある仕上がり。美しいつやと透明感が得られ、家具・建具などの木部の仕上塗装に活躍します。
用途ラック・ニス用
玉厚(mm)10
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛(白細)
主な用途ラック用/ニス用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
天板が縞板のため、アルミ形材に比べて滑り止め効果があります。
最大使用荷重(kg)150
仕様組立式
材質アルミ
材質(本体)ABS、スチール
ピッチ(mm)75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×300
均等耐荷重(kg)10
関連部品EL739
適合本体KRF25A-VB-01
1セット(2個)
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
催事コーナーなどで簡単に売場がつくれる折りたたみ式のステージです。
タートルステージ、オープンボックス、ステージボックス、スルーボックスとの組み合わせで、多彩なレイアウトが可能です。
簡単に折りたたむことができて、コンパクトに保管できます。
色黒
安全設計・環境対応:CEマーキング、RoHS指令標準対応。低運転音:清音化設計により、-3dBの低減(メーカー従来比)。長寿命:ブレード新材質の開発により30%アップ(メーカー従来比)
質量(kg)28
タイプバキューム
寸法H(mm)257
電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])1450/1730
電源AC
寸法A(mm)213
寸法F(mm)111
到達圧力(Pa)8600/9000(50/60Hz)
寸法D(mm)254
寸法E(mm)1
寸法B(mm)170
寸法C(mm)198
モーター三相標準モーター付
寸法W(mm)521
流量(L/min)280~685(60Hz)
主な用途印刷・製本・自動機・包装機械などの真空源
モーター容量(kW)0.75
駆動方式モータ直結
電圧許容範囲±10%
吐出口径Rc3/4
使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温)
常用真空度(kPa以下)60:推奨、80:最高
吸込口径Rc3/4
ポンプの種類ドライ
適合機種KRF25A CBF2525KRX(S)5 KD751
寸法(mm)38×95×5
1セット(4枚)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
スリムでコンパクト、キャスタ搭載で除湿したい場所に簡単に移動可能です。
エバポレータのカチオン電着塗装により耐食性向上機種です。
オゾン破壊係数ゼロのHFC冷媒(RC407C)採用機種です。
汎用性の高い単相100V電源を採用しています。
用途農業、食品業、サービス業等さまざまな産業で使用される空間の除湿に。夏場、工場などで保管している商品の湿気や錆防止の除湿用に。
トラスコ品番248-4026
1台
¥209,000
税込¥229,900
当日出荷
仕様固形物除去用
取付方式ブラケットオプション
粒子捕集効率(%)99.999
使用流体圧縮空気
エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年
周囲温度(℃)2~60
入気温度範囲(℃)5~60
圧力損失(MPa)初期0.005
品質等級2(固形粒子除去)
設定圧力単位MPa
ドレンコックオート
フィルタドレン排出口ドレンコック付
詰まりにくく、分解可能なコイル式熱交換機を採用。使いやすさを考慮した全面集中操作方式、スペースの有効活用が可能な低床構造を採用
使用温度範囲(℃)5~25
使用環境温度(℃)5~40
凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式
冷却器シェル:樹脂・コイル:SUS3.4
使いやすさが大人気のセノ・ビー LITE。
高さ22cmと39cmの2種類のタイプがあります。
用途リビング、キッチン、アウトドア、レジャー
材質ポリプロピレン、合成ゴム
段数1
「オリオン」は、高機能とハイセンスデザインを備えた、高級シートポストキャリアです。
シートポスト装着なので、車種を問わずあらゆる自転車に装着可能。通常のスタンドの装着が困難なリアサスペンション搭載車や、取付けダボ(ネジ穴)のないロードバイクでも全く問題ありません。しかもシートポストへ着脱はQRシステムでワンタッチ。必要な時だけ装着することも容易です。3サイズのスペーサーでほとんどのシートポストに装着可能です。
自転車に合わせて角度調整が可能で、積載能力も優れており、耐荷重は8kg。フック付きのバンジーコードが付属し、荷物を簡単に積載できます。バンジーコードには反射材が編み込んであるため、夜間の視認性向上に役立ちます。天板下には収納ボックスが設けてあり、ポンプやツール、スペアチューブなど収めることができます。
質量(g)860
耐荷重(kg)8
荷台寸法(mm)290×130
適合径(Φmm)シートポスト径25.4~31.6(円断面のもの)
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

作業用踏台 アルミ 高強度
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
踏み面にシマイタを使用、スベリを極限まで防止
背面に筋交いを装着することにより、横揺れに対応(2段以上)
ボックス型接合金具による高い剛性
最大使用荷重(kg)150
仕様縞板天板
材質アルミ合金製
キティ柄のパッケージには3種類のトロピカルフルーツ(キウイ・イチゴ・パイン)味のミンツが入っています。
1箱(3個×10個)
¥999
税込¥1,079
5日以内出荷
地デジ、BS/CSチューナー搭載(各2基搭載)の3波モデル。
ブルーライトガード機能搭載。リモコンボタンひとつで、ブルーライト(可視域青色光)を軽減できます。
栄養素ビタミンDを含む栄養機能食品です。ココア味のラムネチョコビです。
1箱(8g×20個)
¥1,098
税込¥1,186
5日以内出荷
車型のコーラ味のグミには、おまけでトミカのホログラム入りシールが10種類入っています。ターゲットは小学生男子です。
保存環境常温
1セット(6粒×120個)
¥11,980
税込¥12,938
3日以内出荷
プラレール形のトレーに入ったサイダーグミです。
保存環境常温
入数1セット(10個入)
1セット(6粒×10個)
¥999
税込¥1,079
3日以内出荷
バーナーの熱をファンで送り出します。
対流方式ですので、乾燥時に威力を発揮します。
軽量でハンドキャリー付き、またアクセサリーで車輪取付可能(別売り)です。
駄菓子の定番商品です。子供から大人まで認知度の高い商品です。
保存環境常温
入数1セット(30個入)
1セット(8g×30個)
¥999
税込¥1,079
3日以内出荷
シガレットシリーズのサワー味です。パッケージにはかわいいリトルボブドッグのイラストを使用しています。
1箱(14g×30個)
¥1,298
税込¥1,402
5日以内出荷
メーカー商品おくすりやシリーズに新たにラムネが加わりました。どこかで見たことのあるお薬のパッケージをパロディ化しました。
保存環境常温
入数1セット(10個入)
1セット(10袋×10個)
¥1,198
税込¥1,294
3日以内出荷
1箱(6本×30個)
¥1,298
税込¥1,402
5日以内出荷
収納時、3段積みが可能です。
2P・3P兼用プラグ付コードです。
無給油式のため真空利用(バキューム仕様)・排気利用(ブロワ仕様)の場合でも油分を含みませんから、作業環境や製品(物体)を油で汚しません。運転音が小さく(人がうるさく感じる高周波音をカットしたため同dB値でも耳障りな音が少ない)長寿命。またゲージ、コントローラを標準装備しています。
質量(kg)44
タイプブロワ
寸法H(mm)273
電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])1450/1730
電源AC
寸法D(mm)276
寸法X(mm)242
寸法W(mm)646
寸法M(mm)420
寸法N(mm)470
寸法J(mm)222
寸法V(mm)220
モーター容量(kW)1.5
駆動方式セパレート
電圧許容範囲±10%
吐出口径Rc3/4
使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温)
常用排気圧力(kPa以下)60
吸込口径Rc3/4
ポンプの種類ドライ
ロータリーガス化バーナー採用により、低運転音(58dB)を実現しました。
弱燃焼で灯油消費量を30%カットしました。
トラスコ品番469-6581
1台
¥86,980
税込¥95,678
9日以内出荷
バーナーの熱をファンで送り出します。
対流方式ですので、乾燥時に威力を発揮します。
トラスコ品番462-6567
1台
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
動画配信サービスの視聴に特化したスマートディスプレイ。
様々なインターネットコンテンツをストレスなく楽しんでいただくことを目的に開発し、敢えて地上/BS・110度CSデジタル放送チューナーを非搭載としています。
YouTube、Netflix、Amazon Prime Videoをプリインストールしており、その他のアプリはGoogle Playからのダウンロードが可能です。
シンプルスマートなリモコン
Dolby AudioTM搭載
高画質・高音質機能
用途オフィスの会議室のディスプレイ(モニター)、休憩所や宿泊施設のテレビとして。
パネル4K
画素数3840×2160(4K)
業界最大の処理風量及び50・60Hz同一処理空気量なので、機種選定が簡単です。又、省エネ運転モードを搭載しており、カーボンニュートラルに貢献します。
仕様【入口空気圧力】ゲージ圧量(MPa):0.7
使用温度範囲(℃)2~50
電源(V)三相200/200,220(50/60Hz)
温度範囲(℃)(入口空気)5~80
使用流体圧縮空気
出口空気圧力露点(℃)10(周囲温度32℃時)/20(周囲温度40℃時)
入口空気温度(℃)55
使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.2~1.0
絶品。新たなエナメル素材が魅せる「色の変化」と「贅沢すぎる輝き」。
贅沢な輝きと人気のWステッチデザイン。
見る角度や光の当たり方によって色が変わって見える特徴的なエナメル素材を使用。
手にしっくりなじみ、初めてハンドルカバーを装着する方にも運転のしやすさはご納得いただけると思います。
新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオンも気になりません。
Android TV でテレビをよりスマートに、もっと便利に。
動画配信サービスの視聴に特化した「チューナーレス スマートテレビ」です。
用途テレビ、パソコンのディスプレイ、サブモニターとして。
テレビもネット動画再生もこれ一台におまかせ。
地上デジタル、BS/110度CSデジタルチューナーを各2基搭載。
高画質・高音質配信コンテンツにも対応。
ORIONの液晶テレビは、日本の専属エンジニアによる設計・評価により、
日本の美意識、日本独自の放送品質に合わせた色調整を行っています。
腰があり滑らかな塗り感で作業性抜群。
ボルトまわりの塗装にも最適。
ラック・ニス用に適した薄口タイプ。
形状筋違
毛色白色
玉厚(mm)10
種類刷毛
材質(毛)山羊毛(ヤンオ)
主な用途塗装用
RoHS指令(10物質対応)対応
多段式省スペースタイプ。材料に高純度フェライト系ステンレスを採用した郵便受箱です。扉は絹のような質感で手垢あとが目立ちにくいDFS仕上です。一戸あたりの箱寸法がH120×W280×D400の多段式で施工性に優れ、メールコーナーやエントランスホール等、設置スペースの限られた集合住宅に最適な省スペースタイプです。投入口から手を入れて簡単に郵便物が盗られないよう盗難防止にも配慮されています。角2封筒が収納できます。
用途本体:フェライト系ステンレス No,4仕上 0.7t。前面・扉:フェライト系ステンレス DFS仕上 0.7t。差入口プレート:フェライト系ステンレス DFS仕上 0.7t。錠前: シリンダー錠。名札:ポリカーボネート樹脂。投入口:252mm×30mm。前入後出
仕様投入・取出口:前入後出
材質(本体)ステンレス
本体寸法(mm)奥行400
材質(扉)ステンレス
錠前シリンダー錠
本体幅(mm)280
投入口サイズ(mm)252×30
多段式省スペースタイプ。材料に高純度フェライト系ステンレスを採用した郵便受箱です。扉は絹のような質感で手垢あとが目立ちにくいDFS仕上です。一戸あたりの箱寸法がH120×W280×D400の多段式で施工性に優れ、メールコーナーやエントランスホール等、設置スペースの限られた集合住宅に最適な省スペースタイプです。投入口から手を入れて簡単に郵便物が盗られないよう盗難防止にも配慮されています。角2封筒が収納できます。
用途本体:フェライト系ステンレス No,4仕上 0.7t。前面・扉:フェライト系ステンレス DFS仕上 0.7t。差入口プレート:フェライト系ステンレス DFS仕上 0.7t。錠前: ラッチロック錠。名札:ポリカーボネート樹脂。投入口:252mm×30mm。前入後出
仕様投入・取出口:前入後出
材質(本体)ステンレス
本体寸法(mm)奥行400
材質(扉)ステンレス
錠前ラッチロック錠
本体幅(mm)280
投入口サイズ(mm)252×30
多段式省スペースタイプ。材料に高純度フェライト系ステンレスを採用した郵便受箱です。扉は絹のような質感で手垢あとが目立ちにくいDFS仕上です。一戸あたりの箱寸法がH120×W280×D400の多段式で施工性に優れ、メールコーナーやエントランスホール等、設置スペースの限られた集合住宅に最適な省スペースタイプです。投入口から手を入れて簡単に郵便物が盗られないよう盗難防止にも配慮されています。角2封筒が収納できます。
用途本体:フェライト系ステンレス No,4仕上 0.7t。前面・扉:フェライト系ステンレス DFS仕上 0.7t。差入口プレート:フェライト系ステンレス DFS仕上 0.7t。錠前: myナンバー錠。名札:ポリカーボネート樹脂。投入口:252mm×30mm。前入後出
仕様投入・取出口:前入後出
材質(本体)ステンレス
本体寸法(mm)奥行400
材質(扉)ステンレス
錠前myナンバー錠
本体幅(mm)280
投入口サイズ(mm)252×30
新たなエナメル素材が魅せる「色の変化」と「贅沢すぎる輝き」贅沢な輝きと人気のWステッチデザイン!
見る角度や光の当たり方によって色が変わって見える特徴的なエナメル素材を使用。
寸法(mm)2200
サイズL
色(生地)ワイン
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ