トレーディングカードのオリジナルパック包装用のトレカ用紙袋です。
中身が透けない。
用途トレーディングカードをお店のオリジナルパックにして販売する際に使用。もちろん小物販売用途にもお使いいただけます。
材質紙
色赤
寸法(幅W×高さH)(mm)75×110(+折り返し15)
1セット(500枚)
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
トレーディングカードのオリジナルパック包装用のトレカ用紙袋です。
用途トレーディングカードをお店のオリジナルパックにして販売する際に使用。トレーディングカード以外の小物販売用にも。
材質紙
寸法(mm)W75×H110+15
トレーディングカードのオリジナルパック包装用のアルミ蒸着袋です。中身が透けずランダム配布に最適です。
適合カード
材質OPP+CPP+アルミ
サイズカードサイズ
タイプテープ付(のり付け有り)
寸法(幅W×高さH)(mm)70×120+30
厚さ(μm)45ミクロン
トレーディングカードのオリジナルパック包装用のアルミ蒸着袋です。中身が透けずランダム配布に最適です。
仕様テープ付(のり付け有り)(最大打ち抜き)
材質OPP+CPP+アルミ
寸法(mm)70×120+30
厚さ(μm)45
1セット(100枚)
¥599
税込¥659
3日以内出荷
トレーディングカードのオリジナルパック包装用のトレカ用スリーブ袋です。中身が透けない両面黒タイプ。表面マット加工で高級感のある仕上げです。
用途トレーディングカードをお店のオリジナルパックにして販売する際に使用。もちろん小物販売用途にもお使いいただけます。
材質OPP/CPP合成
厚さ(μm)40
センター部分にはミシン目(100mmの部分にあります)になっており、簡単に折り曲げたり、切り離しが可能!!枚数に応じてお使い分け下さい!!
用途トレーディングカードやテレホンカードなどの発送用に最適最適です。
寸法(幅W×長さL)(mm)80×200
厚さ(mm)1.5
用途トレカ専用自販機・通販に
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。厚口タイプ。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
封入口にテープが付かないタイプのポリプロピレン製の袋です。
セロテープなどで封入口を留めたりするのに便利です。
透明なので中身も分かり易く、仕訳などにも最適です。
用途衣類や雑貨のパッケージ、仕訳整理などに
色透明
入数(枚)100
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質プリント紙化粧繊維板/強化ガラス
棚板耐荷重(kg)5
棚板調整ピッチ(mm)32(17段階)
仕様可動棚
質量(kg)33
段数5段
棚板数(枚)8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×290×900
棚板厚さ(mm)0.5
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×745×15(×2列)
開口幅(mm)395
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)420×135
なめらかな表面と優しい色合いの「Pastelシリーズ」
はがきサイズやA5版の二つ折りが入るサイズです。
寸法(mm)162×114
サイズ洋2
収納サイズはがき、A5サイズ二つ折り
郵便番号欄なし
ベロ部分(mm)70
貼り合せ位置ダイヤ貼り
窓枠なし
部品や小物の保管に便利なパネルラックです。キャスター付きで移動も簡単です。
仕様片面
付属品引出しステッカー(5枚入り×8セット)
色グレー
高さ(mm)1474
材質(本体)スチール
奥行(mm)560
容量(L)0.8(引出し1個につき)
間口(mm)671
積載荷重(kg)2.5(引出し1個につき)
材質(キャスター)PP(ポリプロピレン)
最大積載量(kg)160
キャスター径(Φmm)75
材質(引出し)ABS
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×87.3×99.3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.7MB)
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
開梱カッターとレターオープナーの2WAYカッター/玄関ドアや冷蔵庫にくっつくマグネット付
材質本体:ABS・POM/ブレード:ステンレス
質量(g)17
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×70×12
丈夫な40μCPP製。
OPPより透明度は劣りますが、強度が高く、しっとり柔らかく破れにくいのも特長。
カード保護対策にもお勧め。
レギュラーサイズ(ポケカ・MTG等)
用途トレーディングカードの店頭展示や、バックヤードでの保管時、また配送時の保護用の袋としてもお使いいただけます。小物販売用にもお勧め!
しつこい油汚れもしかっり落とす業務用油落とし洗浄剤
除菌剤・消臭成分配合
微香でさわやかなミントの香り
希釈して使用する濃縮タイプ
用途厨房やホールの床や壁面、換気扇、レンジ、オーブン、レンジまわりなどに。
使用場所厨房・ホール用
液性アルカリ性
成分脂肪酸アミドプロピルベタイン、アルキルアミンオキシド、陽イオン界面活性剤、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、1-アミノ-2-プロパノール、植物抽出エキス、キレート剤、2,6-ジ-ターシャリ-ブチル-4-クレゾール(BHT)、色素、香料、水
希釈倍率頑固な汚れ⇒原液~10倍ひどい汚れ⇒10倍~50倍普通の汚れ⇒50倍~100倍軽い汚れ⇒100倍~200倍
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
商品タイプ業務用
ランダム配布に最適!中身の見えないアルミ蒸着袋
サイズA4
入数(枚)100
テープ部分(mm)30
食品専用不織布使用 鰹節や煮干しのアクや粉をパック内に閉じ込めるので、澄んだおいしいダシが取れます
材質ポリエステル・ポリエチレン
寸法(mm)140×150
1パック(20枚)
¥219
税込¥241
当日出荷
食品用、お料理用(パウチクック用)のポリ袋です。天ぷら・カラアゲの粉混ぜにお使いいただけます!。野菜や魚、果物等の食品保存用として。
材質高密度ポリエチレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×350×0.025
耐熱温度(℃)約-30~110
1パック(40枚)
¥189
税込¥208
当日出荷
デイトナはNISSINブレーキパーツの各種商品を取り扱っております。NISSINブレーキキャリパー製品、リペアパーツ、セッティングパーツ、各種デイトナオリジナルブレーキ関連キットをラインナップ中。
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1個(700g)
¥879
税込¥967
翌日出荷
上品な金木犀の香りがする洋服ダンスのパイプに吊り下げるタイプの防虫剤です。パラジクロルベンゼンの防カビ効果により衣類にカビを生えにくくします。繊維の防虫に加え、気になるダニを収納空間内に寄せつけにくくします。(パラジクロルベンゼンの効果)※収納空間内に屋内塵性ダニを寄せつけにくくする効果を確認しています。マダニやイエダニを対象とした製品ではありません。
香り金木犀の香り
学校・病院・企業等多目的に使用可。両サイドパネルが360度廻ります。ストッパー付キャスター付。
用途学校・工場・事務所・病院など
仕様ストッパーキャスター付
質量(kg)25
塗装脚部:スチール粉体塗装
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1800×450×1800
枠アルミ押出成型
使用しないときは折りたたんで収納できます。
間口(mm)1800
色アイボリー
材質フレーム:アルミ押出成形品 アルマイト仕上げ パネル:ポリ化粧合板 脚:アルミダイカスト
幅(mm)1800
タイプ三連型
奥行(mm)400
料理研究家みきママ監修オリジナルのリパンチ。のりをはさんでパンチするだけで顔のパーツが簡単に作れます。パーツの組み合わせでいろんな表情が作れます。チーズなどと組み合わせて、かわいくアレンジができます。パーツをつなげて、形のバリエーションが広がります。パーツを重ねて、大きさを調整できます。
1個
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
デイトナはNISSINブレーキパーツの各種商品を取り扱っております。NISSINブレーキキャリパー製品、リペアパーツ、セッティングパーツ、各種デイトナオリジナルブレーキ関連キットをラインナップ中。
主な適合車種NISSINキャスト6POTキャリパー用補修部品
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
日本電産製前モーターを搭載したオリジナルのアシストシステム!! 電動アシスト3モードの電動三輪車です!! ブレーキ / 前:キャリパーブレーキ・後:バンドブレーキ
照明装置 / バッテリー式LEDライト
前輪鍵・スイング機能・パーキングブレーキ付き・前大型樹脂バスケット! 後大型メッシュバスケット!
全長(mm)約1640
電源(V)充電器: AC100-240
全幅(mm)595(目安)
ハンドル高さ(mm)1050~1100
バッテリーリチウムイオンバッテリー
材質(フレーム)スチール
バッテリー容量(Ah)6
バッテリー電圧(V)25.2
タイヤサイズ前20インチ 後16インチ
充電時間(時間)約3.5
サドルの高さ(mm)700~860
走行距離(km)1充電当たり:強モード/22、標準モード/27、エコモード/32
総質量(kg)33
東京オリ・パラリンピック第三次までの令和記念コインが収納できます
仕様令和記念コイン用(東京オリ・パラリンピック第三次まで)
サイズB5タテ
寸法(縦×横×厚さ)(mm)250×198×3
1枚
¥499
税込¥549
翌々日出荷
使用しないときは折りたたんで収納できます。
仕様三連型
タイプ単体型
奥行(mm)400
間口(mm)1800
折りたたみ寸法(mm)W620×D400
グリーン購入法適合
脚の種類キャスター
木芯がパチパチと燃える焚き火のような音、深く吸い込みたくなる精油の香り、シンプルでミニマムな透明な姿。季節を想って、【音と香り】を閉じ込めた香り付きの透明キャンドルです。箱入りなので贈り物にもピッタリです。・箱入りです(説明書付)。・約30-35時間灯ります(灯す環境により前後します)。??仕様。瓶に入った透明なジェルキャンドル。芯は木芯を使用しており、火をつけると小さな焚き火のように"パチパチ"と音をだして灯ります。容器は幅5センチ、高さ8センチ、約100ml。??灯すと…。瓶のフタをあけるとふわっと天然精油が香ります。木芯がパチパチと音を出しながら、透明なワックスに炎が反射してキラキラと灯ります。??インテリアとして。瓶に入った透明なジェルキャンドルは置いておくだけでインテリアとしても存在感があります。灯していない時はフタをしてください(ホコリを防ぐため)。・直射日光や温度が高い場所での保管は避けてください。ワックスが溶けやすくなり気泡が抜けます。使用期限。特にありませんが、購入から1年以内には灯してください。保存要件。直射日光、高温多湿を避けた場所で保管ください。夏場はキャンドル内の気泡が抜ける場合がございますが、燃焼には影響ございません。製造国・地域。日本、東京。その他の項目・備考。必ずチャッカマンで火をつけてください。その他は説明書に詳しく記載しております。
材質ジェルワックスなど
容量(mL)100
寸法(cm)箱:7×7×11
本体寸法(cm)5×5×8
1個
¥3,179
税込¥3,497
5日以内出荷
デイトナはNISSINブレーキパーツの各種商品を取り扱っております。NISSINブレーキキャリパー製品、リペアパーツ、セッティングパーツ、各種デイトナオリジナルブレーキ関連キットをラインナップ中。
1セット
¥689
税込¥758
4日以内出荷
MAD MAXオリジナルウェーブディスクローター。純正ディスクと同じサイズなのでノーマルキャリパーのままで、取付け可能です。2枚売りとなります。
用途バイク用
材質インナーローター:アルミ合金アルマイト仕上げ
形状フローティング
厚さ(mm)約5
寸法(mm)ホイール取付部:穴径 約Φ145 ボルト穴径 約Φ10 ピッチ 約95
色ゴールド
外径(Φmm)約300
適合車種Z900RS/Z900RSカフェ(18-)Z650RS(22-23)※高年式車両は純正品番をご確認してください。※サイズや形状をご確認の上、ご検討宜しくお願い致します。
1セット
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
純正品等と比較し高強度でしかも抜群の防錆性を保つステンレス素材を用いて制作されたワンランク上のハイクオリティーキャリパー用リペアーパーツシリーズ。
全ての製品は丹念に鏡面加工を施したポリッシュ仕上げで美しい輝きを放ちます。純正キャリパーはもちろんPMC製STDタイプキャリパーにもご使用いただけます。
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ