277件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチです! 防滴なので船舶で使用できます。 LEDがリングで点灯します。 結線方法でスイッチを押したときON、もしくは押したときOFFにできます。 LEDリングライトを常時点灯、もしくは押したとき点灯することができます。 本製品はDC12~24V用です。 スイッチ容量は5Aまで オルタネイト式はボタンを押した後に手を離してもON状態を保持します。 推奨取り付け穴 19mm
電圧(V)DC12~24 寸法(Φ×mm)19×20(ネジキリまで) 質量(g)5 電源DC12V/24V 防水保護等級IP64相当 スイッチ容量5Aまで スイッチング方式オルタネイト 取付穴径(Φmm)推奨19 全長(mm)40.8
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

仕様<オルタネート> RS品番:< 811-8409&#x27;) 811-8409/、< 811-8418&#x27;) 811-8418/、< 811-8411&#x27;) 811-8411/、< 811-8392&#x27;) 811-8392/、< 811-8402&#x27;) 811-8402/、< 811-8405&#x27;) 811-8405/、< 811-8386&#x27;) 811-8386/、< 811-8395&#x27;) 811-8395/、 < 811-8398&#x27;) 811-8398/、< 811-8421&#x27;) 811-8421/、< 811-8430&#x27;) 811-8430/、< 811-8433&#x27;) 811-8433/、< 811-8415&#x27;) 811-8415/、< 811-8424&#x27;) 811-8424/、< 811-8427&#x27;) 811-8427/ <モメンタリ> RS品番:< 811-8452&#x27;) 811-8452/、< 811-8455&#x27;) 811-8455/、< 811-8449&#x27;) 811-8449/、< 811-8443&#x27;) 811-8443/、< 811-8437&#x27;) 811-8437/、< 811-8446&#x27;) 811-8446/、< 811-8461&#x27;) 811-8461/、< 811-8465&#x27;) 811-8465/、 < 811-8459&#x27;) 811-8459/、< 811-8468&#x27;) 811-8468/. アンチバンダル16 mmプッシュボタンスイッチ. 物理的な干渉に耐性のある設計で、公共の売店 / 外部パネル / オープンダッシュボードなどのパネル上に水及び埃が侵入するのを防ぐ必要のあるどの用途にも適しています。. ステンレススチール製 リング照光式(5色から選択可能) 12 V / 24 V LEDオプション IP67パネル上保護 アクチュエータの種類丸型 定格電圧(V)AC250 接点構成SPDT ボタン色 動作特性ラッチ 端末仕様はんだ 保護等級IP65、IP67 照明あり LED色 材質(コンタクト)銀合金 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)最小-20 カットアウト直径(Φmm)(パネル)16 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)3@250Vac コンタクト定格電圧(V)AC250
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

種類照光式 動作方式オルタネイト ボタン形状丸型 端子形状ハンダ端子 絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V 接触抵抗(mΩ)20以下(MAX) 絶縁耐圧AC 1000V 1分間 色(本体) 回路SPST(2P) スイッチ特性OFF-ON 電流容量3A125V.AC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パネル取り付け用のLED付きプッシュスイッチ
仕様●カテゴリ:プッシュスイッチ●特長:オルタネイト●定格:250V/5A(LED定格:12V/7mA)●使用温度範囲:-25℃~+55℃●極数:単極●動作機能:OFF-ON●操作部形状:丸型●端子部形状:はんだ端子、タブ●発光素子:LED(輪型)●操作部表示/カラー:無/シルバー(スピン仕上げ)●LED色調:白●防水・防塵:IP65●材質:コンタクト:銀合金、ピン:真鍮、ボタン:ステンレススチール、本体:クロムメッキ真鍮、ベース:ナイロンPA696 アズワン品番67-0370-60
1個
789 税込868
欠品中

パネル取り付け用のLED付きプッシュスイッチ
仕様●カテゴリ:プッシュスイッチ●特長:オルタネイト●定格:250V/5A(LED定格:12V/8mA)●使用温度範囲:-25℃~+55℃●極数:単極●動作機能:OFF-ON●操作部形状:丸型●端子部形状:はんだ端子、タブ●発光素子:LED(輪型)●操作部表示/カラー:無/シルバー(スピン仕上げ)●LED色調:赤●防水・防塵:IP65●材質:コンタクト:銀合金、ピン:真鍮、ボタン:ステンレススチール、本体:クロムメッキ真鍮、ベース:ナイロンPA696 アズワン品番67-0370-59
1個
789 税込868
当日出荷

仕様微小負荷用(DC30V 0.1A) 質量(g)約3 保護構造IP40 照光方式照光 (内蔵LEDランプ) 耐電圧同極端子間、LED端子間(LEDランプを取り付けない状態):AC1000V 50/60Hz 1min/異極端子間、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1min 端子種別はんだづけ端子 保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと) 接触抵抗(mΩ)100以下(初期値) 耐衝撃(耐久)最大500m/s2 使用周囲湿度35~85%RH 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms) 耐衝撃(誤動作)最大150m/s2(誤動作1ms以内) 最小適合負荷DC5V 1mA 電気的耐久性10万回以上 感電保護クラスClass Ⅱ PTI(トラッキング特性)175 汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1) 動作に必要な力(OF)(N)最大2.45 戻りの力(N)RF:最小0.196 動作までの動きPT2.5mm 全体の動きT.T(参考)約3.5mm 順電流(mA)標準値:20、絶対最大値:50 逆方向電圧(V)絶対最大値:4 胴体形状丸胴形(Φ8mm)
1個
1,198 税込1,318
30日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!防滴なので船舶で使用可能!最大25mmサイズ登場! 大きなLEDのリングが特徴 スイッチの面積が広く押しやすい! スイッチ部形状:フラットタイプ スイッチON時→LEDリング点灯・OFF時→LEDリング消灯 DC12~24V用 ノイズレス回路 スイッチタッチ部分はステンレス製 スイッチ容量は20Aまで。 オルタネイト式:ボタンを押すとON状態を保持・もう一度押すとOFF状態 推奨取り付け穴:25mm オプションの配線カプラーは20A用が使用可能
電源(V)DC12/24 スイッチ容量20Aまで スイッチ方式:オルタネイト、表面:フラットタイプ(平面) 防水保護等級IP64相当 寸法(mm)Φ25×40 質量(g)36 取付穴径(Φmm)25(推奨)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。小形で良好な操作感触を実現。
質量(g)約5(照光タイプ〈1a1b〉の場合) 保護構造IP40 照光方式照光 (LED) 耐電圧同極端子間、ランプ端子間(白熱ランプ、LEDランプは取りつけない場合):AC2500V 50/60Hz 1min/異極端子、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1min 端子種別はんだづけ端子 保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと) 光源LED 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと) 取付穴径(Φmm)12 耐衝撃(耐久)最大500m/s2 使用周囲湿度35~85%RH 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms) 耐衝撃(誤動作)最大150m/s2(誤動作1ms以内) 最小適合負荷DC5V 1mA 電気的耐久性10万回以上 感電保護クラスClass Ⅱ PTI(トラッキング特性)175 汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1) 動作に必要な力(OF)(N)最大2.45 戻りの力(N)最小0.29 動作までの動きPT最大2.5mm 全体の動きT.T(参考)約3.5mm 胴体形状丸胴形(Φ12mm)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

仕様スイッチの動作 = On-Onコンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = パネルマウントパネルのカットアウトサイズ = 16 (Dia.)mmパネルのカットアウト直径 = 16mmコンタクト定格電流 = 3 A @ 250 V acコンタクトAC定格電圧 = 250V定格電圧 = 250V acイルミネーション = ありLEDのカラー = 赤ターミナルタイプ = クイックコネクト<オルタネート> RS品番:< 811-8409&#x27;) 811-8409/、< 811-8418&#x27;) 811-8418/、< 811-8411&#x27;) 811-8411/、< 811-8392&#x27;) 811-8392/、< 811-8402&#x27;) 811-8402/、< 811-8405&#x27;) 811-8405/、< 811-8386&#x27;) 811-8386/、< 811-8395&#x27;) 811-8395/、 < 811-8398&#x27;) 811-8398/、< 811-8421&#x27;) 811-8421/、< 811-8430&#x27;) 811-8430/、< 811-8433&#x27;) 811-8433/、< 811-8415&#x27;) 811-8415/、< 811-8424&#x27;) 811-8424/、< 811-8427&#x27;) 811-8427/ <モメンタリ> RS品番:< 811-8452&#x27;) 811-8452/、< 811-8455&#x27;) 811-8455/、< 811-8449&#x27;) 811-8449/、< 811-8443&#x27;) 811-8443/、< 811-8437&#x27;) 811-8437/、< 811-8446&#x27;) 811-8446/、< 811-8461&#x27;) 811-8461/、< 811-8465&#x27;) 811-8465/、 < 811-8459&#x27;) 811-8459/、< 811-8468&#x27;) 811-8468/. アンチバンダル16 mmプッシュボタンスイッチ. 物理的な干渉に耐性のある設計で、公共の売店 / 外部パネル / オープンダッシュボードなどのパネル上に水及び埃が侵入するのを防ぐ必要のあるどの用途にも適しています。. ステンレススチール製 リング照光式(5色から選択可能) 12 V / 24 V LEDオプション IP67パネル上保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチです! 防滴なので船舶で使用できます。 LEDがリングで点灯します。 本製品はDC12~24V用です。 スイッチ容量は20Aまで。 オルタネイト式はボタンを押した後に手を離してもON状態を保持します。 推奨取り付け穴 22mm
質量(g)26 電圧(V)DC12~24 電源DC12V/24V 寸法(Φ×mm)22×40 取付穴径(Φmm)推奨22 スイッチング方式オルタネイト 防水保護等級IP64相当 スイッチ容量20Aまで
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
種類照光式 ボタン形状長角(平形) 取付穴径(Φmm)16 ボタン部寸法(mm)18×24 耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 保存温度(℃)-40~70 電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7A) 短絡保護装置Fuse 1A 条件付短絡電流1000A 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

種類照光式 ボタン形状 端子形状はんだ端子 照光種別LED 保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)16 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm 耐衝撃(誤動作)200m/s2 耐衝撃(m/s2)(耐久)500 記名板寸法(mm)Φ13.7 彫刻範囲(mm)Φ12 最大彫刻深さ(mm)0.5 耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000、接点端子とランプ端子間:AC1500、(照光部)充電部とアース間:AC2000
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)


パネル取り付け用のLED付きプッシュスイッチ
仕様●カテゴリ:プッシュスイッチ●特長:オルタネイト●定格:250V/5A(LED定格:12V/7mA)●使用温度範囲:-25℃~+55℃●極数:単極●動作機能:OFF-ON●操作部形状:丸型●端子部形状:はんだ端子、タブ●発光素子:LED(輪型)●操作部表示/カラー:無/シルバー(スピン仕上げ)●LED色調:青●防水・防塵:IP65●材質:コンタクト:銀合金、ピン:真鍮、ボタン:ステンレススチール、本体:クロムメッキ真鍮、ベース:ナイロンPA696 アズワン品番67-0370-57
1個
789 税込868
5日以内出荷

分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
1個
特価
689 税込758
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

種類照光式 動作方式オルタネイト ボタン形状丸(突形) 取付穴径(Φmm)22 端子形状ねじ端子 保護構造IP65 照光種別LED
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

種類照光式 保護構造IP65 ボタン形状キノコ(大形) 端子形状ねじ端子 動作方式オルタネイト 照光種別LED 取付穴径(Φmm)22
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

種類照光式 保護構造IP65 ボタン形状角(平形) 端子形状ねじ端子 動作方式オルタネイト 照光種別LED 取付穴径(Φmm)22
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

種類照光式 保護構造IP65 ボタン形状丸(突形) 端子形状ねじ端子 動作方式オルタネイト 照光種別LED 取付穴径(Φmm)22
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (213種類の商品があります)

パネル取り付け用のLED付きプッシュスイッチ
仕様●カテゴリ:プッシュスイッチ●特長:オルタネイト●定格:250V/5A(LED定格:24V/5mA)●使用温度範囲:-25℃~+55℃●極数:単極●動作機能:OFF-ON●操作部形状:丸型●端子部形状:はんだ端子、タブ●発光素子:LED(輪型)●操作部表示/カラー:無/シルバー(スピン仕上げ)●LED色調:青●防水・防塵:IP65●材質:コンタクト:銀合金、ピン:真鍮、ボタン:ステンレススチール、本体:クロムメッキ真鍮、ベース:ナイロンPA696 アズワン品番67-0370-58
1個
789 税込868
5日以内出荷

種類照光式 動作方式オルタネイト ボタン形状丸(突形) 取付穴径(Φmm)22 端子形状ねじ端子 保護構造IP65 照光種別LED
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)


種類照光式 保護構造IP65 ボタン形状キノコ(中形) 端子形状ねじ端子 動作方式オルタネイト 照光種別LED 取付穴径(Φmm)22
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

種類照光式 保護構造IP65 ボタン形状丸(平形) 端子形状ねじ端子 動作方式オルタネイト 照光種別LED 取付穴径(Φmm)22
1個
2,798 税込3,078
71日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

種類照光式 動作方式オルタネイト ボタン形状丸(突形フルガード付) 取付穴径(Φmm)22 端子形状ねじ端子 保護構造IP65 照光種別LED
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

種類照光式 保護構造IP65 ボタン形状キノコ(中形) 端子形状ねじ端子 動作方式オルタネイト 照光種別LED 取付穴径(Φmm)22
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

1個
409 税込450
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:25Φ●形状:突形●リング材質:金属●動作:オルタネイト●定格使用電圧(V):AC200~220V●接点構成:3a●照光部色:白●光源種別:LED●コンタクトユニットタイプ:HC形●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65 アズワン品番67-4686-13
1個
3,798 税込4,178
15日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

種類照光式 保護構造IP65 ボタン形状丸(突形フルガード付) 端子形状ねじ端子 動作方式オルタネイト 照光種別LED 取付穴径(Φmm)22
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:30Φ●形状:突形●リング材質:金属●動作:オルタネイト●定格使用電圧(V):AC200~220V●接点構成:1a●照光部色:緑●光源種別:LED●コンタクトユニットタイプ:JC形●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65 アズワン品番67-4700-48
1個
3,298 税込3,628
15日以内出荷

1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:25Φ●形状:突形●リング材質:金属●動作:オルタネイト●定格使用電圧(V):AC200~220V●接点構成:2a●照光部色:白●光源種別:LED●コンタクトユニットタイプ:HC形●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65 アズワン品番67-4686-11
1個
3,498 税込3,848
15日以内出荷

配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:25Φ●形状:突形●リング材質:金属●動作:オルタネイト●定格使用電圧(V):AC200~220V●接点構成:2a2b●照光部色:赤●光源種別:LED●コンタクトユニットタイプ:HC形●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65 アズワン品番67-4686-12
1個
3,998 税込4,398
15日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)