ベルト交換の必需品!
仕様17mmレンチ使用
主な適合純正品番3400
差込角(mm)12.7
外径19mm/33山
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
ワンウェイクラッチプーリー脱着の必需品!!2点セット
寸法(mm)14レンチ使用
差込角(mm)9.5
外径(Φmm)14・31山
RoHS指令(10物質対応)対応
主な適合車種FIAT・ALFA・GM・OPEL
1個
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。
外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。
表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
溝の形A
溝数1
下穴径(Φmm)-
オルタネーター用ソケット
適合純正品番:3400を含むセット
トヨタ車専用アダプターで規定トルクで取り付け出来ます。
充電制御車 必需品!!
オルタネーターのプーリー交換に!
セット内容外径:19.5mm/33山&18.2mm33山、M10・T50・75mmビット:M8・M10・H8・H10・T40・T50、トヨタ用:六角17mm・六角10mmソケット
差込角(mm)12.7
適合車種BENZ・BMW・VW・AUDI・etc
取扱説明書(0.73MB)
1個
¥11,900
税込¥13,090
当日出荷
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
1個
¥3,098
税込¥3,408
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ