78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手動式ですから電源のないところでも使用可能。
用途木材の貫通穴用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

デスクトップ用ケーブルアンカーロック: マウス、キーボード、その他のデスクトップ周辺機器などのケーブルを安全に管理。共用のオフィスおよびパソコンに理想的。ノートPC用パソコンロックや南京錠を使用して、盗難や不正アクセスを防止。セキュリティ機能:丈夫で信頼性の高い金属製固定用バックルを採用した盗難防止ケーブルオーガナイザー。さまざまなケーブルの太さや本数をしっかりと固定できる複数のスロットを装備。簡単取り付け:ケーブルをトラップに通し、ノートパソコン用セキュリティロックまたは南京錠で固定用バックルの解除を防止。付属の両面テープでセキュリティアンカーをデスクに固定。柔軟性に優れたモジュール式:3M4-DESK-LOCKING-KIT、UNIVK-LAPTOP-LOCK、CONNLOCKPK10、KSLTADなど、別売りアクセサリーと組み合わせることで、さらなる互換性と用途に応じたカスタマイズが可能なケーブルホルダー。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
付属品両面テープ、クイックスタートガイド 材質スチール、プラスチック 長さ(mm)32 幅(mm)68 ブラック 高さ(mm)26 質量(g)43 機構盗難防止機構:あり 取付場所デスクトップ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
翌々日出荷

シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類リンク
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外れ止めフックが付いていますので、絡まりを防ぎます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類カラビナ
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類カラビナ
1個
849 税込934
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です(B-1017)。
用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。 材質(本体)ステンレス 種類カラビナ 寸法L(mm)80 寸法d(mm)10 寸法W(mm)30
1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水本機械製作所カラビナ
エコ商品
材質(本体)ステンレス 種類カラビナ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水本機械製作所カラビナ ジュニア
エコ商品
材質(本体)ステンレス 種類カラビナ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋ほか
特価
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水本機械製作所ステンレス カラビナ(環なし)
エコ商品
トラスコ品番849-0816 材質(本体)ステンレス 種類カラビナ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
4,998 税込5,498
4日以内出荷

SUGICO(スギコ)18-8食器シリンダー
エコ商品
寸法(Φ×高さH)(mm)117×140 板厚(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

SUGICO(スギコ)18-8食器シリンダー(ストレート)
エコ商品
寸法(Φ×高さH)(mm)121×150 板厚(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.1MB)
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

SUGICO(スギコ)18-8食器シリンダー 穴なし
エコ商品
寸法(Φ×高さH)(mm)117×140 板厚(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.05MB)
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

水本機械製作所ステンレス カラビナ(環付)
エコ商品
トラスコ品番849-0817 材質(本体)ステンレス 種類カラビナ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
5,998 税込6,598
当日出荷

水本機械製作所SUS316 プチカラビナ(スタンダード型)
エコ商品
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
材質(本体)ステンレス(SUS316) 種類カラビナ 材質(バネ)ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

APLUS(クマモト)ST 小判型連結かん
用途チェーンの連結等 材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

錆びに強いSUS316製(本体)
用途チェーンの連結等 使用荷重(kg)40 材質本体/SUS316、フック・バネ/SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス連結カン
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409 税込450
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレスロング連結カン
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

APLUS(クマモト)ST オープンキャッチ
エコ商品
錆びに強いSUS316製(本体)
用途チェーンの連結等 材質(フック・バネ)SUS304 材質(本体)SUS316 使用荷重(kg)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

ジョー・プリンス竹下連結カン
エコ商品
材質 仕上亜鉛メッキクロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・日本薬局方(JP)および日本産業規格(JIS)におけるA2クラスの規格をクリアした製品です。 ・サンエイ化学の高純度精製水は3段階のろ過工程に加えて、紫外線殺菌を行った限りなく純水に近い滅菌精製水。 ・逆浸透膜とイオン交換樹脂でイオン成分を完全に除去、有機物やカルキなどの殺菌剤を限りなくゼロに近い値まで処理しています。 ・CPAP(シーパップ)の呼吸器マスク、オートクレーブ(減菌器)、衛生器具類の洗浄、化粧用の手作り化粧水やスキンケア、美顔器、加湿器やスチーマー、アロマ用の蒸気用水などにもお使い頂けます。 ・エステサロンや歯科医院などにぴったりの白を基調とした清潔感のあるパッケージデザイン。 ・短納期で低コストの製造メーカー直販。ご注文をいただいてから製造、出荷していますのでフレッシュな状態でご使用いただけます。
用途<エステやアロマなどのビューティー用> ・化粧用やメイクなど。化粧水やパックの溶解水に ・プレ化粧水用として ・ナノケアなどナノイー製品などの美顔器によるスキンケア、フェイスケア ・アロマオイル、イオンスチーマー、オイルミスト、アロマスプレーなど ・ガーゼやコットン、脱脂綿に含ませて洗顔、クレンジングなどに ・オリーブオイルと一緒にヘアパック用として ・ヘアスプレー、ヘアミスト、ヘアオイル、ヘアアイロンなどのヘアケア用 ・コットンもしくはシートマスクに含ませて精製水パックに ・グリセリンやオーガニック製品の希釈に ・ネイル、ジェルネイル時の無水エタノールの希釈水として <吸入や吸引など医療用の蒸気用水として> ・シーパップ(CPAP)用のチャンバー用水として ・無呼吸症候群用(SAS)の呼吸器や吸入器に ・在宅酸素や水素吸入器の補給水に ・歯科 医院などでのオートクレーブ、蒸気滅菌器用の補給水 ・ハードコンタクトレンズのすすぎ液として ・食塩を混ぜて鼻うがい用の生理食塩水に <スチーマーによる加湿・保湿・湿潤用> ・エステサロン、美容院、美容室、理容室での美顔器やスチーマー用水 ・加湿器やボイラー、蒸気アイロン、フェイススチーマーなどのスチーム用水 ・スチーム製品の水垢やウォータースポットの防止に <アルコール消毒液などの衛生的な用途に> ・無水エタノールを消毒用アルコールに ・殺菌剤や除菌水、除菌スプレーの原料として ・グリセリンや尿素などと混ぜて手作り化粧水 ・苛性ソーダと混ぜて手作り石けんに ・ハッカ油と混ぜて抗菌・虫除けスプレーなどに ・アルコール(無水エタノール)と混ぜてアロマスプレーなどに ・ウェットティッシュなどに含ませて赤ちゃんのおしりふきなど ・液晶、窓ガラス、グラスなどのガラス製品の拭き取りや掃除用に ・滅菌器用の次亜塩素酸水の作製に <病院・学校・研究室などで> ・実験 器具の洗浄に ・各種分析用として ・純水器や純水、RO水、蒸留水の代用にも <自動車・バイク・フォークリフトに> ・バッテリー水、バッテリー補充液として ・洗車や内窓の窓拭き、部品の洗浄に ・ウィンドウウォッシャー液、ガラスクリーナーの希釈水 ・ラジエター用のクーラント液(LLC)、不凍液の希釈水 ・蓄電池や発電機のバッテリー補充液にも 成分純水100% 付属品コック(1箱×1個) 適合規格A2 RoHS指令(10物質対応)対応 適合JIS規格JIS K 0557(用水・排水の試験に用いる水)
1箱(5L)ほか
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。 一斗缶の注ぎ口によって、50ミリは2種類あります。 凹んでいるものはO型が合います。
用途切り口がフラットなタイプの一斗缶 材質ポリエチレン樹脂 適合(口サイズ)50mm 型式50mm 質量(g)20 タイプ50mm平 アズワン品番65-2357-93 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷

・日本産業規格(JIS)におけるA2クラスの規格をクリアした製品です。 ・逆浸透膜とイオン交換樹脂で限りなくイオン成分やカルキを取り除いた工業用精製水(ピュアウォーター)。 ・水道水をRO水に処理後イオン交換水(脱イオン水)として、除菌フィルターを使用し超純水レベルにまで処理した精製水です。 ・自動車やバイク、フォークリフト用のバッテリー水、バッテリー補充液、ウィンドウウォッシャー液の希釈水、洗車や部品の洗浄におすすめ。 ・病院や学校では各種分析、実験器具の洗浄、オートクレーブ・蒸気減菌器の補給水としてもお使い頂けます。 ・ビューティー用として、スチーマー・エステスチーマー・美顔器などの蒸気用水、アロマスプレー(マスクスプレー)、手作り化粧水や手作り石けんなどスキンケア用にもおすすめ。 ・加湿器、ボイラー、蒸気アイロンなどのスチーム用水としてもご使用頂けます。
用途<エステやアロマなどのビューティー用> ・ナノケアなどナノイー製品などの美顔器によるスキンケア、フェイスケア ・グリセリンやオーガニック製品の希釈に ・ネイル、ジェルネイル時の無水エタノールの希釈水として <スチーマーによる加湿・保湿・湿潤用> ・エステサロン、美容院、美容室、理容室での美顔器やスチーマー用水 ・歯科 医院などでのオートクレーブ、蒸気滅菌器用の補給水 ・加湿器やボイラー、蒸気アイロン、フェイススチーマーなどのスチーム用水 ・スチーム製品の水垢やウォータースポットの防止に <アルコール消毒液などの衛生的な用途に> ・無水エタノールを消毒用アルコールに ・殺菌剤や除菌水、除菌スプレーの原料として ・グリセリンや尿素などと混ぜて手作り化粧水 ・苛性ソーダと混ぜて手作り石けんに ・ハッカ油と混ぜて抗菌・虫除けスプレーなどに ・アルコール(無水エタノール)と混ぜてアロマスプレーなどに ・ウェットティッシュなどに含ませて赤ちゃんのおしりふきなど ・液晶、窓ガラス、グラスなどのガラス製品の拭き取りや掃除用に ・滅菌器用の次亜塩素酸水の作製に <病院・学校・研究室などで> ・実験 器具の洗浄に ・各種分析用として ・純水器や純水、RO水、蒸留水の代用にも <自動車・バイク・フォークリフトに> ・バッテリー水、バッテリー補充液として ・洗車や内窓の窓拭き、部品の洗浄に ・ウィンドウウォッシャー液、ガラスクリーナーの希釈水 ・ラジエター用のクーラント液(LLC)、不凍液の希釈水 ・蓄電池や発電機のバッテリー補充液にも 成分純水100% 導電率1μS/cm以下 仕様コック付き 適合規格A2 外寸法(縦×横×高さ)(mm)300×300×300 RoHS指令(10物質対応)対応 適合JIS規格JIS K 0557(用水・排水の試験に用いる水)
1箱(20L)
2,998 税込3,298
翌日出荷

スプレーガンの洗浄・キャブレターのオーバーホール・各種産業機械のメンテナンス、旧車のレストア作業から、ジェットエンジンの点検作業など多方面で愛用されているプロが認めたブラシセットです。確実に使える道具が無駄なく揃っています。
セット内容先付きネジリブラシ(Φ10mm)×1本、超先細ニードル(Φ0.18mm)×1本、テーパーネジリブラシ(Φ3~5mm)×1本、(Φ6~8mm)×1本、極細ストレートネジリブラシ(Φ2mm)×1本、フラットブラシ(8mm×18mm)×1本、ステンレスニードル8本セット(Φ0.5、0.6mm=各2本、Φ0.8、1.0、1.2、1.4mm=各1本)×1組、竹ブラシ(28×8×H12mm)×1本、タオル×1枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷

赤外線水分計 ケツト科学研究所 動画あり
ケツト科学研究所赤外線水分計
環境にやさしいオーガニックカーボンヒーター。 ユーザーにやさしいLED付き操作部。 「自動停止モード」「時間停止モード」の2種類の測定モード完備。 測定条件を登録可能。5個の測定条件保存番号を備えています。 データメモリ機能搭載。50個の測定データを記憶し、一括出力できるデータメモリ機能を備えています。 Pre Heat(予備加熱)モード搭載。 高性能の電子天秤とオートテア機構。
用途幅広い試料・あらゆる性状に(穀類、食品、化成品、粉体、粒体、ペースト・液体) 仕様●測定条件保存/5種●熱源/オーガニックカーボンヒーター(280W×2)●試料皿/ステンレス製(直径110mm、深さ11mm)●最小表示桁:水分率0.01%/0.1%切り替え、質量0.001g 付属品試料皿×2、試料皿バサミ、風防、試料皿受、スプーン、予備ヒューズ×2、アルミシート(10枚入)、電源コード(3P-2P 変換アダプタ付) 質量(kg)3.2 電源(V)AC100~120/220~240(50/60Hz) 消費電力(W)最大900 電源AC100~120V/220~240V(50/60Hz) 測定方式乾燥減量法(加熱乾燥・質量測定方式) 再現性試料質量5g以上0.1% 表示方式バックライト付LCD(96×40mm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×360×196 測定範囲(%)0~100(ウエットベース・固形分)、0~500(ドライベース) 試料質量(g)1~80/任意質量サンプリング方式 外部出力RS-232Cインターフェース 温度センサーサーミスタ 測定単位水分(ウエットベース・ドライベース)、固形分 使用温湿度範囲5~40℃ 85RH以下 測定モード自動停止モード、時間停止モード(1~120分) 通信機能「データロガーソフト FDL-02」(別売)によるデータ出力 温度設定範囲(℃)30~180(1℃間隔) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
179,800 税込197,780
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

システム電圧が600V以下。Iscは15A以下。システムの逆流電流を保護、防水防塵IP67。耐老化性、耐紫外線
用途本製品は、MC4コネクター付きの逆流防止ダイオードです。ソーラーパネルを並列する際、片方のソーラーパネルが影になる、あるいは故障がある場合など、電流が電圧の低いソーラーパネル側に流れることを防ぎます。 電流(A)15 定格電圧(V)TUV 1000 DC/UL600 DC 保護等級Class Ⅱ 接触抵抗(mΩ)≦5 難燃性UL94V-0 適合コネクタMC4コネクター RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP67 端子径(mm)4 動作温度範囲(℃)-40~+85
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷

水本機械製作所スナップフックCO型
エコ商品
材質(本体)ステンレス 質量(g)40 種類スナップフック RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.29 使用荷重(N)294
1個
799 税込879
当日出荷

水本機械製作所O型フック
エコ商品
材質(本体)ステンレス 種類スナップフック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デスク下ケーブル配線トレー:作業スペースをすっきり整理し、つまずきやコードの絡まりのリスクを軽減。幅105mmでデスクとトレーの間に十分スペースがあり、大きな電源タップや電源ストリップの収納も可能。長さ調節可能:デスクのサイズやケーブルの配線距離に合わせて3段階の長さ(80cm、1m、1.2m)に伸縮調節可能な配線トレー。長さ調節および製品取り付け用金具はすべて付属。工具・穴あけ不要:クランプ式でデスクを傷つけることなく簡単に設置でき、位置の変更も簡単なケーブル収納トレー。フォームパッドがデスク表面を保護し、クランプのゴム素材が装着時のずれを防止。耐久性に優れた設計:耐摩耗性に優れたパウダーコート仕上げのスチール素材を使用し、完全に伸ばした状態でも長期間安定して使用可能なデスク配線トレー。ISTA-6規格に準拠した梱包により、多様な輸送条件や取扱いに対応。柔軟な設置:木材、ガラス、金属など、厚さ50mmまでのさまざまな材質の天板に設置可能な配線隠しコード収納トレー。すっきりとしたケーブルの取り回しが可能で、作業スペースの景観が向上し、さらに通気性も改善
用途ワークスペースをすっきり整理し、ケーブルの絡まりやつまずきのリスクを軽減。配線の取り回しを整えすっきり見せることで、より快適な作業スペースを実現 付属品デスククランプ、M5×6mmねじ、3mm六角レンチ、取扱説明書 材質パウダーコーティングを施したスチール 長さ(mm)800 幅(mm)105 厚さ(mm)取付け面:最小5、最大50 質量(kg)2.3 ブラック 高さ(mm)207 湿度(%RH)40-60 保存温度(℃)10- 30 取付場所デスク固定 動作温度(℃)10- 30 静止耐荷重(kg)キャスター1個あたり:5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
翌々日出荷

1枚
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デスク下ケーブル配線トレー:作業スペースをすっきり整理し、つまずきやコードの絡まりのリスクを軽減。幅105mmでデスクとトレーの間に十分スペースがあり、大きな電源タップや電源ストリップの収納も可能。長さ調節可能:デスクのサイズやケーブルの配線距離に合わせて3段階の長さ(80cm、1m、1.2m)に伸縮調節可能な配線トレー。長さ調節および製品取り付け用金具はすべて付属。工具・穴あけ不要:クランプ式でデスクを傷つけることなく簡単に設置でき、位置の変更も簡単なケーブル収納トレー。フォームパッドがデスク表面を保護し、クランプのゴム素材が装着時のずれを防止。耐久性に優れた設計:耐摩耗性に優れたパウダーコート仕上げのスチール素材を使用し、完全に伸ばした状態でも長期間安定して使用可能なデスク配線トレー。ISTA-6規格に準拠した梱包により、多様な輸送条件や取扱いに対応。柔軟な設置:木材、ガラス、金属など、厚さ50mmまでのさまざまな材質の天板に設置可能な配線隠しコード収納トレー。すっきりとしたケーブルの取り回しが可能で、作業スペースの景観が向上し、さらに通気性も改善
用途作業スペースをすっきり整理し、つまずいたりコードが絡まるリスクを軽減。すっきりとケーブルを取り回し、作業スペースの景観を向上、 付属品デスククランプ、M5×6mmねじ、3mm六角レンチ、取扱説明書 材質パウダーコーティングを施したスチール 長さ(mm)1200 幅(mm)105 厚さ(mm)取付け面:最小5、最大50 ホワイト 高さ(mm)207 質量(g)2300 湿度(%RH)40-60 保存温度(℃)10- 30 取付場所デスク固定 動作温度(℃)10- 30 静止耐荷重(kg)キャスター1個あたり:5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

スマホとお気に入りのペンをワーキングタイムの定位置へ。 バッグからお気に入りのペンとスマホを取り出して、コンパクトにスタンドできます。(充電しながらスタンド可)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヨコズナクリエーションフラワーボール
エコ商品
オーガンジーが作り出す、きめ細かな泡立ち。
材質ネット部:ポリエチレン、生地部:ナイロン、スポンジ:ポリウレタンフォーム、紐:ポリエステル 直径(Φcm)約15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縦に重ねてスッキリ収納、使用時は広げて効率アップ。ありそうでなかった働き方改革収納。重箱の様に重ねた状態から、使う時に広げるイメージです。持ち運びに便利な各段ロック機構付。マット磁器ライクな表面仕上げ。ペンも付箋もスッキリ収納。よく使う1本が見つかる、効率アップのペンスタンド。
材質ABS(本体・仕切り) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)85×151 質量(g)約230 構成浅カップ×2、深カップ×1、仕切り×1、底カップ×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ケーブル管理:標準19インチ2ポスト、または4ポストラックに取り付けるデータセンターケーブル管理用Dリングフック5個セット。ネットワークケーブルや電源ケーブルなどの整理に便利。適切なケーブル配線: ケーブルをフックに掛けることで、コネクター部の極度な曲げを防ぎ、ケーブルにかかる負荷を軽減するケーブルオーガナイザー。サイズ:4.5 x 10cm。スチール製。パッシブ冷却:ケーブルの引き回しを良くし、エアフローを改善する高耐久ケーブルハンガー。結束用面ファスナー(HKLP100)、結束バンド(CBMZT6BK)、サーバーラック用ケーブルサポートバー(12S-CABLE-LACING-BAR)など充実した関連アクセサリー。簡単設置:サーバーラックの支柱にDリングフックを設置。前面にある11mmの大きな開口部から束ねたケーブルを簡単に挿入できる1Uネットワークラック用ケーブルマネージャー。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
材質スチール ブラック 質量(g)73 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45x101x45 準拠規格EIA RS310-D 保証期間2年 RoHS指令(10物質対応)対応 ユニット数1U
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)トランクハンドルTO型
取手部をつかみやすいように、取付面から浮かせています。TO-70の取り付け穴は上側に1つ、下側に2つあります。
用途計測機器、小型の収納ボックスなど
1個
319 税込351
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

栃木屋ダンパーガイド
エコ商品
TM-316およびTM-318用のダンパーガイドです。 試作あるいは小ロット向けに取り付けはねじ止めとしました。 量産にはダンパーガイドの一体成形も可能です。
用途オーディオ機器・家庭電器・OA機器・事務機器等 材質POM モジュール0.8 表面処理黒色 圧力角(°)20 歯形並歯 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
52 税込57
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)