カテゴリ

  • 事務用品(647)
  • 測定用品(2,031)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(112)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(104,353)
  • 作業工具(1,312)
  • 日用品(163)
  • スプレー・オイル・グリス(61)
  • 自動車用オイル・ケミカル(108)
  • 測量用品(土木/建設)(419)
  • 建築金物(488)
  • 自動車純正部品(3,310)
  • 科学研究・開発用品(3,180)
  • 制御機器(2,273)
  • メカニカル部品(1,566)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,272)
  • パソコン/周辺機器(1,252)
  • 機構部品(899)
  • 家電(678)
  • 住設機器(659)
  • トラック純正部品(628)
  • 作業服(618)
  • バイク部品(576)
  • トラック用品・パーツ(564)
  • 学童・教育用品(509)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(503)
  • 船舶用品・漁業資材(498)
  • 配管・水廻り設備部材(370)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(359)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(352)
  • 医療(335)
  • 電動工具(324)
  • 厨房用品(321)
  • 切削工具(316)
  • FA担当者のオススメ新商品(308)
  • オフィス家具(298)
  • 農業機械(292)
  • カー用品(259)
  • 卓上消耗品(246)
  • 防犯用品(243)
  • 電気材料(221)
  • 建材・エクステリア(207)
  • 店舗什器・備品(200)
  • 空調・電設資材(177)
  • バッテリー・電装(172)
  • 救急・衛生(157)
  • はんだ関連・静電気対策用品(155)
  • 測定関連サービス(155)
  • 研磨材(151)
  • ヘルスケア(146)
  • 安全保護具(144)
  • 塗装・養生・内装用品(129)
  • 洗車・清掃(129)
  • 物流用品(128)
  • 完成車(122)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(113)
  • 自転車部品(109)
  • 介護用品(99)
  • 溶接用品(97)
  • 清掃用品(92)
  • 鈑金・塗装(92)
  • 梱包用品(82)
  • 自動車補修部品(81)
  • 整備工具・収納(80)
  • 農業・園芸資材(78)
  • 保管用品(74)
  • 空圧工具(73)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(65)
  • 接着剤・補修材(62)
  • 塗料(62)
  • 手袋(59)
  • バイク純正部品(58)
  • 安全用品(56)
  • 安全標識(56)
  • テープ(51)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(50)
  • 食品・飲料(49)
  • トラック輸送・安全用品(41)
  • ねじ・ボルト・釘(35)
  • クリーンルーム用品(32)
  • 防災用品(30)
  • 縫製用品(30)
  • 照明(26)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(25)
  • 安全靴・作業靴(24)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(23)
  • タイヤ・足回り(20)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(20)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(17)
  • 理美容(14)
  • マスク(13)
  • 洗剤・除去剤(12)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(12)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(8)
  • エンジン工具(8)
  • 農具(6)
  • ガレージ機器・整備設備(5)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
すべてのカテゴリ

「オート」の検索結果

136,701件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エコガチャック オートエコガチャックオート(16件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
しっかり綴じてかさばらず、紙も傷めません。
材質本体:再生ABS製、スライダー部:再生POM製グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
ガチャ玉 オートガチャ玉オート(26件のレビュー)
339税込373
1箱(50個)ほか
当日出荷
ステン玉50発入/プラケース+ブリスター仕様。
繰り返し・詰め替え対応
水性ボールペン替芯 0.5 黒 オート水性ボールペン替芯 0.5 黒オート
279税込307
1本
当日出荷
商品タイプ替芯インク色クロ先端ボール径(mm)0.5アズワン品番65-0366-43入数1本繰り返し・詰め替え対応
3WAYガチャック オート3WAYガチャックオート(2件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
本体1つで3種類のガチャ玉が使えます!
グリーン購入法適合エコマーク認定認定付属品ガチャ玉 合計12発付 薄玉・中玉・厚玉 各4発(ステンレス)エコマーク認定番号17 112 102繰り返し・詰め替え対応
強力マグネットフック5kg オート強力マグネットフック5kgオート(6件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
取り付け面を傷つけない保護シート付き。フック部分は可動式。
耐荷重(kg)縦方向、垂直方向約5特性強力質量(g)138外形寸法(縦×横)(mm)90.5×65仕様取付け面キズ防止、保護シート付材質(本体)ABS樹脂(フック)鉄(保護シート)ウレタン
水性ボールペン替芯 0.5 オート水性ボールペン替芯 0.5オート(4件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷
セラミックボールを使用し極上の書き味を実現
本体寸法(mm)111×6×6本体質量(g)5インク色ボール径(Φmm)0.5入数1繰り返し・詰め替え対応
マグネットフック丸/白 オートマグネットフック丸/白オート
379税込417
1セット(2個)
当日出荷
耐荷重(kg)1フック固定
ニードルポイント替芯0.7 黒 オートニードルポイント替芯0.7 黒オート
79税込87
1個
当日出荷
インク色先端ボール径(mm)0.7インク油性入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
給油用ポンプ ビッグオート ドラム缶用 TRUSCO給油用ポンプ ビッグオート ドラム缶用TRUSCO(28件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
ドラム缶にぴったりのロングタイプ。
仕様品名:ビッグオートISO9001認証取得工場製ドラム缶用トラスコ品番111-4336材質本体:ポリエチレン(PE)・ポリ塩化ビニール(PVC)、ホース:ポリエチレン(PE)、パイプ部分はポリ塩化ビニール(PVC)全長(mm)1194質量(g)400パイプ長(mm)878関連資料製品図面(0.09MB)
乾電池式給油ポンプ ママオート EPシリーズ 工進乾電池式給油ポンプ ママオート EPシリーズ工進(31件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
ファンヒーター・ストーブへの給油に便利な乾電池式灯油ポンプ! 自動停止型・ブザーお知らせ型、収納ケース付き、固定マグネット付き等、多彩なシリーズからお選びください。
用途ポリ缶からのカートリッジへの給油に最大吐出量(L/min)12
カッター オートロックタイプ モノタロウカッター オートロックタイプモノタロウ(129件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
あらゆる作業に使いやすい、オートロックタイプカッターの決定版! 背面に替刃2枚を収納可能!
規格L型仕様ロック機構付付属品替刃3枚(本体装着1枚、背面収納部2枚)種別L型幅(mm)45(本体最大)厚さ(mm)16全長(mm)160材質(本体)樹脂刃幅(mm)18材質(刃)カーボンスチール関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
オートスプレー 有機溶剤用 加圧式 モノタロウオートスプレー 有機溶剤用 加圧式モノタロウ(227件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
有機溶剤系が噴霧できる、蓄圧式噴霧器なので楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。容量(mL)1000適合パーツクリーナー、潤滑油、作動油材質特殊ポリエチレン(ボトル)、VITON(パッキン)全高(mm)260ノズル長(mm)68ボトル径(Φmm)110危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)不適合シンナー、トルエン、アセトン、苛性ソーダ、酢酸、エチルエステル、硝酸、エチレングリコール、アルコール類、塩酸、硫酸、酸性の液体
カッター オートロックタイプ グリップ付 モノタロウカッター オートロックタイプ グリップ付モノタロウ(160件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
握りやすい、滑らない、力をかけやすい。 爪付仕様で、開梱作業、ペンキ缶のフタ開けなどに便利。
規格L型材質(刃)カーボンスチール黄色、黒種別L型全長(mm)168材質(本体)ABS、PVCタイプオートロック式刃幅(mm)18関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
オートスプレー 加圧式 モノタロウオートスプレー 加圧式モノタロウ(283件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
蓄圧式噴霧器なので、加圧後連続散布ができます。 ノズル部分を回すと、細かい霧・ストレート水流に切替えが可能です。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途植物の水やりに。薬品の散布に。種類蓄圧式型式手持式主な用途ガーデニング対応溶液薬剤/水材質(容器)PE、(スプレー)PP、(噴口部分)真鍮関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
電動オートコインカウンター サンコー[日用品]電動オートコインカウンターサンコー[日用品]
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
新硬貨対応、硬貨を投入するだけで自動で選別、計算を行う電動コインカウンター
セット内容本体、日本語取扱説明書材質ABS質量(kg)約4.3電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)15ケーブル長(m)約1.6表示バッチプリセット番号表示:3桁LED、枚数表示:5桁LED寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)347×317×273収納枚数(枚)各コイン引き出し:80~200(硬貨の種類による)計数速度最大:約340枚ホッパー容量(枚)約500
オートリターン機構搭載 ノックスライド USB3.1(Gen1)/USB3.0対応 USBメモリー BUFFALO(バッファロー)オートリターン機構搭載 ノックスライド USB3.1(Gen1)/USB3.0対応 USBメモリーBUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
翌日出荷から8日以内出荷
USB端子をボールペンのように出せるノック式USBメモリー 安心・簡単暗号化「SecureLock Mobile2」 USBコネクター自動収納のオートリターン機構搭載 大容量データも快適に扱える高速転送
付属品取扱説明書対象パソコンUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindows パソコンおよびMac※USBポート非搭載パソコンは、メーカー製増設用インターフェースをご利用ください。質量(g)約11電源USBバスパワー定格電圧(V)5.0±5%キャップタイプノック式対応OSWindows 10/8.1/7:本体:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続、添付ソフトウェア(ダウンロード):SecureLock Mobile2、Disk Formatter2OS X10.10以降:本体:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.8×10×68最大消費電力(W)2.5動作環境温度:0~40℃湿度:0~90%保証期間1年インターフェイスUSB 3.1(Gen1)/3.0/2.0
オートフィードシュレッダー 静音45dB アイリスオーヤマオートフィードシュレッダー 静音45dBアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
当日出荷から3日以内出荷
【超静音約45dB】【大容量ダストボックス】【自動細断】【ゴミが散らばりにくい除電機能】【オートリバース・オートクリーニング機能】 大人気モデルAFS-150C-Hがスペック大幅UPでリニューアル! 図書館と同じレベルの静かさ約45db(空転時37dB)の静音オートフィードシュレッダーです。 一度に大量のコピー用紙を自動細断出来るので時短で業務用にもオススメです。フタを開けて紙を投入口にセットするだけ生産性UP。 [容量約28L]AFS210M(マイクロクロスカット)、AFS210C(クロスカット) [容量約37L]AFS260M(マイクロクロスカット) ■除電クリーンシステム搭載で、細断くずの静電気を除電しごみ捨て時の舞い上がりを抑制します。 ■オートリバース機能搭載で、一度に多量の紙を入れたり、斜めに紙を入れると、自動的にカッターが逆転して停止します。 ■オートクリーニング機能搭載で、細断中や細断終了後に自動で清掃運転(逆転・正転)しカッターの汚れを落とします。 ■くずならしアームがダストボックスにたまった細断くずをならすため、効率的にごみが溜まるのでゴミ捨て回数が削減されます。 ■ごみ捨てセンサーを搭載しているので、センサーがごみ捨てのタイミングをお知らせします。 ■移動に便利なキャスター付きです
ホワイト電圧(V)(50/60Hz)AC100電源コード(m)約1.5細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.1オートフィード機能あり
蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Eシリーズ 工進蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Eシリーズ工進(24件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷
園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。お求めやすい入門品、用途に合わせてお選びください。
用途薬剤散布に取扱説明書(1.3MB)
WEBカメラ マイク内蔵 オートフォーカス カバー 付き Full HD  ブラック 200万画素 エレコムWEBカメラ マイク内蔵 オートフォーカス カバー 付き Full HD ブラック 200万画素エレコム(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
自動ピント調整で遠景も近距離もくっきり鮮明。大型CMOSセンサーとガラスレンズ搭載により低ノイズ・高精細な映像を撮影できる、Full HD対応オートフォーカスWebカメラ。 Full HD1920×1080ピクセルの高解像度に対応した200万画素ウェブカメラです。 1/3型の大型CMOSセンサーとガラスレンズを搭載し、低ノイズで高精細な映像を撮影できます。 パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプです。 オートフォーカス機構により、遠景はもちろん近距離の文字にも自動的にピントが合い、くっきりと鮮明な画像をお楽しみいただけます。 Skype、Zoom、Cisco Webex Meetings、Microsoft Teamsの各種ビデオ通話サービスで動作確認済みです。 カメラ本体に内蔵マイクを搭載しているので、複数人で会話をすることも可能です。 使用していない際にレンズを物理的に遮断できるプライバシーシャッターを搭載しています。 ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能で、平面にも設置可能なマルチスタンドを採用しています。 マルチスタンド底面には1/4インチ三脚穴を搭載し、市販の三脚に設置して使用できます。 カメラ本体は上下左右に角度を調整可能です。
仕様【動作表示ランプ】あり(撮影時に点灯)【カメラ本体】ブラック質量(g)【カメラ本体】約150※ケーブルを含む備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※互換性情報はメーカー検証環境における動作確認時点のものです。全ての機器、OSバージョン、アプリケーション等との完全な互換性を保証するものではありません。ケーブル長(m)【カメラ本体】約1.5方式【内蔵マイク】エレクトレットコンデンサー方式(モノラル)対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、macOS 10.15 Catalina対応機種USB2.0ポートを装備したWindows OS、macOS搭載機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【カメラ本体】約100×65×51※ケーブルを含まず有効画素数約200万画素インターフェース【カメラ本体】USB2.0(タイプAオス)動作環境CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上 ※上記に加え、同時に使用する各種ソフトウェアの必要環境を満たす必要があります。保証期間6カ月間動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)保存環境温度:-10℃~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)撮像素子1/3型 CMOSセンサーフォーカスオートフォーカス撮影距離(cm)5~無限遠(レンズ先端より)F値【レンズ】F2.5指向性【内蔵マイク】無指向性記録画素数【動画】最大1920×1080ピクセルフレームレート最大30FPS画角【撮影】対角76度角度調節【スタンド】上下方向
トーヨーオートポンプ 三宅化学トーヨーオートポンプ三宅化学
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
センサー付きで満タンになると自動で停止する、電動の灯油ポンプ。灯油ポンプからの油のしたたりを防ぐポンプケース付き。 単1形乾電池2本で動く商品。
材質ポリエチレン、ポリプロピレン、ABS樹脂ホワイト×グレー質量(g)306使用液灯油寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×5.5×75
オートフィードシュレッダー AFS320C アイリスオーヤマオートフィードシュレッダー AFS320Cアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
【クロスカット】【自動細断可能数320枚】【ダストボックス容量53L(A4用紙約960枚分)】 【CD・DVD・カード・ホチキス対応】大容量オートフィードシュレッダーです。 一度に320枚を細断できるオートフィードシュレッダーです。 ダストボックスは約53L(A4コピー用紙960枚)。 暗証番号を設定できるので、自動細断時にその場を離れても中の書類が守られ安心です。 細断くずがダストボックスから溢れるのを防ぐ、くずならしアーム機能付き。 静音設計なので、オフィスでの音が気になりません。 裁断くずの量が確認できる大型窓付きです。 【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。 ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。 オートリバース機能:紙詰まりが発生すると詰まった紙を押し戻します。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断ダストボックス容量(L)約53(A4コピー用紙約960枚)仕様カッターまでの距離:約130mmトラスコ品番836-4734材質ABS樹脂、PC幅(mm)(細断)紙:クロスカット約4×10、CD・DVD・プラスチック製カード類:3分割質量(kg)約18.5ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)約2定格消費電力(W)130/140安全装置ダストボックススイッチ、過熱保護のサーマルプロテクター、過電流保護のオートストップ回路、上部フタスイッチ定格時間(分)25細断枚数オート:A4コピー用紙320枚、手差し:A4コピー用紙6枚、CD・DVD・プラスチック製カード類:1枚(ステープラー針/11号以内)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約47×38×72定格細断枚数(50Hz/60Hz)オート:A4用紙320枚、手差し:A4用紙6枚、CD・DVD・プラ製カード類:1枚(針/11号以内)細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約1.6/約2給紙可能枚数(最大)A4コピー用紙(上質紙64g/m2)320枚投入口幅(mm)約225投入口厚(mm)約6細断形状クロスカット関連資料2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB)グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)470×380×720待機電力(W)約1.5細断可能物CD/DVD、カードオートフィード機能ありリバース機能あり最大投入幅A4
クローフットレンチ Pro-AutoクローフットレンチPro-Auto(39件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
差込角(mm)9.5
トーヨーオートポンプ 自動停止 薄型固定式 三宅化学トーヨーオートポンプ 自動停止 薄型固定式三宅化学(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
灯油ポリタンク固定式の、自動停止センサー付きオート灯油ポンプ。 簡単操作で給油でき、タンクがいっぱいになったら自動で給油を停止するので、あふれる心配がありません。口径50mm専用。
使用液灯油材質ABS樹脂、ポリエチレン、POM質量(g)約249寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×72×570流量(L/min)約7
蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Bシリーズ 工進蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Bシリーズ工進(23件のレビュー)
3,500税込3,850
1台
当日出荷
園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。底面にボトムカバーが付いているので安定して使用出来ます。
用途薬剤散布に種類蓄圧式型式肩掛式ホース長さ(m)2対応溶液マシン油/石灰硫黄混合剤安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])0.3[3]仕様スタンダードタイプ関連資料(4.9MB)取扱説明書(3.6MB)
フィルタレギュレーター セミオートドレン モノタロウフィルタレギュレーター セミオートドレンモノタロウ(188件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷
フィルターとレギュレータが一体化し省スペース化を実現!フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去と、出口側の圧力制御が可能です。ドレン排出部接続口径(Rc)1/8設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)ねじの種類Rcオートドレン仕様セミオートドレン圧力計圧力計付材質(本体)アルミ合金取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)材質(フタ)ポリアセタール圧力計接続口径Rc1/8ろ過度(μm)5フィルタドレン貯留量(mL)80関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)設定圧力単位MPa取扱説明書(1.7MB)ケースケースガード付・亜鉛合金ケース
オートセンターポンチ 超硬チップ付 エイシンオートセンターポンチ 超硬チップ付エイシン(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
連続使用が可能。キャップは持ちやすいエラストラゴム使用。
用途硬い木材や金属のポンチ
オートフィードシュレッダー AFS150HC-H アイリスオーヤマオートフィードシュレッダー AFS150HC-Hアイリスオーヤマ(6件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
当日出荷
【クロスカット】【自動細断可能数 150 枚】【ダストボックス容量 39L(A4 用紙約 560 枚分 ) 】 【 CD ・ DVD ・カード対応】【ホッチキス対応】 オートフィード(自動送り)機能が付いているので、紙をセットしてスイッチを押すだけで自動細断します。 1 回で 150枚もの紙を細断できるので、時間や手間が省けます。ダストボックスにはスイングアームが搭載されているので、満杯までゴミを均一に溜めることができ、ダストボックス容量約 39L ( 560 枚)と大容量なので、ゴミ捨て回数が少なく手間が省けます。静音なので、静かなオフィスでも音が気になりません。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断細断可能物CD/DVD、カード、ホッチキストラスコ品番447-5933材質ABS樹脂、ポリスチレン、AS樹脂、POM、ポリプロピレン、スチール質量(kg)約15.5グレー周波数(Hz)50/60電源(V)AC100コード長さ(m)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×355×710定格時間(分)約15細断枚数A4コピー用紙(上質紙64g/m2)/(手差し)6枚、(自動細断)150枚、CD・DVD・プラスチックカード/1枚ダストボックス容量(L)約39(A4コピー用紙/560枚)定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4用紙(上質紙64g/m2)/(手差し)6枚、(自動細断)150枚、CD・DVD・カード/1枚細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約1.6/約2.0定格消費電力(W)(50/60Hz)135/145細断寸法(mm)(クロスカット)約4×10、(CD・DVD)3分割カット投入口幅(mm)約218細断形状クロスカット関連資料2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB)グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)435×355×710待機電力(W)約0.3オートフィード機能ありリバース機能あり最大投入幅A4
VOICE Model G5 5ライングリーンレーザー墨出し器 4方向大矩ライン照射 VOICEVOICE Model G5 5ライングリーンレーザー墨出し器 4方向大矩ライン照射VOICE(5件のレビュー)
45,980税込50,578
1セット
当日出荷
【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!
用途基準出し用レーザー墨出し器付属品専用ケース、専用ケース用紐、三脚接続アダプター、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(2個)、取扱説明書本体質量(kg)約1.4直角精度90° ±0.012°本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200光源緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nmバッテリーリチウムイオンバッテリー自動補正範囲±3°制動方式磁気制動式(ジンバル式)バッテリー電圧(V)7.4防塵・防滴IP54相当光出力3.3mW以下照射モード垂直4本、水平110°、地墨点水平ライン精度(mm)10メートルで±1レーザー安全基準クラス2M動作時間約7時間(明るさ最大・照射時) ※ご使用環境により変化します。ライン幅(mm)1.5/5m・3/10mバッテリー容量(mAh)1800作業範囲(m)約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時)作業温度範囲(℃)-10~50回転角度(°)本体:360(全周に渡り微調整可能)アラーム本体傾斜角±3°でレーザー光点滅垂直ライン精度(mm)10メートルで±1
オートスプレー 電池式 モノタロウオートスプレー 電池式モノタロウ(37件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
電池式のスプレーです。ボタンを押し続けるだけでスプレー出来ますので従来のトリガータイプのスプレーのように引く必要がないので非常に楽です。
用途水などの散布容量(mL)1000グリーン材質PP+PE+ABS質量(g)280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×115×280使用流体使用電池単三乾電池×2本(別売)電池寿命約90分(連続使用)危険物の類別非危険物取扱説明書(1.3MB)
オートミックス パネルボンドミニ 3M(スリーエム)オートミックス パネルボンドミニ3M(スリーエム)(10件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
スモールサイズのパネルボンドです。2液室温硬化型エポキシ系接着剤です。鉄板、アルミニウム、FRPに対する接着強度、耐久性に優れます。
用途自動車パネル接着。仕様ミキシングノズル(1本)付トラスコ品番835-8893セット内容ミキシングノズル(1本)材質主成分:エポキシ樹脂(主剤)、アミン類(硬化剤)容量(mL)50質量(g)80可使時間(分)45硬化時間(分)90完全硬化時間24時間(25℃)、90分(60℃)危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ3 1105主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
フィルタレギュレータ+ルブリケータ セミオートドレンタイプ モノタロウフィルタレギュレータ+ルブリケータ セミオートドレンタイプモノタロウ(57件のレビュー)
4,598税込5,058
1台
当日出荷
フィルタレギュレータ一体タイプとルブリケータを組み合わせた3点セットです。フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去出口側の圧力制御が可能です。ルブリケータで電磁弁・シリンダへのオイルミストによる給油ができます。設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)ねじの種類PT圧力計圧力計付オートドレン仕様セミオートドレン付材質(本体)アルミ合金使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1材質(ボール)ポリカーボネート使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2ドレン排出口径内径Φ4×外径Φ7mm(適応チューブ:内径Φ6.5×外径Φ10mm)取付け方法ブラケット取付け推奨使用油ISO VG-32最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)材質(フタ)ポリアセタールろ過度(μ)5ルブリケータ貯油量(mL)125フィルタドレン貯留量(mL)80材質(ボールガード)亜鉛合金設定圧力単位MPa取扱説明書(1.7MB)ケースケースガード付
エアフィルタ(オートドレン付・セレックス) CKDエアフィルタ(オートドレン付・セレックス)CKD(14件のレビュー)
5,563税込6,119
1個
当日出荷
付属品ボウルガードタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
ワイヤーツイスター(オートリターン式) モノタロウワイヤーツイスター(オートリターン式)モノタロウ(81件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
小型なので狭い所の作業に最適。先端のプライヤー部で2本のワイヤーをつかみ、 グリップを握り込んだ状態でセンターの銀色部分をスライドさせてロック。 後部ノブのみ引くとで本体が回転しワイヤーをツイストさせます。 便利なオートリターン式。
全長(mm)212適合ワイヤ径(Φmm)0.3~0.7他社参考品番(DAYTONA)41769他社参考品番(KIJIMA)302-2212他社参考品番(KTC)WTP-210他社参考品番(キタコ)674-0500502
乾電池式給油ポンプ ママオート タンク直付け型 EPシリーズ 工進乾電池式給油ポンプ ママオート タンク直付け型 EPシリーズ工進(31件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
取り外し不要のポリタンク直付けタイプの乾電池式灯油ポンプ手間なし、汚れ無し、臭いなしで簡単・清潔・便利に!お知らせブザー、手元スイッチ付き、固定マグネット付き等用途にあったものをお選びください
用途ポリ缶からのカートリッジへの給油に
オートフィードシュレッダー アイリスオーヤマオートフィードシュレッダーアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
翌々日出荷
【マイクロクロスカット】【オートフィード】【ダストボックス容量18.5L】【オートクリーニング機能】一度にコピー用紙60枚を自動細断可能なオートフィードシュレッダーです。フタを開けて紙を投入口にセットするだけで自動で細断、書類処理にかかる時間を短縮します。ダストボックスは容量18.5L(A4コピー用紙400枚分)でたっぷり入ります。約2×15mmのマイクロクロスカットで細かく細断し、機密情報を処理します。一度に多量の紙を入れたり、斜めに紙を入れると、自動的にカッターが逆転して停止するオートリバース機能搭載です。オートクリーニング機能搭載で、手動細断では5回に1回、自動細断機では毎回、細断終了後に自動で清掃運転(逆転5秒、正転5秒)しカッターの汚れを落とします。移動に便利なキャスター付きです。【グリーン購入法適合商品】
質量(kg)約8.5ホワイト電圧(V)AC100(50/60Hz)電圧(V)(50/60Hz)AC100電源コード(m)約1.4細断枚数定格:4枚、最大:8枚ダストボックス容量(L)18.5細断速度約2.1m/分寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約35×約22×約49.2(スイッチ、電源コード含まず)細断寸法(mm)約2×15(マイクロクロスカット)給紙可能枚数(自動細断)60枚最大細断枚数8細断形状マイクロクロスカット関連資料2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB)グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)35×22×49.2待機電力(W)1.1細断可能物オートフィード機能最大投入幅A4(220mm)
不織布オートカバー 好川産業不織布オートカバー好川産業(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
通気性の良い不織布製の自動車用カバーに、センターラインが付きました。 センターラインの採用により、カバーの位置決めがしやすく、簡単に装着できます。 従来品に比べてサイズアップ。 普通車用でも、大型セダン車の養生に対応しました。
RoHS指令(10物質対応)対応
リミテッド AL(オートロック) オルファリミテッド AL(オートロック)オルファ(9件のレビュー)
979税込1,077
1本
当日出荷
力のかけやすい形状を追求した滑りにくいラバー付グリップ。 ワンタッチで刃が出せしっかりとロックするオートロック式。
規格AL型シルバートラスコ品番342-9083厚さ(mm)22.5全長(mm)158質量(g)83全幅(mm)40適合替刃・カッターLB10K・LB10B・ LB10BS・LB50K・LB50B・LBB10K・LBB10B・LBB50K
オートブレード CAMEO4用 グラフテック(GRAPHTEC)オートブレード CAMEO4用グラフテック(GRAPHTEC)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
刃出し量を自動で調整(10段階)できるブレードです。
寸法(mm)刃出し量:0.1ー1対応機種CAMEO4 / Portrait 3材質(刃)焼結タングステン合金調整方式刃出量:自動調整
プッシュリベット 日立オートパーツ&サービスプッシュリベット日立オートパーツ&サービス(13件のレビュー)
459税込505
1袋(10個)
当日出荷
メーカートヨタ、日産、三菱、スズキ、スバル、マツダ、いすゞ
オートグリースマシンガン ヤマダコーポレーションオートグリースマシンガンヤマダコーポレーション(7件のレビュー)
18,980税込20,878
1丁
当日出荷
生産ライン・給油箇所の多いグリスメンテナンス作業に最適のエアパワード(エア駆動連射)グリスガンです。 作業の効率が大幅アップします。 グリスは蛇腹カートリッジ式です。 グリス残量のチェックも簡単です。 420ccカートリッジグリス専用です。
動作方式エアー駆動トラスコ品番828-0178セット内容ノズル(CNP-2)、レギュレーター材質スチール接続口径Rc1/4(20PMカプラ付)全長(mm)438容量420ccカートリッジグリス専用形式エア式容量(g)400蛇腹カートリッジ専用接続ねじ(ノズル)Rc1/8油槽径(Φmm)60.5吐出量310(cc/min)最大吐出圧力(MPa)28使用エアー圧力(MPa)0.3~0.7取付口Rc1/8(ノズル取付部)最大圧力(MPa)32充填方法400g蛇腹カートリッジ適合グリースNo.0、1、2容量(cc)420危険物の類別非危険物
...