こんなお得な商品も!

チューブ PTFE製
モノタロウ
¥88~
税込¥97~
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
長さ(m)10
適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14
サイズΦ8/6
ホース長さ(m)1
危険物の類別非危険物
・真空1.3×10-2kPa使用可能。
・ナットを外さず配管可能。
・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)
-5~60℃(樹脂スリーブ)
・蒸気使用可能。
・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用、最も一般的な機種。
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押出成形した製品です。耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
用途一般工業用向け
材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)
色乳白色
最高使用温度(℃)260°
ねじ込み式!継手本体・ナット・スリーブの3点式です。
強いシール性能を発揮!継手本体とインサートが一本化しています。負圧性能にも優れています。
JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状ユニオンコネクタ
使用流体空気、一般作動油、水
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100
最高使用圧力(MPa)5
負圧性能(kPa)-101.294
形状ユニオンコネクタ
耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
潤滑回路を構成する配管部品です。
材質C2700T
形状スリーブ
非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。
高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。
耐候性に優れています。
用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。
メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。
発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。
半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。
電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。
チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。
材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)
色乳白色
使用温度範囲(℃)-40~260
最高使用温度(℃)260
用途銅管用継手。
使用流体水、空気、油
材質黄銅(C3604BD)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用温度(℃)-50~150
形状90°エルボ
ねじの種類R
形状コネクタ
接続ねじ種類R
こんなお得な商品も!

チューブ PTFE製
モノタロウ
¥88~
税込¥97~
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
材質PTFE(フッ素樹脂)
色半透明(有色含む)
長さ(m)1
最高使用温度(℃)260
集中給脂に適した軟らかいカルシウム石けんグリースです。1Lのジャバラ容器に入っております。
用途自動車オートグリスター。
トラスコ品番129-2398
材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:カルシウム
色淡黄褐色
容量(mL)1000
質量(g)900
使用温度範囲(℃)-15~80
ちょう度390~420
使用目的オートグリスター
アズワン品番64-8344-31
危険物の類別非危険物
1箱(1000mL×15本)
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
こんなお得な商品も!

ナイロンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
用途一般空気配管用
材質快削黄銅
形状ユニオン
最高使用圧力(MPa)21
材質黄銅(C3604B)
形状ソケット
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ MG002専用
接続口径NPT1/8
タイプチャッキング付・ハイドロリックニップル用
耐薬品性・耐候性に優れています。
定尺(m)最大5
長さ(m)5
色透明(有色含む)
使用温度範囲(℃)-65~+260
最高使用圧力(MPa)1.4(at20°・65%RH)
使用流体空気・水・薬品等
作動方式複動・片ロッド
作動方式複動・片ロッド
形式(-) 空気圧タイプ
作動方式複動・片ロッド
作動方式複動・片ロッド
リード線(m)-
作動方式複動・片ロッド
作動方式複動・片ロッド
作動方式複動・両ロッド
作動方式複動・両ロッド
作動方式複動・片ロッド
作動方式複動・片ロッド
作動方式複動・片ロッド
作動方式複動・両ロッド
作動方式複動・片ロッド
作動方式複動・片ロッド
関連キーワード