一回の注油で1~3週間自動的にグリスを供給します。中身が見える透明ボディーを採用しています。
用途造船関係・・・ウインチ及び発電機の保守用。建設関係・・・パワーショベル、ブルドーザー、ベルトコンベアー等。鉄鋼関係・・・圧延ローラー、クレーン等の保守用。食品/化学関係・・・製造機械及び工場設備の保守用。その他・・・あらゆる機械の駆動部の保守用。
危険物の類別非危険物
集中給脂に適した軟らかいカルシウム石けんグリースです。1Lのジャバラ容器に入っております。
用途自動車オートグリスター。
トラスコ品番129-2398
材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:カルシウム
色淡黄褐色
容量(mL)1000
質量(g)900
使用温度範囲(℃)-15~80
ちょう度390~420
使用目的オートグリスター
アズワン品番64-8344-31
危険物の類別非危険物
1箱(1000mL×15本)
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
安心の国産グリース
用途工業用潤滑剤(大型車輌の電動ポンプ集中給油用グリース)
成分鉱油・カルシウム石鹸
色淡褐色
使用温度範囲-5~80℃
ちょう度355~385
危険物の類別非危険物
1個(300g)
¥429
税込¥472
当日出荷
シマルーベはグリスアップやオイル給油が必要な様々な機械に取りつけられる事によってメンテナンスフリーが実現される画期的な自動給油器です。
シマルーベはグリスやオイルがあらかじめ充填されたものの他に、空容器も用意しているのでお客様のお好きなグリスやオイルを充填することが可能です。
現在全世界で年間100万個以上が出荷されており 様々なアプリケーションで使用されております。
適合作動圧力:最大5bar (インパルスを使用すれば最大10barに昇圧可能)
動作方式(稼働)乾電池式H2ガス圧力
取付ねじG1/4
取付方向360°制限なし
防水仕様IP68(屋外、水面下での使用可)
使用期間(年)2年以内
危険物の類別非危険物
安心の国産グリース
用途工業用潤滑剤(大型車輌の電動ポンプ集中給油用グリース)
成分鉱油・カルシウム石鹸
色淡褐色
使用温度範囲-5~80℃
ちょう度355~385
危険物の類別非危険物
1個(1000cc)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1個
¥297
税込¥327
9日以内出荷
精製鉱油とEP剤などを配合したリチウム石けん基グリースで、各種車両、建設機械などの集中給油用に開発されたグリースです
混和ちょう度415(25℃)
増ちょう剤リチウム石けん
滴点(℃)215
外観淡褐色流動状
危険物の類別非危険物
銅板腐食合格(100℃/24hr)
1箱(300g×20本)
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
空き容器にユーザー仕様のグリス・オイルを充填して使用することが可能です。
ガス圧で自動グリス給油可能。
グリスの残量が見える。360°取付け方向制限なし。
簡単・正確な給油期間設定。環境配慮設計(リサイクル容器使用)。
危険物の類別非危険物
毎日一定量の自動給油
人件費の大幅節減
作業員の危険防止
粉塵、水中、屋外でも完全給油
用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。
各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。
各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。
使用温度範囲(℃)0~40(グリス/-25~130)
滴点(℃)185
グリース記号SF01
石鹸基Li-Ca
NLGIグレード2
稠度265~295
危険物の類別非危険物
リチウム石けん基グリースで、給脂性・潤滑性・粘着性・耐水性に優れており、耐ゴム性も良好です。
用途大型バス・トラックなどの大型車輌の集中給脂用グリース
ちょう度(25℃, 混和) 415
使用目的グリース、集中給脂
滴点(℃)176
外観褐色バター状
離油度(%)(50℃, 30hr) mass% 15.4
蒸発量(%)(70℃, 22hr)0.49
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
銅板腐食(A法, 室温, 24hr)合格
酸化安定度(kPa)(70℃, 100hr)15.0
1箱(500mL×15本)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
1缶(16kg)
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
集中給脂に適した軟らかいグリースです。300mlチューブに入っております。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません。自動車オートグリスター。
セット内容ジョイント1個付き
材質基油:精鉱油、増ちょう剤:カルシウム
色淡黄褐色
容量(mL)300
使用温度範囲(℃)-15~80
ちょう度390~420
アズワン品番64-8331-56
危険物の類別非危険物
メーカー商品コード129-2403
1本
¥459
税込¥505
当日出荷
カルシウム石けんで増ちょうしましたシャーシーグリースです。車両のシャーシーなどの一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。
用途各種車両、運搬機械のシャーシーなど
ちょう度2号
色淡黄色
商品タイプカルシウム石けんグリース
成分鉱油、カルシウム石鹸
使用温度範囲(℃)-5~80
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
高湿、粉塵などの過酷な環境、危険域においても信頼できる給油システム。
給油動作のオン・オフ切替が可能。
オールインワン構造。給油期間はダイヤルで設定。
耐爆発保証(Zero 0)
仕様(吐出原理)ガス発生装置
使用温度範囲(℃)-20~+60
容器透明樹脂
保護等級IP68
最大吐出圧力(kPa)500(5bar)
給油方式1ヶ月~12ヶ月(月単位で設定)
RoHS指令(10物質対応)対応
潤滑剤容量(cm3)125
潤滑剤オイルおよびグリース[NLGI#2以下]
リチウム石けん基グリースで、極圧剤、酸化防止剤、防錆剤を有効に配合した非鉛系極圧万能グリースです。
自動車・建設機械・産業機械の軸受、粉砕機・プレス機械などの振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑に最適です。
危険物の類別非危険物
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
グリース給油用手動式ポンプ。単管方式で簡潔配管
最大吐出圧(MPa[kgf/cm2])10[100]
吐出口径Rc1/8
危険物の類別非危険物
増ちょう剤として耐水性に優れたカルシウム石けん(グリースタグリースA)またはせん断安定性・耐水性・耐熱性などに優れたリチウム石けん(グリースタグリースB)を、基油として高度に精製した鉱油を用い、厳選した酸化防止剤、極圧剤などの添加剤を配合した、大型車集中給脂用グリースです。
見かけ粘度が小さいので、圧送給油しやすく、集中給脂用として最適です。
グリースタグリースは水に接触しても洗い流れにくく、水と混和しても軟化しにくい優れた耐水性を有しています。
公害対策を十分配慮したグリースです。
用途大型集中給脂用として使用できます。
基油鉱油
銅板腐食(100℃、24h)緑色・黒変なし
1個
¥114
税込¥125
7日以内出荷
精製鉱油をリチウム石けんで増ちょうし極圧剤などを加えたオートグリスター用のポリチューブ入りグリース。極圧性・耐水性・圧送性に優れています。
用途大型車両・建設機械・クレーン・コンベア・プレス・工作機械など
仕様鋼板腐食:合格
使用温度範囲(℃)-20~+120
容量(g)300
滴点(℃)190
混和ちょう度387(25℃)
危険物の類別非危険物
1本
¥498
税込¥548
4日以内出荷
交換用エアー抜きバルブ。自動式。グリースガンのエアポケットを効率よく排出します。
材質スチール (亜鉛メッキ仕上げ)
危険物の類別非危険物
接続ねじサイズM10×1
1個
¥280
税込¥308
翌日出荷
適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14
危険物の類別非危険物
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オールステンレス仕様(外部部品)外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。
水のかかる環境でも耐食性が向上。
・食品機械用グリース (NSF-H1認証品)を使用。
・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド
作動方式複動・片ロッド
形式(-) 空気圧タイプ
作動方式複動・片ロッド
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オールステンレス仕様(外部部品)外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。
水のかかる環境でも耐食性が向上。
・食品機械用グリース (NSF-H1認証品)を使用。
・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オールステンレス仕様(外部部品)外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。
水のかかる環境でも耐食性が向上。
・食品機械用グリース (NSF-H1認証品)を使用。
・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オールステンレス仕様(外部部品)外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。
水のかかる環境でも耐食性が向上。
・食品機械用グリース (NSF-H1認証品)を使用。
・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オールステンレス仕様(外部部品)外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。
水のかかる環境でも耐食性が向上。
・食品機械用グリース (NSF-H1認証品)を使用。
・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オールステンレス仕様(外部部品)外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。
水のかかる環境でも耐食性が向上。
・食品機械用グリース (NSF-H1認証品)を使用。
・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オールステンレス仕様(外部部品)外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。
水のかかる環境でも耐食性が向上。
・食品機械用グリース (NSF-H1認証品)を使用。
・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オールステンレス仕様(外部部品)外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。
水のかかる環境でも耐食性が向上。
・食品機械用グリース (NSF-H1認証品)を使用。
・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ