21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強靭な特殊繊維を束ねた撚り糸を立体的に編み込んだ繊維を使用しており、接地面の水分を吸収しながら回転するため、スタッドレスタイヤと同様の効果を得ることにより安全に走行することができます。 (さらに、アイスバーンや0℃以下の雪面の場合は「凝固点降下」現象によりスノーソックスの繊維が氷に貼り付きグリップを得ます) 独自のオートセンサー機能があり、走行中は常に適正な位置に維持します。 装着直後はタイヤに止めるためのゴムが楕円になっています。 走行には常にこの状態を継続し、安定的・安全的に走行することができます。 チェーンなどの走行音と振動がないので静かで滑らかな走りと乗り心地 使用後には洗濯OK。軽量コンパクトでトランクの常備携行品として最適。
用途走行距離・機会の多いドライバー向け 材質ポリエステル 材質(ゴム)天然ゴム 関連資料(0.1MB)
1セット(2枚)
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ノルウェー生まれの手軽で簡単!!緊急用タイヤすべり止め。クリアランスの少ない車や輸入車にも装着可能!!厚さ約1mmなので輸入車などにも装着でき、今までにない快適な乗り心地を体感できます。雪や氷の上でのグリップ力を最大限に発揮!!チェーンでもスタッドレスでもない特殊繊維が路面との摩擦面積を最大限に確保し、高いグリップ力を発揮します。わずか約1kg!軽量で超コンパクト!!いざという時のために持っていたい・・・。トランクやシート下など、常に車に載せておいても邪魔になりません。日本・ヨーロッパなど大手自動車メーカー各社で純正採用!!。オートソックはタイヤにかぶせるだけですので分かりやすく簡単に取り付けすることが出来ます。騒音にも少なく粉塵も出ない道路にも優しい布製タイヤすべり止め。
用途クリアランスの少ない車や輸入車にも装着可能。
1セット(2個)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

強靭な特殊繊維を束ねた撚り糸を立体的に編み込んだ繊維を使用しており、接地面の水分を吸収しながら回転するため、スタッドレスタイヤと同様の効果を得ることにより安全に走行することができます。 (さらに、アイスバーンや0℃以下の雪面の場合は「凝固点降下」現象によりスノーソックスの繊維が氷に貼り付きグリップを得ます) 独自のオートセンサー機能があり、走行中は常に適正な位置に維持します。 装着直後はタイヤに止めるためのゴムが楕円になっています。 走行には常にこの状態を継続し、安定的・安全的に走行することができます。 チェーンなどの走行音と振動がないので静かで滑らかな走りと乗り心地 使用後には洗濯OK。軽量コンパクトでトランクの常備携行品として最適。
用途トラック・バス等の大型車向け 材質ポリエステル 材質(ゴム)天然ゴム 関連資料(0.3MB)
1セット(2枚)
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

布製タイヤチェーン ISSE スノーソックス SUPER スノーソックス 動画あり
イッセ・スノーソックス スーパー。日本チェーン規制適合品。よく運転する方に最適なスノーソックス。制動性と耐久性に優れ、クラシックモデルの2倍の耐久性を誇っています。装着はわずか3分で簡単。安全かつ快適な冬のドライブをサポートします。タイヤと車体の空間が狭い車にも装着可能で、ジャッキアップも特別な工具も不要です。 だれでも簡単に取り付けられます。・強靭な特殊繊維を束ねた撚り糸を立体的に編み込んだ繊維を使用しており、接地面の水分を吸収しながら回転するため、スタッドレスタイヤと同様の効果を得ることにより安全に走行することができます。 (さらに、アイスバーンや0℃以下の雪面の場合は「凝固点降下」現象によりスノーソックスの繊維が氷に貼り付きグリップを得ます)。・独自のオートセンサー機能があり、走行中は常に適正な位置に維持します。・装着直後はタイヤに止めるためのゴムが楕円になっています。・走行には常にこの状態を継続し、安定的・安全的に走行することができます。・チェーンなどの走行音と振動がないので静かで滑らかな走りと乗り心地。使用後には洗濯OK。軽量コンパクトでトランクの常備携行品として最適。
セット内容2枚(車一台分、駆動輪2輪に装着)、取り扱い説明書、グローブ 材質ポリオレフィン 質量(g)1枚当たり(タイヤ一本に装着する分)500 関連資料サイズ表(0.72MB) (1.49MB)
1セット(2枚)
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

突然の降雪時に安心の備えとしての雪道走行用布製タイヤ滑り止めカバーです。 アルミホイールを覆わない、シンプルなデザイン。 バイアスカット仕様で優れた伸縮性。 タイヤにジャストフィットするウェーブカット仕様。 内側巻き込み防止ストッパー仕様。
用途突然の降雪時に。 付属品手袋、取付説明書 材質布、ゴム
1セット(2枚)
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

布製タイヤ滑り止め。かぶせるだけで取付カンタン。 クリアランスの少ない車や輸入車にも装着可能。
1セット(2個)
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スノーチェーン 自動車タイヤ用 モノタロウ 動画あり
【1年間保証付き】車をジャッキアップすることなく簡単に装着が可能です。 9mmのチェーンを採用しているので車体への干渉が少なくなっています。 また運転時の操作性は問題なく、騒音の発生も少なくなっています。 チェーンは亀甲タイプになっているので横滑りが発生しにくくなっています。 チェーンを締め付ける際に緩みが発生しにくい仕様になっています。 クリアランスが4cm以上あれば装着可能なのでクリアランスが狭い車にもオススメです。
付属品軍手+補修リング(2種類×2) 材質スチール+PVC 取扱説明書(109.0MB)
1セット(2個)
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Wプッシュ式ロック採用でスムーズ脱着!タイヤ全体を包み込む「静粛性」と超硬スパイクを採用した「走行性」を両立したウレタンネットチェーンです。
付属品バンドフッカー、ゴムバンド、取扱説明書、手袋 セット内容チェーン本体×1ペア、ゴムバンド×4本、バンドフッカー×1本、作業用手袋×1組、取扱説明書×1部
1セット(2個)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

2色メッキで取付容易。 プラフックとバンドで傷付防止。 コンパクト収納。
用途乗用車・ライトバン・軽トラック用 付属品ゴムバンド 材質SWM-B 形状ラダー(ハシゴ型)
1セット(2個)ほか
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ジャッキアップ不要で簡単、ラクラク取付け。 9mmリングで快適性、静粛性向上。 亀甲タイプで横滑りしにくい。 9mmリング、ケーブル仕様により車体に干渉しにくい。 締付時に緩みにくいスライドギア仕様。 ドイツの工業規格TUV・GSを取得。
1セット(2個)
5,790 税込6,369
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

扁平タイヤ、クリアランスの狭い車にも最適9mmチェーン。 ほとんどの国産車に装着可能。ジャッキアップ不要でカンタン取付。優れた耐久性と静粛性。ツイストクロスによる安心性能。
用途乗用車・ミニバン専用(RV車、1・4ナンバーの商用車には使用できません) 付属品手袋 材質接地面=SPCCクロスチェーン=低マンガン鋼サイドチェーン=SWRM8キッコウフック=SPCC 形状ラダータイプ
1セット(2個)
特価
5,398 税込5,938
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

特別に処方された高品質のPS製です。イージーグリップは本体をつかみやすくなっています。
形状イージークリップ
1ケース(500組)
37,818 税込41,600
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊合金鋼リングチェーン。クリアランスの少ない車に最適!10mmチェーン。耐磨耗に優れた特殊合金鋼。車の移動、ジャッキアップ不要。滑車締め付け。
用途乗用車専用(但しミニバンは車輌重量1.8t未満) 付属品手袋、補修リンク 形状亀甲タイプ
1セット(2個)
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1セット(2個)
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

国産、スチール製タイヤチェーン。業務用車両の雪上走行用としてご使用ください。
1セット
6,698 税込7,368
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ウィンターソック
用途EN規格品※EN規格品はEU加盟国での貿易円滑化と産業水準の統一を目的とする規格です。
1セット
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JIS D4241に基づき製造しています。
付属品無し セット内容ゴムバンド、サイドクリップ付 材質スチール 形状ラダー(ハシゴ型)
1セット(2個)ほか
特価
6,398 税込7,038
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れたグリップです。 小さな無数の突起がグリップ力を高め、MTBや補修用に最適です。
ブラック 寸法(mm)120 ハンドル径(Φmm)22.2
1ペア
769 税込846
当日出荷

世界各国累計販売数200万本超! タイヤ、車両・環境に優しい! 滑り止め効果のある天然樹脂成分に、特殊ポリマーを配合 タイヤ表面をコーティングし雪道、圧雪路でのグリップ力を向上させ、緊急時の安全を確保します。 急な降雪時に、簡単・安全に脱着可能! タイヤチェーンの装着方法がわからない方に! 圧雪路など、スタッドレスを履いていても、それ以上のグリップ力が必要な際に!
使用の目安乗用車タイヤ:12~16本分 使用方法1.タイヤ表面の異物、雪、泥等を取り除きます(塗れていても問題ありません)2.缶を30回程度良く振ってから、ノズルを水平に上げて、タイヤの路面との接触面へスプレーします。スプレー出来ない部分は車を動かしてタイヤを回転させ、4本全てにスプレーします。3.スプレー後、3~4分経過してから、ハンドルを左右に1~2回回してからゆっくり発進します。
1本(500mL)
2,898 税込3,188
当日出荷

雪道タイヤ空回り/立往生対策。ジャッキUP不要。取り付け簡単。取り外し簡単。軽量コンパクト。使い捨てタイプ。超短時間作業。フリーサイズ。
用途緊急脱出に使えるタイヤ専用巨大結束バンド 適合タイヤ:フリーサイズ(自家用車限定) 材質ナイロン66 サイズタイヤレスキュー形状 使用温度範囲(℃)-40~85 難燃性UL94V-2
1箱(12本)ほか
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールパイルのショートソックスで履き心地抜群!!
サイズ(cm)24~27 材質綿・ポリエステル・ポリウレタン カラー 入数3足組 かかとからの長さ(cm)7 丈区分ショート 指タイプ先丸
1袋(3足)
549 税込604
当日出荷