ロールフォーミング工法で成形されたインナーメンバーとアウターメンバーによる高精度で滑らかなボールベアリングスライドレールです。
スライドレールには亜鉛メッキが施されているので、耐食性に優れます。
スライドレールにはグリスが封入されており、通常の使用では給油の必要は全くありません。
3段引きのオーバートラベルタイプです。
種類スライド形
段数3
材質(レール)SPCC
表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメ-ト)
室内用ステンレス甲丸レールです
材質SUS304
仕上生地
寸法(幅W×高さH)(mm)6×7.5
長さ(mm)1820
穴サイズ(mm)下穴2.3/皿4.5
穴数6ヶ
1本
¥859
税込¥945
翌々日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ
長さ(mm)1820
幅(mm)12
高さ(mm)7.5
穴径(Φmm)2
表面処理アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
補修やDIYなどに適した素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます
室内用ステンレス甲丸レールです
材質SUS304
仕上生地
寸法(幅W×高さH)(mm)6.5×9
長さ(mm)1820
穴サイズ(mm)下穴2.3/皿4.5
穴数6ヶ
1本
¥949
税込¥1,044
翌々日出荷
材質SUS304
適合玄関用
穴数6
ロールフォーミング工法で成形されたインナーメンバーとアウターメンバーによる高精度で滑らかなボールベアリングスライドレールです。
スライドレールには亜鉛メッキが施されているので、耐食性に優れます。
スライドレールにはグリスが封入されており、通常の使用では給油の必要は全くありません。
3段引きのオーバートラベルタイプです。
種類スライド形
段数3
材質(レール)SPCC
表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメ-ト)
少ないスペースでストローク長さがレール全長よりオーバーストロークできる2段スライドユニットタイプ
種類スライド形
段数3
精度レール長さL:±0.8mm、ストローク S:±3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮製の甲丸形状のレールです。
材質真鍮
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質真鍮
幅(mm)5.3
全長(mm)1820
高さ(mm)7
アズワン品番64-7744-47
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質鋼(シルバーメッキ)
色シルバー
アズワン品番64-7744-46
レール長さ(mm)1820
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
室内用ステンレス甲丸レールです
材質SUS304
仕上生地
寸法(幅W×高さH)(mm)6×7.5
長さ(mm)1820
穴サイズ(mm)下穴2.1/皿5
穴数6ヶ
1本
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
軽荷重用3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
種類スライド形
段数3
材質(レール)SPCC
表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)
厚さ(mm)16
高さ(mm)20
取付穴Φ3.2、3.2×3.8 (使用ネジ:M3バインド小ネジ又はトラス小ネジ)
RoHS指令(10物質対応)対応
レールタイプ左右共通
長さ(mm)15~4000
形状溝幅混合
材質(本体)A6063S-T5
種類1面溝
質量(kg/m)0.221
フレーム幅(mm)10.1
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)25×10.1
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)81.92
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.074・Iy 0.499
サービス分類オーダー・加工
・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
・オーバートラベル(3部材構成)タイプです。
・スライドは左右共通です。
用途サーバーラック、鋼製家具
材質(レール)ステンレス鋼(SUS-304)
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(レール)電解研磨
適合車種:サンバー バン。軽くてかさばるものや小物の収納に便利です。ネットサイズ:長さ500×幅1020mm。※マルチレールとサイドバー2本が別途必要です。※サイドバー4本を使用すれば、最大2枚まで装着可。※ハンガーバー(マルチレール用)と同時装着不可
材質ポリエステル
適合車種SAMBAR VAN
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
長さ(mm)1830
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質アルミ
ロールフォーミング工法で成形されたインナーメンバーとアウターメンバーによる高精度で滑らかなボールベアリングスライドレールです。
スライドレールには亜鉛メッキが施されているので、耐食性に優れます。
スライドレールにはグリスが封入されており、通常の使用では給油の必要は全くありません。・ディスコネクトロック手動タイプです。フルトラベル時に中 間・ドロワーメンバーがロックされます。ディスコネクトスプリングボタンを操作する事で、ロック解除されドロワーメンバーが引き抜けます。挿入時も同じで す。
ディスコネクト自動タイプもあります。(受注対応)
3段引きのオーバートラベルタイプです。
緩衝ストップの為のゴムクッションが付いております。
種類スライド形
段数3
材質(レール)SPCC
表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメ-ト)
材質アルミ押出し材
ねじ穴間隔(mm)300
ねじ穴(Φmm)5.5(穴)、7.5(皿)
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根ビス拡張式、車高調整付
用途玄関引戸・テラス
タイプ丸型
車輪径(Φmm)28
適合平行型(下框)
形状Φ28丸
材質(本体)ステンレス
耐荷重(2ヶ当り)(kg)30
有効寸法(mm)35.5以上(高さ)×13~23(内幅)
重荷重用の3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。伸長方向のシーケンシャル・モーション機構付きです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
厚さ(mm)16
高さ(mm)63
種類スライド形
段数3
取付穴Φ5.3、5.5×6.3 (使用ネジ:M5バインド小ネジ又はトラス小ネジ)
材質(レール)SPCC
RoHS指令(10物質対応)対応
レールタイプ左右共通
表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)
中荷重用の3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
厚さ(mm)13
高さ(mm)35.3
種類スライド形
段数3
取付穴Φ4.5、4.5×5.3 (使用ネジ:M4バインド小ネジ又はトラス小ネジ)
材質(レール)SPCC
RoHS指令(10物質対応)対応
レールタイプ左右共通
表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)
中荷重用の3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。インナーメンバーを引き抜くことが出来ます。また簡易ロック機構付きです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
種類スライド形
段数3
材質(レール)SPCC
表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)
厚さ(mm)13
高さ(mm)35.3
取付穴Φ4.5、4.5×5.3 (使用ネジ:M4バインド小ネジ又はトラス小ネジ)
RoHS指令(10物質対応)対応
レールタイプ左右共通
中荷重用の3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。伸長方向のシーケンシャル・モーション機構付きです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
種類スライド形
段数3
材質(レール)SPCC
表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)
厚さ(mm)12.7
高さ(mm)50.8
レールタイプ左右共通
中荷重用の3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
種類スライド形
段数3
材質(レール)SPCC
表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)
厚さ(mm)19.1
高さ(mm)35.3
取付穴4.5×5.3、5.3×4.5 (使用ネジ:M4バインド小ネジ)
RoHS指令(10物質対応)対応
レールタイプ左右共通
適合車種:サンバー バン 。大切な衣類をすっきり収納できます。マルチレールとサイドバー2本が別途必要です。パイプ径:Φ19.1mm。※オーバーヘッドネット(マルチレール用)、ネットラック(マルチレール用)と同時装着不可
材質スチール
適合車種SAMBAR VAN
1個
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
中荷重用の3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。板ばね操作でインナーメンバーを引き抜くことが出来ます。また簡易ロック機構付きです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
種類スライド形
段数3
材質(レール)SPCC
表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)
厚さ(mm)12.7
高さ(mm)50.8
取付穴Φ4.5、4.5×5.2(使用ネジ:M4バインド小ネジのみ)
RoHS指令(10物質対応)対応
レールタイプ左右共通
中荷重用の3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。板ばね操作でインナーメンバーを引き抜くことが出来ます。また簡易ロック機構付きです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
種類スライド形
段数3
材質(レール)SPCC
表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)
厚さ(mm)19.1
高さ(mm)35.3
取付穴4.5×5.3、5.3×4.5 (使用ネジ:M4バインド小ネジ)
RoHS指令(10物質対応)対応
レールタイプ左右共通
Siemens Siwarex ロードセル。Siemens Siwarex シリーズのロードセルは、産業用計量のほぼすべての用途に適した幅広い設計を提供します。負荷セルは、さまざまな公称負荷をカバーし、追加の取り付けユニットやアクセサリを使用して最適な位置合わせと保護を実現し、精度を保証します。標準では、ほとんどのロードセルの精度クラスは C3 です。せん断ビームロードセル。Siemens Shear Beam ロードセルは、コンテナ、オーバーヘッドレールコンベア、プラットフォームスケールへの実装に適しています。大型のプラットフォームスケール、バッチシステム、ラッキングシステム、ビンスケールなどのさまざまな用途に適しています。SIWAREX 取り付けデバイスを使用すれば、ロードセルをすばやく簡単に取り付けることができます。特長と利点。非常にコンパクトな設計のシアービームロードセルは、混雑した状態に適しています。 15,000 の高解像度により、貿易売上の法的利用が可能になります。 ロードセルはステンレススチール製で、IP68 保護等級を備えています。 公称負荷範囲は 500kg ~ 5t
仕様●力の測定:圧縮●接続方式:ねじ●IP保護等級:IP68●材質:ステンレススチール●奥行き:32mm●動作温度 Min:-35℃●動作温度 Max:+65℃●寸法:130 mm●コード番号:187-3263
アズワン品番65-7266-46
1個
¥119,800
税込¥131,780
欠品中
Siemens Siwarex ロードセル。Siemens Siwarex シリーズのロードセルは、産業用計量のほぼすべての用途に適した幅広い設計を提供します。負荷セルは、さまざまな公称負荷をカバーし、追加の取り付けユニットやアクセサリを使用して最適な位置合わせと保護を実現し、精度を保証します。標準では、ほとんどのロードセルの精度クラスは C3 です。せん断ビームロードセル。Siemens Shear Beam ロードセルは、コンテナ、オーバーヘッドレールコンベア、プラットフォームスケールへの実装に適しています。大型のプラットフォームスケール、バッチシステム、ラッキングシステム、ビンスケールなどのさまざまな用途に適しています。SIWAREX 取り付けデバイスを使用すれば、ロードセルをすばやく簡単に取り付けることができます。特長と利点。非常にコンパクトな設計のシアービームロードセルは、混雑した状態に適しています。 15,000 の高解像度により、貿易売上の法的利用が可能になります。 ロードセルはステンレススチール製で、IP68 保護等級を備えています。 公称負荷範囲は 500kg ~ 5t
仕様●力の測定:圧縮●接続方式:ねじ●IP保護等級:IP68●材質:ステンレススチール●奥行き:32mm●動作温度 Min:-35℃●動作温度 Max:+65℃●寸法:130 mm●コード番号:187-3262
アズワン品番65-7308-97
1個
¥119,800
税込¥131,780
欠品中
鋼製の4段引き重量用スライドレールです。4段引きのため、オーバートラベル量が大きいです。
種類スライド形
段数4
材質(レール)鋼
表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価)
仕様ロングオーバータイプ
高さ(mm)55.5
質量(g)5500
質量(kg/m)5.5
材質(ボール)クローム球
材質(リテーナー)ポリアミド
RoHS指令(10物質対応)対応
オーバーセンター式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。Tワンピース仕様により、トラックレールへの負担を軽減します。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。
仕様コーナープロテクター、バックルシート付
材質ベルト:ポリエステル、オーバーセンターバックル:スチール
最大使用荷重(t)0.5
オーバーセンター式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。
Tワンピース仕様により、トラックレールへの負担を軽減します。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止
仕様コーナープロテクター付、バックルシート付
材質ベルト:ポリエステル、オーバーセンター式バックル:スチール
最大使用荷重(t)0.5
質量(kg)152
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)オーバーレール:1070×460×980、キャスター付サイズ:1070×460×1150
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×380×75(6段引出し)、576×380×75(6段引出し)、288×380×154(2段引出し)、576×380×154(2段引出し)
1台
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
質量(kg)165
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)オーバーレール:1358×460×980、キャスター付サイズ:1358×460×1150
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)576×380×75(10段引出し)、576×380×154(3段引出し)、576×380×312(1段引出し)
1台
¥289,800
税込¥318,780
3日以内出荷
付属品U字型フック(AC-UH)×5個、シングルフック(AC-1SH)×10個、ダブルフック(AC-1DH)×5個
質量(kg)34.9
1台
¥95,980
税込¥105,578
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ