材質合成ゴム
寸法(mm)110×15
1個
¥699
税込¥769
欠品中
缶詰、瓶、缶ジュース、ペットボトルまでこれ1本で開けられます。誰にでも、らくに使えます。大きな穴でフックがけできます。
材質本体/ABS樹脂 滑り止め部(内側)/合成ゴム
寸法(mm)92×195×18
色クリア
1個
¥900
税込¥990
当日出荷
万能オープナー。これ1つで缶、ペットボトル、チューブからし、ゼリー飲料、Φ5.7cmまでのフタにOK。
材質ABS樹脂、合成ゴム
寸法(cm)15×7.5
厚さ(cm)1.3
傷を対象につけずにしっかりフィットし作業ができます。
用途締め付け、取り外しに。
材質(ベルト部)合成ゴム・綿補強、(持ち手部)ナイロン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
すべらず蓋開け
材質シリコーンゴム
質量(g)30
外径×高さH(Φmm×mm)110×15
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
材質:本体、キャップ/ポリプロピレン ブレード/特殊ステンレス鋼 キャップ取り部、ハンドル部/エラストマー樹脂・爪や指先を傷めずに軽い力で開けられるので大変便利です。
全長(mm)125
TKG品番9-0590-2501
TKG品番(2017)6-0531-2401
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ゴム製ベルトですべりにくく管を傷をつけずに締付ができます。
用途パイプの締付作業に。
ベルトが柔らかく使いやすい
ナイロン系生地に天然ゴムを焼き付け磨き管も傷つけずにしっかり廻せます。
ベルトはピンで取り付けてあり、安易に交換できます。
全長(mm)300
ベルト幅(mm)31
ゴム製ベルトですべりにくく管を傷をつけずに締付ができます。
用途パイプの締付作業に。
トラスコ品番401-7737
材質本体:樹脂、ベルト:ゴム
全長(mm)230
呼び寸法くわえられる管:20~150A
管外径(Φmm)くわえられる管外径:25.4~170
ベルト幅W×長さL(mm)18.0×650
1丁
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
こんなお得な商品も!

ベルトレンチ
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
本体は高力アルミ合金製のため、軽量かつ耐久性強化。ナイロン製特殊加工のベルトにより、耐久性もあり、無傷型の究極。
傷を付けたくない締め付け作業に最適。
用途磨きパイプ、めっきパイプ、ビニールパイプ、ライニングパイプなどに。
種別ベルトレンチ
ジャム瓶など、固い蓋も楽々開けられる。
材質ABS樹脂、ストッパー部分:ゴム
寸法(mm)18×145×89
質量(g)73
1個
¥489
税込¥538
6日以内出荷
固い・開けにくいビンのフタや、キャップの開封などに
4種類のサイズに対応
持ちやすいハンドル形状でしっかりと掴める
仕様●材質:外側/ポリプロピレン、内側/熱可塑性ゴム●許容サイズ(約)(mm):小/20~ 30、中/30~ 50、大/50~ 70、特大/70~ 80
アズワン品番67-8170-97
1個
¥649
税込¥714
翌々日出荷
すべりやすいビン蓋に。
表裏の凹凸が蓋の大きさに合わせてフィットします。
食器洗浄機○
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
材質シリコンゴム
寸法(mm)125×115×15
質量(g)25
1個
特価
¥579
税込¥637
当日出荷
ペットボトルを片手や弱い力でも開けられます。しっかりしまるので、炭酸が抜けにくい!。差し込んで、軽い力で回すだけ。手を離してもペットボトルが落ちなくなるまで差し込んだら、ボトルの底を持ちゆっくりと左に1回転させるだけ。
材質本体:ABS樹脂、ネジ:スチール、吸盤:塩化ビニル
質量(g)37
ケース入数90
耐熱温度(℃)70
寸法(幅W×高さH)(cm)6.5×6.5
種別オレンジ
外寸(mm)163×155(厚み8mm)
耐熱温度(℃)-50~220℃
EBM品番324010
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
・QUICK(クイック)のクイックワンストップオープナー、QOP-T01です。・ノーマルでは全開まで開いてしまうバックドアを、半分だけ開いた状態で一度止まるようにするダンパーキットです。・そのまま閉めることも、さらに開いて全開にもできます。・バックドアが半分しか開けない時でも、ドアを押さえておく必要がないので荷物の積み下ろしがとっても便利になります。また、勢いよく全開にならないことでバックドアの不意な接触防止にも役立ちます。・お買い物での荷物の積み込みや、出先での荷降ろしなど、安心して作業をしたいタイミングでドアをしっかりと支えてくれるので、安心してご使用いただけます。・安心のメーカー1年保証付き。【特徴】。・後ろのスペースが少ない時でもドアを押さえておく必要がない。・半分開くだけならドアを押さえて閉められるから閉める動作も楽々。・荷物の積み下ろしが便利に。・車内が見えにくい。・必要な時だけ全開にできる。・バックドアの不意な接触防止
キット内容ワンストップオープナー×1、ステーA×1、ステーB×1、スプリングワッシャ M8×2、ボルトカバー×2、ストッパーゴム×1、ナイロンナット M4×1、接着剤×1、十字ネジ M4×L20×1、ナット M8×2
適合車種KDH200系/TRH200系/GDH200系 ハイエース/レジアスエース 1型~6型(標準ボディ/標準ルーフ)専用
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
びんやペットボトルなど、かたく閉まったフタをラクラク開ける。
4つの埋め込まれた磁石のおかげで、冷蔵庫などにぴったり張り付く。
くまちゃんの耳は、ペットボトルなどの小さいふた開けに。
フタに、くまちゃんをあわせてひねるだけ!
ゴム素材だから摩擦が大きく、かたく閉まったびんのフタを、簡単に開けられます。
材質本体:合成ゴム、磁石
質量(g)約54
寸法(cm)約12×10×1.7
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
材質本体:ポリプロピレン、滑り止:エラストマー樹脂
全長(mm)大210Φ85~68用、中170Φ70~50用、小140Φ52~38用
耐熱温度(℃)本体:90、滑り止:120
EBM品番289510
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
こんなお得な商品も!

ボックスカッター セラミック刃 自動収納式
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
自動収納式
両側刃Sliceセラミック刃1枚付属
スチールよりも10倍長持ち
道具無しで簡単に刃の交換可能
刃の使用数の減少は怪我の減少につながる
レッド・ドット・デザイン賞受賞
グリップの内側はゴム製の滑り止め加工で、外側は丈夫なABSブラスチック
1重と2重壁段ボールの使用に最適
材質(刃)酸化ジルコニウム(交換可)
材質ABS
寸法(mm)177×85×18.2
質量(g)96
深さ(mm)8.5±0.2
切込深さ(mm)~12.7(0.5インチ)
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
手の力が弱い方も開閉が楽になります。
柔らかい滑り止め素材で瓶などの蓋をしっかりと掴みます。
仕様抗菌
材質PVC
色青
質量(g)100
直径(Φcm)オープナー:11.6
耐熱温度(℃)50
適合径(Φmm)フタ:15~80
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
3段階調節スライダーボタン
両側刃Sliceセラミック刃1枚付属
スチールよりも10倍長持ち
道具無しで簡単に刃の交換可能
刃の使用数の減少は怪我の減少につながる
レッド・ドット・デザイン賞受賞
グリップの内側はゴム製の滑り止め加工で、外側は丈夫なABSブラスチック
1重と2重壁段ボールの使用に最適
材質(刃)酸化ジルコニウム(交換可)
材質ABS
寸法(mm)177×85×18.2
質量(g)96
深さ(mm)8.5±0.2
切込深さ(mm)~12.7(0.5インチ)
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
【安全レベル3】製品の損傷防止、より高い安全性を実現しています。最大限の安全性を実現するため、刃先が本体に内蔵されており、人や製品を傷つけないように設計されています。製品の中でも特に汎用性が高く、フィルム・袋・PPバンド・段ボールなどを切断できます。強力なカット力を備えながら、本体は37gと軽量で疲れにくい設計です。替刃を本体に収納できます。左利きにも対応。
用途ストレッチフィルムなど、段ボール箱、梱包テープ、PPバンド
材質本体素材:強化プラスチック(グラスファイバー入り)、ゴム、刃の素材:スチール 替刃1個内蔵
質量(g)37
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154×40×12
替刃仕様1枚で2回使用可能
適合替刃NO.3550:替刃 セキュマックス 350用(10枚入り)
1箱
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
iPhoneの分解をサポートする工具10点セット
特殊ネジを回すドライバー、隙間を広げるオープナーツール、画面パネルを剥がすための吸盤等、痒い所に手が届く工具のセットです。
セット内容トルクス×2(1.5mm、0.8mm)、Y字ドライバー(0.6mm)Y0.6、デザインナイフ/・三角ヘラ(大小)、ピンセット/・ピックツール×2/・吸盤
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ホットプリンター用活字セット(英字)
セット内容活字(66個)・オープナー(1個)・活字カセットケース(2列用)(1個)・活字受けゴム(1枚)・ピンセット(1本)
対応FAP2/FAP-364S/FAP-363/HP-362-N1/HP-362/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/OPL-350-MDSプリンター装備/FEP-OS-N2/FEP-N2/HP-362-N2/FAP-364/FEP201~601/FEP-V-N1/FEP-N1(OS)/HP-361
アズワン品番62-9113-42
1セット
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
栓抜きで開けて密閉してフタができる、1台2役のオープナーです。フタ起こしもできます。
材質栓抜:普通鋼(クロムメッキ)/ゴム:シリコーンゴム(耐熱温度90℃)
寸法(mm)約100×40×20
質量(g)約51
口径(Φmm)(適合)23~27
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
刃の先端部には、段ボールに貼られたテープを裂いて開けるオープナー機能付きです。
芯線の径(1.6、2.0mm)に合わせた刃が付いている為、簡単にストリップ作業ができます。
ブリキ・アルミ・プラスチック・布・紙・ビニール・ゴム・電線など手軽に切断できます。
用途作業現場からDIY、段ボールの開梱に。
トラスコ品番261-5555
刃先ストレート
1丁
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
缶入りソースやビン入りジャム、マーガリンをムダなく使い切る、ビン・缶用のスクレーパーです。ちょこっと曲がったヘラの先端が、缶のフチに残ったジャムもかき出せます。ヘラ部は程良い弾力があり、使いやすいシリコーン製です。ミートソースなどの色素がつきにくい素材を使用しています。持ち手には、プルトップ用オープナーがついているので、指先を痛めずに缶を開けられます。長くご愛顧をいただいている、ロングセラー商品です。
用途ビン・缶用
材質柄:ABS樹脂、ヘラ:シリコーンゴム
仕様ビン ・ 缶用
寸法(mm)35×15×190
質量(g)33
タイプスクレーパー
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
小さい鍋やお茶碗にぴったりサイズ。開けにくいビンのオープナーとしても。
材質シリコーンゴム
寸法(mm)Φ135×25
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
軽くてラクチン、しっかり吸着。高さ調節付浴槽台Rシリーズ”かるぴったん”。便利な目盛り付の高さ調節機能。プラスチック製で軽量!軽いのでラクに扱えます。吸着しやすく、滑りにくい!二重吸盤で強力に吸着します。お湯を張った後でも吸着します。使用後もラクラク!無理なく吸盤解除できます。お手入れカンタン、便利な目盛り付きで高さ調節もカンタン!吸盤オープナーが付いているので、体を捻らずに解除できます。腰にずしっとこない。
材質天板・脚:ポリプロピレン、脚ゴム:エラストマー、パッド:EVA
質量(kg)約2.4
色レッド
ケース入数2
加工SIAA防カビ加工
寸法(cm)幅42×奥行33×高さ15~22.5、天板:幅42×奥行32
最大使用者体重(kg)100
1台
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
軽くてラクチン、しっかり吸着。高さ調節付浴槽台Rシリーズ”かるぴったん”。便利な目盛り付の高さ調節機能。プラスチック製で軽量!軽いのでラクに扱えます。吸着しやすく、滑りにくい!二重吸盤で強力に吸着します。お湯を張った後でも吸着します。使用後もラクラク!無理なく吸盤解除できます。お手入れカンタン、便利な目盛り付きで高さ調節もカンタン!吸盤オープナーが付いているので、体を捻らずに解除できます。腰にずしっとこない。
材質天板・脚:ポリプロピレン、脚ゴム:エラストマー、パッド:EVA
質量(kg)約1.8
色レッド
ケース入数2
加工SIAA防カビ加工
寸法(cm)幅32.5×奥行28.5×高さ15~22.5、天板:幅32×奥行27
最大使用者体重(kg)100
1台
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
軽くてラクチン、しっかり吸着。高さ調節付浴槽台Rシリーズ”かるぴったん”。便利な目盛り付の高さ調節機能。プラスチック製で軽量!軽いのでラクに扱えます。吸着しやすく、滑りにくい!二重吸盤で強力に吸着します。お湯を張った後でも吸着します。使用後もラクラク!無理なく吸盤解除できます。お手入れカンタン、便利な目盛り付きで高さ調節もカンタン!吸盤オープナーが付いているので、体を捻らずに解除できます。腰にずしっとこない。
材質天板・脚:ポリプロピレン、脚ゴム:エラストマー
質量(kg)約1.9
ケース入数2
加工SIAA防カビ加工
寸法(cm)幅32.5×奥行28.5×高さ15~22.5、天板:幅32×奥行27
最大使用者体重(kg)100
新冷媒対応の高耐圧構造で、安全な作業ができる高性能ホースです。
防浸用のゴム層と特殊ナイロン層の4層二重防護で、CFC・HCFC・HFCに対応します。
特殊ナイロン層が、水分の浸入による冷媒の汚染を防止します。
多層構造ながら、剛性と柔軟性をあわせ持ち、扱いやすいホースです。
接続部の金具は、手袋をしたままでも回しやすい様、大きくてすべり止めのローレット加工がされています。
接続を外す際、ブロー溝により作業者側に残ガスが噴出するのを防ぎ、安全に作業ができます。
可動式のバルブオープナーを内蔵しております。
色黄
常用圧力(MPa)5.5
破裂圧力(MPa)27.5
ねじサイズ1/4フレア(UNF7/16-20山)
用途缶や瓶の蓋、ポリタンクの蓋の開け閉め、水道管や排水パイプの修理やメンテナンスの際に
仕様●滑りにくいラバーグリップ●ベルトでホールドするから開け閉めしやすい
材質本体:PP 持ち手:TPR ベルト:ゴム
色イエロー/ブラック
タイプ巻き付けやすいロングタイプ
種類DIY、一般家庭用
最小径(Φmm)(使用可能)約20
最大径(Φmm)(使用可能)約150
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
●パソコン本体、パソコン周辺機器、スマートフォン、時計、めがねなどの精密機器の分解・メンテナンスに必要な工具をすべて揃えたオールインワン精密ツールキットです。
●幅広い環境に適用
多彩なビットや専用工具を使用し、幅広く細かな作業に最適です。
●工具箱タイプ
パーツがすべて収納できる専用の工具箱になっています。
●マグネット内蔵でスムーズなビット交換
ドライバーハンドルにはマグネットが内蔵されており、ドライバービットを磁力で固定しますので、スムーズにビットを交換できます。
●便利な付属品を同梱
便利な付属品も同梱されており、通常のドライバーだけでは届かない箇所や分解できないパーツにも対応できます。
●122in1のプロフェッショナル仕様
86種のビットとハンドル、フレキシブルシャフト、エクステンションバー、ピンセット、プラスドライバー(PH000)、星型ドライバー(0.8)、SIM抜きピン、吸盤、ピック、ヘラ、マグネタイザーと、分解・メンテナンス作業に必要なツールがすべて揃っています。
保証期間6ヵ月
セット商品数122
寸法(mm)H160×W94×D53(突起部含まず/ケース収納時)
質量(g)約515(ケース収納時)
セット内容ドライバーハンドル×1、ドライバービット×101(86種類)、エクステンションシャフト、フレキシブルエクステンションシャフト、ピンセット、ビット変換アダプタ、ケースオープナー×3、吸盤、SIMカード取り出しピン、マグネタイザー、マグネットシート、ピック×9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
グリップ力の強い3カ所のゴムがボトルとコルクスクリューを一直線に保つので、スクリューを刺し込むときも、コルクを引き抜くときも、支える手がぶれてスクリューがずれる心配はありません。使い方はスクリューをクルクル回し続けるだけ。コツも余計な力も必要ありません。シンプルなデザインのコルクスクリューですが、横から見ると魚が口を開けた姿にも見えます。機能性の中にユーモアが盛り込まれたオリジナリティあふれるデザインです。簡単にワインボトルが開けられるワインオープナーは、比較的大型で複雑な構造の物が多いですが、バキュバンのコルクスクリューツイスターは小型・軽量で収納にも困りません。お手入れも汚れを拭きって乾燥させるだけでOKとシンプル。いつでも気軽にお使いいただけます。軽くて小型なので、収納に困りません。
全長(mm)200
材質(本体)ABS樹脂
品名・タイプコルクスクリュー
材質(ゴム)TPE
材質(スクリュー)ステンレス鋼
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
携帯機器、スマートフォンの修理に便利な工具セットです。
iPhone専用工具付きです。
Y字型4種類・ペンタローブ3種・スタンドオフなど、特殊なビットが充実しています。
ドライバーには滑りにくく使いやすいプラスチック製ハンドルを採用しました。
セット内容マイナスドライバー2種:1.0/2.0、プラスドライバー3種:#000/#00/#0、Y字型4種:Y000/Y00/Y0/Y1、ペンタローブ3種:P2/P5/P6、ヘックスローブ3種:T2/T3/T4、ヘックスローブ (いじり止め付ネジ対応) 2種:T5/T6、スタンドオフ:1.5、ピック型オープナー、吸盤、SIMイジェクトピン:吸盤に付属、プラスチックへら2種:小/大、ドライバーハンドル、専用ケース
材質ビット:ニッケルクロムモリブデン鋼 (SAE8660)、ピック型オープナー・プラスチックへら:ABS、吸盤:PVC、ドライバーハンドル:プラスチック
六角対辺(mm)ビット:4
長さ(mm)ビット:28
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
携帯機器/ノートパソコン/ゲーム機/カメラ/時計/眼鏡の修理に便利な工具セットです。プロフェッショナル品質の電子&精密機器修理キットです。Y字型3種類・ペンタローブ3種・ゲームビット2種など、特殊なビットが充実しています。ドライバーには丈夫なアルミニウムハンドルを採用しました。
セット内容ナットドライバー1種: 5.0、マイナスドライバー4種: 1.0/1.5/2.0/2.5、プラスドライバー4種: #000/#00/#0/#1、ヘックスローブ3種: T3/T4/T5、ヘックスローブ (いじり止め付ネジ対応) 6種: T6/T7/T8/T9/T10/T15、ゲームビット2種: G3.8/G4.5、三角4種: 1.6/2.0/2.2/2.3、Y字型3種: Y00/Y0/Y1、六角6種: 0.9/1.3/1.5/2.0/2.5/3.0、ペンタローブ3種: P2/P5/P6、吸盤、SIMイジェクトピン (吸盤に付属)、ピック型オープナー、アルミニウムマグネティックハンドル、エクステンションビットホルダー、ピンセット、メタルスパッジャー、プラスチックへら2種: 小/大、専用ケース
材質ビット: ニッケルクロムモリブデン鋼 (SAE8660)、ドライバーハンドル: アルミニウム、ピック型オープナー・プラスチックへら: ABS、吸盤: PVC、ピンセット・メタルスパッジャー: ステンレス鋼
長さ(mm)ビット:28、アルミニウムマグネティックハンドル: 80、エクステンションビットホルダー:115
六角対辺(mm)ビット:4
商品構成セット品
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ホットプリンター用活字セット(2列用)
セット内容活字(53個)・オープナー(1個)・活字カセットケース(2列用)(1個)・活字受けゴム(1枚)・ピンセット(1本)
対応FAP2/FAP-364S/FAP-363/HP-362-N1/HP-362/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/OPL-350-MDSプリンター装備/FEP-OS-N2/FEP-N2/HP-362-N2/FAP-364/FEP201~601/FEP-V-N1/FEP-N1(OS)/HP-361
アズワン品番62-9113-41
1セット
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
関連キーワード