1個
¥365
税込¥402
当日出荷
内径(Φmm)79.4
材質ニトリルゴム(1種A)
線径(Φmm)3.1
エスコ品番EA423RG-80
外径(Φmm)85.6
JIS呼びG-80
1個
¥765
税込¥842
当日出荷
型式旧型式:OR1BG80N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00211-B
JIS呼び旧JIS:G80
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)79.4
内径許容差(mm)±0.69
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
種別G形固定用
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
【適合メーカー】ホンダ
【対応純正品番】91315-MA6-003
【使用箇所】フィルターカバー
【サイズ】内径:Φ81 線径:Φ4.6
【代表適合車種】
250:CBR250F/R/RR YA/H/J/K/L/L/N/R(86-94)・CB250F/ABS F/AF(14) ・CM250T(80)・VT250F C/E/G(84-86) インテグラ/F-YA/2F/2H(87-88)・VT250Z E (85)・VTR/-F W/Y/3/5/7/9/B/C(98-14)・VTZ250 H/J/K(87-92)・Vツインマグナ/S R/T/V/X/1/3/5/7(94-07)・ジェイド M/M-Ⅱ/PⅡ(91-93) スラッシュ N-Ⅲ/Ⅳ(92)・スパーダ J(88-91)・ゼルビス 1/2(91-98)・ホーネット T/V/X/Y/1/3/6/7(96-07)
400:CBR400F/エンデュランス/F3 1/2/3(81-88)・CBX400F/インテグラ C/2C/F(81-82)・GL400 B(79-81)
500:GL500(81)
550:CBX550Fインテグラ 2(83-85)
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用
材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム
色黒
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)
機能耐熱、耐油、耐燃料油
JIS規格JIS B 2401 4種D
硬さ(デュロメータA)70(±5)
JASO規格JASO F404 4種D
材料記号F201
優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。
材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)
種別G形固定用
使用温度範囲(℃)-30~100
規格JIS B 2401
硬度70(±5)°
機能耐油、耐摩耗、耐熱
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
硬度70
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
材質フッ素ゴム
硬度70
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)200
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
色赤
使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)
機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水
JIS規格JIS B 2401 4種C
硬さ(デュロメータA)70(±5)
材料記号S503
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
材質NBR(ニトリルゴム)
硬度70±5
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)120
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム
種別P形運動用
硬度70(±5)°
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)70±5
材料記号A305
型式旧型式:OR1AG80N
種類Gシリーズ
部品番号NOK:CO00211-A
JIS呼び旧JIS:G80
太さW(mm)3.1±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)79.4
内径許容差(mm)±0.69
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥139
税込¥153
8日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム)
種別G形固定用
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)200
圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色黒
機能耐クーラント性・耐候性・耐水性
耐熱温度(℃)120
RoHS指令(10物質対応)対応
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 D(フッソゴム)
種別G形固定用
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)200
規格G80
部品名称Oリング
関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(0.61MB) 展開図6(0.61MB) 展開図7(0.62MB) 展開図8(0.79MB) 展開図9(0.59MB) 展開図10(0.84MB) 展開図11(0.59MB) 展開図12(0.59MB) 展開図13(0.84MB) 展開図14(0.6MB) 展開図15(0.6MB)
図解NoMW7HP70B 部品_No.21、MW560 工業用ポンプ部品_No.16、MW7HP40L(2004) 部品_No.19、MW7HP40R(2004) 部品_No.22、MW540 工業用ポンプ部品_No.17、MKW530E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.16、MW570 工業用ポンプ部品_No.16、MW150-015L 部品_No.65、MW7HP40R(2004) 部品_No.19、MW70 工業用ポンプ部品_No.22、MW550 工業用ポンプ部品_No.16、MW781 部品_No.21、MW7HP110B 部品_No.19、MW7HP40R(2004) 部品_No.19,22、MW7HP40L(2004) 部品_No.22、MW781K 部品_No.21、MKW530E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.16、MW7HP40L(2004) 部品_No.19,22、MW530 工業用ポンプ部品_No.16
1個
¥739
税込¥813
7日以内出荷
規格G80
関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.3MB) 展開図3(1.3MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(1.02MB) 展開図18(1.02MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(1.02MB) 展開図22(1.02MB) 展開図23(1.02MB) 展開図24(1.02MB) 展開図25(1.02MB) 展開図26(1.02MB) 展開図27(1.02MB) 展開図28(1.01MB) 展開図29(1.02MB) 展開図30(1.02MB) 展開図31(1.02MB) 展開図32(1.02MB) 展開図33(1.02MB) 展開図34(1.3MB) 展開図35(1.02MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(1.12MB) 展開図38(1.01MB) 展開図39(1.03MB) 展開図40(1.03MB) 展開図41(1.04MB) 展開図42(1.03MB) 展開図43(1.04MB) 展開図44(0.85MB) 展開図45(0.85MB) 展開図46(0.85MB) 展開図47(0.85MB) 展開図48(0.85MB)
図解NoBSA-420JAW 操作舵 ホイル部品_No.6、BSA-420JASG G-3 操作舵 ホイル部品_No.6、MP5020E-K本体,付属品部品Oリング_No.18、MP4020E-2K 本体,付属品部品 Oリング_No.18、BSA-410 操行舵 ホイル部品_No.3、BSA-411SG G-3 操行舵 ホイル部品_No.6、BSA-420JDESG G-4S 操作舵、ホイル部品_No.6、MP4130E-M 本体,付属品部品 Oリング_No.19、MP4120E-M332012 本体,付属品部品 Oリング_No.18、BSA-420JDASH 操作舵 ホイル部品_No.6、GKP410E 本体,付属品(2014年11月~)部品 Oリング_No.21、BSA-411S 操行舵 ホイル部品_No.6、MP5030E-K 本体,付属品部品 Oリング_No.19、BP504A 本体、付属品部品 Oリング_No.19、SSA-アルフア1005MAT リヤアクスル分解-1部品_No.44、SSA-V1002CT-DX リヤアクスル分解-1部品_No.44など
1個
¥339
税込¥373
7日以内出荷
規格S112
部品名称Oリング
関連資料展開図1(0.61MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.17MB) 展開図10(0.64MB) 展開図11(0.64MB) 展開図12(0.65MB) 展開図13(0.68MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(0.68MB) 展開図16(0.68MB) 展開図17(0.63MB) 展開図18(0.55MB) 展開図19(0.62MB) 展開図20(0.64MB) 展開図21(0.89MB) 展開図22(0.64MB)
図解NoMKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.11、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.12、MW2SFX35G 部品_No.11、MW3HP681K 部品_No.10、MKW1010MD ポンプ部品_No.15、MW3HP60B(2004) 部品_No.10、MW3HP40B(2004) 部品_No.10、MKW728B ポンプ部品_No.9、MKW1010-BPS-1 動力噴霧機部品_No.11、MW2SFX30GZ 部品_No.12、MKW22ED-1 ポンプ部品_No.12、MKW22ED-1(2013) ポンプ部品_No.12、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.10、MW3HP80B-FT(2005) 部品_No.10、MW2SF25G-B 部品_No.10、MW3HP80B 部品_No.10、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.15、MW3HP611B(2004) 部品_No.10、MW3HP40B-S 部品_No.10、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.12、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.10、MKW728H ポンプ部品_No.9
1個
¥989
税込¥1,088
7日以内出荷
規格14mm
関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(0.97MB)
図解NoCKW10G フューエルタンク,ファンカバー,スタータ部品_No.80、MS310EW-2H フューエルタンク,リコイルスタータ,マフラ部品_No.43、MS170ECH-R エンジン フューエルタンク,ファンカバー,スタータ部品_No.80、TSW12H-C エンジン エアクリーナ、マフラ、フューエルタンク部品_No.23、GS17EHR エンジン フューエルタンク、ファンカバー、スタータ部品 Oリング_No.80、TSW12H エンジン エアクリーナ、マフラ、フューエルタンク部品_No.23、BP5040A エンジン エアクリーナ、マフラ、フューエルタンク部品 Oリング_No.24、エンジン洗浄機10型 エンジン フューエルタンク、ファンカバー、スタータ部品_No.80、BP8040A エンジン エアクリーナ、マフラ、フューエルタンク部品 Oリング_No.24、GS17EH エンジン フューエルタンク、ファンカバー、スタータ部品 Oリング_No.80、MKW1210H(JP) エアクリーナ,マフラ,フューエルタンク部品_No.23
1個
¥169
税込¥186
7日以内出荷
部品名称Oリング
関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.33MB) 展開図3(1.3MB) 展開図4(1.35MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.17MB) 展開図10(1.3MB) 展開図11(1.3MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(1.35MB) 展開図14(0.75MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(0.85MB) 展開図17(0.85MB) 展開図18(0.84MB) 展開図19(1.24MB) 展開図20(0.69MB) 展開図21(0.88MB) 展開図22(0.75MB)
図解Noエクセル500 ギヤケース クランクケース オイルパン部品_No.63、SSA-K400A エンジン ギヤケース・クランクケース・オイルパン部品_No.63、SSA-S501 エンジン ガバナ部品_No.21、MX-501 ガバナ部品_No.21、MX-502 エンジン (ガバナ)部品_No.21、SSA-C610 作業用エンジン カムシャフト ガバナ ストップレバー部品_No.39、MSA755DR6S-K(13) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.113、SSA-K500 ギヤケース・クランクケース、オイルパン部品_No.63、SSA-S500A エンジン ガバナ部品_No.21、CGA-6 フォークレバー ガバナ部品_No.16、MS755DR6SF-K(13) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.113、SSA-G540 エンジン(フォークレバー・ガバナ)部品_No.16、SSA-S500 エンジン ガバナ部品_No.21、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-E3-GX-SPMR-1) クランクケース、シリンダヘッド部品_No.113、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-EKG-SPMR-1) クランクケース、シリンダヘッド部品_No.112、MSA655DR4S-K(11.5) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.113、MS753DR6S-3K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.113、SSA-F501 エンジン エンジンストップレバー・アイドリング制御装置部品_No.4、MSA753DR6S-3K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.113、SSA-G530 エンジン(ガバナ)部品_No.23、SSA-C610 走行用エンジン ギヤケース クランクケース オイルパン部品_No.65、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-EGX-SPMR-1 クランクケース、シリンダヘッド部品_No.112
1個
¥105
税込¥116
7日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
材質ニトリルゴム(1種A、NBRHs70)
規格JIS B 2401(フランジ溝部JISB2290)
規格S29
部品名称Oリング S29
関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(0.64MB) 展開図4(0.64MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.77MB) 展開図7(0.66MB)
図解NoMW3HP80B 部品_No.35、MW4HP35G1 工業用ポンプ部品_No.36、MW66DX35GG(2005) 部品_No.39、MW1SP05ES 部品_No.31、MKW728B ポンプ部品_No.33、MKW728H ポンプ部品_No.33、MW4HP40G1 工業用ポンプ部品_No.36
1セット(5個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ