サインファスナー用のハトメです。
用途計測機器・分電盤・工作・機械・建設機械・車輌等
材質アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
リングハンドルタイプで工具が無くても使用できます。工具を必要とせず、1/4回転で着脱が可能。対応板厚(下板0.7~3.2mm、上板+下板=4.2~5.1mm)。シャフト径:Φ6。2セット入り。 スチール製
材質スチール
シャフト径(Φmm)6
適合板厚(mm)下板0.7~3.2、上板+下板=4.2~5.1
1セット
¥969
税込¥1,066
欠品中
表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。
用途計測機器・分電盤・工作機械。建設機械・車輌等
材質/処理HSK16M/Cr
寸法D20°
RoHS指令(10物質対応)対応
レースカウルなどのスピードが必要とされるファスナー部に利用されるクイックファスナーです。6mm穴にベース側を挟めばツールレスのネジ代わりとしても利用できます。2setリング式のハンドルのおかげで工具が無くてもカウルなどの脱着用のネジ代わりとして使用できるベース側も含めたセットになっています。リング部は1/4回転で着脱が可能です。
用途カウルなど6mm穴用
色シルバー
タイプクイックファスナー6mm穴用2set
1セット(2個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。
用途計測機器・分電盤・工作機械。建設機械・車輌等
材質/処理HSK16M/Cr
寸法D22°
RoHS指令(10物質対応)対応
表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。
用途計測機器・分電盤・工作機械。建設機械・車輌等
材質/処理HSK16M/Cr
寸法D23°
RoHS指令(10物質対応)対応
表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。
用途計測機器・分電盤・工作機械。建設機械・車輌等
材質/処理HSK16M/Cr
寸法D21°
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング作用による振動吸収・締付ファスナーです。
表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。コイン等で容易に操作できます。
スクリュウ型ファスナー用ハトメTL-192以外にT型サインファスナー用ハトメTL-GT-8がご使用になれます。ハトメカシメ工具はT型サインファスナーTL-T8用の工具をご利用ください。
用途計測機器・分電盤・工作機械等
セット内容TL-TL-66、TL-261
材質HSK16M
質量(g)6.5
部品名称スクリュウ型ファスナー
表面処理Cr
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
クリップピンの頭を押すだけでロックし、90°回転すると取り外せます。簡単な操作で確実に接続できるファスナーです。クリップピン、固定リング、クリップの3部品の選定をしてください。
用途機械・航空機・OA機器・医療機器・理化学機器・整備機器などの組立に。
材質黄銅(真鍮)
タイプレンズ頭
仕上ニッケルめっき
サインファスナー用のスプリングです。
用途計測機器・分電盤・工作機械・建設機械・車両等
質量(g)0.7
仕様使用ヘッド/T6
寸法H(mm)4
寸法E(mm)4
寸法J(mm)1.2
寸法G(mm)20
寸法F(Φmm)2.2
寸法D20°
材質/処理SWP/Zn
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
ロック、ロック解除ともにプラグの頭を押すだけのワンタッチ開閉
従来のファスナーのように回す必要がありません。
カムでロックしているので振動で緩むことがありません。
プラグは奥まで確実に押してください。
用途軽量の扉
付属品止め輪
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げプラグ:クロムめっき(MZCr)、ソケット:亜鉛めっき(MZZn)
スプリング作用による振動吸収・締付ファスナーです。
表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。コイン等で容易に操作できます。
スクリュウ型ファスナー用ハトメTL-192以外にT型サインファスナー用ハトメTL-GT-8がご使用になれます。ハトメカシメ工具はT型サインファスナーTL-T8用の工具をご利用ください。
用途計測機器・分電盤・工作機械等
セット内容スクリュウ型ファスナ-
材質HSK16M
質量(g)4.5
部品名称スクリュウ型ファスナー
表面処理Cr
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥419
税込¥461
4日以内出荷
操作しやすいローレットタイプのスクリュウ型ファスナーです。
用途計測機器・分電盤・工作機器等
セット内容ファスナー・E形止め輪・スプリング
RoHS指令(10物質対応)対応
従来品はコインで容易に外せます。本品はイタズラ防止・防犯用で工具(六角レンチ)を使用しないと外せません。
用途計測機器。分電盤。工作機械等
材質/処理HSK16M/Cr
RoHS指令(10物質対応)対応
主な適合純正品番90103-KV3-830
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
右へ90°回すと締付け、左へ90°回すと開けられます。
回転をスムーズにします。
用途小型筐体の扉や蓋
C-61-1A・C-61-1B・C-61-1Cに使用できます。
材質(本体)快削鋼鋼材(SUM)
付属品E形止め輪(C-61-1C)
種類特殊形
材質(スプリング)ピアノ線(SWP-B)、アルミニウム(A1080P)
表面仕上げ本体:クロムめっき(MFCr)、スプリング:クロムめっき(MFCr)
タキゲンコード20297
1個
¥507
税込¥558
当日出荷
高い強度と軽さを併せ持つドライカーボン製のロングテールカウル。
ノーマルのイメージを崩さず、アクティブ製フェンダーレスキットを相性のいいテール延長デザイン。
クイックファスナーで簡単に開閉できるフラップで、小物入れスペースも確保しています。
主な適合車種KATANA 19
1個
¥66,980
税込¥73,678
4日以内出荷
ETC車載器の収納と保護に最適。JRC製・ミツバ製いずれのETC車載器にも対応するようサイズを最適化し、「ETCポーチ3」としてリニューアルしました。アンテナ分離型ETC車載器をシート下、カウル内に収納する際に使用する専用ポーチです。緩衝材機能を持たせ、ETC車載器を振動やカウル類との干渉から保護します。面ファスナーを車両本体に両面テープで貼り付けて固定します。収納可能なETC車載器。ETC 2.0:JRM-21(JRC製)、MSC-BE700E(ミツバ製)。ETC 1.0:JRM-11(JRC製)、MSC-BE51W/MSC-BE51/MSC-BE61W/MSC-BE61(ミツバ製)
取付0.1h
収納物【ETC車載器】ETC 2.0:JRM-21(JRC製)、MSC-BE700E(ミツバ製)、ETC 1.0:JRM-11(JRC製)、MSC-BE51W/MSC-BE51/MSC-BE61W/MSC-BE61(ミツバ製)
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
ツアーシェルケースがリニューアル
防滴インナーポーチ採用。走行中の突然の雨でも安心。
ツーリングでの旅感を高める、フラッグホルダーを追加。
防滴インナーポーチ
走行中の突然の雨でも荷物を濡らしにくくなりました。
フラッグホルダー
フラッグホルダーを追加装備。
サイドオープン
荷物が取り出しやすい大きく開くサイドオープン。
ロック対応ファスナー
ファスナーの引き手を利用して市販の鍵を使いロックできます。
イージーベース
シートに巻きつけるだけの簡単装着。素早くバッグが取り付けできます。
マルチフィット3D機能
張り出したシートカウルをネオプレン素材で包みこみ、あらゆる車種にフィット。
ハンドグリップ
一度に左右のバッグを持ちやすい位置にハンドグリップを配置しています。
オプションでレインカバーを用意しています。
セット内容バッグ本体×2・インナーポーチ×2・イージーベース×1・固定ベルト×4・セフティベルト×1
材質ポリカーボネート+1680Dポリエステル
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×420×220(片側)
関連キーワード