カスタム カウルミラー 左右セット 汎用 黒 スクエア
レプリカタイプのバイクカスタムミラー!
破損時の交換にも最適!
左右セット(2本)
参考CBR600RR、CBR250R
種別左右セット
ミラー寸法(mm)縦 約96、横 約173
使用ビス径(mm)約30-41(片側が長穴で調整可能)、M6ネジサイズ
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
調整がしやすいステーの可動範囲、微調整が出来る鏡面の可動が出来る設計。
種別左右セット
付属品M10正ネジ、M10逆ネジ、M8正ネジ、M8逆ネジ
材質(ボディ)樹脂
可動範囲左右180°、前後120
バックミラーをハンドルマウントにした際、ミラー取り付け穴を埋めるドレスアップパーツ。
フロントカウルをスタイリッシュに仕立てます。
主な適合車種フュージョン/SE/TypeX(MF02)
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
従来タイプよりシャフトが20mm(115mm)長くなっているので後方確認がスムーズになります。
また取付位置がセンター寄りの車輌でも使いやすくなっています。
(従来品95mm)
多くのご要望に答え、好評発売中のLEDウインカー付カウルミラーのシャフトタイプが登場!
実際の使い勝手も考えシャフトを100mmにして後方確認をスムーズに。
付属品取付ネジ:M10正×2、M10逆×1、M8正×2、M8逆×1
ノンカウル仕様などにする際に便利なバックミラーステー。油温計、水温計等の取付ステーとしても便利です。Φ22.2ハンドル用。アルミ製。
ネオカスタムフォルム。
新規格に準じた鏡面積になってます。
車両タイプを選ばないネオカスタムフォルム。
衝撃を吸収する安全機構「ターナー」を装備。
種別左右共通
仕様左右共通新保安基準適合鏡面サイズターナー付
色クロームメッキ
取付ねじ10mm 正ネジ
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
破れにくい高耐久とぴったりフィットで使いやすいバイクカバー。のぞかれにくい深いかぶりとスソ絞り。前後にロック用の大型スリットがついてるので盗難抑止対策に最適。ハンドルロック状態(左側)に合わせた立体裁断。風を巻き込みにくいスソ絞りタイプなのでぴったりフィット。従来のバイクカバーEタイプに比べ強力コーティングにより耐久性に優れます。
タイプカウルミラー
生地国産高密度厚地織物使用 / (シルバー部)フッ素系アクリル樹脂アルミコーティング加工 / (前部)フッ素系アクリル樹脂コーティング加工 / ポリエステル糸100%
関連資料商品の詳しい説明(0.25MB) (0.14MB)
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
快適エアベンチレーション付き。防炎素材を使用したバイクカバー。両サイドに立体大型ベンチレーションを設け、カバー内の湿気を効果的に逃がします。万一放火などによって火をつけられた場合、炎が燃え広がらないように加工された防炎素材を使用しています。2色の切返しデザインにより、装着時に前後の位置が一目でわかる。アジャストコードで前後どちらからでも簡単にしっかり絞ることができます。オリジナルスリットにより大型ロックに対応。前輪でも後輪でも車体カバーの上からロックできます。アジャストコードによりカバーを車体にフィットさせバタつきを抑えます。
その他東レ・テトロンオックス糸素材に特殊高級アクリル樹脂/難燃剤配合ハードWコート/フッ素系撥水加工
材質ポリエステル100%
関連資料商品の詳しい説明(0.29MB) (0.15MB)
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
36日以内出荷
ミラーをカウルマウントからハンドルマウントに変更する際、必要になるミラーホルダーです。
マスターシリンダーに直付装着します。
適合汎用(Φ22.2)
セット内容ミラーホルダー本体×1、取り付けボルト×2
備考キタコ製ネイキッドKIT(NS-1用)補修パーツ
塗装色ブラック
取付ネジ径ミラー/10mm(正ネジ)
クランプ取付幅(mm)20
新規格鏡面積対応次世代ミラー!
流れるようなエアロフォルム。
衝撃を吸収する安全機構「ターナー」を装備。
種別左右共通
仕様左右共通360°角度調節式新保安基準適合鏡面サイズターナー付
取付ねじ10mm 正ネジ
対象車種:エブリイ/エブリイワゴン/ワゴンR/キャリィ。カーボンルック。※ルームミラーカバーと同時装着はできません
適合車種EVERY/EVERYWAGON/WAGON R/CARRY/SUPER CARRY
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
対象車種:イグニス。カーボン調。※ルームミラーカバーと同時装着はできません
適合車種IGNIS
1個
¥7,898
税込¥8,688
5日以内出荷
対象車種:クロスビー/スイフトスポーツ。「SUZUKI SPORT」。カーボン調。※ルームミラーカバーと同時装着はできません
適合車種XBEE/SWIFT Sport
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
種別左右セット
メーカーHONDA
取付ピッチ(mm)Φ50
適合車種CBR1000RR(04年-07年)
適合排気量(cc)1000
1セット(2本)
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
自分だけのカスタムマシンを作る。SECエアロフラッシュウインカーは、[自分だけのカスタムマシンを作る」をコンセプトにカウルのアール部分にも貼ることのできるコンパクトなデザインのウィンカーです。カウルやタンク、バックミラー等に貼るだけでスタイリッシュなフォルムを実現。又、国産ならではの品質の高さは、他の追随を許しません。
仕様12V専用
付属品両面テープ 、タイラップ
質量(g)25(配線含む)
タイプスクエアタイプ
明るさ(W)15
寸法(縦×横×高さ)(mm)35×68×23(配線除く)
転倒などで損傷しやすく安全面で欠かせないパーツです。
二次カットにより、鏡の歪みがなく、鮮明度が高いミラーです。
E7 INSECT REMOVER(E7 インセクト・リムーバー)は、
バイクに付着した昆虫の死骸や鳥の糞などの有機物を除去する専用の洗浄剤です。
カウルやスクリーン、ミラー等の金属部分、プラスチックパーツなど、バイクであればすべてのパーツに使用可能です。
用途虫取り用洗浄剤
RoHS指令(10物質対応)対応
対象車種:クロスビー。※ルームミラーカウルと同時装着はできません
適合車種XBEE
対象車種:ワゴンR。※ルームミラーカウルと同時装着はできません
適合車種WAGON R
対象車種:イグニス。貼付タイプ。※ルームミラーカウルと同時装着はできません
適合車種IGNIS
対象車種:スイフトスポーツ。カーボンストライプ。※ルームミラーカウルと同時装着はできません
適合車種SWIFT Sport
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
ミラーをカウルマウントからハンドルマウントに変更する際、必要になるミラーホルダーです。質感の高いアルミ削り出し製。
仕様アルミ削り出し
適合汎用(Φ22.2)
取付ネジ径ミラー/10mm(正ネジ)
クランプ取付幅(mm)10
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ポジションに応じてステーの長さ調節可能。
ユニバーサルジョイントにより転倒・接触時のダメージを緩和。
可動部分を雨やホコリから守るジョイントブーツ採用。
種別左右共通
仕様左右共通ユニバーサルジョイント
ミラーをはずした後のカウル留め金カバーとしてお使いください。サーキット走行等やミラー移設の際にご利用ください。
種別左右セット
色BLACK
未塗装樹脂復元コート剤
【簡単施工】よくのびる!マスキング不要! 浸透・密着力抜群!
白くなった樹脂部を簡単に復元&保護します。
長期間の持続性があり、すぐに白く戻ることもなく非常に経済的です。
用途カウルトップ・バンパー・サイドミラー・ドアハンドル・モール・泥よけ・内装等の樹脂部分に
セット内容ブラックリカバリー50mL・塗り込み用スポンジ・ツヤ調整用ウエス
使用方法1.【下処理】汚れやワックス分を洗浄してから水分を乾燥させて下さい⇒持続効果に差が出ます!2.【施工】少量をスポンジに付けて、擦り込むように施工して下さい⇒少量でO K!付けすぎ注意!3.【調整】2~3分後に、ムラになった部分を柔らかいクロスで拭き上げて下さい⇒自然な仕上がりになります!4.【完成】1時間程度は水が掛からないようにして下さい
危険物の類別非危険物
1セット(50mL)
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
スクーター等のミラー取付位置が隠れている車両に最適なロングタイプのスリムステンレスアダプター 。。スクーターの多くはカウル内にミラー取り付けネジ穴があり、社外ミラー装着の際に高さ調整アダプターが必要になります。従来のアダプターは高さが21mmのため、一部のスクーターでは取り付けが困難でした。Lタイプは高さが33mmあり、従来のアダプターで対応できない車種に有効です。
材質ステンレス
寸法(mm)(H)45×Φ16
本体質量(g)41
コンパウンド除去剤(ノンシリコン)
焼き付いたコンパウンドやPP 素材の溝に入ったコンパウンドを除去します。
タイヤに付いた水研ぎ汚れも簡単に除去できます。
用途カウルトップ、バンパー、サイドミラー、ドアハンドル、モール、泥よけ等に付着したコンパウンドの除去。
タイヤに付いた水研ぎ汚れの除去。
成分天然植物性オイル・気泡剤・キレート剤
使用方法1.砂、ほこりなどを洗い落としてください。2.作業は直射日光を避け涼しい場所で行ってください。3.焼き付いた箇所に本液をスプレーし、少し時間を置いて拭き取ってください。溝などに入ったコンパウンドは歯ブラシなどを使うとより効果的です。4.本液が残らないように、しっかり拭き取ってください。
危険物の類別非危険物
1本(270mL)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
中心にパームツリーをあしらった黒ベースにミラーロゴのステッカー。カウルやリアボックス、トランポなどのフラットな面に貼りやすい大きさの110mm×28mmサイズ。高い耐候性により色あせも少ないタイプです。
用途品番 RR026。品名 ラフパームツリーステッカー(大)。カラー ミラー。サイズ 110mm×28mm
寸法(mm)大/110×28
1枚
¥299
税込¥329
4日以内出荷
ミラーロッドに固定可能なミラーマウントタイプ。ハンドルやステム等に装着できないカウル付き車両やスクーター等にもオススメ。ミラーに固定するだけなのでカンタン取り付け。取り付け位置+マウントのリンクパーツの角度調整も可能。見やすい位置にマウントができます。対応ミラーロッド径:Φ10-16
用途ミラーロッドに固定可能なミラーマウント。取付位置とマウントのリンクパーツの角度調整ができ、見やすい位置にマウント可能。対応ミラーロッド径:Φ10-16
1個
¥7,298
税込¥8,028
3日以内出荷
未塗装樹脂用保護艶出し剤です。自動車・二輪車の白化・色アセした未塗装樹脂パーツの光沢を復活させます。耐久性・耐候性に優れ、12 ヶ月以上効果が持続します。(※促進耐候性試験に基づいた検証結果)。ノビが良く、ムラになりにくい液剤です。やわらかい専用スポンジと専用不織布でカウルトップ等の細部まで塗れます。
用途白化・色アセした未塗装樹脂部品の保護ツヤ出し、フロントバンパー・リアバンパー・カウルトップパネル・フロントグリル・ドアミラーカバー等外装の未塗装樹脂部品に使用可能
付属品専用スポンジ×5個/専用不織布×4枚/取扱説明書×1部
完全硬化時間24時間以上(常温20℃)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量30mL
関連資料(0.56MB)
施工面積(m2)3
危険物の性状非水溶性
1個(30mL)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
四輪では当たり前になりつつあるドライブレコーダー。
風を切って走る2輪だからこそ、いざという時の為に装着したいものです。
でも実際取り付けてみるとどこにカメラを装着すれば良いのか、とりあえず付けると格好が悪い。
そんな要望に応える為に車種専用のステーキットを設定しました。
特に取付に困るカウル付車輌で250クラス用をリリ-ス。
これから続々登場予定です。
メーカードライブレコーダー AD720/1080Jへの対応はもちろんミツバサンコーワ社製品にも対応。
車種専用は前後セットで発売!
用途カウル用ステー・リア用・固定ボルト・カラー・ナンバー用ボルト・ミラー固定ボルトのセット。スチールブラック仕上げ
マザーズ バックトゥブラック トリム&プラスチックレストアは自動車のバンパー・フェンダー・ミラーやスクーターのインナーカウルに多用されている無塗装の梨地仕上げの樹脂などの酸化や汚れ、ワックスの拭き残しを除去し、新車のような艶と表面の肌理を甦らせます。紫外線・水分・オゾン・その他の化学物質などの要因からの劣化から表面を保護します。繰り返しの使用でさらなる保護効果を発揮します。紫外線で焼けて白化した樹脂パーツを多く見かけますが、バックトゥブラックにお任せ。ウェスなどで塗り込んで拭き上げるだけで、樹脂の色艶・肌理が戻ります。雨に濡れても白く垂れることもありません。施工後の樹脂表面はベトつきもなく、シボの感触が驚くほどわかるようになります。
用途自動車・オートバイの外装樹脂パーツ・ゴム・ビニールパーツの洗浄・保護
適合自動車のバンパー・フェンダー・ミラー窓枠・吸気口、スクーターなどのインナーフェンダーなどの無塗装のプラスチックパーツ、ゴム、ビニールなど※光沢あるプラスチックや塗装面には使用できません
容量(mL)355
アズワン品番64-3280-69
危険物の類別非危険物
1個
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
ドライブレコーダーを取り付けたいけど、フロント側の取り付けに困るカウル付きバイクに人気のカメラステーシリーズ。GSX-8R用が登場!ミラーと共締めの簡単装着。スチール製ブラック仕上げ。メーカードライブレコーダー AD720/1080J/731J、ミツバサンコーワ社ドライブレコーダー,タナックス社スマートライドモニターに対応。リア用は純正ナンバー位置用304-5180、フェンダーレス用304-5190をご用意下さい
対応キジマ製ドライブレコーダー AD720/1080J/731J、ミツバサンコーワ社ドライブレコーダー,タナックス社スマートライドモニター
仕上スチール製ブラック
適合車種GSX-8R 24y-
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ