273件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウエスト532本締錠用の子カギです。
用途子カギの交換・追加用 材質真鍮 寸法(mm)約L77×W23 質量(g)約14 適合本体ウエスト532本締錠
1本
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
159 税込175
7日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)FA-662用カギピン
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 半永久的に抗菌効果を持続します。 取付けは密閉用セフティハンドルFA-602と互換性があります。 化粧カバーでデザイン一新 錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 カギピン(FA-662-P)と南京錠(C-555-30・35)で施錠できます。
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉用 付属品キー2本 材質ステンレス鋼棒(SUS303) 質量(g)1180 表面仕上げレバー/抗菌シルバーメタリック焼付塗装 タキゲンコード60651
1個
1,520 税込1,672
当日出荷

本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。 材質本体(パイプ)/STKM-11A(JIS) 表面処理三価クロメート
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パレット引っ張り棒 モノタロウ 定期注文
パレットを引っ張る時に便利なフック付の引っ張り棒です。奥にある荷物を取り出す時やしゃがまないといけない時の負担を軽減します。ステンレス製なので錆にくいです。
用途パレットなどを引っ張る時に。 材質ステンレス(SUS304) 軸径(Φmm)10 シルバー 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で堅牢!見た目にも綺麗です。
用途パレット等を引っ張る時に便利なフック棒です。 材質ステンレス
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸軸を使用したフックがベルト交換をスムーズにし、新品ベルトを傷つけにくくします。幅広で交換しにくい1本タイプ(サーペンタイン)ロングベルトの交換が素早くできます。全長660mmと長く、1BOX車などのエンジンルームが奥深い車種に有効です。
用途エンジンベルトの交換、配線、配管の引き上げやガイド。 その他オートテンショナー式ドライブベルト(1本タイプ)の交換作業にベルトテンショナーレンチ(ATE175)とセットで使うと更に使いやすくなります。 適合主に国産・輸入車の乗用車用Vベルト及びVリブドベルト(7山以上) トラスコ品番823-0756 質量(g)200 寸法L(mm)660 寸法d(mm)6 寸法D(mm)34 寸法l(mm)540
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

最も一般的な手鉤商品です。あらゆる現場での荷役作業に使用できます。爪は一つ一つ手造りの鍛造品ですので、強靭な仕上がりになっています。グリップは九州地区産のイチイ樫を使用、丈夫で過酷な環境にも対応できます。形状は手に包み易い形になっておりますので、重たい物、長時間の作業にも疲れないです。
材質(爪)S55C、(柄)イチイ樫 爪長さ(mm)約48
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下フラット型ロット棒
エコ商品
PH-445、PH-447D、PH-449、L-543、L-546 と組み合わせてご使用下さい。
材質軟鋼線材(SWRM) 仕上亜鉛メッキクロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
6日以内出荷

1個
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピカコーポレイションGTOオプション 鍵穴あきL字棒
キャスターゲートの施錠に。
適合穴径(Φmm)施錠用8
1台
6,598 税込7,258
翌々日出荷

マンホールやグレーチングなどのふたあけに・・・チョー便利!!
材質S‐50C 全長(mm)350 質量(g)310 仕上ニッケルメッキ 先端厚さ(mm)5.5
1本
1,398 税込1,538
当日出荷


ジョー・プリンス竹下ロット棒
エコ商品
各種ハンドル、L-21B等と組み合わせてご使用下さい。
材質軟鋼線材(SWRM) 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
509 税込560
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グレーチングや浄化槽のフタ、マンホールのフタなどを安全にラクに持ち上げることができます。
材質S-50Cスチール 仕上ニッケルメッキ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で蓋厚は3.0tあり強度に優れています。 ステンレスヘアーライン仕上げでどこにでもマッチします。 鍵付です。
材質SUS304 仕様底板なし
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様(ロックケース)G02 付属品キー(2本) 適合扉厚(mm)25~40 バックセット25mm
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
418 税込460
当日出荷

もしもの時の避難はしご。ポリエチレンとビニロンの2つの素材で作ったリキロンロープを使用しています。耐候性のあるビニロン、柔軟性のあるポリエチレン、耐熱性のあるワイヤーと3種類の特性をいかしたロープです。ワイヤーを入れることで左右どちらかに荷重がかかっても、ロープが伸び過ぎないように、また、揺れにくい設計になっているので安心です。横桟にはステップの突起物(脚)が壁面にあたり、足を掛け易い構造。
材質ロープ/リキロンロープ(ビニロンとポリエチレンの混撚ロープ・ワイヤ芯入り)、横桟/天然木・鉄バンド付き、脚/ポリエチレン 質量(kg)約19.3 径(Φmm)【フック】16(鉄丸棒) 全長(m)10 幅(cm)36 耐荷重(kg)120 内寸(mm)【フック】280 ロープ径(Φmm)12 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)【横桟】360×35×25 アズワン品番65-1336-37
1個
104,940 税込115,434
6日以内出荷

材質フック部:亜鉛ダイカスト 、 握り部:PP被覆パイプ 仕上フック部:サチライトクロム 、 握り部:グレー
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)六角レンチ
使いやすい大きさ めっき付なので保管に最適
用途ファスナーなどの締付け 材質機械構造用炭素鋼(S45C) 表面仕上げ浸炭後亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード62026
1個
562 税込618
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)六角レンチ錠
C-49と組合せると2点止めができます。 簡易ロックとして使用できます。
用途自動販売機・自動券売機・環境機器・計測機器・小型扉 材質快削黄銅棒(C3602BD) 質量(g)50 表面仕上げクロムめっき(MBCr) タキゲンコード21458
1個
1,294 税込1,423
4日以内出荷

クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。 別売の六角レンチキー(キーNo.040)または市販の六角レンチ(呼び6)で施解錠が行えます。 自動販売機基準錠前と取付けに互換性が得られます。
用途消防設備・防火設備・小型点検口 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr) タキゲンコード23820
1個
810 税込891
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒
付属品リベット・ワッシャー 材質圧延棒鋼(SS400) 寸法d1(Φmm)6 寸法d2(Φmm)4.2 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
312 税込343
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチで脱着できる!ホルダー付。
用途六角穴付きボルトや止めネジの締め付け・ゆるめに。 形状L型 先端形状六角
1セット(8本)ほか
429 税込472
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイズ規格ミリ 形状L型 材質(本体)Cr-V鋼 黒染め 先端形状六角 材質(リング)スチール
1セット(8本)ほか
419 税込461
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズ規格ミリ/インチ 形状L型 タイプインチ+ミリ セット内容ミリ…1.3/1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6mm 、インチ…0.028・0.035・1/16・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4 材質(本体)Cr-V鋼 (ミリ:クロームメッキ/インチ:黒染め) 先端形状六角
1セット(19本)
999 税込1,099
当日出荷

手の届きにくいところでの六角棒レンチまわしに。簡単収納!キャップを外して入れるだけ。
用途六角棒レンチの補助具として、深い場所での作業に便利。 形状L型 寸法(mm)(延長可能)5・6・8・10 先端形状六角
1セット(2本)
1,298 税込1,428
当日出荷

保管に便利なリング付
先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 セット内容二面幅inch(長辺×短辺)mm:1/16(59×15)、5/64(62×18)、3/32(65×19)、1/8(77×20)、5/32(86×25)、3/16(92×28)、7/32(100×34)、1/4(105×37) 材質(本体)Cr-V黒染 材質(リング)スチール
1セット(8本組)
419 税込461
当日出荷

ジョー・プリンス竹下鉄扉用丸棒貫抜
エコ商品
受金具に南京錠をかけて施錠する事ができます。
用途鋼製建具 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上亜鉛メッキクロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下B 型ロット棒
エコ商品
PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)+ 軟鋼線材(SWRM) 質量(g)870 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒(L=1000)
ローコストタイプのクレモン錠です。 面付けの為、取付け及びメンテナンスが簡単です。 防水タイプ
用途シェルター・キュービクル等機器の強力密閉 材質本体カバー/ポリプロピレン(PP)、表面カバー・ハンドル・錠前キャップ/、アルミニウム合金(ADC)、サムターン/亜鉛合金(ZDC)、上下ラッチユニット/冷間圧延鋼(SPCC) 寸法L(mm)1000 標準色グレー 適合扉厚(mm)32~52 表面仕上げ表面カバー・ハンドル・錠前キャップ・サムターン/焼付塗装(グレー)、上下ラッチユニット/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード03492
1個
630 税込693
4日以内出荷

軽量・コンパクトな携帯ツール。
形状ナイフ型 材質(本体)Cr-V クロームメッキ/ミラーポリッシュ 先端形状六角 材質(ホルダー)アルミ合金
1セット(6本)
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下A 型ロット棒
エコ商品
PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)+ 軟鋼線材(SWRM) 質量(g)477 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ロット棒用樹脂製ガイド
エコ商品
・L-128-2、L-540等と組み合わせてご使用下さい。
用途・各種ボックス等 適合(ロット棒)Φ8 材質ポリアミド(PA) 質量(g)8 仕上黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
6日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒用ラッチ錠
ラッチヘッドがデルリン樹脂製のため、静かに閉まります。
用途ロッド棒用ラッチ 材質冷間圧延鋼板(SPCC)、ラッチヘッド/ポリアセタール樹脂(POM) 質量(g)135 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード21489
1個
2,474 税込2,721
4日以内出荷

TAIMATSUは世界シェアー35%のメーカーです。 消耗が少なく経済的。 炭素の高密度化、高密度のためアーク切れが少ない。 バラツキが少ない銅メッキ法。 品質が安定しており作業効率が高い。 ばらつきが少なくいつも同じ感覚で作業が出来る。 メッキがハガレ落ちることがない。 放電作業中にカーボンが飛散したりしない。
用途ガウジングカーボンと金属母材の間にアークを発生させて金属溶融させ、同時にガウジングカーボンに沿って噴出する高速のエアーによって溶着金属を除去します。鉄骨・造船・橋梁・建機・製缶等の切断、溝入れ(ハツリ作業)、穴あけ加工等に使用されております。 溝幅(mm)9~11 質量(g/本)約24 溝深さ(mm)4~6 棒長(mm)355 棒径(Φmm)6.5 使用電流(A)200~250 穴径(mm)約10 切代(mm)約9
1箱(50本)
3,798 税込4,178
当日出荷

収納式でコンパクトな携帯ツール。
形状ナイフ型 材質(本体)Cr-V クロームメッキ/ミラーポリッシュ 先端形状六角 材質(ホルダー)アルミ合金
1セット(7本)
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品リベット・ワッシャー 寸法L(mm)850 寸法d1(Φmm)8 寸法d2(Φmm)4.2
1個
462 税込508
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒(Φ6×L450)
付属品リベット・ワッシャー 寸法L(mm)450 寸法d1(Φmm)6 寸法d2(Φmm)4.2
1個
212 税込233
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)