1個
¥549
税込¥604
当日出荷
用途ウォータースプレイパイプのコーナー用
材質POM
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
内径×外径(Φmm)13×16
内径(Φmm)13
適合流体水(上水道水)
材質ポリエチレン
外径(Φmm)16
使用圧力(MPa)0.05~0.2
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に
種類ホース継手
形状ティー
使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン
材質ポリアセタール(白色)
耐熱温度(℃)-10~+100
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ポーラスパイプ、ドリップチューブのコーナー用
材質PP
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
用途塩ビ管接続用
材質PP
取付ねじR3/4
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
エアー配管用中間継ぎ手です。
用途エアー配管、回路中や末端のコネクト
材質真鍮
形状T型ホース継手
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体圧縮空気
ホースとホースをつなぐT型のホースジョイントです。
用途ホースとホースの接続用
材質ポリアセタール
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に
形状ティー
材質ポリアセタール(白色)
種類ホース継手
使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン
耐熱温度(℃)-10~+100
RoHS指令(10物質対応)対応
ホースとホースの接続に。
一つの水流を2方向に分けるときに使用してください。ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
形状ホースニップル
こんなお得な商品も!

三方接手
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
種類ホース継手
形状ワイ
使用流体水、空気、油
材質黄銅
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
用途水、空気、油、他材質に悪影響の無い物
材質真鍮(メッキ付)
使用温度範囲(℃)-50~150(凍結なきこと)
使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]以下
フューエルラインやオイルラインの分岐に便利なT型のコネクターです。樹脂製
用途水、ガソリン、オイル
こんなお得な商品も!

三方接手
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
用途エアーの分配
種類ホース継手
形状ワイ
使用流体水、空気、油
材質/仕上黄銅(C3771)+クロームメッキ製
使用圧力(MPa)3.45
仕上クロムメッキ仕上げ
流体温度(℃)-50~150
こんなお得な商品も!

ホース 灌水用
モノタロウ
¥949~
税込¥1,044~
散水作業に最適です。ホース全面より水がにじみだし散水します。用途に合わせ地中に埋め込んだり、地表で根元に置いて使用します。
用途散水パーツ
ホース内径(Φmm)12
ホース外径(Φmm)18
耐熱温度(℃)0~40
耐水圧(kg/cm2)7
1袋15個入りのお得なパックになっています。
材質PP(ポリプロピレン)
形状T型
長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。M-03はMよリ孔径が大きいため、目詰まりが減ります。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。
穴数2
穴ピッチ(mm)100
材質黒色特殊ポリエチレン
穴径(Φmm)0.3
使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04
折径(mm)52(相当径:Φ28)
適合作物【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
関連キーワード