補修用に必要な耐熱性、耐寒性、耐老化性に優れたゴム製Oリングです。
材質NBR
使用温度(℃)1~80
最高使用温度(℃)80
カップリングシステムのOリングとネジ口金の呼13用のパッキンのセット
材質NBR
1セット
¥269
税込¥296
当日出荷
用途大口径カップリングシステム用
材質NBR
1袋(2個)
¥239
税込¥263
当日出荷
1パック(5枚)
¥209
税込¥230
当日出荷
613-150-13、613-151-13用
用途配管部材
入数(枚)5
1個
¥219
税込¥241
4日以内出荷
ハンドシャワーホースの接続部分から水もれする場合の補修用。
Oリングはカクダイ製シャワー専用、パッキンは19・21・23ミリが各1枚入りです。
材質NBR、EPDM
1セット(4枚)
¥179
税込¥197
当日出荷
用途水道用
材質NBR
最高使用温度(℃)80
仕様良:耐摩擦性、耐圧性、引裂抵抗、引張り強さ、劣:耐オゾン性、耐候性
材質合成ゴム
タカギ散水用品ニップル部交換部品です。
用途タカギ製品専用交換パッキン
トラスコ品番381-3941
材質EPDMゴム
質量(g)4
内径×外径(Φmm)11.8×16
1袋(5個)
¥279
税込¥307
当日出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム
種別P形運動用
硬度70(±5)°
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
種別G形固定用
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
用途補修用
材質NBR
厚さ(mm)2
使用温度(℃)1~80
最高使用温度(℃)80
商品タイプ平
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
材質NBR(ニトリルゴム)
硬度70±5
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)120
内径(Φmm)5.1
外径(Φmm)8.3
適合AJP-75用
部品番号508-2
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
リング部の回転:レイン・マッサージ・レインO2ジェットの切替え
材質ABS
アズワン品番64-6508-41
吐水口径(Φmm)75.5
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
32ミリ洗浄管用。呼50VP・VU管兼用(内面接続)。VP管接続の際はOリング不要
その他【アキレスジョイント】AL-5032
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
水流切り替え可能。水流切替:リング操作でレイン・レインO2・マッサージ
用途バス用品
色プラチナシルバー
吐水口径(Φmm)(外周)74.5
38ミリ洗浄管用。呼50VP・VU管兼用(内面接続)。VP管接続の際はOリング不要
その他【アキレスジョイント】AL-5038
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
従来のテストプラグの半分の長さで邪魔にならず折れることを防げます。Oリングによる止水でシールテープ不要 。キャップとしても使用できます。(パッキン別売)。コア継手対応 。シールテープを使用し六角レンチで増し締めしてください。
用途配管部材
材質PP、EPD
穴径(Φmm)(六角対辺内ネジ側)10
穴径(mm)(六角対辺外ネジ側)12
25ミリ洗浄管用。呼40VP・VU管兼用(内面接続)。VP管接続の際はOリング不要
その他【アキレスジョイント】AL-4025
1個
¥879
税込¥967
4日以内出荷
水栓、シャワー、ガーデンまわりの補修用パッキンセット
セット内容
・Oリングセット…1セット
・ハンドシャワーパッキンセット…1セット
・ゴムパッキン(13用)…1個
・水栓ハンドル内パッキン13用…1個
・自在パイプ取付パッキン(小)…1個
・泡沫金具用パッキン…1個
材質NBR EPDM ステンレス POM
1セット
¥499
税込¥549
4日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
硬度70
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
Oリングによる止水でシールテープ不要(※継手形状により止水できない場合はシールテープをご使用ください。)。従来のテストプラグの半分の長さで邪魔にならず折れることを防げます。キャップとしても使用できます。コア継手対応(※シールテープを使用し六角レンチで増し締めしてください。)。穴径 六角対辺 内ネジ側:10ミリ 外ネジ側:12ミリ。パッキン4枚付き。613-150-13(2個)、613-151-13(2個)、0724-13(4個)のセット
材質PP、EPDM、NBR
1個
¥779
税込¥857
4日以内出荷
◆洗濯機ニップル接続部から水漏れした際の交換用です。◆洗濯機ニップル付きの万能ホーム水栓補修用Oリングです。◆パイプ径16ミリの万能ホーム水栓を修理する際に使用します。◆カクダイやSANEIなど様々なメーカーの水栓に使用できます。
用途洗濯機ニップル根元からの水漏れ補修用Oリングです。
適合パイプ径16mmの万能ホーム水栓
材質ニトリルゴム
寸法(mm)15.5(外径)×3(太さ)
適合メーカーカクダイ、SANEI(一例)
1個
¥119
税込¥131
6日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
適合パッキン品番/93089E
適合パイプ径(Φmm)13(テーパーリング用、TOTO専用(主に止水栓用))
1セット
¥269
税込¥296
当日出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
セット内容
パッキン(3個)
混合栓とシャワーホースの接続部からの水もれを補修します。
外径19ミリ:カクダイ、INAX(スイッチシャワー、バランス釜以外)、MYM、SANEI、YuKo(2001年以降製造品)
外径21ミリ:KVK
外径23ミリ:TOTO(太ホース)
Oリング(1個)
シャワーヘッドとシャワーホースの接続部からの水もれを補修します。
用途シャワーホースの接続部分からの水もれを補修できるパッキンのセットです。
セット内容パッキン(3個)、Oリング(1個)
材質ニトリルゴム、エチレンプロピレンゴム
使用温度範囲(℃)1~60
1セット
¥219
税込¥241
当日出荷
関連キーワード