材質PP
形状丸型
内寸法(mm)Φ409×160
外寸法(mm)Φ450×170
取手あり
底寸法(mm)Φ353
ベルト付の収穫かごです。
野菜、果実をいためにくい工夫がしてある収穫かごです。
なす、ピーマンなどの小物野菜の収穫に最適です。
水中ポンプのゴミよけにも最適。
あらゆる用途にご利用できます。
材質PE
色オレンジ
仕様手無し、洗浄機対応
耐熱温度(℃)-10~120
材質ポリプロピレン
材質PP
適合MK用
関連資料寸法図(0.04MB)
上径×下径×高さ(mm)135.1×108×85
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
積み重ね(ネスティング)可能です。
野菜などの水切りや収穫に最適です。
材質PE
形状丸型
材質PP
質量(kg)1.04
内径(Φmm)464
外径×高さH(Φmm×mm)505×310
仕様洗浄機対応
耐熱温度(℃)-20~120
外寸(mm)505×308
内寸(mm)460×460×297
有効内寸(mm)324×324
TKG品番9-0274-0901
TKG品番(2017)6-0254-0301
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)-20~120
仕様洗浄機対応
耐熱温度(℃)‐30~100
洗浄機対応
材質ポリエチレン(PE)
耐熱温度(℃)0~80
材質PP
関連資料寸法図(0.04MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
汎用的にお使いいただけるザルです。
ペールYPシリーズと組み合わせて、水切り、残飯入れとしても使えます。日本製。
用途食堂、レストラン、ラーメン屋などのあらゆる厨房に。
お祭りや縁日などの屋台の水切り、残飯入れに
材質ポリエチレン
耐熱温度(℃)0~100
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリプロピレン
種別#18
寸法(mm)上部Φ410×下部Φ250×H260
容量(L)18
EBM品番7770900
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
洗えて便利な、ドイツ製プラスチックのラウンド(丸)型発酵かごです。
フランスパン系のブールやカンパーニュなどを作る際、独特の模様を付けることができます。
かごの内側に霧吹きをして、粉をふってはたいてからパン生地を入れて発酵させると、綺麗に模様がつきやすいです。
こちらの発酵かごに最適なパン生地量は、500g程度です。
材質プラスチック
寸法(Φ×mm)直径200×H85
1個(1個)
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
耐熱温度(℃)-20~60
材質PE
色ライトブルー
底形状外周網目リブ
工程別に色を決めて、衛生管理もできます。
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)120
耐熱温度(℃)‐30~100
材質耐衝撃ポリプロピレン
単品でもご使用いただける、電子レンジ使用可能のPP製中子です。磁器「ニュークリック」との組み合わせで、多様なメニューに幅広く対応します。電子レンジ再加熱に対応した「ネオエレックス」、電子レンジのマイクロ波は反射、吸収、透過の3種類の特性があります。吸収されることでマイクロ波エネルギーが熱に変り、食材が温まります。従来から、陶磁器、ガラス製容器などが対応食器として知られ、プラスチックではポリプロピレンなどが対応樹脂として用いられていますが、メラミン食器の場合、樹脂の組成上、電子レンジでの使用はできませんでしたが、スリーラインが開発した「ネオエレックス」は、耐熱性の向上を図り、電子レンジのマイクロ波加熱に対応した新素材のメラミン食器です。
仕様●色:ホワイト●サイズ(mm):90×35●材質:耐熱PP樹脂(ポリプロピレン 高比重ポリプロピレン)●耐熱温度:100℃~140℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:使用可●85~90℃に上昇後、この温度で40~50分程度保持●ニュークックチルシステム対応●▼表面は柔らかくキズがつきやすいので、硬いものでこすらないようにしてください。●▼半透明タイプの皿カバーは、消毒保管庫の熱風で変形することがありますのでご注意ください。●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●容量:160cc●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。
材質PP
質量(kg)0.83
内径(Φmm)508
外径×高さH(Φmm×mm)545×180
仕様洗浄機対応
耐熱温度(℃)-20~120
TKG品番9-0274-0701
TKG品番(2017)6-0254-0501
1個
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
材質PE
有効内寸(mm)Φ312×136
内寸法(mm)Φ380×136
底形状網目その他
外寸法(mm)Φ440×160
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
積み重ねたまま使用でき省スペースで日干しができるバスケットに丸型タイプ。
二つ使用し一つをひっくり返してかぶせればフタになり、カラスなどから守れます。
かぶせて使用するときに便利なズレ防止リブ付き 。
梅干しの土用干しに海産物の日干しに椎茸などの農産物の日干しにかぶせて使用するときに便利なズレ防止のリブ付です。
竹製ザルに比べ、衛生的で耐久性があります。
材質ポリエチレン
高さ(mm)フタをして使用した際の内寸:約90
寸法(直径Φ×高さH)(mm)外寸:約550×55、内寸:約510×37
耐熱温度(℃)約110
コンテナ種類メッシュ
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
適合丸ペール70、90型専用
材質鉄、プラスチック
質量(kg)3.889
材質(車輪)ウレタン
荷台寸法(幅)(mm)360
車輪Φ65×4自在(ストッパー2ヶ付)
荷台寸法(奥行)(mm)360
TKG品番9-1412-0501
TKG品番(2017)6-1265-0501
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。小型から超大型までの充実した品揃え。
材質PP
形状角型
内寸法(mm)618×418×320
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)667×470×332(持ち手付:705×493×342)
取手なし
底内寸法(mm)575×375
圧縮荷重(N[kgf])4110[420]
関連キーワード