20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容本体×1、2013年以降発売のカザスプラス専用の追加用タグキーです。カザスカードキー(タグキー)とは互換性はありません。 ブラウン系
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

セット内容本体×1、カザスプラス用のカードキーとは互換性はありません。 ホワイト
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

セット内容本体×1、カザスプラス用のカードキーとは互換性はありません。 ブルー
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

XL-EKU EXCELOCKキー XL-EKU LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)EXCELOCKキー XL-EKU
アンテナユニットXL-EAUにかざして解錠する、非接触式カードキーです。RFID形式のため電池不要です。管理キーとしても、動作キーとしても使用できます。ひとつのコントロールユニットにつき、管理キー最大2枚、動作キー最大30枚登録できます。
材質ABS樹脂 ブラック
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

タイプ片開き アングル付/フラット枠 仕様シリンダーセット:DNキー用シリンダー、ドアクローザー:標準タイプ、ハンドルセット:一般仕様(室内アルミ)、袖部ガラス:型板ガラス
1セット
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ロックマンジャパンデジタルドアロック LC-105
オートロック機能搭載。MIWA LA錠などから、加工・配線工事不要で取替可能。
用途オフィス・非住宅向け自動施錠電池錠 ブラック 適合扉厚(mm)30~43 バックセット(mm)64
1セット
33,980 税込37,378
当日出荷

ブルー系 セット内容本体×1、カザスプラス用のカードキーとは互換性はありません。
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)キーボックス
オフィス内の共用カギを誰が使用しているのか管理、把握できるキーハンガー・キーボックスです。カードキーを差し込むことでカギを取ることができます。カギ使用中はカードキーが常にキーハンガーに差し込まれているので、カギ使用者を把握できます。カードキーは全種共通です。
グリーン購入法適合
1個ほか
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車両ドアキーを最大7つまで増やせる!外側ガラス越しにあらかじめ登録しておいたICチップが付いたものを車内ユニットにかざしてドアのロック、アンロックが行えます。ICチップの付いたものなら免許証、キャッシュカード、携帯、TASPOなど、付属のステッカーを貼れば、なんでも鍵になります。キーの登録/削除もカンタンに行えます。
付属品RFIDカード、RFIDステッカー セット内容本体ユニット、本体スタンド、専用ハーネス、IDカード、IDステッカー、取付/取り扱い説明書兼保証書 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)95×52×11 消費電流(mA)待機時約8,スキャナーモード9~15 電源(DC-V)12(マイナスアース車専用)
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

サンワダイレクトSwitch Bot
サンワダイレクトオリジナル商品 ワイヤレスでご家庭やオフィスにある機器のオンオフ操作可能なリモートロボットです。 全てのスイッチをスマホでコントロール可能! 「Switch Bot」とは超小型のリモートロボットで、スイッチに直接貼り付けるだけで、iPhoneやApple Watch、Android端末で「Switch Bot」アプリを使って、Bluetooth経由でスイッチのオン/オフ操作ができる製品です。 テープで貼り付けたSwitch Botが物理的にスイッチをオン/オフするという、非常にシンプルな仕組みです。 テープが張り付く場所ならどんなスイッチにも適用できるという、応用範囲の広さが魅力です。 設置方法・3Mの両面テープ(付属)でスイッチの近くにSwitch Botを貼り付けるだけです。 何かを取り外したり交換したりすることなくスイッチにフィットします。 ツールは必要ありません。 使用方法・iPhoneやApple Watch、Android端末で使用可能な「SwitchBot」アプリ​をインストールします。 アプリをインストールするだけで自動でペアリングされるので、簡単に利用が可能です。 また、簡単にSwitch Botアプリでタイマーを設定することができます。 (5台まで拡張可能)​​​・長時間のバッテリ寿命:交換可能なリチウムバッテリは、約600日間持続。
仕様最大2年利用できる着脱可能なリチウムバッテリーを使用。WiFi接続がなくてもBluetooth経由で制御可能。Switch Bot同士で接続するのでBluetooth圏外でも接続が可能。 付属品説明書付き 質量(g)39 寸法(縦×横×高さ)(mm)36.5×42.8×24.0
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷

1セット(5枚)
1,298 税込1,428
3日以内出荷

キーレスロックシステム ジョー・プリンス竹下 動画あり
ジョー・プリンス竹下キーレスロックシステム
電子キー採用により、安全性が拡大しました。 1~9桁までの任意の暗証番号登録が可能で、セキュリティ性を高めました。 乾電池による1ユニット1電源方式を採用しており、配線工事が不要でどこにでも設置できます。 操作時・エラー時にはLEDとビープ音で表します。 左右兼用型です。
用途鋼製ロッカー 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+プラスチック
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ片開き アングル付/フラット枠 仕様シリンダーセット:DNキー用シリンダー、ドアクローザー:標準タイプ、ハンドルセット:一般仕様(室内アルミ)、袖部ガラス:型板ガラス
1セット
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


入居者がカギを紛失する心配がないので、カギ紛失に伴う緊急対応がなくなります。 カギ交換が発生しないため、費用削減が図れます。 建設中、空室案内、リフォーム時にカギを事務所から持ち出す必要がないので、受け渡しに伴うカギの紛失や複製の心配がありません。
シルバー
1台ほか
35,980 税込39,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

仕様シリンダーセット:DNキー用シリンダー、ドアクローザー:標準タイプ、ハンドルセット:一般仕様(室内アルミ)、袖部ガラス:型板ガラス タイプ片開き アングル付/フラット枠
1セット
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

明るいときはソーラー、暗いときは乾電池で点滅。24時間常にLEDランプが点滅するので、威嚇効果があります。本物の防犯カメラそっくりのボディを採用。電池式(暗いとき)と、ソーラー式(明るいとき)の機能を兼ね備えており、面倒な配線もなく、簡単に取り付けができる。蛍光灯の光だけで電池なしでもLEDランプ点滅できるので、お店の万引き防止に最適。空き巣対策に、しつこい訪問販売対策に、農作物の監視に、倉庫やガレージに。「防犯カメラ作動中」のステッカー付き
付属品取り付けネジ×3本、コンクリート用スリーブ×3、防犯ステッカー1枚、保証書 質量(g)約270(本体のみ・電池別) 電源単3形アルカリ乾電池×2本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×160×80 電池寿命約14ヶ月(アルカリ乾電池・新品使用の場合) 動作温度(℃)0~45 使用場所屋内、屋外(防雨型) 取扱説明書(3.87MB)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
9,998 税込10,998
当日出荷