20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形MXL ピッチ(mm)2.032 種類シンクロベルト
1本
249 税込274
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (426種類の商品があります)

ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
材質(ベルト)ポリウレタン 種類タイミングベルト 高さ(mm)1.94 タイプUタイプ、標準 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)13.37 歯ピッチ(mm)3 ベルト形S3M
1本
特価
349 税込384
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

コンピュータ・OA機器等で、 高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。 丸歯形状のメリットをフルに発揮します。 ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。 噛み合いがスムーズで静かな運転ができます。 低軸荷重で使用できます。 小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
ベルト形S3M ベルト幅(mm)6 歯ピッチ(mm)3 材質(ベルト)ゴム 高さ(mm)1.94 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)13.37
1本
特価
499 税込549
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

適合機種106ER/132ER/129ER/107ER/108ER/118ER/109ER/117ER/116ERT/128ER/160ER/110ER-ST/TK-500/10CR/15CR/16CR/17CR/100ER/110ER/HR-8RC-WE 種類インクローラー 文字色
1個
699 税込769
当日出荷

ベルト形2GT ベルト幅(mm)2 ピッチ(mm)2 材質(本体)クロロプレンゴム 材質(歯布)ナイロン帆布 材質(心線)グラスファイバーコード ベルト厚(mm)1.38 タイプ標準 寸法PLD(mm)0.254 種類GTベルト ベルト呼び幅2 公差(mm)±0.3
1本ほか
209 税込230
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

SSY平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
用途動力伝達用歯車。 材質S45C
1個
特価
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形H 種類シンクロベルト RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

換気口・吸気口の交換部品シリーズ
種類丸型レジスター
1個
689 税込758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形XL 種類シンクロベルト
1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

シンプルなキーレイアウトで、初めての方でも安心して使用可能。コンパクトな設計で、店舗デザインに合わせて狭いスペースにも設置可能。複数税率対応。
種別登録部門数:4、登録担当者数:8 仕様3紙幣6硬貨 (分離不可)、支払い:現金、税:消費税×4、内税・外税混在不可、レポート:点検/精算 日計レポート 、登録担当者数別 点検/精算レポート 付属品取扱説明書、ドロアーキー×2 質量(kg)4.2 電源(本体)AC100V/(メモリー保護)単3形乾電池×3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×360×190 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
18,980 税込20,878
欠品中

1個
459 税込505
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

SSA平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別平歯車 材質S45C 形状S5 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面
1個
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

1本
389 税込428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

コンピュータ・OA機器等で、 高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。 丸歯形状のメリットをフルに発揮します。 ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。 噛み合いがスムーズで静かな運転ができます。 低軸荷重で使用できます。 小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
ベルト形S3M ベルト幅(mm)10 歯ピッチ(mm)3 材質(ベルト)ゴム 高さ(mm)1.94 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)13.37
1本
749 税込824
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

クローバー電子電子レジスター JET 100CHR
RoHS
乾電池駆動対応のシリアルプリンターモデル。コンパクトで場所を取らない小型手動式ドロアー搭載、レジ本体と分離可能で持ち運びや設置場所の変更も気軽に行えます。複数税率対応。
種別登録部門数:4 仕様2紙幣6硬貨 (分離可能非連動型)、支払い:現金、税:消費税×4、内税・外税混在不可、レポート:点検/精算レポート 付属品取扱説明書、ACアダプター×1 質量(kg)(本体)1、(ドロアー)1.6 電源単2形乾電池 x4、(メモリー保護)単3形乾電池 x3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)295×210×119、(ドロアー)298×348×77 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
18,980 税込20,878
8日以内出荷

サーマルプリンターによるメッセージ印刷(領収書機能、ヘッターフッターメッセージ機能)。スタンダードな機能を網羅したスタイリッシュなレジスター。複数税率対応。軽減税率対策補助金対象モデル。
種別登録部門数:8、登録担当者数:8、100PLU 仕様3紙幣6硬貨 (分離不可)、領収書:簡易領収書(店名入力不可)、支払い:現金、カード、税:消費税×4、内税・外税混在可、レポート:点検/精算 日計レポート、点検/精算 PLUレポート、点検/精算 登録担当者数レポート、点検/清算 電子ジャーナル、ジャーナル:レシート/ジャーナル切替タイプ、電子ジャーナルあり、店名ロゴ・ヘッダー/フッター:店名ロゴなし、ヘッダー/フッターにメッセージ設定可能 付属品ドロアー鍵×2、巻き取りホルダー ×1、サービスロール紙 ×1、取扱説明書 質量(kg)4.2 電源(本体)AC100V/(メモリー保護)単3形乾電池×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×360×190 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形MXL ベルト幅(mm)6.4 歯ピッチ(mm)2.032 材質(ベルト)クロロプレンゴム 高さ(mm)1.11 タイプGタイプ、標準 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)6
1本
特価
389 税込428
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

低温でも滑らかに起動。-20度でもベルトの硬化や曲がりぐせがほとんどありません。 屈曲や永久伸びによる張力低下の少ないベルトです。
材質ポリウレタン 種類丸ベルト
1個ほか
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形XL ベルト幅(mm)9.5 ピッチ(mm)5.08 材質ゴム ベルト厚(mm)2.25 種類シンクロベルト
1本
特価
599 税込659
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)