ペンチでカシメるだけでロープや紐の先端の振れ止めが出来ます。
用途ロープ、紐の先端ホツレ止め。
RoHS指令(10物質対応)対応
HITアルミスリーブかしめ機専用アルミスリーブです。
用途かしめ機専用アルミスリーブ
多品種が少量ずつ入った、たたきリベットセットです。
セット内容【リベット径3Φ】各30個、材質(本体・ピン)アルミニウムPH3×5A/A かしめ幅(3.0~3.5mm)、PH3×6A/A かしめ幅(4.0~4.5mm)、PH3×8A/A かしめ幅(5.5~6.5mm)、PH3×10A/A かしめ幅(7.5~8.5mm)【リベット径4Φ】各30個、材質(本体・ピン)アルミニウムPH4×5A/A かしめ幅(2.5~3.0mm)、PH4×6A/A かしめ幅(3.5~4.0mm)、PH4×8A/A かしめ幅(5.0~6.0mm)、PH4×10A/A かしめ幅(7.0~8.0mm)【リベット径5Φ】各20個、材質(本体・ピン)アルミニウム・鉄PH5×6A/S かしめ幅(2.5~3.0mm)、PH5×8A/S かしめ幅(4.0~5.0mm)、PH5×10A/S かしめ幅(6.0~7.0mm)、PH5×12A/S かしめ幅(8.0~9.0mm)
ケース寸法(mm)122×140×35
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
360°全周シール《ステップレスイヤークランプ》はそのユニークな特徴で、漏れの発生原因となる段差がバンド内面にありません。かしめタイプなので組付け作業者の熟練度に関係なく誰もが均一に締め付ける事が可能です。全ての材質(硬いもの・やわらかい物)に対して有効なシールが得られます。
材質ステンレス鋼
用途ワイヤーロープの末端処理用パーツです。
ナットの上部にねじ径より小さいナイロンの白色リングがカシメられているため、ナイロンが反発し、戻り止め、緩み止め効果を発揮します。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用。
RoHS指令(10物質対応)対応
ナットの上部にねじ径より小さいナイロンの白色リングがカシメられているため、ナイロンが反発し、戻り止め、緩み止め効果を発揮します。ダブルナットや特殊ワッシャー等を使用せずに緩み止めの機能を発揮します。ナイロンのためボルトを傷つけることが少ないです。
用途緩み止め効果のあるナットとして。
RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin インラインヒューズホルダ PC1. Bulgin FX0 シリーズインラインヒューズホルダは、 x 20 mm 6.3 25 6.3 32 mm カートリッジヒューズのハウジング用に設計されています。この完全密閉型ホルダは、堅牢で信頼性が高く、 部品構成で簡単に取り付けることができます。インラインヒューズホルダを使用すると、必要に応じて電気回路のヒューズにアクセスしたり、ヒューズを交換したりすることが簡単になります。 高品質素材製の FX0 ヒューズホルダは、特殊工具不要の黄銅ニッケルめっきねじ止め端子を備えています。これにより、簡単に終端処理ができ、迅速に修理できます。標準密閉型と IP66 準拠のシール構造の 種類を用意しています。FX0 ヒューズホルダは、高レベルの保護が必要な産業用途に最適です。メンテナンス、修理、新規設計用途に適しています。. 保護カテゴリ PC1. Bulgin FX0 シリーズのインラインヒューズホルダの定格は PC1 です。つまり、このヒューズホルダには、感電に対する保護機能が内蔵されていません。設計者や製造業者 は、機器の感電に対する保護を強化する必要があります。. 特長と利点. 丈夫、高い信頼性 コンパクト設計 完全密閉型の透明ポリブテン UL94HB または黒色ナイロン UL94V-0 プラスチックケース 便利な つの部分から成る構造で、ネジで固定します EN60529 1992 A2 2013 の保護クラスに準拠した IP66 タイプ 密閉型 IP66 バージョンの PVC グロメットとニトリル リング 最大 10 50 ボルト (250 ボルトアクセス不可 最大 mm のケーブルサイズに対応. アプリケーション. カートリッジヒューズとインラインヒューズホルダは、損傷や電気火災の原因となる可能性がある過電流から回路の配線を保護するために使用します。インラインヒューズホルダは、さまざまな電気的用途及び電子的用途で使用されます。主な用途:. 電気機器およびデバイス ポータブル電子機器 LCDモニター DVDプレーヤー ゲームシステム ラップトップ プリンタ バッテリーパック. ヒューズホルダの種類 標準又は密閉型. 品番 FX0380 FX0280 FX0180 の標準ヒューズホルダ。 品番 FX0385 FX0285 FX0185 IP66 等級のシール構造です。このヒューズホルダには、 段ステップケーブルグロメットが付属されています。ステップグロメットを使用すると、ヒューズホルダは、必要なワイヤサイズに応じて IP66 等級を維持できます。
仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = 5 x 20mmインジケータ付 = なし保護カテゴリ = PC1
定格電圧(V)AC250
定格電流(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
Bulgin インラインヒューズホルダ - PC1. Bulgin の FX0 シリーズインラインヒューズホルダは、 5 x 20 mm 、 6.3 x 25 、 6.3 x 32 mm カートリッジヒューズのハウジング用に設計されています。この完全密閉型ホルダは、堅牢で信頼性が高く、 2 部品構成で簡単に取り付けることができます。インラインヒューズホルダを使用すると、必要に応じて電気回路のヒューズにアクセスしたり、ヒューズを交換したりすることが簡単になります。 高品質素材製の FX0 ヒューズホルダは、特殊工具不要の黄銅ニッケルめっきねじ止め端子を備えています。これにより、簡単に終端処理ができ、迅速に修理できます。標準密閉型と IP66 準拠のシール構造の 2 種類を用意しています。FX0 ヒューズホルダは、高レベルの保護が必要な産業用途に最適です。メンテナンス、修理、新規設計用途に適しています。. 保護カテゴリ PC1. Bulgin FX0 シリーズのインラインヒューズホルダの定格は PC1 です。つまり、このヒューズホルダには、感電に対する保護機能が内蔵されていません。設計者や製造業者 は、機器の感電に対する保護を強化する必要があります。. 特長と利点. 丈夫、高い信頼性 コンパクト設計 完全密閉型の透明ポリブテン UL94HB または黒色ナイロン 6 UL94V-0 プラスチックケース 便利な 2 つの部分から成る構造で、ネジで固定します EN60529 : 1992 + A2 : 2013 の保護クラスに準拠した IP66 タイプ 密閉型 IP66 バージョンの PVC グロメットとニトリル O リング 最大 10 A 50 ボルト (250 ボルトアクセス不可 ) 最大 1 mm 2 のケーブルサイズに対応. アプリケーション. カートリッジヒューズとインラインヒューズホルダは、損傷や電気火災の原因となる可能性がある過電流から回路の配線を保護するために使用します。インラインヒューズホルダは、さまざまな電気的用途及び電子的用途で使用されます。主な用途:. 電気機器およびデバイス ポータブル電子機器 LCDモニター DVDプレーヤー ゲームシステム ラップトップ プリンタ バッテリーパック. ヒューズホルダの種類 - 標準又は密閉型. 品番 FX0380 、 FX0280 、 FX0180 の標準ヒューズホルダ。 品番 FX0385 、 FX0285 、 FX0185 は IP66 等級のシール構造です。このヒューズホルダには、 3 段ステップケーブルグロメットが付属されています。ステップグロメットを使用すると、ヒューズホルダは、必要なワイヤサイズに応じて IP66 等級を維持できます。
仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = 6.3 x 32mmインジケータ付 = なし対応ヒューズ径 = 6.3mm
定格電圧(V)AC50
定格電流(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
Bulgin インラインヒューズホルダ - PC1. Bulgin の FX0 シリーズインラインヒューズホルダは、 5 x 20 mm 、 6.3 x 25 、 6.3 x 32 mm カートリッジヒューズのハウジング用に設計されています。この完全密閉型ホルダは、堅牢で信頼性が高く、 2 部品構成で簡単に取り付けることができます。インラインヒューズホルダを使用すると、必要に応じて電気回路のヒューズにアクセスしたり、ヒューズを交換したりすることが簡単になります。 高品質素材製の FX0 ヒューズホルダは、特殊工具不要の黄銅ニッケルめっきねじ止め端子を備えています。これにより、簡単に終端処理ができ、迅速に修理できます。標準密閉型と IP66 準拠のシール構造の 2 種類を用意しています。FX0 ヒューズホルダは、高レベルの保護が必要な産業用途に最適です。メンテナンス、修理、新規設計用途に適しています。. 保護カテゴリ PC1. Bulgin FX0 シリーズのインラインヒューズホルダの定格は PC1 です。つまり、このヒューズホルダには、感電に対する保護機能が内蔵されていません。設計者や製造業者 は、機器の感電に対する保護を強化する必要があります。. 特長と利点. 丈夫、高い信頼性 コンパクト設計 完全密閉型の透明ポリブテン UL94HB または黒色ナイロン 6 UL94V-0 プラスチックケース 便利な 2 つの部分から成る構造で、ネジで固定します EN60529 : 1992 + A2 : 2013 の保護クラスに準拠した IP66 タイプ 密閉型 IP66 バージョンの PVC グロメットとニトリル O リング 最大 10 A 50 ボルト (250 ボルトアクセス不可 ) 最大 1 mm 2 のケーブルサイズに対応. アプリケーション. カートリッジヒューズとインラインヒューズホルダは、損傷や電気火災の原因となる可能性がある過電流から回路の配線を保護するために使用します。インラインヒューズホルダは、さまざまな電気的用途及び電子的用途で使用されます。主な用途:. 電気機器およびデバイス ポータブル電子機器 LCDモニター DVDプレーヤー ゲームシステム ラップトップ プリンタ バッテリーパック. ヒューズホルダの種類 - 標準又は密閉型. 品番 FX0380 、 FX0280 、 FX0180 の標準ヒューズホルダ。 品番 FX0385 、 FX0285 、 FX0185 は IP66 等級のシール構造です。このヒューズホルダには、 3 段ステップケーブルグロメットが付属されています。ステップグロメットを使用すると、ヒューズホルダは、必要なワイヤサイズに応じて IP66 等級を維持できます。
仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = 6.3 x 32mmインジケータ付 = なしIP保護等級 = IP66
定格電圧(V)AC250
定格電流(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥8,198
税込¥9,018
5日以内出荷
仕様タイプ = ハウジングオス/メス = オス行数 = 2定格電流 = 22A実装タイプ = ワイヤ取り付けシリーズ = MX150色 = 黒結線方法 = 圧着高さ = 22.23mm幅 = 29.54mm深さ = 54.45mmシリーズ番号 = 33482USCAR-20 (FCLT) / USCAR-2 Rev 4 / USCAR-21 IEC IP6K7 / IP6K9K及びSAE USCAR-2 Rev 4. 次の構成の場合はIPx9Kに適合: CPA装備、バックシェル付き、回旋コンジット使用. Molex MX150 3.50 mm密閉型車載用レセプタクル / ブレードコネクタ - 33472 / 33482シリーズ. MX150高性能密閉型車載用レセプタクル / ブレードコネクタです。このコネクタは、USCAR-2クラス3の要件に適合しています。つまり、エンジン上、高振動、エンジンルーム内、シャーシ下など、クラス3の温度環境で使用することができます。このMX150車載用コネクタは、コンパクトなハウジング設計で、1.50 mm ISOブレードタイプの端子システムを使用しています。この端子システムは、挿入力が小さく、中出力用途に対して高性能の接続を実現します。コネクタシールは、IEC IP6K7 / IP67K9K及びSAE USCAR-2 Rev 4規格に準拠して設計 / テストされています。つまり、このコネクタは、さまざまな液体に対する浸漬テスト済みの本格的な密閉型コネクタシステムの防水要件を上回る性能を発揮します。このコネクタのマットシールにより、ワイヤシールインターフェイスの防水保護及びストレインリリーフを実現しています。別売りのコネクタ端子を圧着して、コネクタに挿入します。このMX150車載用コネクタは、組み立て済みで提供され、ハウジング、グロメットキャップ、一次ロック補強、マットシール、リングシール(メスのみ)で構成されています。また、コネクタのラッチ時にのみロックするCPA (コネクタ位置保証)機能を備えたタイプも用意されています。. 特長と利点. USCAR-2クラス3の要件に適合 IEC IP6K7 / IP67K9K及びSAE USCAR-2 Rev 4規格に準拠した防水 優れた電気的 / 機械的性能 コンパクトな3.50 mmピッチのハウジング設計 高性能1.50 mm ISOブレード端子システム 挿入が簡単なポークイン端子 防水保護及びストレインリリーフ用のマットシール 誤かん合を防止する極性化 時間を節約するために組み立て済みで提供 CPA (コネクタ位置保証)機能を装備. 製品用途の情報. このMX150車載用コネクタは、SAE / ISO形式のワイヤに最適で、自動車 / 非自動車の信号と電源のどちらの用途にも対応します。主な用途には、商用車両、RV車両、産業用車両 / 機器、建設機械、海洋機器などがあります。
長さ(mm)154
幅(mm)98
高さ(mm)21
質量(g)32
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥619
税込¥681
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
任意の位置で静止可能なフリーストップヒンジにワンウェイ機構を追加しました。従来品では開閉両方向にトルクが発生しましたが、開方向のトルクがほぼゼロのため、蓋の重量のみで持ち上げることができます。
用途通信機器・音響機器・住設・配電盤等
材質SUS304、SUS303、POM、SUS301、SUS、SMF4030、SUJ2、ポリスライダー、ABS
仕様使用温度範囲:+5℃~+40℃納入時、カバーはバラ状態です。
質量(g)110
部品名称固定ブラケット、可動ブラケット、シャフト、スリーブ、チルト本体、チルトプラグ、チルトスペーサー、チルトカシメワッシャー、薄平リベット、リング、平座金(A)、皿リベット、ディスク、ローラー、ポリスライダーワッシャー、平座金(B)、カバー(A)、カバー(B)
表面処理バレル研磨、黒色、防錆処理
設定トルク(Nm)トルク方向:2.94 +0.49-0.2(30 +5-2kgf・cm)、トルクレス方向:0.49 以下(5kgf・cm以下)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様タイプ = コネクタオス/メス = メス行数 = 2定格電流 = 22A実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = MX150色 = 黒, ナチュラル結線方法 = 圧着高さ = 24.8mm幅 = 22.15mm深さ = 36.95mmシリーズ番号 = 33472USCAR-20 (FCLT) / USCAR-2 Rev 4 / USCAR-21 IEC IP6K7 / IP6K9K及びSAE USCAR-2 Rev 4. 次の構成の場合はIPx9Kに適合: CPA装備、バックシェル付き、回旋コンジット使用. Molex MX150 3.50 mm密閉型車載用レセプタクル / ブレードコネクタ - 33472 / 33482シリーズ. MX150高性能密閉型車載用レセプタクル / ブレードコネクタです。このコネクタは、USCAR-2クラス3の要件に適合しています。つまり、エンジン上、高振動、エンジンルーム内、シャーシ下など、クラス3の温度環境で使用することができます。このMX150車載用コネクタは、コンパクトなハウジング設計で、1.50 mm ISOブレードタイプの端子システムを使用しています。この端子システムは、挿入力が小さく、中出力用途に対して高性能の接続を実現します。コネクタシールは、IEC IP6K7 / IP67K9K及びSAE USCAR-2 Rev 4規格に準拠して設計 / テストされています。つまり、このコネクタは、さまざまな液体に対する浸漬テスト済みの本格的な密閉型コネクタシステムの防水要件を上回る性能を発揮します。このコネクタのマットシールにより、ワイヤシールインターフェイスの防水保護及びストレインリリーフを実現しています。別売りのコネクタ端子を圧着して、コネクタに挿入します。このMX150車載用コネクタは、組み立て済みで提供され、ハウジング、グロメットキャップ、一次ロック補強、マットシール、リングシール(メスのみ)で構成されています。また、コネクタのラッチ時にのみロックするCPA (コネクタ位置保証)機能を備えたタイプも用意されています。. 特長と利点. USCAR-2クラス3の要件に適合 IEC IP6K7 / IP67K9K及びSAE USCAR-2 Rev 4規格に準拠した防水 優れた電気的 / 機械的性能 コンパクトな3.50 mmピッチのハウジング設計 高性能1.50 mm ISOブレード端子システム 挿入が簡単なポークイン端子 防水保護及びストレインリリーフ用のマットシール 誤かん合を防止する極性化 時間を節約するために組み立て済みで提供 CPA (コネクタ位置保証)機能を装備. 製品用途の情報. このMX150車載用コネクタは、SAE / ISO形式のワイヤに最適で、自動車 / 非自動車の信号と電源のどちらの用途にも対応します。主な用途には、商用車両、RV車両、産業用車両 / 機器、建設機械、海洋機器などがあります。
長さ(mm)125
幅(mm)75
高さ(mm)11
質量(g)47
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
関連キーワード