24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自然乾燥型の油性うるし塗料
用途屋内木部全般(テーブル・襖枠・木製品など) 主な用途屋内木部全般 使用場所屋内用 塗り面積(m2)0.8 主成分油性うるし 希釈剤カシューうすめ液 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.08L 危険物の性状非水溶性 塗回数2
1缶(80mL)
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

自然乾燥型の油性うるし塗料(カシュー)専用うすめ液(刷毛塗り用)
用途カシュー塗料の希釈・用具の洗浄に。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.3L 危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

木質及び金属素地の凹み、巣穴等の穴埋め及び平滑化。 適度な厚付けが可能で研摩が比較的容易です。 カシュー樹脂下地(パテ)の標準品です。
用途漆器・工芸・パテ 仕様【経過日数】(10℃)1日:<6B、2日:2B、3日:HB、7日:H、14日:2H、(25℃)1日:4B、2日:H、3日:H、7日:2H、(35℃)1日:F、2日:2H、3日:2H、7日:2H/測定条件:下地2号/カシュー吹付用シンナー=100/5、0.5mmアプリケーター(乾燥膜厚約100μm)、0.3mmブリキ板上、【素地調整】木質素地の場合、素地の状態により異物の除去、研磨、シーラーの塗布等適切な処理を行う事。、【研磨】塗り重ねする時は必ず研磨工程を入れて下さい。 温度(℃)【乾燥】10、25、35 使用温度(℃)10以下 湿度(%RH)85以下 配合専用シンナーにて均一になるまで十分撹拌の事 比重【塗料】1.62、【塗膜】2.56 引火点(℃)53 塗装ヘラ付け、ウェスによる拭取り等 発火点(℃)280 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 性状茶褐色粘稠体 加熱残分(%)75以上
1缶(0.75kg)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カシュー自然乾燥 NO.91 黒は、カシュー黒系の中で昔からある標準的な性能を保有する塗料です。 漆器工芸や趣味・玩具(ホビー)、襖縁・人形ケースなど幅広い分野で使用されています。 カシュー自然乾燥の標準的な黒色塗料であり、多くの用途に使用されています。 乾燥が速く、塗膜の枯れ切れ(内部硬化性)が良好です。 肉持ち感があり高光沢な塗膜となります。 刷毛塗り・スプレー塗装だけでなく、フローコーター塗装の適性もあります。
用途漆器・工芸・上塗り 仕様チヂミ性:【20℃、120μm(wet)】合格、使用シンナー(標準設定):カシューNO.1300吹付用シンナー【スプレー塗装】、カシューNO.1500刷毛用シンナー【刷毛塗装】 配合スプレー塗装、刷毛塗り、フローコーター塗装、【主剤/シンナー】=100/20~60、粘度20~35秒(NK-2カップ、20~50℃) 鉛筆硬度【100μm(wet)、20℃】3日後B~HB、1ヵ月後3H~4H 塗装スプレー、刷毛塗り、フローコーター塗装において100~150g/m2で塗装してください。塗り重ねする時は必ず研磨工程を入れてください。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 光沢【500μm(wet)】90以上500μm 乾燥時間【ドライングレコーダー20℃、76μm(wet)】夏型:指触3.0、硬化8.5、中間型:指触2.0、硬化6.0、冬型:指触1.5、硬化4.5 危険物の性状非水溶性
1缶(0.5kg)ほか
3,998 税込4,398
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

和信ペイント水性工芸うるし 匠
・日本の伝統工芸であるうるし風の塗装を、手軽に体験していただくために開発しました。・安全かつ簡単にうるし風の作品作りを楽しむことができます。・屋根のある屋外で使う作品にも使用できます。・水性工芸うるし匠 同士を混ぜて、好みの色を作ることもできます。・F☆☆☆☆
用途・屋内の木彫、木工作品。・屋内木部(什器、額縁、ふすま縁など) 成分合成樹脂(アクリル)、顔料(つやあり透明を除く)、水、有機溶剤 使用方法・塗る面のゴミ、油分、サビ、カビ、ワックス等を取り、サンドペーパー(240~320番)で木目に沿って研磨します。・使用前に容器のままよく振って中身を均一にします。・ハケで薄く均一に塗り広げます。厚塗りすると乾燥不良を起こす場合があるので、一度に厚さをつけないように注意してください。・直射日光を避けて自然乾燥させます。・2~3回塗り重ねて仕上げます。塗り重ねは塗料が充分に乾いた後、サンドペーパー(400~600番)で軽く研磨し、表面を平らにしてから行います。 乾燥時間(分)約120(20℃) 液性水性 希釈剤 使用後の手入方法 危険物の類別非危険物 塗回数3
1個(45mL)ほか
899 税込989
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

漆調の落ち着いた美しいつやのある仕上がりになります 水性なので臭いが少なく後片付けが簡単です。 乾燥が早いので短時間で簡単に仕上がります。 乾けば水に強い耐久性があります。 食品衛生法適合。はしや食器に塗っても安心です。 便利な塗料用カップ付。
用途木工作品、屋内木部(什器、額縁、ふすま縁など) 乾燥時間(時間)約2(20℃) 塗り重ね可能時間(時間)約4(20℃) 主な用途屋内木部 危険物の類別非危険物
1本(200mL)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

きれいに塗れて乾きの早いカブレない『うるし塗料』です。
用途釣具全般、家具、家庭用品等の製作、補修等 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.00015L 危険物の性状非水溶性
1本(10g)
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

カシュー塗料は一般塗料にくらべると「ねばり」が強く、腰の弱い刷毛や毛の柔らか過ぎる刷毛、含みの多過ぎる刷毛は適さないので専用のカシュー刷毛のご使用をお薦めします。
用途うるし用 形状 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(ヤンオ) 主な用途工芸用 毛色黒色 玉厚(mm)7
1本
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

主原料は、熱帯植物中の漆科植物から採取した特殊うるしです。優美で弾力性に富んだ仕上がり、塗膜・密着力が強いのが特徴です。
用途ウキのボディーや竿などにご使用いただけます。耐久性も抜群です。仕上げにコンパウンドで磨くと、しっとりとした光沢がえられ、より優美に仕上がります。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1個(10g)ほか
特価
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途木工作品・什器・額縁など 乾燥時間(分)約120 塗り重ね可能時間(分)約240 危険物の類別非危険物 塗り面積(3回塗り)(m2)0.2
1本(45mL)
特価
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様【プライマー/サーフェーサー添加量】30~50%、【上塗添加量】30~50% 塗装吹付け 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自然乾燥 サーフェーサーは、パテ研ぎ後の研ぎ足や素材の巣穴を埋めるのに適した、自然乾燥カシュー仕上げにおける土台となる下塗りです。ヘラ用の下地より顔料粒子のきめが細かく、自然乾燥カシューに対する吸込みも少ないため、上塗り後良好な塗膜外観が得られます。 塗膜外観、自然乾燥カシューとの付着性が良好で手塗り作業者に適した標準的な下塗りです。 スプレー塗装、刷毛塗りのどちらも可能であり、色味は褐色が勝ったグレーです。 素材の凸凹表面の調整に有効であり、肉痩せの防止や肉持ち性の向上にも効果があります。
用途漆器・工芸・建具・下塗り グレー 仕様使用シンナー(標準設定):カシューNO.1300吹付用シンナー【スプレー塗装】、カシューNO.1500刷毛用シンナー【刷毛塗り】 配合主剤/シンナー=100/20~50(希釈率の目安は、スプレー塗装:30~50%、刷毛塗り:20~30%です。) 塗装スプレー塗装、刷毛塗りにおいて120~200g/m2で塗装してください。塗り重ねする時は必ず研磨工程を入れてください。研磨は水研ぎが最適です。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(0.75kg)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厳選された原毛を使用し、独特の手法で製作。 伝統工芸の必需品です。
用途カシュー塗料の配り塗り 毛丈(mm)22 毛厚(mm)8 形状立型 種類刷毛 材質(毛)黒豚、馬の天尾 主な用途塗装用 毛色黒色
1本
839 税込923
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カシュー塗料に適した刷毛です
形状 玉厚(mm)7 種類刷毛 材質(毛)シマ毛 主な用途塗装用 毛色茶色
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストロンTXL2800は、物理的・化学的物性に優れ、肉持ち良好な2液ポリウレタン型塗料です。 食品衛生法にも適合していますので、食器にもご使用頂けます。スプレーによる一般木工塗装のほかに、刷毛塗装などによる屋内・現場施工用としても対応しております。 日本塗料工業会ガイドラインに該当する非トルエン・キシレン塗料です。 ホルムアルデヒド放散等級はF☆☆☆☆の塗料です。 塗装作業性が良く、肉持ち性が良好な塗膜になります。 任意の色、艶に調色できます。 食品衛生法や食品・添加物などの規格基準に適合致します。
用途木工・その他 主な用途その他 仕様【耐酸性】5%酢酸水溶液、浸漬7日間、【耐アルカリ性】5%炭酸水素ナトリウム水溶液、浸漬7日間、【耐汚染性】油性マジック、食品、洗剤各種、【使用硬化剤】NO.00B液(艶有り)、NO.09B液(9分艶有り~全艶消し)、【使用シンナー】ストロンTXLNO.2650シンナー夏型(25℃以上)、ストロンTXLNO.2530シンナー中間型(10~25℃)、ストロンTXLNO.2430シンナー冬型(10℃以下) 硬度H~2H、三菱ユニ、ブリキ板上 配合A液/B液/シンナー=100/50/60~100、粘度10~11秒(NK-2カップ、20℃) 主成分2液ポリウレタン型 塗装エアースプレー、刷毛塗装で60~100g/m2で塗装し、最大塗装回数は2回までです。(塗布量60~100g/m2は、膜厚20~30μm程度に相当致します。)プラスチック素材への塗装では、下記仕様で乾燥することも可能です。セッティングで室温×30~60分静置後、強制乾燥:60~70℃×40~50分、又は、焼付乾燥:100~120℃×20~30分。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 光沢93以上、艶あり、60°鏡面反射率 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)【at30℃】3 乾燥時間【at20℃、エアースプレー、60g/m2】指触10分、/指圧:8時間 危険物の性状非水溶性
1セット(6kg)ほか
37,980 税込41,778
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

仕様【プライマー/サーフェーサー添加量】20~30%、【上塗添加量】20~30% 塗装刷毛塗り 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性 下地処理【添加量】0~10%
1缶(1L)ほか
6,298 税込6,928
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

色々な物に塗れ、しかも乾燥も早い。耐候性が極めて優れています。
用途鉄・木・コンクリート 電気器具、おもちゃ、工作品、模型など 油、薬品、水のかかりやすいところ(エンジン付模型飛行機、水まわりの木部、植木鉢の台など) 成分合成樹脂(ビニル樹脂) 使用場所屋内用 特性速乾、耐候 タイプ合成樹脂万能塗料 塗り面積(m2)約0.5(2回塗り) 主な用途木、鉄、コンクリート 指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 油性 or 水性油性 半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ塩化ビニル
1缶(80mL)
829 税込912
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

適度の研磨力があるタイプ。塗膜に傷つけることがないため光沢が良い。
用途アクリルウレタン塗膜、フッ素クリヤー塗膜等硬質塗膜の鏡面仕上げとツヤ出し。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量1kg RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1L)
2,998 税込3,298
当日出荷

カシュー自然乾燥 NO.49 銀は、玉虫塗り系などの下塗りとして使用される銀箔調塗料です。
用途漆器・工芸・上塗り NO.49 銀 仕様使用シンナー(標準設定):カシューNO.1300吹付用シンナー【スプレー塗装】、カシューNO.1500刷毛用シンナー【刷毛塗装】 配合スプレー塗装、刷毛塗り/【主剤】豆缶:既調合品ですのでそのままシンナーで希釈し使用してください。、500g缶以上:カシュー銀色用クリヤーと銀ペーストが別になっているので、『カシュー銀色用クリヤー/銀ペースト=100/20』で配合して下さい。(配合の際には、一度に混合しないで初め銀粉の倍量のカシュー銀色用クリヤーで充分に攪拌混合し、その後に全量で混合すると容易に混合できます。)、【シンナー】主剤/シンナー=100/100~200 塗装スプレー、刷毛塗りにおいて30~50g/m2で塗装してください。吐出量をしぼり、薄く重ねて塗装するとより良好な仕上がり外観となります。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(0.5kg)ほか
4,998 税込5,498
21日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

彫刻のある作品を、古色をおびた優美な仕上げに。 ツヤのある仕上がりとはひと味違う、日本で古くから愛される「侘び寂び」を作品で表現できます。 彫り目部分のつやを抑え、アンティーク調に仕上げることができます。
用途工芸うるし等で塗った彫刻を施した作品を、アンティーク調に仕上げるときに。 アズワン品番64-8290-66 危険物の類別非危険物
1箱(200g)
1,198 税込1,318
欠品中

ハンディ・クラウンDXカシュー用刷毛
RoHS
カシュー塗料は一般塗料にくらべると「ねばり」が強く、腰の弱い刷毛や毛の柔らか過ぎる刷毛、含みの多過ぎる刷毛は適さないので専用のカシュー刷毛のご使用をお薦めします。
用途カシュー塗料専用刷毛 材質(柄部) 材質(毛)山羊毛 主な用途ニス用 刷毛幅(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
3日以内出荷

カシュー塗料は一般塗料にくらべると「ねばり」が強く、腰の弱い刷毛や毛の柔らか過ぎる刷毛、含みの多過ぎる刷毛は適さないので専用のカシュー刷毛のご使用をお薦めします。
用途うるし用 毛色黒色 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(ヤンオ) 主な用途工芸用
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エムオースプレーイングABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル
ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、弱溶剤ウレタン塗料(1液)・フタル酸塗料・ラッカー塗料・カシュー塗料・アンマートン塗料・プラサフ塗料等用、建築仕上げ・金属・機械塗装向け 材質真鍮 ノズル口径(Φmm)1.5
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

・内装の木部着色仕上げ用として、環境に配慮した水性シーラーです。・溶剤形塗料などに見られる中毒や火災の心配の少ない環境に優しい塗料です。また、ホルムアルデヒド放散等級は居室に無制限に使用できるF☆☆☆☆であり、厚生労働省でシックハウスの原因物質として考えられている室内環境指針 13 物質※を配合していません。・特殊設計により、かびなどの微生物汚染に対して強い抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な室内環境を維持します。
用途巾木、廻り縁、内壁、手摺り、内装ドア、ドア枠などの内装木部 希釈剤 危険物の類別非危険物 適応下地新設木部:スギ、マツ、ツガ、ラワン、シナ等の針葉樹や広葉樹、旧塗膜:ラッカー、カシュー樹脂塗料、セラックニス、油性ステイン、水性クリヤー塗料、水性ステイン等(注:旧塗膜は研磨紙ずりが必要です。) 油性 or 水性水性 関連資料(2.31MB) 一般的名称水性内装木部用シーラー 塗装間隔2時間以上
1缶(4kg)ほか
5,798 税込6,378
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)