20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱・耐水に優れています。偶発的に食品と接触することが許諾される潤滑剤としてNSF H1に登録しております。
用途食品・医薬品・化粧品の製造装置・洗浄装置・包装装置・運搬装置の潤滑部位。食品・医薬品・化粧品への潤滑剤混入が懸念される箇所 規格NSF H1 グレード 成分流動パラフィン、アルミニウム複合石鹸、酸化亜鉛、炭酸カルシウム 使用温度範囲(℃)-20~200 外観白色バター状 増ちょう剤アルミニウム複合石鹸 基油精製流動パラフィン油 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB)
1本(400g)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品製造機械用のアルミニウム複合石けんグリースで耐水性です。 米国農務省基準のUSDA[H1]合格。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に 汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンに ちょう度(25℃、60W/min)265/295 規格NSF H1 使用温度範囲(℃)-20~200 引火点(℃)210以上 滴点(℃)230 外観白色バター状 粘度(at40℃mm2/s)70 流動点(℃)-24.0 固体潤滑剤他酸化亜鉛 離油度質量(%)3.5 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(400g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリースガン 400g用 レバータイプ モノタロウ 動画あり
狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。 チェーンの硬さを改善し、引っ張りやすくなりました。
用途ちょう度#1/#2用です 容量(g)400(ジャバラカートリッジ)・600(手詰め) 取付口メス 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フードグリースは、アメリカ農務省(USDA)の認可を得ている食品機械用のグリースで、H-1規格(食品に接触する箇所での使用可能)に合格しています。 食品加工機械、食品包装機械専用グリースとして開発されており、付着性・防錆性・酸化安定性に優れ、油分離も少なく機械の汚れをおさえます。 さらに、耐久性・極圧性・耐摩耗性に優れるなど、食品機械の万能型グリースとして、満足いただける潤滑効果が得られます。
成分流動パラフィン、複合アルミニウム石けん基、酸化亜鉛、添加剤 白色 使用温度範囲(℃)-20~200 規格NSF H1 ちょう度2号 毒劇区分普通物
1本(80g)ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NSF H1認証取得のアルミニウム複合石けんグリスです。 耐熱・耐水性に優れています。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、包装装置の軸受、ギヤ、チェーンなどに 特性耐熱性、耐水性 使用温度範囲(℃)-20~200 規格NSF H1 認定取得 主成分合成油、アルミニウム複合石けん、固体潤滑剤 危険物の類別非危険物
1本(400g)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アドニールグリースH1は、FDA(米国食品医薬品局)規格に合致した原料を使用し、NSF(国際衛生科学財団)のH1に合格した食品機械用グリースです。
用途食品機械、加工機械、製造機械、飲料充填機械など、食品業界中心に使用できます。 使用温度範囲(℃)-30~200 増ちょう剤潤滑油添加剤(増稠剤を含む)45質量%以下 基油潤滑油基油 55質量%以上 危険物の類別非危険物 特性潤滑性
1本(400g)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品製造機械用のアルミニウム複合石けんグリースで耐水性です。 米国農務省基準のUSDA[H1]合格。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に 汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンに ちょう度(25℃、60W/min)310/340 規格NSF H1 使用温度範囲(℃)-20~200 引火点(℃)210以上 滴点(℃)230 外観白色バター状 粘度(at40℃mm2/s)70 流動点(℃)-24.0 固体潤滑剤他酸化亜鉛 離油度質量(%)5 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(400g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた耐水性、酸化安定性及び機械安定性を有する USDA H1 の基準に適合した白色の食品機械用グリースです。 このグリースは食品との偶発的接触が発生する可能性のある箇所での使用に適しています。
用途食品機械のチェーンや摺動面の潤滑 使用温度範囲(℃)-20~180
1本(300mL)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊ウレアを増ちょう剤とした耐熱グリース。 高温長寿命グリースで、各種機械の軸受潤滑剤として、優れた性能を発揮します。
商品タイプウレアグリース 特性耐熱性 淡黄色 使用温度範囲(℃)-20~180 滴点(℃)271 外観淡黄色 混和ちょう度278 増ちょう剤ウレア 基油鉱油 動粘度(mm2/s)148(40℃)、14.8(100℃) 危険物の類別非危険物 グリス種類ウレアグリース
1本(220mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

耐熱性、酸化安定性に優れていますので、高温時においても長寿命グリースとして給油量の削減が可能です。 潤滑性が極めて良好で、耐摩耗性に優れていますので、機械寿命の延長が期待できます。 耐水性が優れていますので、水が混入しても軟化が小さく、シール性やチャンネリング性も良好なため、外部からの異物混入を最小限におさえます。 機械的安定性が優れていますので、低温から高温まで過酷なせん断を受けても、ちょう度変化が少なく、水の存在下でのせん断安定性も極めて良好です。 圧送性が良好で、低温下でも優れた圧送性を示します。 防錆性が良好で、過酷な条件下でもさびの発生が認められません。
商品タイプウレアグリース 淡黄色 使用温度範囲(℃)-20~180 外観淡黄色 増ちょう剤ウレア 基油鉱油
1箱(400g×20本)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ラチェットハンドル KTC 動画あり
1本
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

脱鉛の低公害万能極圧型グリース。耐熱、耐圧性が高く、衝撃荷重のある条件下でもすぐれた潤滑効果を発揮する。
使用温度範囲(℃)-20~130 増ちょう剤リチウム 外観茶褐色粘ちょう状 茶褐色 基油鉱物油 危険物の類別非危険物 商品タイプリチウムグリース
1本(400g)ほか
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

合成ベースオイルにSyncolon(超微粒子PTFE)を配合している高性能多目的グリースです。H1グレードを取得しているので食品機械をはじめ屋内や水辺でも安心してご使用頂けます。また、環境汚染が基本的に無く生分解性もある為、産業機械や農耕器械、漁船、DIY等多目的にご使用頂けます。特許取得の製法により優れたチキソトロピックの特性を発揮し分離・蒸発が殆どなく優れた耐久性を発揮します。また、殆どのプラスチックやゴムに適合し樹脂対樹脂・樹脂対鋼どちらの潤滑にも適し、樹脂・ゴムへの適合目的としたシリコングリースの代替になります。自動車への適合としては、NLGIクラス GC-LBを取っているのでシャーシ・ベアリング・ユニバーサルジョイントに使用でき性能的にはレースカーにも適合します。さらに絶縁効果があるので電子部品ターミナル部・コネクタ部の保護や放電抑制にも使用できます。抗菌効果もあり、医薬品産業への使用も可能です。尚、樹脂成形金型への使用も可能で多数の実績があり、特にH1グレード+抗菌なので特に食品関連・医薬品関連容器の成形には最適です。絶縁グリースとしてもご使用頂けます。
用途各種ベアリング(高速・高荷重・樹脂含む)。各種LMガイド・ボールネジ・減速機の潤滑。スライド部、チェーン、シャーシ、ウインチ等工業機械類全般。樹脂成型金型のガイドピン・スライドピン等のスライド部。アルミダイカスト金型スライド部。自動車・バイク等のメンテナンスに(レース車輌・商用車に最適)。建設機械類。芝刈り機、農耕機等。漁船、フィッシング等海や川での用途に。食品関連機器・装置。医薬品産業器具・装置。抗菌グリースとして。NC旋盤チャック内部ベアリングやワイヤーカット機のベアリング。バルブコック(粘度注意)。精密機械部品の潤滑。印刷機械類のメンテナンス(UV等高温部にも使用可)。プラスチック製品の潤滑。パッキンの保護。電子機器の絶縁・接点用グリースとして 荷重摩擦指数(kg)81.73 融着荷重(kg)400 粘度2(NLGI) 半透明白色 使用温度範囲(℃)-40~232 使用目的グリース、メンテナンス、保護、抗菌グリース、潤滑 滴点(℃)260以上 離油度(%)0 NLGIグレードGC-LB
1本(85g)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

潤滑剤そのものが食品であり、衛生管理された食品油ラインにて生産。 高純度の植物性脂肪酸を主成分とした液状油タイプの潤滑剤。 一般植物油には見られない流動性、浸透性、消化吸収性等の特性を持っています。 酸化安定性(保存性)にすぐれ潤滑効果が長続きします
用途食品製造用機械の潤滑、食品容器の離型。 食品切断用カッター部の潤滑及び付着防止。 使用温度範囲(℃)-5~200 耐荷重性能(MPa)0.55(曽田式四球法200rpm) 引火点(℃)240 成分中鎖脂肪トリグリセライド、LPG 淡黄色透明 規格NSF-H1,3H 基油食用油脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名動植物油類 危険物の数量168mL
1本(420mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

偶発的に食品にかかっても害を与えない、H1グレードの潤滑剤としてNSFに登録されています。ゴムやプラスチックに影響を与えません。
用途カッター、ナイフ、コンベア、ボトリング充填機、オーブン、フリーザーなど 適合規格FDAのCFR21-178.3570規則 主成分シリコーンオイル、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(430mL)ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャーシーグリース モノタロウ 定期注文 動画あり
カルシウム石けんで増ちょうしましたシャーシーグリースです。車両のシャーシーなどの一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。
用途各種車両、運搬機械のシャーシーなど ちょう度2号 淡黄色 商品タイプカルシウム石けんグリース 成分鉱油、カルシウム石鹸 使用温度範囲(℃)-5~80 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(420mL)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リチウムグリース モノタロウ 定期注文 動画あり
リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。
用途各種機械の軸受け、摺動部などに。 ちょう度2号 淡褐色 商品タイプリチウムグリース 特性耐熱性、耐水性、せん断安定性 成分鉱油、リチウム石鹸、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール 使用温度範囲(℃)-20~130 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(400g)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭いところ・少量使用の箇所に便利な80gカートリッジです。NSF H1認証取得のアルミニウム複合石けんグリスです。耐熱・耐水性に優れています。
用途食品、医療品、化粧品の製造装置、洗浄装置、包装装置、充填装置、運搬装置の軸受、ギヤ、チェーン、摺動部などに。 ちょう度No.2 仕様NSF H1認証取得 成分精製流動パラフィン油、アルミニウム複合石けん、酸化亜鉛 トラスコ品番486-1167 質量(g)85 使用温度範囲(℃)-20~200 容量(g)80 外観白色バター状 粘度(at40℃mm2/s)70 増ちょう剤アルミニウム複合石けん 基油高精製パラフィンオイル 固体潤滑剤他酸化亜鉛 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.08kg
1本(80g)
689 税込758
当日出荷

手詰め・カートリッジグリース兼用タイプのグリースガンです。片手で操作が出来るので狭い場所での注油作業に最適です。 ストレートノズルとフレキシブルホースの2種類が付いているので、いろいろな場所への注油が可能です。カートリッジグリース80gを使えば、装着簡単で手が汚れません。
用途農機具や建設機械等へのグリースの注入。 付属品ストレートノズル・フレキシブルホース・ノズル用中間パイプ 接続口径PT1/8 全長(mm)約380(フレキシブルホース取り付け時) 容量(mL)カートリッジ80、手詰め120 材質(本体) 質量(g)670 油槽径(Φmm)35.7 最大吐出圧力(MPa)19.6 最大圧力(MPa)19.6 充填方法手詰め、カートリッジ交換 適合グリースシャーシグリース、モリブデングリース、リチュームグリース 危険物の類別非危険物
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

高速回転の転がり軸受用のベアリンググリースとして使用可能。淡色で金属面に付着した時に目立ちにくいです。
用途精製度が高く精密機械のギア、シャフト等に最適です。 ちょう度2号 トラスコ品番798-3662 淡色 使用温度範囲-25℃~+120℃ 主成分鉱油、リチウム石けん、添加物 危険物の類別非危険物 毒劇区分普通物
1本(100g)
839 税込923
当日出荷