233件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途チップ部品、アキシャル部品、ラジアル部品の取り付け、クリーニング等に。 セット内容ニードル/フック、リムーバー/フォーク、ブラシ/スクレーパー 幅(mm)25 厚さ(mm)10 全長(mm)195 質量(g)約40 先端サイズ(mm)ニードル/5、フック/4
1セット(3本)
719 税込791
当日出荷


用途Oリング・スプリング等の脱着や、小さい部品の位置決め作業に。 全長(mm)約140 形状直型・L型・フック型・異型 軸径(Φmm)約3 質量(g)約120 材質(軸)クロームバナジウム 材質(グリップ)PP 柄長さ(mm)約67
1セット
539 税込593
当日出荷

ハンダ作業の補助に便利なツールです。
用途はんだ作業時の便利ツールとして。 材質本体(炭素鋼)/グリップ(PS樹脂)
1本
特価
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ダクタイル製のため、非常に長持ちで丈夫。
用途電気溶接した後の、溶接した部分にできたカス取り。 種類溶接用ハンマー 全長(mm)300 材質(柄部) 主な用途バリ取り、カス取り 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×300×25
1本
989 税込1,088
当日出荷

ハセガワ 抗菌柄シリーズ 頭部は18-8ステンレス製。柄は木材と超高分子量ポリマーの複合体ですから軽量で耐久性抜群!。ボルトによる固定式ですから、頭部と柄を簡単に着脱できお手入れ簡単。また、ボルトは長さ25mm のロングタイプですから、使用中に抜け落ちる心配はありません。抗菌角柄は木芯の回りに抗菌剤を配合した超高分子量ポリマーで覆ってありますから衛生的。さらに、 断面が四角形(角柄)ですから、操作性は最高。
材質SUS18-8 質量(kg)0.3 外径(Φmm)240 TKG品番9-0205-0601 TKG品番(2017)6-0188-0601
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

プリント基板の補修・組み立てに便利な補助工具6本セットです。
トラスコ品番468-7167 全長(mm)約180
1セット(6本)
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
499 税込549
当日出荷

1個
378 税込416
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ツヤ消しサテンのオシャレなデザイン。
用途天ぷら・フライなどのかす揚げに。 材質ステンレス鋼 質量(g)50 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×100×65 アズワン品番64-4070-13
1個
829 税込912
当日出荷

清潔で丈夫な18-8ステンレス。
用途鍋のあく取りなどに。 材質18-8ステンレス 質量(g)20 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×72×50 アズワン品番64-4075-17
1個
309 税込340
当日出荷



先端が尖った方はスパッタをキレイに取り除く事が出来ますので使い勝手がとても良いです。
用途溶接時のスパッタ取り、バリ取り、カス取り/溶接作業 全長(mm)295 質量(g)234 種類溶接用ハンマー 刃幅(mm)21 材質(柄部)ヒッコリー 材質(頭)炭素鋼 頭部長(mm)15.3
1個
799 税込879
当日出荷

片側が縦刃、片側が横刃になっており、割り作業に便利です。
用途溶接時のスラグやスパッタ除去に。 種類トンカチ 頭径(Φmm)22 全長(mm)294 材質(ヘッド)炭素鋼(S45C) 材質(柄部)ハードウッド 主な用途バリ取り、カス取り/溶接作業 質量(g)360 頭部幅(mm)124
1本
569 税込626
当日出荷

ダイカスト、鋳造切断面のバリ取りができます。 アルミ、真鍮、その他非鉄金属の研削、研磨ができます。
用途ステンレスへのヘアライン作業。 ステンレスの鏡面仕上げ。 金属製品の傷取り、仕上げ研磨。 塗装ハガシ。 クリーニング研磨。 木工製品の平面・内面研磨。 塗装の研磨「足付け」作業。 トラスコ品番456-7986 質量(kg)1.35 直径×幅W(mm)(ローラー)50×60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×115×170 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.3 ベルト寸法(mm)60×260 ホース取付口Rc1/4 周速(m/min)(ベルト)1000 排気方向後方
1箱
79,980 税込87,978
翌日出荷

溶接作業時のスパッタ取りに
用途溶接時のスパッタ取り、バリ取り、カス取り 仕様18mm 全長(mm)275 刃幅(mm)50 全質量(g)320 頭の全長(mm)150
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷

1個
8,598 税込9,458
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

片側が縦刃、もう片側が横刃になっているハンマーなので、サビ・塗剤・モルタル・溶接後のカス取りなどのあらゆるハツリ作業に最適。
用途サビ・塗剤・モルタル・溶接後のカス取りなどのあらゆるハツリ作業に。 質量(g)355 タイプケレンハンマー 頭径(Φmm)18 刃幅(mm)20 サイズ(mm)300×140×20 頭の全長(mm)140
1丁
1,080 税込1,188
4日以内出荷

卸金に残ったカス取りに非常に便利なアイデア商品!
材質 全長(mm)120 質量(kg)0.015 TKG品番9-0523-1401 TKG品番(2017)6-0467-1501
1個
399 税込439
当日出荷

哺乳瓶の底に残ったミルクのカス取りやかき混ぜに便利です。
食器の種類洋食器 材質(スプーン)シリコンゴム、(ハンドル・芯)ナイロン66 種別離乳クリーナースプーン 幅(mm)19 全長(mm)209 耐熱温度(℃)-20~200(煮沸消毒可能) TKG品番9-1838-0901 TKG品番(2017)6-1636-0901
1個
679 税込747
当日出荷

卸金に残ったカス取りに非常に便利なアイデア商品!
材質 全長(mm)135 質量(kg)0.01 TKG品番9-0523-1501 TKG品番(2017)6-0467-1601
1個
309 税込340
当日出荷

ボリュームで自由に温度設定ができますので最適な状態での作業が可能です。 ゼロクロス制御(時間比例)のため、出力ノイズが大幅にダウン。 ヒーター通電時にLEDランプが点灯します。 カス取りスキージ付
用途リード線の予備はんだ。 温度(℃)(ツボ)270~530 溶解はんだ量(g)約300 消費電力(W)130 定格電圧100V AC 50/60Hz 制御方式時間比例制御方式 ヒーターニクロムヒーター 溶解所要時間約10分(ボリュームMax.設定時)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グラフテック(GRAPHTEC)パンチングツール CAMEO4用
メディアに穴を開けることができるツー ルです。 カス取り部分に使用することで、カスのピックアップがしやすくなります。
寸法(mm)刃出し量:0.8 対応機種CAMEO4/ 材質(刃)炭化タングステン 調整方式刃出量:固定
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

卸金に残ったカス取りに非常に便利なアイデア商品!補強付。ニンニク・ショウガ・ワサビ・ゆずなどの 薬味をよせるのに便利です
材質 全長(mm)180 TKG品番9-0523-1601 TKG品番(2017)6-0467-1701
1個
999 税込1,099
当日出荷

卸金に残ったカス取りに非常に便利なアイデア商品!。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:120mm●重量:約14g●コード番号:AB9338 アズワン品番67-2470-45
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

ウイニングボアーダウンライトマン本体
エコ商品
カス抜き機構によりカス取り作業軽減・防塵カバーにより切粉の飛散防止、専用ゴムで傷がつきにくい。専用ホルソーの取り替えもワンタッチで簡単。
用途ダウンライト取付用の穴あけ作業に。石膏ボード、ジプトン、木材など天井材の穴あけ。 シャンク径(Φmm)10 全長(mm)300 付属品専用収納袋 使用電動機電気ドリル(回転専用) 本体径(mm)210 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

ウイニングボアーダウンライトマンΦ100ホルソー
エコ商品
カス抜き機構によりカス取り作業軽減・防塵カバーにより切粉の飛散防止、専用ゴムで傷がつきにくい。専用ホルソーの取り替えもワンタッチで簡単。
用途ダウンライト取付用の穴あけ作業に。石膏ボード、ジプトン、木材など天井材の穴あけ。 有効長(mm)ホルソー:332 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

カス抜き機構によりカス取り作業軽減・防塵カバーにより切粉の飛散防止、専用ゴムで傷がつきにくい。専用ホルソーの取り替えもワンタッチで簡単。
用途ダウンライト取付用の穴あけ作業に。石膏ボード、ジプトン、木材など天井材の穴あけ。 シャンク径(Φmm)10 有効長(mm)ホルソー:32 全長(mm)300 付属品専用収納袋 使用電動機電気ドリル(回転専用) 本体径(mm)210 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
42,980 税込47,278
翌々日出荷

頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途溶接のスラグ・スパッタ取りに 種類溶接用ハンマー 全長(mm)295 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)ヒッコリー 主な用途溶接作業 呼称#1/2 質量(g)286 刃幅(mm)19.5 頭部長(mm)147.5 トラスコ品番232-2561
1本ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カス抜き機構によりカス取り作業軽減・防塵カバーにより切粉の飛散防止、専用ゴムで傷がつきにくい。専用ホルソーの取り替えもワンタッチで簡単。
用途ダウンライト取付用の穴あけ作業に。石膏ボード、ジプトン、木材など天井材の穴あけ。 シャンク径(Φmm)10 有効長(mm)ホルソー:32 全長(mm)300 付属品専用収納袋 使用電動機電気ドリル(回転専用) 本体径(mm)210 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
37,980 税込41,778
翌々日出荷

ウイニングボアーダウンライトマンセンタードリル
エコ商品
カス抜き機構によりカス取り作業軽減・防塵カバーにより切粉の飛散防止、専用ゴムで傷がつきにくい。専用ホルソーの取り替えもワンタッチで簡単。
用途ダウンライト取付用の穴あけ作業に。石膏ボード、ジプトン、木材など天井材の穴あけ。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
659 税込725
翌々日出荷

ウイニングボアーダウンライトマンΦ75ホルソー
エコ商品
カス抜き機構によりカス取り作業軽減・防塵カバーにより切粉の飛散防止、専用ゴムで傷がつきにくい。専用ホルソーの取り替えもワンタッチで簡単。
用途ダウンライト取付用の穴あけ作業に。石膏ボード、ジプトン、木材など天井材の穴あけ。 有効長(mm)ホルソー:32 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷

カス抜き機構によりカス取り作業軽減・防塵カバーにより切粉の飛散防止、専用ゴムで傷がつきにくい。専用ホルソーの取り替えもワンタッチで簡単。
用途ダウンライト取付用の穴あけ作業に。石膏ボード、ジプトン、木材など天井材の穴あけ。 シャンク径(Φmm)10 有効長(mm)ホルソー:32 全長(mm)300 付属品専用収納袋 使用電動機電気ドリル(回転専用) 本体径(mm)210 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
49,980 税込54,978
翌々日出荷

ヨセポンチ(ボール芯)、ハイテンションボルト(16~22mm)の穴合わせができます。完全焼き入れパイプ使用。ワイド幅のスクレーパー。鉄骨のあ穴合わせに便利な曲がり(首振り)。滑りにくいゴムグリップ使用。高所作業での安全ロープ取り付け穴付。
用途鉄骨の穴あわせ作業に(ボール芯として)。重量のあるドア、鉄門扉ビルのサッシ、ALC等の取り付け作業に。腰板、床板等の取り外し作業に。溶接のカス取り、スクレーパー作業に。 寸法(mm)600 質量(g)1200
1丁
4,698 税込5,168
当日出荷

グリーンクロスHi Lucky
小型カッティングマシン用のマーキングシートになります。 屋外耐候性3年以上になります。 14色のカラーバリエーションで屋外用になります。 カス取りが容易で作業効率が向上します。
用途ステッカー制作や、車両装飾、POPサイン、工事用看板や案内表示などに 長さ(m)10
1セット(2本)
8,398 税込9,238
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ガンコな水アカや石けんカスを徹底的に分解するバス用超強力洗剤です。次亜塩素酸ナトリウムを主成分とした多くのカビ取り剤との併用が可能なアルカリ性に調整している上、その洗浄力は他社品を遥かに凌駕しています。
1個(700mL)
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)