文字に沿って周りを削っていますので、位置決めがしやすいという利点があります。打刻した文字は通常の向きになります。
材質高速度鋼(SKH-51)
硬度HRC60度
種別英数字刻印セット
ぬらすだけで壁にはれる、おふろの表。
水でぬらすだけで、簡単にお風呂の壁にはることができる耐水性の特殊紙でできたポスターです。
「あ」から「ん」のひらがな46文字と濁音・半濁音を掲載。
ひらがなの下には小さくカタカナがかかれています。
声に出して読むことで、知らず知らずのうちに覚えます。
適合年齢(歳)2~
仕様紙製ケース入り(ポスターは巻いた状態)
材質合成紙
寸法(縦×横)(cm)50×71
1本
¥899
税込¥989
5日以内出荷
樹脂粘土をはじめとする自然乾燥粘土、オーブン粘土・UV‐LEDレジンなどでご使用頂ける便利なシリコーン型です。
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
ハイスの刻印ですから、耐久性は抜群。文字の組みかえはワンタッチ。従来に比べて約1/10の所要時間で済みます。同一のホルダーで、1.5mm~6.0mmまでの文字が打刻できます。ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。
種別英数字刻印セット
文字英字、数字
組内容0~9 (10本)A~Z (26本)
小学校入学前に、ひらがな・カタカナの読み書きの力を定着させます。
ひらがな・カタカナが半分程度書けるようになってきたお子さまに。
50音順にひらがな・カタカナを練習したあと、ことばの中でくり返し書き、自力書きの力をつけていきます。小学校入学前に、読み書きの力をつけておきたいお子さまに最適です。
できたね!シール、がんばったね!賞状付き。
サイズB5判
寸法(縦×横×厚さ)(mm)182×2578×6
ページ数64
適合年齢(歳)5.6歳
1冊
¥540
税込¥594
3日以内出荷
他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
材質炭素鋼(S45C)先端焼き入れ
彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
材質炭素鋼(S45C)先端焼入
27本組英字刻印セットです。お手頃感があってDIYに最適です。
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻
文字種別英字
材質CR-V
表面処理サンドブラスト処理
組内容A~Z、& (27本組)
硬度HRC58~62
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
文字種別OA型
トラスコ品番807-1634
材質SUS420、硬度HRC50°
質量(g)9.5
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
「あいにく」「しゃにむに」「立て直す」……小学生には少し難しく感じられる語彙を中心に、。ことわざ・慣用句・四字熟語・故事成語・カタカナの言葉・敬語などを、マンガと例文で楽しく覚えます。クロスワードや線結びなどの「言葉クイズ」で、学習度のチェックもできます。
ジャンル学参
判型A5
ページ数400
著者名高濱 正伸
初版年月201606
1冊
¥1,500
税込¥1,650
4日以内出荷
品質の良いプラスチックを精密加工した高級テンプレートです。
板は使いやすい厚さで、耐久性があり長期間使用できます。また、青いテンプレートは透明度が高いため、図面もよく見え識別がしやすくなっています。
円・だ円・各種記号など種類が豊富にあり、学生・専門家の必需品です。
種類文字用
材質スミペックHT(耐衝撃性アクリル)
英数字・記号合わせて110本の大容量でお得なセットです。
専用ホルダー付きで最大8文字まで挿入可能です。
文字種別英数字・記号
文字高(mm)5
セット内容ブランク(空白)×5本E・1・2・3・4・5・6・7・8・0×各4本、A・I・L・N・O・R・S・U×各3本、B・C・D・F・G・H・J・K・M・P・T・W・X・/・-・*・・(点)×各2本、Q・V・Y・Z・&・#・☆×各1本、ホルダー×1本六角レンチ×1本
材質刻印:ニッケル合金(焼入れ)、ホルダー:S45C(焼入れ)
六角対辺(mm)3
硬度刻印:HRC40、ホルダー:HRC50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(110本)
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
9本組数字刻印セットです。
6と9は共用です。お手頃感があってDIYに最適です。
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻
文字種別数字
材質CR-V
表面処理サンドブラスト処理
組内容0、1、2、3、4、5、6、7、8(9本組)
硬度HRC58~62
切り抜きなのに曲がらず貼れる!
施工時の文字の曲がりやズレの心配がなく、美しい仕上がりです。
裸管はもちろん、アルミガラスクロス仕上げの配管にも使用できます。
材質マーキングフィルム
アルファベット・数字・ひらがな・カタカナの打ち出しができるスタンダードタイプのラベルメーカーで、テープも6・9・12mmの3種類に対応。しかも、文字間隔をワイドスペースとナロースペースに切り換えることができます。
ファイルのインデックス用に、また持ち物への名前を打ち出したり、アルバムに日付を貼ったりと使い方は自由自在。
電子機器のラベルメーカーにはない、プラスチックテープに浮かび上がる文字が独特な雰囲気をもつダイモテープを使えば、身の回りの小物達にアナログ感たっぷりの表情を与える事ができます。
仕様幅6・9・12mmテープ用
付属品アルファベット・数字文字盤(大・小)、ひらがな文字盤、カタカナ文字盤付
浴室の壁やタイルなどに貼ってお風呂で「カタカナ」学習。水だけでユニットバスやタイル壁に貼れる。何度も貼り直しができる。
材質表面/ポリプロピレン、本体/ポリエチレン
質量(g)20
寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)60×0.1×42.5
1個
¥169
税込¥186
4日以内出荷
材質熱可塑性樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×5×150
耐熱温度(℃)100~120
耐冷温度(℃)-20
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
大人気のトミカで「ひらがな」と「カタカナ」を学ぼう!大好きなトミカのイラストや写真がいっぱいなので、楽しみながら読み書きを学ぶことができます。
判型B5
ページ数48
ジャンル語学・学習参考書
初版年月2024/12/10
1冊
¥780
税込¥858
4日以内出荷
大人気のプラレールで「ひらがな」と「カタカナ」を学ぼう!大好きなプラレールのイラストや写真がいっぱいなので、楽しみながら読み書きを学ぶことができます。
判型B5
ページ数48
ジャンル語学・学習参考書
初版年月2024/12/10
1冊
¥780
税込¥858
4日以内出荷
「おえかきカード120」の新刊は、ひらがなとカタカナを続けて練習できるカードです。元小学校校長で、現在はこども園園長の監修者と、幼保小連携のメソッドを生かして掲載する単語選びや「ひらがなは縦、カタカナは横」といったレイアウトにもこだわりました。文字が本当に書けるようになる、書くことが楽しくなるカードです。
判型小AB
ページ数60
著者名大宮とき子(監修)
初版年月2022/08/10
1冊
¥1,300
税込¥1,430
4日以内出荷
FILCO Majestouchシリーズ専用の2トーンカラーキーキャップセットです。レトロベーシックキーキャップはどこかで見たような昔懐かしいレトロな配色のキーキャップセットです。灰色ベースのキーキャップに、ファンクションキーとテンキーの一部のみ「えんじ色」を配しました。また、キートップのかな表記をカタカナ表記にするなど、フォントやデザインにも拘りヴィンテージ感を演出しています。お手持ちのキーボードのキーキャップを交換し、古き良き時代のノスタルジーに浸ってみてはいかがでしょうか。
仕様かな印刷:あり(カタカナ)
付属品キー引抜工具 FILCO KeyPuller、スタビライザー使用キー用パーツ、交換用キーキャップ
対応機種Majestouch Convertible 3 シリーズ (有線 & 無線・Convertible 3)、Majestouch 3 シリーズ (有線・Majestouch 3/3 BLACK/3 NINJA/)、Majestouch Convertible 2 シリーズ (有線 & 無線・Convertible 2/Convertible 2 HAKUA)、Majestouch 2 シリーズ (有線・Majestouch 2/2S [静音モデル]/BLACK/NINJA/HAKUA/LumiS/2SS/Metal SUS/2SC)※いずれも日本語108/91配列のみ
キー数108キー
1台
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
繰り返すことで書き方が身につく!
水書紙 ひらがな・かたかな 2種セット墨不要!
汚れない!不織布製で丈夫!
収納用クリアホルダー付
セット内容水書紙:ひらがな練習紙・かたかな練習紙×各1、クリアホルダー×1
材質水書紙:不織布
寸法(cm)30×21×0.5
1セット
¥182
税込¥200
3日以内出荷
ベーシックな建築現場用語はもとより、学術用語や国際化・情報化時代に対応した新しい用語を中心に、約7000語収録した最新の辞典。対象としている分野は、建築企画、設計、施工、材料、構造、生産、設備、都市計画、住宅、インテリア、エクステリア、土木、情報、コンピューター、建築史、新技術、建築経済、環境問題など広い範囲にわたる。
初版年月2001/08/01
分類専門
判型B6
ページ数411
ジャンル建築
著者名建築慣用語研究会
1冊
¥3,250
税込¥3,575
10日以内出荷
『現代用語の基礎知識』カタカナ・外来語・略語の総集編です。カタカナ・外来語・略語をまとめて収録しているので、検索がしやすく素早く調べられます。収録の外来語は、『現代用語の基礎知識』のために蓄積されてきた資料を基にして、さらに独自に収集した外来語を収録しています。時事的な外来語については、従来の外来語辞典にはあまり見られないようなやや長めの時事解説を加えて、百科事典に近い情報を簡便に示しています。LogoVista電子辞典シリーズでは、どの辞典タイトルでも共通の「LogoVista辞典ブラウザ」(辞典を検索・閲覧するためのビューワー)がインストールされます。面倒な入力は不要、他のアプリケーションからコピー&ペーストで簡単に検索したり、ExcelやWord、一太郎、IEにツールバーを組み込み一発検索も可能です(※一太郎とIEへのアドインはWindowsのみ)。また、しおりやメモ、単語帳機能を使って、自分用の辞典にカスタマイズできます。辞典ブラウザソフトは、オンラインアップデート機能により常に最新の環境で利用できます。
対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista(64bit、32bit対応) ※Windows8.1/8の場合はデスクトップUIに対応、MacOS X 10.7/10.8/10.9/10.10/10.11
対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
1個
¥2,898
税込¥3,188
9日以内出荷
バーコードはもちろん、QRコードをはじめとした2次元コードも全方位から読取可能
2次元コードの2バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応
物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能
消費電流(mA)読込み時: 260/スタンバイ時:90
保証期間1年間
入力電源(V)DC5±5%
読取角度(°)傾度:360/ピッチ:±65/スキュー:±60
バーコードはもちろん、QRコードをはじめとした2次元コードも全方位から読取可能
2次元コードの2バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応
物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能
RoHS指令(10物質対応)対応
「運筆」、「ひらがな」「カタカナ」、シールを使った「漢字」のワークブック
材質紙
本体寸法(mm)182×255×5
ページ数本文 48ページ、巻頭ポスター(ひらがな・かたかな)1枚、おけいこボード(かき消しできるお名前練習)1ページ、各ページに貼れるがんばったねシール 1枚
1冊
¥579
税込¥637
翌々日出荷
油性マーカーで名前を記入するハーフラミネートステッカーです。名前を記入後、ラミネート部を被せて記入部分の保護が出来ます。ヘルメット等に貼り付けられます。名前は誰でも読める「ひらがな」や「カタカナ」で記入する事をお勧めします
用途工事現場等での使用に。作業者のヘルメットへの貼り付けに最適です
表示内容声かけ運動
取付け方法粘着シール
入数(枚)10
縦(mm)35
横(mm)140
1組
¥729
税込¥802
当日出荷
コストパフォーマンスにこだわった、クレードル付き高解像度2次元ワイヤレススキャナ MS822Bです。
通信距離 100m、通信範囲外でのデータ保存も可能 、バッテリ連続駆動最大 40時間。
クレードルは、PCと接続すると、無線通信の受信機および充電クレードルとして動作します。
また、スキャナ本体を、スマートフォン、タブレット、Windows PC等、さまざまなホスト機と, Bluetooth による直接接続が可能です。
QR コードなどの2次元コードに含まれる全角日本語 ( ひらがな、カタカナ、漢字) のHID (キーボードデータ) 出力に対応しています。
アプリケーションのインストール等、事前準備が不要で、ご購入頂いた状態にて読み取りが可能です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
質量(g)180
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体)96.5×72×161/(クレードル寸法)106×80.5×70
角度(°)スキュー:±65、ピッチ:±65、ロール:360
センサー1280×800画素、CMOS センサ
速度スキャン速度:60fps/s
消費電流(mA)(動作モード)290/(スタンバイモード)55
照明625nm LED
バッテリーリチウムイオン電池
読取読み取り距離 (DOF PCS=80%):13 mil EAN13 近 50 mm 遠 510 mm
解像度光学的解像度:3mil(code 39) 3mil(EAN13)
寿命スイッチ:1000万回
明るさ(Lx)周囲光:0-100000
充電時間(時間)(満充電まで)約6
動作時間(最大)40時間
通信機能【無線周波数】2.4GHz ワイヤレス/【通信距離】2.4G: 100 m (見通しの良い環境にて)/【通信プロトコル】2.4GHz帯ワイヤレス(クレードル経由)、HID-USB、HID, BLE ,SPP(Bluetooth)/【ホストインターフェース】USB タイプ C(ケーブル付きクレードル)
動作モードトリガモード、プレゼンテーションモード、バッファモード
バッテリー容量(mAh)2600
起動電圧範囲(V)DC5
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータブザー、LEDランプ
対応コード【1D】Codabar、Code11、Code39、Code32、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、Code93、Code128、GS1-128、UPC-A、UPC-E、EAN 8、EAN 13、GS1 DataBar(RSS14)、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded【2D】PDF417、Micro PDF417、QR コード、Micro QR、Data Matrix、Aztec コード【データフォーマット】プリフィックス、サフィックス、コードID
システム対応【メモリ】4 MB/【キー】トリガボタン
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
ひらがな・カタカナの清音、半濁音、拗音と、とけいのおけいこができるおふろシート
セット内容4シート入り
材質合成紙
本体寸法(mm)294×207×1
1枚
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
書く、捺すが1本でOK。筆記、なつ印作業の多い方に便利なネームペンシリーズ。ボールペンとネーム印を1本にまとめたネームペン。上品な雰囲気が漂う5色のカジュアルカラーをご用意しました。卒業記念や成人記念、入社記念や創立記念などギフトやノベルティにも最適です。実用的で高品質。メールオーダー式だからオリジナル印面の注文も簡単。ネーム印は補充なしで約3000回捺すことができます。ひらがな、カタカナ、アルファベットでも作成できます。
インク色6色(黒、赤、藍色、緑、朱色、紫)
寸法(mm)Φ13.2×16.5×132
質量(g)22
シリーズネームペンプリモ
書体8書体(楷書、行書、隷書、古印、明朝、角ゴシック、丸ゴシック、てん書)
ボール径(Φmm)0.7
印面サイズ(Φmm)9
対応オプション補充インキ:XLR-GP
オーダー方法メールオーダー
印面種別浸透印
サービス分類名入れ
繰り返し・詰め替え対応
名前書きの時間短縮!水ににじまず、乾きの速い油性インキを採用。
ひと目で確認できる!名前が読みやすいおおきな文字サイズのスタンプです。
おむつ以外への名前書きもおまかせ!紙・プラスチック・金属・布・木などにスタンプできます。
ゴム印はひらがな、カタカナ、アルファベット、漢字、数字でお作りできます。インターネットでお申し込みの場合のみ、イラスト入りの印面もできます!
インク色黒
寸法(mm)115.8×59.6×66.2
質量(g)69.5
書体丸ゴシック
印面サイズ(mm)20×80
印面種別ゴム印
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。
100V稼働。
小型・省スペース・タワー型モデル。
ラインインタラクティブ方式。
商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力。
システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー。
業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応。
カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載。
電力費用を削減するグリーンモード。
効率97%以上を実現。
各種アクセサリーによる機能拡張が可能。
長期保守つきモデルをラインナップ。
不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能。
長寿命バッテリ。
定格出力電圧(V)100
定格入力電圧(V)100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×140×359
質量(kg)12.6
容量(アウトプット電力)360W/500VA
コード長さ(m)1.83
運転方式ラインインタラクティブ
バッテリー小形シール鉛蓄電池
形態(入力)NEMA 5-15P
寿命(予定)4~6年
充電時間(時間)(標準)4
波形正弦波
入力電流(A)(最大)5.0
最大電力(設定可能)360W/500VA
インターフェイスRJ-45 Serial、SmartSlot、USB
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1台
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ