1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
こんなお得な商品も!

セーフティカッター
モノタロウ
¥359
税込¥395
スプリングで刃が自動的に戻る、安全性の高い開梱用カッターです。左右両用設計。
用途段ボールを安全に開梱するカッターです。
全長(mm)118
適合替刃SKB-7
質量(g)43
トラスコ品番402-7370
材質本体(樹脂部):ABS樹脂(再生100%)、本体(金属部):ステンレス
色オレンジ
刃厚(mm)0.4
材質(刃)合金工具鋼
1丁
¥449
税込¥494
当日出荷
ちょっと切るのに便利なコンパクトナイフです。 水洗いもできる最高級ステンレス刃。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥249
税込¥274
当日出荷
GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。開梱作業に最適です。人間工学に基づいたグリップを備え、軽くコンパクトで使いやすいカッターです。左右どちらの手でも快適に使用できます。刃は1枚で4ヵ所使えます。
材質本体:グラスファイバー強化プラスチック、刃:合金工具鋼
材質(刃)合金工具鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 1057
ちょっと切るのに便利なマグネット内蔵のコンパクトナイフです。 冷蔵庫のドアやスチール家具など、すぐ手の届くところにつけておけます。 水洗いできる最高級ステンレス刃。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥399
税込¥439
当日出荷
携帯に便利なコンパクトサイズながら、幅広い用途に使える万能ナイフです。別売のフックS刃の装着も可能。本体に替刃を1枚内蔵。
色イエロー
トラスコ品番436-0281
質量(g)39
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)112×33×18
適合替刃XB108S、XB108F
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
替刃式小型ナイフ。
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)11
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)67×40×13
刃厚(mm)0.38
適合替刃BQ-11P
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
コンパクトで安心設計の開梱用カッター!
開梱作業の効率アップ!
コンパクトで手が小さい方も使いやすい!
刃が自動で戻り不意なけがを防ぐ!
落下防止用コード取付可能。
左右どちらの手でも使用可能。
用途ひも・テープ類のカット、荷物の開封、薄い段ボールの切断など軽めの開梱・開封作業に
色イエロー
エコマーク認定認定
関連資料(1.09MB)
エコマーク認定番号18 112 142
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
マグネットつきオープナー。手紙、袋類を簡単、安全に開封することができます。
用途冷蔵庫などにつけておき、手紙や紙袋の開封に
材質(刃)ステンレス
仕様ステンレス刃使用
トラスコ品番754-3077
色ブルー・レッド・クリアブルー・クリアレッド・グリーン・オレンジ(アソートタイプ)
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)20
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)88×60×5
刃厚(mm)0.25
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。左右どちらの手でも快適に使用できます。何度も開梱や切断作業を繰り返す現場に最適です。堅牢なアルミニウムボディで、何度も開梱や切断作業を繰り返す現場に最適です。替刃の交換時も刃に触れるリスクが少なく安全です。人間工学に基づいたグリップを備え、軽くコンパクトで使い易いカッターです。
用途開梱作業、紙類、シートやマットなどの切断作業用。
材質本体:アルミニウム、刃:セラミック
全長(mm)143
刃厚(mm)0.65
こんなお得な商品も!

セラミック安全カッター
モノタロウ
¥499
税込¥549
安全にクリップし、切り、開けることができる。
紙、収縮ラッピング、プラスチック、紙ロール、ラベル、袋開け、その他多数の用途。
マイクロ・セラミック刃交換不可。Sliceセラミック刃
絶対に錆びず、鋭利さを保つ
耐久性のあるABSプラスチックボディに滑り止めゴム引き仕上げ
刃交換なし、コスト削減、怪我減少
両手利き用滑り止め仕上げ
埋め込みマグネットとキーリング用穴
材質(刃)セラミック
材質(本体)ABS+滑り止め仕上、(ブレード)酸化ジルコニウム<刃の交換不可>
寸法(mm)61.24×30.76×5.71
質量(g)6
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
軽い力で裁断できる、コンパクト断裁機 PK-213専用の替刃セット。耐久回数の目安は約1,000回(PPC用紙64g/m2を60枚裁断した場合)。紙の硬さや異なる質の紙を裁断すると目安より早く消耗します。替刃交換の所要時間 約5分(目安)。刃先触れずに替刃交換できる安心設計。替刃は刃先がカバーで覆われています。交換作業時は刃先に指が触れないので安心して交換が行えます。
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
粒度46~60
厚さ(mm)1.0
砥材WA
硬度S~W
適合材金属・ステンレス用
関連資料(3.74MB)
1箱(10枚)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
こんなお得な商品も!

セーフティカッター
モノタロウ
¥359
税込¥395
刃が自動的に戻り、刃が出たままにならない安全設計。安全管理者に選ばれる安全に配慮したカッターナイフ。
用途ケガや異物混入の悩みの解決に。
色イエロー
トラスコ品番360-0670
材質本体:ABS樹脂、内軸:0.8ミリ厚ステンレス、押手:ポリアセタール樹脂
質量(g)72.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)142×38×24
適合替刃サブナイフL型替刃(XB108S)、フックS刃(XB108F)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK!
コードが短くなると遠心力でコードが出る全自動式
ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。
市販の1.4mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。
丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。
摩耗防止鉄板入り。
軽量設計。
形状丸型
付属品コード3m(丸型Φ2.4mm)
適合各種1.4~3.0mmナイロンコード
材質カバー/PA6、ハウジング/PA6、ボビン/PA66・グラスファイバー、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)
アズワン品番64-4067-82
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
1セット(10枚)
¥399
税込¥439
当日出荷
シンプルかつコンパクトなデザインで持ち運びや収納にも困りません。刃に触れることのない安心のカセット構造。ワンタッチで替え刃の交換可能なカセット式タイプ。A4/B5プリントをB5ノートに綺麗に貼るためのフィットカットガイドライン付き。本体側面に延長定規付き。延長定規には資料作成などに便利なプリントハーフカットガイドライン表記。
用途アルミ製のレールで安定した裁断が可能なコンパクトロータリーカッター
仕様●本体寸法:W410×D120×H46mm●本体質量:約386g●材質:本体/ABS、レール/アルミ、替え刃カセット/ABS、刃/ステンレス、カッティングマット/PVC●梱包寸法:W483×D293×H464mm●梱包質量:約12.42kg●付属品:替え刃カセット(ストレート刃、ミシン目刃)、カッティングマット1本
色アイボリー
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
ワンタッチで替え刃の交換可能なカセット式タイプ。パンフレットや販促物の作製効率UP。ラッピング用の装飾や製作物のアクセントに。コピー用紙をストレート刃は8枚まで、その他の刃は2枚まで裁断可能!。<ご使用上の注意>。本製品は、ロータリーカッターコンパクトA4(NRC-CA4)専用替え刃です。
用途刃に触れることのない安心のカセット構造
仕様●本体寸法:W31×D26.8×H10.5mm●本体質量:約7g●材質:替え刃カセット/ABS、刃/ステンレス●梱包寸法:W470×D146×H321mm●梱包質量:約4.8kg
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
ワンタッチで替え刃の交換可能なカセット式タイプ。パンフレットや販促物の作製効率UP。ラッピング用の装飾や製作物のアクセントに。コピー用紙をストレート刃は8枚まで、その他の刃は2枚まで裁断可能!。<ご使用上の注意>。本製品は、ロータリーカッターコンパクトA4(NRC-CA4)専用替え刃です。
用途刃に触れることのない安心のカセット構造
仕様●本体寸法:W31×D26.8×H10.5mm●本体質量:約7g●材質:替え刃カセット/ABS、刃/ステンレス●梱包寸法:W470×D146×H321mm●梱包質量:約4.8kg
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
おしゃれでカラフルな卓上テープカッター。コンパクトで安定感の良いテープカッター。太巻の3型(約75mm)テープも小巻の1型(約25mm)テープもセットできる両用型。テープ幅24mm、長さ70mまで対応可
テープ種類大巻/小巻両用
グリーン購入法適合
「SK-7 コンパクトセーフティカッター」専用替刃です。
適合本体SK-7
刃厚(mm)0.4
質量(g)20
仕様替刃10枚入り
トラスコ品番402-7388
刃長(mm)50
刃幅(mm)12.5
材質(刃)合金工具鋼
1箱(10枚)
¥359
税込¥395
当日出荷
ハンドル内側のバリ取りツール(3枚刃)付き。
用途銅、真鍮、軽合金、PVC、薄肉鋼管の切断に
質量(g)356
切断能力(mm)3-35
切り込み深さ(mm)2.5
切断能力(inch[mm])1/8-1.3/8
1丁
¥27,980
税込¥30,778
90日以内出荷
ステンレス製フレキ管の切断に最適で銅管、排水管にもご使用いただけます。コンパクト設計により狭所作業に最適
使用範囲(mm)3~28
アズワン品番64-6497-45
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
様々な材料を楽々カット!誰でも安心・軽快に切断できる。
バッテリーひとつで様々な工具が使用できる圧倒的な互換性。
刃物位置目印があるのでカットラインに沿って切る時に便利。
自動研磨機能付で切断面はいつもキレイ!切断する度にブレードを研磨。
握りやすいソフトグリップ。
ロックオフボタン付。
バッテリー電圧(V)10.8
充電時間(分)約22
質量(kg)0.72
回転数(min-1[r.p.m])300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272×66×120
切断能力(mm)6
バッテリーリチウムイオン
作業量(目安)【1充電あたり】ダンボール切断:(長さ50cm/厚さ5mm)約1140カット、(厚さ5mm)約570m
適合バッテリーA-59863,A-59841
ユニークなワンハンドオペレーションモデル。
数回転回すだけで銅管が切断できます。
片手で操作できるユニークデザイン。
質量(g)230
用途ミニパイプカッター用
適合機種14100・14200
質量(g)4
1個
¥1,598
税込¥1,758
90日以内出荷
腰袋に邪魔にならないコンパクトタイプで、腰袋の中やフックで外側に取り付けることもできます。フタ部分が強化プラスチックのため、摩耗性に優れています。カッターを折る際に、刃が飛び散らないので安全です。
用途カッターの刃を確実に処理できる刃折処理器。
材質【本体】ABS【フタ】強化プラスチック
色レッド/ブラック
本体寸法(mm)114×38×23
本体質量(g)33
1個
¥459
税込¥505
4日以内出荷
適合ナイロンコードカッター フルオート コンパクト用
1セット(2個)
¥749
税込¥824
当日出荷
カッターポキットコンパクトの使用感はそのままでプレミアムバージョンのプロタイプが登場。フタ部分が金属製になり、より刃が折りやすくなり、本体部分も剛性・耐傷性に優れた高品質なPC-ABSを採用。フックで腰袋の外側や内側に取り付けることができる。
用途カッターナイフの刃折りに。
材質本体:ABS●フタ:ダイカスト
色ブラック/レッド
質量(g)40
サイズ(mm)114×38×23
1個
¥2,780
税込¥3,058
4日以内出荷
「樹脂製の刃」と「金属製の刃」を付属した2wayスクレーパーです。プッシュボタンで刃部の出し入れが簡単にできます。
用途床、ガラス、ミラーなど汚れのはがし
材質(刃)SK5/POM(ポリアセタール)
刃幅(mm)39
全長(mm)110
付属品金属刃×2枚(本体収納分)
色黄+黒
材質(本体)ABS+TPR
刃長(mm)7(装着時)
刃厚(mm)0.5
取扱説明書(2.5MB)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
こんなお得な商品も!

チェーンカッター バイク用
モノタロウ
¥2,398
税込¥2,638
コンパクトさを追求し、チェーンをカットすることだけに特化したチェーンカッター。メインボディは軽量なアルミでピンは高強度のクロモリを採用。
適合420~520
18Vブラシレスモーターで効率性と耐久性が向上しています。最大22mmの切断深さに対応しています。切断方向を前後に切り替えでき、火花や破片を遠ざけます。
質量(kg)0.94
電源コードレス
定格電圧(V)DC18
最大切断深度(mm)22
1台
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
全長(mm)235
幅(mm)【スパナ部】21.3、【メガネ部】17.2
質量(g)410
切断能力(mm2)IV・CV線38SQ、銅線70、 アルミニウム線
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
刃が中にあって安全に考慮されています。
仕様プラスチックチューブ用カッター
トラスコ品番852-0578
セット内容替刃81156-01
質量(g)100
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
A3ヨコ対応のコンパクトスライドカッター用カッターマット。3角形のカッターマットでマット面が8箇所使えます。
アズワン品番65-0474-38
1組(3本)
¥439
税込¥483
当日出荷
ブラシレスモーターにより、最大102Nmのトルクと無負荷回転数0-300rpmを提供します。3/8インチと1/2インチのドライブを簡単に切り替えることができます。前進/逆転切り替えと可変速度で作業をコントロールできます。LEDライトが作業物を明るく照らします。トリガーロック機能で誤作動を防止します。油や溶剤に強いナイロン製ハウジングが使用されています。
全長(mm)381
質量(kg)1.2
タイプ【ラチェットヘッド】シールドヘッド
電源コードレス
定格電圧(V)DC18
最大トルク(N・m)102
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0-300
1台
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
4角形のカッターマットでマット面が8箇所使えます。
材質本体/PVC
サイズA4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)7×263×7
1組
¥319
税込¥351
当日出荷
盤面が折り畳み式でコンパクトに収納でき、優れた収納力を持った商品です。ユーザー様からの「収納場所に困る」という不満の声にお応えした商品です。ご自宅で使用される場合、コンパクトに収納できるため収納御場所にも困りません。A4サイズで従来の商品と比べて、約30%軽量の730gとなり女性でも持ち運びもできます。
折りたためるコンパクト裁断機。
ハサミより簡単に、カッターより安全に。
折りたたみ式:紙台部分を半分に折りたたむことができます。
コンパクト収納:本体半分は180度折りたため、従来より面積が約50%(※)省スペース化。収納時も邪魔になりません。(※DC-200Nと比較)
スライド式回転刃:回転刃はスライダー内部に取り付けられているため、安全な仕様です。またスライド式はズレにくく正確に裁断が可能です。
薄型軽量サイズ:従来より約30%(※)軽量により、裁断場所の移動も手軽に行えます。また薄型なので僅かな空きスペースや隙間に収納できます。 (※DC-200Nと比較)
見やすいガイド表記で、規格サイズの用紙合わせが簡単。
盤面を折りたたんだ状態でも裁断できます。
目盛表記は盤面下部と上部へ1cm刻みの表記がございます。※1mm刻みでの表記はございません。
用途A3短辺以下の用紙サイズ(裁断幅310mm)までの裁断が可能です。
定規とカッターを使用して切るより、簡単に効率よく裁断する事ができます。
最大10枚を1往復で裁断でき、作業効率の向上を図る事ができます。
チケット、チラシ、冊子、写真等を直線にカットする際の軽作業時にオススメの商品です。
質量(g)730
備考裁断枚数は、コピー用紙64g/m2(約0.09mm厚)使用時での枚数です。「ディスクカッター」は、カール事務器(株)の登録商標です。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)133(折り台展開時248)×385×61
裁断幅(mm)最大310
最大裁断枚数丸刃:10枚(約0.9mm厚)、ミシン目刃:3枚(約0.27mm厚)
関連資料(1.51MB)
最大裁断サイズA4タテ
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ