1,286件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カッターの刃を安全確実に処理できます。 ケース(下部)に再生プラスチック材(100%)を使用した環境にやさしい製品です。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)57×60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷

切れなくなった刃を片手で「ポキッ」、刃が飛び散らず安全な携帯用カッター折りで、不要になった刃を収納するスペースもあります。
材質ABS樹脂 サイズ(mm)150×45(厚さ25)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カッター以外の刃、ハリ、ピン、ガラス片などの危険物も入れることができます。
用途オフィス、工場、教室、作業場、家庭などカッターナイフのあるところにお備えください。 トラスコ品番395-8973 質量(g)90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99.5×104.5×49.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷

NTカッター刃先処理器
刃を切り取り保管できる刃先処理器。ベルトに装着することができます。軽くて丈夫なアルミダイキャスト製ボディ。
材質(本体)アルミニウム 質量(g)132 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)85×66×44 色(本体)グレー
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

切れ味が良く、刃先強度・耐久性のある特殊刃付加工をしています。
用途事務・軽作業用。 刃幅(mm)9 刃厚(mm)0.38 刃長(mm)72 付属品刃先処理器付き替刃ケース トラスコ品番381-9221 適合本体A-1P、AD-2P 質量(g)39 タイプAD刃 材質(刃)SK2
1パック(10枚)
439 税込483
当日出荷

中食の食品加工に最適の中型カッターミキサーです。撹拌から乳化まで一貫して行える真空処理にも対応しています。
1個
339,800 税込373,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カッターの刃を安全に処理できる携帯刃折器。 処理した刃が出てこない安全カバー付。 再生プラスチックを使用した環境にやさしい製品です。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)67×24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷

211B ポキPRO オルファ 動画あり
ベルトや腰袋に装着でき、自然な動きで刃が折れるから作業を妨げません。 折った刃をまとめて処理でき、安全面を厳しく問われる作業環境にも役立ちます。 ポキプロは刃折スリットへの刃の差し込みやすさにこだわりました。プレートに沿わせながら、刃先を安全・スムーズに刃をスリットへ差し込むことができます。流れるような動きで刃が折れます。
仕様左右両用 適合大型刃、中型刃、ロング刃、小型刃 トラスコ品番395-8981 質量(g)73
1本
569 税込626
当日出荷

切れ味が良く、刃先強度・耐久性のある特殊刃付加工をしています。
用途事務・軽作業用。 刃幅(mm)9 刃厚(mm)0.38 刃長(mm)80 タイプA刃 材質(刃)SK2 適合カッターA-100P/FA-120P、iA-120P/A-120P、eS-120P、S-202(P)、S-203、K-200(P)、K-200RP/iK-200RP、A-250(P)、A-250RP、A-300/eA-300、A-300P/iA-300P、A-300R(P)/iA-300RP、A-301RP、AR-1P、A-300GR(P)、A-400GRP、A-500RP、A-551/552P、A-1000R(P)、A-1P/AD-2P、SAW-30P
1パック(10枚)ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使いやすい事務・軽作業用カッター。握り部分が幅広になっているので安定して切りやすい形状です。折った刃がたまる便利な刃先処理器つき。左利きの方にも使いやすい左右対称デザインです。
用途薄物カットなどの軽作業に。工作やDIYに 規格A型 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)20 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)137×24×15 適合替刃A型替刃
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA589CV-20 材質プラスチック 質量(g)33
1個
1,470 税込1,617
翌日出荷

刃幅9mmの標準タイプです。安全に配慮した便利な収納ケース入りです。 汎用品で該当サイズの各種メーカー本体にご使用いただけます。
用途カッターの刃の交換に 刃長(mm)80 刃幅(mm)8.9 刃厚(mm)0.4 材質(刃)カーボンスチール
1箱(50枚)
299 税込329
当日出荷

刃幅(mm)9 刃厚(mm)0.38 刃長(mm)80 種別 材質(刃)合金工具鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マスカー 布テープ付き コロナ処理 国産 モノタロウ 定期注文 動画あり
布テープ付きの国産高品質タイプ。 表面にコロナ処理を施しているので、付着した液体のたれや飛び散りを軽減します。 塗面や周囲を汚したりする心配がなく後始末も容易です。
テープ種類布テープ 材質(シート)コロナ処理・高密度ポリエチレン テープ幅(mm)16 テープ地色グリーン 厚さ(mm)約0.009 表面処理コロナ処理
1巻ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

214B ポキステーション オルファ 動画あり
レバー式で簡単に、軽いチカラで刃を折ることができます。 刃は本体内で折れるので、飛ぶ心配もなく安全です。 卓上型としても、手持ち型としてもお使い頂けます。 刃折口はS(小型刃/細工刃:9mm幅)・M(中型刃/M厚型刃:12.5mm幅)・L(大型刃:18mm幅)の3種類から選べます。 付属の卓上ホルダーにはカッターナイフや替刃をまとめておくことができます。
適合大型刃、中型刃、小型刃、細工刃 トラスコ品番430-8654 質量(g)120 本体(非適合)特大H型全般、LL型、KL型、OL型、円切りカッターL型、レフティL型、MZ-AL型、MZ-S型、サーフ、エコカッターS型、リミテッドMA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

独自の断面切刃形状により、最高の切れ味、耐久性を発揮します。 厳選ハイス材にホモ処理をしており、更に少量の切削油使用で一段と寿命が延びます。 エアードリル又は10mm用以上の電気ドリル使用にて、800回転前後が効果的です。
用途スポット溶接取り外し用 表面処理ホモ処理 危険物の類別非危険物
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
全長(mm)210 質量(g)275 呼びMC 適合切断材線材
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(6枚)ほか
188 税込207
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カッターホイルの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、更に切れ味と強靭な耐久性を実現。
1枚
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

下刃が鋭角になっており、バンドの狭い隙間に差し込みやすく、作業性のよい刃角度。 独自の刃形状最適な熱処理により抜群の切れ味、耐久性。 鉄板・ブリキ板・ベーリングフープ・梱包用帯鉄・ポリプロバンドの切断に最適。
1本ほか
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丈夫な厚切り作業用L型カッター替刃。ケースは刃先処理できるようになっており、折り取った刃はケース内にためることができます。
刃幅(mm)18 材質(刃)SKS-81 刃厚(mm)0.45 刃長(mm)100 適合本体L型カッター 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100×18×0.45 質量(g/個)72 色(刃)
1個(6枚)
389 税込428
当日出荷

六角軸面取りカッター 3本セット HSS モノタロウ 動画あり
穴の面取りやバリ取りに最適なお得な面取りカッターのセットです。 TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。 六角軸で電気ドリルや充電ドリルドライバーで使用できます。
用途鉄、アルミ、樹脂、木材等の面取り・バリ取り作業に。 材質HSS 軸径(Φmm)6.35 刃数5 全長(mm)50 刃径(Φmm)10、12、16 表面処理TiNコーティング 面取径(mm)10:5~9、12:6~11、16:8~15 面取角度90° 適合被削材種鉄、アルミ、樹脂、木材 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット(3本)
1,098 税込1,208
当日出荷

面取りカッター 穴付タイプ TiNコート モノタロウ 動画あり
穴の面取りやバリ取りに最適な穴付きタイプの面取りカッターです。TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
用途非鉄金属等の面取り・バリ取り作業に。 材質コバルトハイス(SKH55) 表面処理TiNコーティング 適合被削材種非鉄金属 面取角度90° 切刃形状その他 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フタと底を対角線でカット、薄くたたんで産廃処理も安心。
用途18L 角缶の折りたたみ処理に。 仕様18L角缶用/フラット型タイプ 材質刃:鉄(ハイカーボン鋼)、柄:鉄(焼付塗装仕上げ) 質量(g)約1158 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×約35×約280
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

単三電池4本で使用出来るコードレスタイプです。 弓型、棒型と2種類のアタッチメントが付属しています。 切断面は滑らかなため、ヤスリ掛けなどの後処理が不要です。
用途発泡スチロールの切断、模様切りに トラスコ品番213-7128 セット内容弓型アタッチメント SC-10AP、棒型アタッチメント SC-10AI 厚さ(mm)110(有効切断) 質量(g)215 タイプ電池4本式 奥行(mm)140(有効切断) 最高温度(℃)300
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

刃は熱処理されており切れ味抜群で切れ口がきれいに仕上がります。
用途各種電線のカット等。 適合軟銅、アルミ、SV、IV、ケーブル線 材質(刃)SCM440 刃先処理熱処理
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃に特殊コーティングを施し、切り終わりまで軽く滑らかな切れ味を実現、さらに切れ味超軽快になって登場。独自のワンタッチオープン機構により、硬質ポリ塩ビ管、ポリエチレン管を楽々切断。ダイキャスト製の本体は、軽量、コンパクト設計ながら強靭なボディを実現。直角切断、後処理不要のきれいな切り口。替刃の交換は、ボルトとバネを外すだけで行えるユーザー目線の設計。VC-0348Aは、電線モール用アタッチメント(別売)を取付けると、モールの切断も可能です。
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルエレメントを、内側のろ紙と外側のケースに分解できます。 分別処理が可能なので、廃棄コスト削減に役立ちます。
用途オイルエレメントをセットした状態で、オイルフィルターレンチで回して下端を切断します。 全長(mm)280(最短)~385(最長) フィルター直径(Φmm)60~140 刃厚(mm)3 刃外径(mm)20 材質(刃)HSS 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

ヤスリの強さとサンドペーパーの細やかさを兼ね備えた新しい替刃式研磨道具。目づまりしにくく、前後左右、研磨方向が自由です。研磨面は特殊熱処理されており、ソフトな素材からアルミや真鍮などの軽金属まで、幅広く対応することができます。
材質(本体)ABS樹脂 適合替刃L-31P,L-231P,L-431P,L-731P
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤスリの強さとサンドペーパーの細やかさを兼ね備えたドレッサー替刃。大荒目。目づまりしにくく、前後左右、研磨方向が自由です。研磨面は特殊熱処理されており、ソフトな素材からアルミや真鍮などの軽金属まで、幅広く対応することができます。
適合材アルミ、真鍮など 材質金属(SUS430) 目の粗さ大荒目 色(本体)
1個
419 税込461
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤスリの強さとサンドペーパーの細やかさを兼ね備えた新しい替刃式研磨道具。目づまりしにくく、前後左右、研磨方向が自由です。研磨面は特殊熱処理されており、ソフトな素材からアルミや真鍮などの軽金属まで、幅広く対応することができます。
材質(本体)ABS樹脂 適合替刃S-11P,S-211P,S-411P,BS-350P
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

0082 Vガイド付Vカッター(鉄Vカッター) 新考社 動画あり
18リットル角缶の開缶専用で、刃先をガードするステンレス製ガードが付き4押しでスピード開缶できます。
使用缶角缶18L専用 材質刃:鉄(ハイカーボン鋼)、熱処理柄:鉄(焼付け塗装仕上げ)安全ガイドカバー:18-0ステンレス鋼 質量(kg)0.86 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)100×210×290
1個
4,998 税込5,498
欠品中

刃部は高度な熱処理を施し、耐久性、切れ味は最高。 ストレート刃です。
用途鉄線・ピアノ線の切断に。 全長(mm)215 トラスコ品番368-4474 質量(g)290 切断能力(Φmm) ピアノ線2 切断能力(Φmm) 鉄線4 切断能力(Φmm) 銅線4
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷

力が入りやすいハンドル(ハンドルの開きが小さい) 真っ直ぐ切れ、耐久性の良い刃。 刃の交換が簡単。 刃は錆びにくい無電解ニッケルメッキ処理。 パイプが割れにくいハンドル送りと刃角を採用。 超軽量。
種別エンビカッタ
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆる一斗缶の開封が簡単にできます。 缶の端に合わせカンカッターを差込み、下へスライドするだけ! 上下のフタを4面切れば、廃缶処理も楽ラク。
用途ペンキ、インキ、パテ、ボンド、油、食品等の一斗缶 材質(刃) 寸法(縦×横)(mm)260×245
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

ヤスリの強さとサンドペーパーの細やかさを兼ね備えた新しい替刃式研磨道具。ホルダーは丈夫なアルミダイキャスト製。目づまりしにくく、前後左右、研磨方向が自由です。研磨面は特殊熱処理されており、ソフトな素材からアルミや真鍮などの軽金属まで、幅広く対応することができます。
適合材アルミ、真鍮など トラスコ品番405-5586 材質(本体)アルミニウム 質量(g)215 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)152×52×48 目の粗さ中目 色(本体)グレー 適合替刃L-31P,L-231P,L-431P,L-731P
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ヤスリの強さとサンドペーパーの細やかさを兼ね備えた新しい替刃式研磨道具。ホルダーは丈夫なアルミダイキャスト製。目づまりしにくく、前後左右、研磨方向が自由です。研磨面は特殊熱処理されており、ソフトな素材からアルミや真鍮などの軽金属まで、幅広く対応することができます。
適合材アルミ、真鍮など 材質(本体)アルミニウム 質量(g)146 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)152×24×52 目の粗さ中目 色(本体)グレー 適合替刃M-21P・M-221P・M-421P・BM-450P
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

カッターでカットできるプラスチックとアルミの複合ミラーです。軽量なので取付け、取扱いが簡単です。サビにくく耐衝撃性にも優れています。
仕様室内専用、表面ハードコート処理 セット内容両面粘着シート4枚 材質アルミ、耐衝撃性スチロール樹脂 厚さ(mm)2mm 2018年トラスコ掲載ページ6 1402
1枚
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヤスリの強さとサンドペーパーの細やかさを兼ね備えた曲面用ドレッサー替刃。中目。目づまりしにくく、前後左右、研磨方向が自由です。研磨面は特殊熱処理されており、ソフトな素材からアルミや真鍮などの軽金属まで、幅広く対応することができます。
適合材アルミ、真鍮など 材質金属(SUS430) 目の粗さ中目 色(本体)
1個
599 税込659
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤスリの強さとサンドペーパーの細やかさを兼ね備えた新しい替刃式研磨道具。曲面用。目づまりしにくく、前後左右、研磨方向が自由です。研磨面は特殊熱処理されており、ソフトな素材からアルミや真鍮などの軽金属まで、幅広く対応することができます。
仕様曲面用 材質(本体)ABS樹脂 目の粗さ中目 適合材アルミ、真鍮など 色(本体)
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)