アセンブリツールM10:軽量で持ち運び容易。アセンブリ場所を選びません。アセンブリマシンM9:アセンブリ作業時間の大幅短縮。大量のホースアセンブリをされる場合に適しています。ホースカッターHC01:全サイズのホースをカットできます。台座に固定ボルトの穴があり、固定することができます。ハンドホースカッターHC03:02サイズから08サイズまでのホースをカットできます。チューブカッターTC01:ニッパー型の耐久性の高いチューブ専用カッターです。13mmまでのチューブをカットできます。チューブカッターTC04:コンパクトタイプの持ち運びに便利な軽量チューブカッターです。刃の部分のみ換えることができます。13mmまでのチューブをカットできます。
カッター作業時に使用する事で作業テーブルの傷の心配がなくなります。
両面に1cm角の方眼デザインが印字されています。
厚みは3mmの5層構造。
用途カッターナイフで薄い紙類または紙状・布状のものを切断・裁断する時に。
机の傷つき防止に。
デスクマットの代用品に。
色緑
材質再生PVC
スライド式なので手軽にペーパーカットできます!
丸刃とミシン目刃を付属しているので用途に合わせて交換してください。
(ミシン目刃は本体の裏側に付属しています)
■交換用部品■
刃受け:注文コード 53951285
替え刃:注文コード 53951303 / 53951319
用途紙の裁断作業に。
最大裁断枚数【丸刃】:8枚(80g/m2)/10枚(70g/m2)
質量(kg)1.2
材質(本体)プレート+カッターヘッド:ABS、プレート裏側:HIPS、プレート表面:鉄、スティック:PS・マグネット、マット:ゴム
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)262×383×75
適合サイズA4(長辺対応)
材質(刃)鉄
裁断幅(mm)330
取扱説明書(1.1MB)
細断方法スライド式
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
カッターナイフ使用後も切り跡が目立たず、紙のカットに最適です。のりや接着剤が付きにくく、作業効率が大幅にアップします。再生オレフィン樹脂を70%使用した環境にやさしいカッティングマットです。両面使用ですので、2倍使えるお得なタイプです。
材質/仕上裏表面/軟質オレフィン系樹脂 中芯/再生硬質オレフィン系樹脂
ソフトな刃当たりで、快適なカッティングを実現。 刃の摩耗も軽減でき、刃が長持ちします。 軟・硬・軟のサンドイッチ構造で、両面とも使えます。 表は目に優しいソフトグレー、裏は落ち着いた印象のブラウンのカラーリングです。 両面に1cm刻みの便利なグリッド入りです。 グリーン購入法適合商品。
グリーン購入法適合
何度切っても切口が開かず、切り跡は目立ちません。
表・裏両面ご使用いただけます(裏印刷なし)。
ワンコート接着剤を塗った用紙(両面テープなど)も容易に剥がせます。両面使用。
目盛(mm)3
仕様3mm厚プロ仕様:ソフトPVC1.0mm、ハードPVC1.0mm、ソフトPVC1.0mmの3層構造
色緑
タイプソフトタイプ
約200gと軽量なお手軽ペーパーカッター!
ちょっとした裁断作業に大変便利です。カッター刃をスライドさせてコピー用紙を最大10枚までカットできます。
サイズA4
最大裁断枚数10枚(70g/m2換算)
付属品カッター刃(直線刃)×1個
質量(g)188
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)375×129×8
裁断幅(mm)300
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) (1.7MB)
細断方法スライド式
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
自然環境にやさしい再生オレフィン樹脂を使用したカッティングマット。
切り抜きに便利な両面罫線入り。
両面使用可能なロングライフ設計。
安定したカッティングができる3mm厚。
コピーなどの印刷インクが付着しにくい素材です。
色(本体)緑
材質(本体)再生オレフィン系樹脂
グリーン購入法適合
安全シールド付で安心!取り外しも可能。
使用後は安全ロックで固定出来ます。
寸法裁断に便利な紙押さえとガイドバー付き。
用途紙の裁断作業に。
最大裁断枚数10枚(80g/m2)/12枚(70g/m2)
質量(kg)1.5
材質(本体)底板:HIPS、ハンドル:ABS、透明バッフル:PS、上端ルーラー:PVC、固定ナイフ:スチール、保護バックル:鉄、フットパッド: シリコーン
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)291×525×267
適合サイズA4(長辺対応)
材質(刃)鉄
裁断幅(mm)330
細断方法細断式
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
スライダー内部に丸刃が搭載され、スライダーを下に押しながらスライドさせることで、どなたでも簡単に綺麗に裁断可能です。最大10枚まで裁断可能で、ご家庭からオフィス、学校など幅広くご活用いただけます。
仕様裁断枚数[丸刃]:10枚 (約0.9mm厚)、裁断枚数[ミシン目刃]:3枚(約0.27mm厚)
最大裁断枚数10枚
関連資料(3.1MB)
細断方法スライド式
環境対応!2倍長持ち両面印刷。鋭い刃先をソフトに受け止め、切断物が滑らず、机やテーブルを傷から守り、安心してカッティング作業ができます。オレフィン系樹脂使用により、反りが少なく軽量化。作業効率が良い最小5mm刻みの目盛印刷。焼却しても有害ガスを発生しないオレフィン系樹脂を使用しています。手軽に使えるノートサイズからビッグな特注サイズまで用途で選べる幅広いサイズ!
仕様3mm厚プロ仕様:軟質オレフィン系樹脂0.6mm、硬質オレフィン系樹脂1.8mm、軟質オレフィン系樹脂0.6mm
色緑
タイプソフトタイプ
安全シールド付で安心!取り外しも可能。
使用後は安全ロックで固定出来ます。
寸法裁断に便利な紙押さえとガイドバー付き。
用途紙の裁断作業に。
最大裁断枚数10枚(80g/m2)/12枚(70g/m2)
質量(kg)1.9
材質(本体)底板:HIPS、ハンドル:ABS、透明バッフル:PS、上端ルーラー:PVC、固定ナイフ:スチール、保護バックル:鉄、フットパッド: シリコーン
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)396×635×267
適合サイズA3(長辺対応)
材質(刃)鉄
裁断幅(mm)430
細断方法細断式
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
こんなお得な商品も!

ペーパーカッター A4 裁断式 10/12枚
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
持ち運びに便利な手提げ金属付です。
紙押さえ、ハンドルロック、指定の寸法に裁断できる縦ガイド付です。
細断枚数PPC用紙15枚
材質テーブル:鉄板
細断方法細断式
用途アラミド・炭素繊維・ガラス繊維などの織物などの裁断に。
仕様ECカッター専用替刃 台座付
トラスコ品番835-6093
適合機種EC235
材質超硬・スチール
質量(g)30
2018年トラスコ掲載ページ5 0385
1個
¥8,698
税込¥9,568
翌々日出荷
セフティベースは平置きされている限り、反り、剥離、ゆがみ、割れに強い積層構造です。
何度切っても切口が開かず、切り跡は目立ちません。
ワンコート接着剤を塗った用紙(両面テープなど)も容易に剥がせます。片面のみ使用可。
仕様3mm厚プロ仕様:ソフトPVC1.0mm、ハードPVC2.0mmの2層構造
色緑
タイプハードタイプ
特殊樹脂を張り合わせており、台座が傷つきにくくなっています。
用途電工関係、内装工事などに。
材質ポリエステル
色OD
トラスコ品番488-0676
形状カッター2丁差し
幅(mm)80
高さ(mm)245
質量(g)60
奥行(mm)40
ベルト通し幅(mm)約60
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
側面ダイヤを採用してます。
キッチンパネル材をコバ欠け、バリを出さずにキレイに切断できます。
押出し成形セメント板にも使用できます。
用途キッチンパネル・成形セメント板の切断
刃厚(mm)0.9
材質台座:工具鋼、チップ:ダイヤ
サンディング用と樹脂管用を兼用したマルチタイプ!
ダイヤモンド自由配列採用
用途サイディング・樹脂管の切断
材質台座:工具鋼、チップ:ダイヤ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12200
グリップを握ったときだけ刃が出る安心設計。 布や紙をはじめ、薄いゴムシート、フィルムなどの切りにくい素材も自在にカットできます。 刃は直径45ミリ円形刃。 別売の45ミリピンキング刃もセットできます。
用途布地やフィルムなどの切りにくい素材のカットに適しています。
刃径(Φmm)45
適合替刃RB45-1、RB45-10、RB45W、RB45P
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
どうぶつがダンボールの上を滑って開梱。開梱カッター:錆びないセラミック刃で長持ち。荷物を傷つけにくい刃の高さ。ロック式台座:安全性を考慮し簡単に外れないスライドロック式。手に収まりやすいサイズ感とやわらかい触り心地のどうぶつシリコンカバー。替刃式
コンクリートの溝入れ用です。
コンクリート・モルタル等のひび割れ補修や目地加工に最適です。
クラックへの切り込みがしやすいです。
用途コンクリート・モルタル等のひび割れ補修や目地加工に
外径(Φmm)90
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)10
トラスコ品番159-0143
材質台座:工具鋼、チップ:ダイヤ
質量(g)284
タイプV溝、乾式
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
付属リング穴径(Φmm)15
1枚
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
コンクリートの溝入れ用です。
コンクリート・モルタル等のひび割れ補修や目地加工に最適です。
コーキング材の接着面積を大きく取れます。
用途コンクリート・モルタル等のひび割れ補修や目地加工に
外径(Φmm)90
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)10
トラスコ品番159-0142
材質台座:工具鋼、チップ:ダイヤ
質量(g)334
タイプU溝、乾式
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
付属リング穴径(Φmm)15
1枚
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
ベニヤ板のように前の切り目にそってカッター刃が走ることはありません。
マットタイプですので、くり返し使用できます。
カッターの刃の傷みが少なくてすみます。
裏表共に使用できます。
アウトドアコーヒーが変わる、ステンレス刃のコーヒーミルゼブラン コーヒーミル ステンレスカッター粒度の均一性、切れ味、挽き心地に優れたステンレス刃を採用。雑味の少ないスッキリした後味のコーヒーを愉しむことができます。ハンドルは本体のバンドに収納でき、持ち運びに便利なフタも付属しています。アウトドアのコーヒー体験をより上質にするコーヒーミルです。
材質ハンドルツマミ・ハンドルキャップ・外臼ホルダー・粗さ調節ツマミ本体・粉受け:ABS 樹脂、ハンドル・ワッシャー・シャフト・スプリング・刃・粗さ調節ツマミボール:ステンレス、台座:亜鉛合金、ベアリング:SUJ、フタ・ホッパー:ポリプロピレン、バンド:シリコーンゴム、粗さ調節ツマミネジ:真鍮
タイプコーヒー豆:20g(2 杯用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×55×165
アズワン品番68-5182-20
1個
¥5,798
税込¥6,378
11日以内出荷
オレフィン系樹脂を使用した環境に配慮した商品です。中芯には硬質オレフィン系樹脂が採用されています。そのため、力を加えてカットをしても、マット下の机や床を傷つけにくく、安心してご使用いただけます。両面に方眼罫が付いて、2倍使えるお得なタイプです。表面と裏面には軟質オレフィン系樹脂、芯財には硬質オレフィン系樹脂と3つの層からできているため、カット時の傷がつきにくく、ついても目立ちにくくなっています。ユーザーからは、マットだけでなく使用してるカッターの刃も傷みにくいと高い評価をいただいています。
色グリーン
サイズA1
仕様グリーン購入法適合、両面に方眼罫印刷
材質表裏面/軟質オレフィン系樹脂、中芯/再生硬質オレフィン系樹脂
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×900×3
1枚
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。
軸径(Φmm)6
粒度#60
砥材GC材
適合材超硬、ガラス、石材等
カッター・マット・定規がひとつになった、手軽に使えるスライドカッターです。
直線カットが素早く簡単にできます。Aコピー用紙2枚裁断できます。
最大裁断枚数2枚(A4上質紙64g/m2)
セット内容スライドカッター本体(1台)、直線用カッター(2個)
材質本体・レール:スチロール樹脂、刃:スチール
色ブルー
質量(g)116
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×59×20
裁断幅(mm)320
RoHS指令(10物質対応)対応
細断方法スライド式
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ミキサーにかけてボトルはそのまま持ち運びできるタンブラーミキサー。持ち運び時は付属の収納ケースに入れられる。カッター部分は刃と台座が外せるので細かい汚れもしっかり落とせる。蓋は無くならないようにボトル底部にも取付可能。
用途ミキサー、ブレンダーとして。ミックスジュース、スムージー、野菜ジュース、フレッシュジュース作りに。
質量(kg)0.7
容量(mL)280
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)150
コード長さ(m)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×290
定格時間連続1分
インターナショナル、ポストマウントの両タイプのディスク台座に対応可能なフェーシングツールキット。
安定した高い制動力を発揮するディスクブレーキもローターとキャリパーの位置が正しくなければ100%のパフォーマンスは得られません。しかしフレームやフォークエンドとハブの勘合、台座の取付加工誤差、塗装の厚みなど様々な要因によってローターとキャリパーの位置関係は自転車ごとに微妙に異なります。
近年のシクロクロス車や新たなカテゴリーとなるディスクロードなどにみられるフレームの後ろ三角の内側に設置された台座にも対応可能。
インターナショナルタイプ用、ポストマウントタイプ用それぞれの専用カッターが用意されています。
こんなお得な商品も!

のこぎりガイド 2×4用
モノタロウ
¥699
税込¥769
鋸をガイドに合わせて切るだけでヨコ(90度・45度・22.5度)ナナメ(45度)に切断できます。ツーバイフォー木材にもピッタリです。巾の狭い切断物には、当て木等を使用して切断物を固定すると作業がよりスムーズに行えます。
用途鋸切断ガイド。
切断厚(mm)40
切断幅(mm)90
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
弥生時代の風景を再現しよう!本格的で組み立て簡単なジオラマクラフトキット!竪穴住居、高床倉庫をモチーフにした、ジオラマクラフトキットです。弥生時代の集落を再現しながら、歴史の知識を深めることができます。パーツは差し込み式&レーザーカット済なので、初めての方でもスムーズに組み立て可能です。粘土をこねるだけ、スポンジをのせるだけでリアルな背景を表現でき、まるで時代を超えてその場にいるかのような仕上がりになります。着色すれば、リアルな歴史の世界を表現できます。お子さまから大人まで幅広く楽しめます。教育や趣味としてはもちろん、インテリアや展示にもぴったりなアイテムです。別途用意するもの:絵の具・ピンセット・接着剤・つまようじ・カッターナイフ・カッターマット。
セット内容紙製ボード×1、台座×1、ジオラマスポンジ(グリーン)×1、ジオベース(サンド)30g×1
材質紙製ボード:紙、土台:石膏・樹脂、ジオラマスポンジ:ナイロン、ジオベース:樹脂系中空体・石粉
寸法(mm)完成サイズ:約100×100×75
種類竪穴住居・高床倉庫
包装形態ヘッダー付き袋入り
1個
¥910
税込¥1,001
5日以内出荷
弥生時代の風景を再現しよう!本格的で組み立て簡単なジオラマクラフトキット!重層式の楼閣をモチーフにした、ジオラマクラフトキットです。弥生時代の風景を再現しながら、歴史の知識を深めることができます。パーツは差し込み式&レーザーカット済なので、初めての方でもスムーズに組み立て可能です。粘土をこねるだけ、スポンジをのせるだけでリアルな背景を表現でき、まるで時代を超えてその場にいるかのような仕上がりになります。着色すれば、リアルな歴史の世界を表現できます。お子さまから大人まで幅広く楽しめます。教育や趣味としてはもちろん、インテリアや展示にもぴったりなアイテムです。別途用意するもの:絵の具・ピンセット・接着剤・つまようじ・カッターナイフ・カッターマット。
セット内容紙製ボード×1、台座×1、ジオラマスポンジ(ライトグリーン)×1、ジオベース(サンド)30g×1
材質紙製ボード:紙、土台:石膏・樹脂、ジオラマスポンジ:ナイロン、ジオベース:樹脂系中空体・石粉
寸法(mm)完成サイズ:約100×100×107
種類重層式楼閣
包装形態ヘッダー付き袋入り
1個
¥1,091
税込¥1,200
5日以内出荷
関連キーワード