49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カッター 特大 モノタロウ 動画あり
滑りにくいラバークリップ。微調整可能なネジロック。
用途厚物切断用 赤+黒 仕様ネジロック 付属品本体付替刃1枚 全長(mm)180 刃長(mm)126 本体質量(g)約160 刃幅(mm)25 刃厚(mm)0.7 適合替刃各社特大H型刃
1本
428 税込471
当日出荷

刃幅25mmの標準タイプ
用途特大カッター各社共通の替刃 刃幅(mm)25 刃厚(mm)0.7 材質SK-5 刃長(mm)125
1セット(20枚)ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特大H刃と同じサイズなので、特大H刃を装着することができるすべてのカッターに装着可能です。 超鋭角研磨の特専黒刃は、比類ない切れ味です。 切れ味を最優先に考えられたプロ仕様の超鋭角研磨の特専黒刃特大Hは、比類ない切れ味で特に切断時に力を必要とするベニヤ板・ボードの切断などの作業効率を大幅にアップさせることができます。
刃幅(mm)25 刃厚(mm)0.7 刃長(mm)126 適合本体101B、151BG、196B 種別特大 材質(刃)合金工具鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(5枚)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃の反りが少なく強靭な特大H刃を装着。 特大サイズながら滑らず握りやすさを追求したX(エックス)デザインのラバーグリップにより抜群の使いやすさを実現。
規格H型 イエロー/ブラック トラスコ品番322-9858 質量(g)142 適合替刃・カッター特大H刃(HB5B、HB20K) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
899 税込989
当日出荷

刃幅(mm)25 刃厚(mm)0.7 刃長(mm)126 材質(刃)合金工具鋼 トラスコ品番360-3202 種別特大 質量(g)345 適合替刃・カッター101B、151BG、196B RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20枚)
1,098 税込1,208
当日出荷

刃の反りが少なく強靭な特大刃を装着。特大サイズながら、滑らず握りやすさを追求したX(エックス)デザインのラバーグリップにより、抜群の使いやすさを実現。ワンタッチでしっかりロックできる便利なオートロック式。
規格H型 イエロー/ブラック トラスコ品番395-3203 質量(g)132 適合替刃特大H刃、特専黒刃(特大H)、H型鋸替刃(木・プラ用) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
899 税込989
当日出荷

強靭な刃厚0 .7mmの特大H刃を装着。 ぬれた手でも、手袋をはめても滑りにくいエラストマ樹脂グリップの特大カッターです。
規格H型 グレー トラスコ品番360-7585 全長(mm)175 摘要ノンスリップH型 質量(g)137 適合替刃・カッター特大H刃(HB) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
979 税込1,077
当日出荷

強力ネジ式ロック。滑りにくいエラストマー樹脂製グリップ。特厚ブレードホルダー(1mm厚)。刃が滑り出さないピッチ送り方式
用途超厚物切断用 レッド トラスコ品番377-1857 質量(g)120 適合替刃・カッター替刃 特大 製品質量(g)120
1本
999 税込1,099
欠品中

滑りにくいエラストマー樹脂ボディ。 ネジロック機構。 特大1mm厚補強金具。
規格H型 ブラック トラスコ品番276-8232 質量(g)136 刃厚(mm)0.7 刃の種別特大黒(H刃)
1個
659 税込725
当日出荷

ロック力25キロのオートロック式。しっかり握れて滑りにくいエラストマー樹脂グリップ。頑丈な1.0mm厚ブレードホルダー
規格H型 イエロー/ブラック トラスコ品番298-5063 質量(g)140 適合替刃・カッター替刃 特大(LB-65BL) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)250×90×29 製品質量(g)140
1本
999 税込1,099
当日出荷

強靭な刃厚0.7mmの特大H刃を装着。 力がよくかかり疲れにくい、ラバー製滑り止め付き特大型カッターです。
規格H型 イエロー 仕様ネジロック式 トラスコ品番360-7577 全長(mm)170 質量(g)137 適合替刃・カッター特大H刃(HB) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
849 税込934
当日出荷

滑りにくいラバーグリップ。刃先長さ微調整可能なネジロック。 幅広厚刃(25mm幅0.7mm厚)
用途厚物切断に。 規格H型 全長(mm)185 刃幅(mm)25 刃厚(mm)0.7 アズワン品番64-4061-64 適合替刃各社特大H型刃
1本
669 税込736
当日出荷

収納に便利な折込式ナイフです。使用時には、チキリを指で押さえブレードを固定する、無駄のない形状のフォールディングナイフです。
用途竹細工をはじめとする工作等。 幅(mm)30 高さ(mm)120 質量(g)80 奥行(mm)7
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

刃幅(mm)25 刃厚(mm)0.7 刃長(mm)126 トラスコ品番154-4501 適合本体101B、151BG、196B 種別特大 質量(g)112 適合替刃・カッター101B、151BG、196B 材質(刃)合金工具鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
329 税込362
当日出荷

刃はネジ止めでしっかり固定。ボディ内に2枚の替刃を内蔵。アルミダイカストボディ
規格H型 色(本体)シルバー 仕様刃折り器(スナッパー)付 トラスコ品番813-4718 適合替刃・カッター替刃 特大 寸法(縦×横×厚さ)(mm)226×70×29 製品質量(g)237
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

丈夫な厚切り作業用特大刃カッター替刃。
刃幅(mm)25 刃厚(mm)0.7 刃長(mm)100 材質(刃)SKS-81 適合本体iX-500P 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100×25×0.70 質量(g/個)75 色(刃)
1個(5枚)
379 税込417
当日出荷

握りやすい、滑らない、力をかけやすい。 爪付仕様で、開梱作業、ペンキ缶のフタ開けなどに便利。
規格L型 材質(刃)カーボンスチール 黄色、黒 種別L型 全長(mm)168 材質(本体)ABS、PVC タイプオートロック式 刃幅(mm)18 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
269 税込296
当日出荷

替刃大に比べ、刃の腰の強さ約3.8倍
刃幅(mm)25 刃厚(mm)0.7 刃長(mm)126 適合ハードカッター、H型ハンディーソーHS型・HM型・HK型、グリ-H、オートロックHアルミニスト、ネジプロHアルミニスト、アルミニストマガジンH、アルミニストH720fin、H721fin トラスコ品番298-5080 質量(g)192 寸法(縦×横×厚さ)(mm)190×65×18 製品質量(g)170(ケース含)
1箱(10枚)
1,098 税込1,208
当日出荷

独自の刃先角と熱処理によるバランス良さで定評のKDSオリジナル替刃
用途特大刃仕様の超厚物切断用 刃幅(mm)25 刃厚(mm)0.7 刃長(mm)125 適合ネジロックH、エラストマH、スクリューH トラスコ品番276-8259 質量(g)190 刃のサイズ(mm)125×25
1箱(10枚)
699 税込769
当日出荷

ハード作業用特大円切りカッター。フロアシートやカーペット、薄いベニヤ板などを円に切ることができます。直径10cm~100cmの円を切ることができます。
用途フロアシートや薄いベニヤ板などの円切りに トラスコ品番480-8649 材質(本体)アルミニウム 質量(g)567 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)568×65×50 色(本体)シルバー 適合替刃BC-400P,BC-501P
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

布やフィルムなどを自由自在にカットできるローリングカッター。丸刃を転がして切るローリングタイプの特大刃(直径45mm刃)タイプ。布、革、ゴムシートなどのカットに最適です。ワンタッチで開閉できるプロテクターつき 軽くて丈夫なアルミダイキャスト製グリップ
用途布や革のカットに 刃径(Φmm)45 トラスコ品番395-8434 材質(本体)アルミニウム 質量(g)112 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154×51×22 色(本体)シルバー 適合替刃BR-45P
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

布、手芸素材用特大円切りカッター。布・フェルト・キルト・デニム・レースなどの生地や、軟質フィルム・薄いゴムシートなどを円に切ることができます。中心にピン穴をあけずにきれいな円が切れます。直径20cm~100cmの円を切ることができます。
材質(本体)アルミニウム 質量(g)830 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)555×65×80 色(本体)シルバー 適合替刃BR-28P,BW-28P,BS-28P
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

カッター オートロックタイプ モノタロウ 動画あり
あらゆる作業に使いやすい、オートロックタイプカッターの決定版! 背面に替刃2枚を収納可能!
規格L型 仕様ロック機構付 付属品替刃3枚(本体装着1枚、背面収納部2枚) 種別L型 幅(mm)45(本体最大) 厚さ(mm)16 全長(mm)160 材質(本体)樹脂 刃幅(mm)18 材質(刃)カーボンスチール 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネジロック機構。 特大1mm厚補強金具。
用途厚物切断用 規格H型 イエロー 質量(g)145 刃厚(mm)0.7 刃の種別特大黒(H刃)
1個
549 税込604
当日出荷

1枚
1,798 税込1,978
4日以内出荷

新しい独自の機能を搭載し一歩先行くアイテムを実現。本格的な素材や製法で耐久性に優れたオーセンティックな風貌
材質 質量(g)150 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)255×90×55
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷

ムラテックKDSスクリューH
折刃吸着マグネット付。 滑りにくく握りやすいラバーグリップ。 ネジロック機構。 特大1mm厚補強金具。
用途厚物切断用 規格H型 付属品特大刃(H刃)1枚付 質量(g)200 刃厚(mm)0.7 刃の種別特大(H刃)
1個
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

みがきの革命児!!セラミック ラバー ポリッシャー。 セラミックラバーポリッシャーは砥粒の含有率を、50パーセントから85パーセントに調整しており鏡面前の乱反射の無い研磨仕上げに加え、ビート除去、返りバリを出さないバリ取り、面取り等に、威力を発揮、あらゆる材質にも対応しております。 先端工具の入らないところは、カッターナイフで切って使用できます。 独自配合のゴム基盤に、特殊処理を施したセラミックフィラーを充分に練り込み成型いたしました。 目づまりがなく、水で洗える。
用途溶接部分のヤケ取り・汚れ・サビ取り・磨きに。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×50×20
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量で丈夫。しかも水洗いOKで、色落ち無し。表面基布材は究極のコンピューターテクノロジーが生み出した21世紀の新素材「KAWATEC」を採用。内面基布材は突起物・切り裂き・摩擦に強い超耐久素材「ポリドビー」を採用。
材質トリムポケット:ナイロンドビー材 材質(基布)表面:カワテック内面:ポリドビー 仕様取出し易く、型崩れの無い高機能収納底ラチェット・カッター、ハンマー差し:縦方向に強い、厚み2.8mmのGIベルト材を使用し形崩れを防ぎます多目的Dカン:工具等の落下防止安全対策用に、右トリムにセフティーコードやカラビナ装着可能なDカン付ベルト通し内側ヨレ防止補強加工 適合ベルト幅(mm)60まで可能 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)260×215×100 適合カラビナサイズ(mm)8まで可能
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

OMI独自開発したAB分割刃方式を採用、FRP・木材の繊維もシャープに切れ、バリもでません。超硬チップの採用で、ハイスカッターよりも10倍以上長持ちし、再研磨もできます。大胆なUカットボディーにより、抜きカスが素早く簡単に取れます。別売りの自動排出器を使用すれば、抜きカスはとれやすく連続作業にも効果的です。
有効切削能力(mm)40 被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビパイプ、木材、新建材等 材質SKH51(センタードリル) ホロセット(mm)6×10 外接円13.0 ドリルチャックd(mm)13 適合機種電気ドリル、ボール盤 シャンク径(Φmm)13.0(特大) ドリル径(Φmm)8 刃数6 ねじ径(mm)M20P=1.5 ドリル長(mm)85 刃厚(mm)3.5
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等 SL 有効切断能力(mm)金属3.2 被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。 使用工具電気ドリル、ボール盤 刃厚(mm)1.07
1個
9,698 税込10,668
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

大見工業E型ホールカッター
エコ商品
ひっかかりのない安全設計(スクイ角6度)。かえりの少ない、真円に近いきれいな仕上がり(内傾斜4度)。刃溝の切粉を除去しながらで、2.3mm厚までできます。
シャンク径(Φmm)13.0(特大) 全長(mm)105 適合機種電気ドリル(ボール盤等固定式の場合は使用を避けてください) 材質カッター:SKH51センタードリル:SKH51 被削材鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等 ドリル長(mm)60 ドリル径(Φmm)8 ねじ径(mm)M20P=1.5 有効切削能力(mm)1.6 刃厚(mm)2.4 ホロセット(mm)6×10 外接円13.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本格目立てで切れ味抜群の特大H型刃サイズの使い勝手の良い鋸です。 カッターと同じスライダー式で刃を収納できるので、腰袋などにも安全に収納でます。
規格H型 トラスコ品番397-9105 質量(g)133.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ネジロックです。 握り易さを追求したカッターです。 エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します。 安全ロープ取付け穴付です。 特大1mm金具で補強しています。 特大黒刃付きです。
用途厚物の切断に最適 ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などに トラスコ品番204-6450 全長(mm)195 材質/仕上本体:ABS樹脂、刃:スチール 質量(g)148 刃長(mm)125 刃厚(mm)0.7 アズワン品番64-3669-40 適合替刃HB-10BH,HB-10H
1丁
589 税込648
当日出荷

刃部には、OMI独自開発のコバルトバイメタル(SKH59)+不等分割刃を採用、無理のないシャープな穴あけができます。ドリルにセットされているスプリングは切屑を自動排除します。バイメタルでロング刃長のため、鉄板の他にパイプ、木材、合成樹脂と幅広い分野の穴あけができます。
シャンク径(Φmm)13.0(特大) 適合機種電気ドリル、ボール盤 寸法L(mm)105 溝長(mm)50 被削材鉄板、アルミ、鋳物、合板、石膏ボード、塩ビ、鋼管、塩ビ管等、1.0mmまでのステンレス ドリル長(mm)85 寸法L1(mm)45 ドリル径(Φmm)8 寸法A(mm)30 ねじ径(mm)M20P=1.5 有効切削能力(mm)3.2(木材、合成樹脂のは刃長の長さ、3.2mm以上の切削はスプリングをはずしてください。) 寸法L2(mm)38 刃厚(mm)2.07(あさり含む)1.07(あさりなし) 寸法L3(mm)28 ドリルチャックd(mm)13 ホロセット(mm)6×6 外接円13.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴あけに最適。鉄用ホールカッターの代表作。
用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等 有効長(最大切り込み深さ)(mm)8 E 有効切断能力(mm)1.6 使用工具電気ドリル専用
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

独自の分割刃を使用し、耐久性があります。 大胆なカットにより、抜きガスが簡単に取れます。 別売りの自動排出器を使用すれば、さらに作業性があがります。(※注文コード: 05610254、05610263をご参照ください。)
刃長(mm)40 適合機種電気ドリル(回転用)ボール盤等 FRP 有効切断能力(mm)40 被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビ、木材等。 刃厚(mm)3.5
1個
27,980 税込30,778
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

5mm以下の金属板の穴あけに最適。
被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等 ドリル径(Φmm)8 有効切削能力(mm)5
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1パック(10枚)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折れ線のない替刃です。
用途スクレーパー専用替刃 仕様折れ線なし 材質SK120
1箱(10枚)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)