こんなお得な商品も!

工作カッター 先端30°角
モノタロウ
¥299
税込¥329
細かい作業に適した刃先30°(AD刃)です。
高級ステンレスホルダーです。
左右対称デザインで左利きにも対応できます。
用途事務・軽作業からアートワークや切り絵等繊細な切り抜き作業まで。
規格AD型
色シルバー
仕様オートロック式、左右両用、(対応刃)AD刃
付属品AD刃1枚付
トラスコ品番381-9213
全長(mm)136
質量(g)32
タイプAD刃
刃厚(mm)0.38
アズワン品番64-8254-34
適合替刃BAD-21P
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
こんなお得な商品も!

工作カッター 先端30°角
モノタロウ
¥299
税込¥329
切れ味がよく、刃先が30度の鋭角刃なので切口が良く見え、細かな作業に適しています。
色シルバー
トラスコ品番342-9059
厚さ(mm)10.5
全長(mm)136
質量(g)22.5
全幅(mm)14
適合替刃・カッターXB141
1本
¥559
税込¥615
当日出荷
こんなお得な商品も!

工作カッター 先端30°角
モノタロウ
¥299
税込¥329
細かい作業を確かな切れ味でサポート!
模型工作、手芸、デザインワークなどの作業を確かな切れ味でサポートする、プロ仕様の製品。
グリップを始め、細部に至る迄使いやすさを追求しています。
色シルバー
トラスコ品番360-7704
全長(mm)135
質量(g)19
適合替刃・カッター細工カッター替刃(XB141)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
カッター用替刃。 精緻な30度黒刃替刃。 A型カッター用鋭角30°替刃です。 刃タイプ:A型刃(0.38mm厚×9mm幅)。
用途カッター用替刃
刃幅(mm)9
刃厚(mm)0.38
材質SK120(旧SK2)
刃長(mm)86
適合A型カッター各種
トラスコ品番761-7798
タイプA型刃(0.38mm厚×9mm幅)
入数10枚入り
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
精緻なホビー作業などに最適な30度黒刃を標準搭載。 精緻な30度黒刃カッター。 一般のカッターの材料の3倍以上の硬度を持つ焼入れホルダー。 ホルダー:総焼入れ仕様。
用途精緻なホビー作業などに最適な30度黒刃を標準搭載
色ブラック
トラスコ品番761-7810
ホルダー総焼入れ仕様
ロック機構オートロック式
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
刃先が30°の鋭角刃のため、切口が見えやすく、細かな作業に適しています。
用途模型工作や手芸からフィルムカット、印刷版下カットのような事務・軽作業まで、繊細な切り抜き作業に適しています。
材質(刃)合金工具鋼
全長(mm)135
質量(g)19.1
タイプ本体
刃厚(mm)0.38
刃先角度(°)30
適合替刃73386355
1本
¥299
税込¥329
当日出荷
「細工用」カッターナイフ替刃。
刃先角度が30度と鋭く、細かい作業に適した、折る刃式の替刃です。
材質(刃)合金工具鋼
刃厚(mm)0.38
材質【金属部】ステンレス鋼(SUS304)
寸法(mm)74×9×0.38
適合替刃・カッター141S、141BS、215、Ltd-05
材質(樹脂部)ABS樹脂
材質(クリップ)ABS樹脂
材質(スライダー)ポリアセタール樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(10枚)
¥399
税込¥439
当日出荷
こんなお得な商品も!

替刃 工作カッター 先端30°角用
モノタロウ
¥259
税込¥285
材質(刃)合金工具鋼
トラスコ品番250-6190
質量(g)30
適合替刃・カッター141B
刃厚(mm)0.38
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
¥399
税込¥439
当日出荷
こんなお得な商品も!

工作カッター 先端30°角
モノタロウ
¥299
税込¥329
替刃切っ先30°、刃角度17°と超鋭角。
用途フィルムカット、印刷版下カット、切り抜き作業等
質量(g)21
仕様セフティロック機構
色シルバー
刃先角度(°)30
1本
¥369
税込¥406
当日出荷
モノタロウ「工作カッター(先端30°角)」の専用替刃です。
用途刃の交換に。
材質(刃)合金工具鋼
刃厚(mm)0.38
適合本体73386346
全長(mm)85
質量(g)1.8(1枚)
タイプ替刃
刃先角度(°)30
1箱(10枚)
¥259
税込¥285
当日出荷
精密作業に最適な小型A30°黒刃を搭載。ボディーは強靭なアルミダイキャスト製。オートロック式。
色パールブラック
仕様オートロック、左右両用、プロ仕様、刃析具内蔵
材質(ボディー)金属製
寸法(mm)50×190×16
適合替刃BA15P[小型A刃も使用可能](BA-160, BA-160e, BA-160iP, BA-150, BA-10P, BA-50P, BA-1400, BA-4000, BA-4000-ON, BA-300, BA-51P, BA-52P, BA-53P, BA-54P)
1本
¥579
税込¥637
当日出荷
エヴァンゲリオンのワークブランド「A.T.FIELD EVANGELION WORK」とカッターの国内トップメーカーであるオルファがコラボレーションした細工用カッターナイフ。、本体樹脂部分はタフなイメージのマットカラー、金属のブレードホルダー部分は鈍く輝く美しさが特徴的なセミグロスブラック焼付塗装仕上げ。、刃先の角度が30度の細工用に特化した鋭角刃を採用。切り口がよく見え、細かな作業に適しています。模型工作・手芸・デザインワークなどの細かい作業を確かな切れ味でサポート。、切れ味が落ちたら刃先を折ることができるオルファ式刃を採用。(替刃式)、ワンタッチで刃を出し入れし、しっかりとロックできるオートロック機能付き。、クリップを本体から外せば刃折器として使用可能。クリップにある溝で刃を折ることができる。、刃を反転して装着することで右利きと左利き両方に対応。
繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ替刃。刃先角度30°
刃1枚にデザイン刃(30°)が9枚連結しています。一枚ずつ折ってご使用ください。
材質(刃)SK2
仕様業務用BD型替刃・30°
刃厚(mm)0.38
1箱(100枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
切れ味が良く、刃先強度・耐久性のある特殊刃付加工をしています。
用途事務・軽作業用。
刃幅(mm)9
刃厚(mm)0.38
刃長(mm)72
付属品刃先処理器付き替刃ケース
トラスコ品番381-9221
適合本体A-1P、AD-2P
質量(g)39
タイプAD刃
材質(刃)SK2
1パック(10枚)
¥439
税込¥483
当日出荷
握りやすい、滑らない、力をかけやすい。
爪付仕様で、開梱作業、ペンキ缶のフタ開けなどに便利。
規格L型
材質(刃)カーボンスチール
色黄色、黒
種別L型
全長(mm)168
材質(本体)ABS、PVC
タイプオートロック式
刃幅(mm)18
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
アルミ・非鉄・プラスチック用のテーパーシャンクの面取りカッターです。
用途アルミ合金の加工
薄物切りや極小部品の切削に適したペンタイプナイフ。
口金が刃をしっかり固定するのでガタつきません。
本体後部はへら状になっており、パテの形成や筋入れなど様々な用途に使えます。
刃先角度30度。
付属品替刃5枚
適合替刃XB216、XB216S、XB102
全長(mm)151
質量(g)15.5
刃厚(mm)0.38
抜群の切れ味と驚異の耐久性。強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用!。3~4枚の補強にて高速度の回転に対応可能な切断砥石
用途金属用(鋼板、パイプ、一般鋼材、ステン材)
粒度30
厚さ(mm)4
砥粒A
作業の手軽さはもちろん、シャープな切れ味です。
首振りカッターヘッドは30度刻みで調整でき狭い場所でも使い易いです。
18V電池パックEB-0600も使用できる様になりました(別売)
用途IV325mm2までのケーブル切断用、CVケーブル250mm2(600V)までの切断用、CVTケーブル60mm2(600V)までの切断用
トラスコ品番254-0772
セット内容本体、電池パック、充電器、アルミ収納ケース、電池パックEB-0505(14.4V)、充電器EC-4010、アルミ収納ケース
全長(mm)310
質量(kg)2.67
バッテリー容量(Ah)2
バッテリー電圧(V)DC10.8
充電時間(分)約90
切断能力(mm2)325(V線)
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
右刃・直刃・S軸柄付
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工
角度公差(度・分)0/-30'
仕様両面補強
粒度30
厚さ(mm)4
硬度BF
砥粒A
結合度R
適合切断材パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、水道管、ガス管、配管パイプ、STK鋼管、ステンレス
メッシュタイプのバンドカットにご使用下さい。 。□使用手順 1手締めネジを反時計回りに緩めます。 2ハンドルを持ち上げメッシュバンドをプレートの下から差し込みます。ポイント:バンドは右に寄せるとカットする際にレバーの高さが下がるため力が入れやすくなります。傷が付かないようバンドにビニールまたは保護フィルムを巻いて下さい。 3カットしたい長さを調整し、手締めネジを時計回りに締めます。軽く締めてネジが止まった位置から30~40度増し締めします。(増し締め:12時を基点とした時、1 3時~14時の間分回します) 4本体が動かないように手のひらで板を抑え、レバーを下げてカットします。ポイント:レバーはカットする長さを確認しながら、ゆっくりと下げます。勢いよくレバーを下げると切り間違いやカッターの刃が欠ける可能性があります。 5カットが終わりましたら手締めネジを緩めバンドを外し完了となります。 6使用している間にカッターの刃が欠けてしまうことがあります。別売の刃をご購入いただき、交換してください。 ※ 切れ味の悪い刃でカットを行うとバンドが変形することがあります。
用途◆仕様 。長さ:約310mm(レバー部を除くベース基板長さ) 。幅:約100mm 。高さ:約50mm(レバー部は約82mm) 。重量:約1.8kg 。本体材質:アルミ(黒アルマイト処理) 。刃材質:SKD-10(金属刃物用素材)
1台
¥55,980
税込¥61,578
8日以内出荷
切れ味にこだわった小型A超鋭角黒替刃。
適合本体PMGA-EVO2,PMGA-EVO1
寸法(mm)26×137×12
1セット(10枚)
¥319
税込¥351
当日出荷
穴径(Φmm)30.5
粒度#30~#36
研削材A(アルミナ系)
材質結合材/フェノール樹脂、補強材/ガラスクロス
硬度砥石/R
最高使用周速度(m/min)6000
適合切断材鉄鋼用
あらゆる作業に使いやすい、オートロックタイプカッターの決定版!
背面に替刃2枚を収納可能!
規格L型
仕様ロック機構付
付属品替刃3枚(本体装着1枚、背面収納部2枚)
種別L型
幅(mm)45(本体最大)
厚さ(mm)16
全長(mm)160
材質(本体)樹脂
刃幅(mm)18
材質(刃)カーボンスチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

替刃 大 カッター用
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
刃幅(mm)18
刃厚(mm)0.5
刃長(mm)100
種別大
材質(刃)合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先に30度の角度をもたせています。壁際や高所作業での使用に最適です。
用途床面、壁面から飛び出している鉄筋類の切断に。
全長(mm)600
トラスコ品番441-8450
質量(g)2800
切断能力(mm)(HRB80軟線)10(HRC40硬線)8
刃先に30度の角度をもたせています。壁際や高所作業での使用に最適です。
用途床面、壁面から飛び出している鉄筋類の切断に。
全長(mm)350
トラスコ品番441-8433
質量(g)1000
切断能力(mm)(HRB80軟線)7(HRC40硬線)5
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1丁
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
刃先に30度の角度をもたせています。壁際や高所作業での使用に最適です。
用途床面、壁面から飛び出している鉄筋類の切断に。
全長(mm)450
トラスコ品番441-8441
質量(g)1700
切断能力(mm)(HRB80軟線)8(HRC40硬線)6
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1丁
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
「デザイナーズナイフ」(刃は廃番商品「デザインナイフ」にも使えます)用替刃です。替刃ケースに「デザイナーズナイフ」本体のキャップをセットして、専用スタンドとして使用可能です。またプラスチックやアルミのケガキ等に便利な針が付属しています。刃先角度30度。30枚入りの文具業界向けパッケージ。
材質(刃)合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(30枚)
¥259
税込¥285
当日出荷
コンパクト断裁機PK-113・PK-213専用受木(2本入)※PK-113・PK-213ともに同じ受木をご使用いただけます。受木交換の目安:1ヶ所あたり約300回(1本あたり約1,200回)。※表と裏の2面と、左右を180度回して差し替えれば合計4箇所使えます。
材質PVC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×17×6
1セット(2本)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
右刃・直刃・S軸柄付
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工
材質SKH51
角度公差(度・分)0/-30'
右刃・直刃・MT軸
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工
材質SKH51
角度公差(度・分)0/-30'
アルミ製の細い柄で細かい作業がしやすい。
用途消しゴムはんこ、切り絵、スクラップブッキング
付属品替刃3枚、刃先保護キャップ付き
材質柄:アルミ
全長(mm)140
刃幅(mm)4
先端角度30度
材質(刃)刃物鋼
1本
¥499
税込¥549
6日以内出荷
350Aまでのポリエチレン・塩ビ管をラクラク切断!
軽量・小型で、現場へも持ち運びラクラク。
別販売品の替刃を使用すれば、切断・面取りを同時に加工。
用途プラスチックパイプ新設管切断用。
回転速度(min-1[r.p.m])4000
付属品ビーバーSAW超硬B150、パイプサポートS×2ヶ・L×1ヶ、保護メガネ、キャリングバッグ
質量(kg)6.6
肉厚(mm)切断 25、切断・面取り 22
モーター100V・1010W(50/60Hz)
使用率(%)25
面取能力角度 15度/幅 30mm(最大) ※専用替刃が必要
1個
¥209,800
税込¥230,780
翌々日出荷
刃はデザインカッターに比べて肉厚でしなやかな切れ味。切っ先角度30度。
用途消しゴムはんこ、ペーパークラフト、切り絵など
付属品刃先保護キャップ付き
材質刃先:SK材、柄:ポプラ
全長(mm)125
刃幅(mm)4
板厚(mm)0.5
1本
¥199
税込¥219
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ