用途外気処理や中性能フィルタのプレフィルタとして。
オイルミスト、粉塵等の多い工場のエアコンの保全用に。
材質ポリエステル+アクリル
厚さ(mm)8
風速(m/s)(標準)2.0
耐熱温度(℃)170
残留粒子(μ)120
作動時圧損(Pa)170
初期圧力損失(Pa)51
こんなお得な商品も!

プレフィルター カット品 10枚セット
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
厚さ(mm)10.7
材質(フィルター)難燃性ポリエステル
耐熱温度(℃)100
捕集効率(%)71.6
圧力損失(初期)47Pa
ろ過速度2.5m/s
材質ポリエステル
厚さ(mm)4
耐熱温度(℃)95
捕集効率(%)66.4
圧力損失9Pa
初期圧力損失(Pa)24
空気抵抗が少なく経済的なフィルターです。ハサミでカットできるので用途に応じて簡単に任意のサイズにできます。様々な用途に使用できる多目的フィルターです。工場内などのプレフィルターとして使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。
用途エアコン・オイルコンディショナーなどの吸気口に取付ミスト・粉塵の侵入防止に。塗装ブースの吸排気に。外気処理や中性能プレフィルターとして。
厚さ(mm)8
耐熱温度(℃)170
捕集効率(%)65
RoHS指令(10物質対応)対応
初期圧力損失(Pa)51
ろ過風速(m/s)2
材質ポリエステル
厚さ(mm)2
耐熱温度(℃)95
捕集効率(%)27.6
圧力損失9Pa
初期圧力損失(Pa)9
フィルターに抗菌効果のある成分を塗布しています。フィルターでの雑菌の繁殖を抑えます。工場内のエアコンのプレフィルターに使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。
用途エアコンなどのプレフィターとして。
材質ポリエステル、アクリル、抗菌剤
厚さ(mm)8
2018年トラスコ掲載ページ3 0422
フィルターに抗菌効果のある成分を塗布しています。フィルターでの雑菌の繁殖を抑えます。工場内のエアコンのプレフィルターに使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。
用途エアコンなどのプレフィルターとして。
材質ポリエステル、アクリル、抗菌剤
厚さ(mm)8
耐熱温度(℃)170
捕集効率(%)65
RoHS指令(10物質対応)対応
初期圧力損失(Pa)51
ろ過風速(m/s)2
一般空調用の角型フィルターです。
外気処理や中性能フィルターのプレフィルターとしてお使いいただけます。
数回洗浄を行うことが可能です。
用途外気処理
中性能フィルターのプレフィルター
種別水洗い可
材質ポリエステル
風速(m/s)2.5(ろ過)
耐熱温度(℃)100
設置場所給気、1次
粗塵区分粗
材質ポリエステル
厚さ(mm)2
耐熱温度(℃)95
捕集効率(%)27.6
圧力損失9Pa
初期圧力損失(Pa)9
こんなお得な商品も!

プレフィルター カット品 10枚セット
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
材質ポリエステル/モダアクリル
使用温度(℃)≦80
風速(m/s)2.5
仕様難燃性
材質ポリエステル、アクリル
風速(m/s)(ろ過)2.5
耐熱温度(℃)120
捕集効率(%)65
圧力損失(初期)71Pa
裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。
用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。
材質ポリエステル
厚さ(mm)4
タイプカットタイプ
風速(m/s)1.5
耐熱温度(℃)95
難燃性JIS L 1091 A-1法 区分3適合
捕集効率(%)66.4
RoHS指令(10物質対応)対応
初期圧力損失(Pa)24
裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。
用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。
材質ポリエステル
厚さ(mm)2
耐熱温度(℃)95
捕集効率(%)27.6
RoHS指令(10物質対応)対応
初期圧力損失(Pa)9
圧力損失(Pa)9
材質ポリエステル
厚さ(mm)4
耐熱温度(℃)95
捕集効率(%)66.4
圧力損失9Pa
初期圧力損失(Pa)24
こんなお得な商品も!

プレフィルター カット品 10枚セット
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
繊維を接着材や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。
品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
材質ポリエステル
耐熱温度(℃)100
難燃性有り
種別水洗いによる再利用可
風速(m/s)2.5(ろ過)
粗塵区分粗
設置場所給気、1次
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。
用途車内空調の交換用フィルターとして
セット内容:フィルター1枚、取付テープ。埋込式換気扇のホコリ取り用フィルターとして、サイズを自由にカットして使用できます。ハウスダストや花粉などのアレルギーの原因物質を取り除くことでお部屋を快適に保つことができます。圧力損失が少なく、抗菌防臭効果のあるフィルターを使用しています。ラインが入っているので簡単にカットすることができます。取り付けテープで取り付けが簡単です。抗菌繊維(酸化第二銅を練りこんだ繊維)を使用しています。
用途エアコン、室内換気扇、通風口など
セット内容フィルター1枚、取付テープ
材質抗菌・防臭加工不繊布
厚さ(mm)1.5
寸法(mm)400×800
質量(g)20
1袋(1枚)
¥310
税込¥341
当日出荷
空気抵抗が少なく経済的なフィルターです。様々な用途に使用出来る多目的フィルターです。ハサミでカットできるので用途に応じて簡単に任意のサイズにできます。
用途エアコン・オイルコンディショナー等の吸気口に取付ミスト・粉塵の侵入防止に。塗装ブースの吸排気に。
トラスコ品番444-4752
材質ポリエステル、アクリル
質量(kg)2.1
本体寸法(mm)1000×2000
捕集効率(%)65
圧力損失(初期)71Pa
1箱(5枚)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
50MM□標準品
シャープカットフィルターには、L-37からR-66まで15種類があります。
L、Y、O、Rの記号は、それぞれColorless、Yellow、Orange、Redというフィルターの色調を表わし、2桁の数字は透過限界波長を表わします。
用途一般撮影用
寸法(mm)50×50
厚さ(mm)2.5
基板材料に熱吸収ガラスを使用し、近赤外光を広帯域にカットするフィルターです。
用途CCDカメラ、プロジェクター、コピー機、スキャナー、各種光学機器など
厚さ(mm)2.5
寸法(mm)50×50
角度(°)入射:0
1枚
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
レンズ前に装着することで、R60は600nm以下、R64は640nm以下の光を遮断し、それよりも長波長の光を透過します。
厚みのあるフィルター( 10.7mm ) を採用! 寿命が長く、交換サイクルが少ない。未粘着品と変わらない低圧損を実現! モーターやエアコンに負荷をかけない。強粘着加工により、横向き取付けでもフィルターが落ちない。JACA クラス3の難燃性をクリアしているので、安心、安全!
材質難燃性ポリエステル
耐熱温度(℃)100
捕集効率(%)68
関連資料(0.61MB)
初期圧損(Pa)46Pa at 2.5m/sec
抗菌防臭効果で、雑菌の繁殖や悪臭を防ぎます。
業務用エアコンのホコリ取り用フィルターとしてサイズを自由にカットし使用できます。
圧力損失(空気抵抗)を上げずに、花粉等の微細な粉じんを捕集できるよう粘着加工した特殊フィルタを使用。
取付テープで取り付けが簡単。
エアコン内部の汚れを防ぎ、排気する空気をきれいにします。
花粉、ヤニ、衣類のほこり等をしっかりキャッチします。
粘着剤付フィルターが、細かい粉塵も捕集してまき散らしません。
用途店舗・業務用の吊り下げ式のエアコンの防汚・防臭
セット内容セット内容:フィルター2枚 取付テープ
材質ポリエステル不織布
厚さ(mm)1.5
寸法(mm)約625×625
質量(g)21
アズワン品番64-7992-63
1袋(2枚)
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
指定の波長より短波長をカットし、長波長を透過させるロングパスフィルターです。観測の邪魔になる波長域(例えば紫外域)をカットする場合などに使います。
赤外線と紫外線を反射または吸収させ、可視光のみ透過させる、ダイクロイックフィルターです。
1台
¥69,980
税込¥76,978
32日以内出荷
黒い不織布3層マスクです。一般的なレギュラーサイズのマスクが175mm×90mmに対して195mm×85mmのワイドな形状です。顔のラインがスッキリ見えます。黒色も相まって不織布マスクなのにかっこいいです。
サイズワイド
構造3層
寸法(縦×横)(mm)85×195
アズワン品番65-1695-22
1箱(30枚)
¥469
税込¥516
当日出荷
0.8mm硬質ポリカーボ樹脂製のブルーライトカットフィルターです。可視光線透過率70%で眼の疲労の原因となる眩しさを抑えます。目に有害な紫外線、ブルーライトをカットします。画面への映り込みをAG加工により抑えます。
付属品四辺両面テープ
厚さ(mm)0.8
取付両面テープ
対応機種汎用
可視光線透過率(%)70
取付け方法両面テープ
表面硬度3H
ブルーライトカット率35.1%
外光反射率(%)0,78
ブルーライトカット〇
グレー色の不織布3層マスクです。一般的なレギュラーサイズのマスクが175mm×90mmに対して195mm×85mmのワイドな形状です。顔のラインがスッキリ見えます。
サイズワイド
構造3層
寸法(縦×横)(mm)85×195
アズワン品番65-1695-25
1箱(30枚)
¥439
税込¥483
当日出荷
パソコンのモニターから発せられる、人の眼に有害なブルーライトから貴方を守りたい。
アスペクト比1899-12-30
パソコンのモニターから発せられる、人の眼に有害なブルーライトから貴方を守りたい。
仕様●製品タイプ:ノートPC用保護フィルム/シート●サイズ:13.3Wインチ W287xH179(mm)●ヨコ:タテ比:16:10●取り付け方式:L型テープ、ツメ型ストッパー、段差型ストッパー●コード番号:HK400PV●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7587-06
1個
¥5,198
税込¥5,718
9日以内出荷
左右からの視野角を制限し、覗き見による情報漏洩リスクを低減。
アスペクト比1899-12-30
パソコンのモニターから発せられる、人の眼に有害なブルーライトから貴方を守りたい。
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
高出力!!高寿命!!フォーカス調整機能を搭載しており、照射距離と出力を調節することができます。駆動回路、LED基盤、使用LEDは全て日本製の部品使用。スイッチ入力後即座に安定動作
用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化など
仕様使用LED:日亜化学社製チップ型LED
本体寸法(mm)Φ37×124
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品ストラップ・ACアダプター(中間スイッチ付き)
質量(g)約235
ケーブル長(m)【電源】約2(スイッチ含む)
本体寸法(mm)37×37×124
使用電源ACアダプター
パターンノーマル→OFF→ハイモード→OFF→ローモード→OFF
LED寿命(時間)約5000で約80%の出力に低下
照射範囲スポットΦ30mm~ワイドΦ340mm(照射面より40cm測定時)フォーカスコントロール無段階調整
使用電池単4電池×3本(テスト用電池付き)
付属品ポーチ・ストラップ・テスト用電池×3本
質量(g)約165
本体寸法(mm)37×37×124
パターンノーマル→OFF→ハイモード→OFF→ローモード→OFF
LED寿命(時間)約5000で約80%の出力に低下
照射範囲スポットΦ30mm~ワイドΦ340mm(照射面より40cm測定時)フォーカスコントロール無段階調整
点灯時間(時間)約1(ノーマルモード)、約0.5(ハイモード)、約2(ローモード)
照射範囲スポットΦ30mm~ワイドΦ340mm(照射面より40cm測定時)フォーカスコントロール無段階調整
本体寸法(mm)37×37×124
質量(g)約235
使用電源USB TYPE A(5V/500mA以上)
ケーブル長(m)【変換器】約1(スイッチ含む)
パターンノーマル→OFF→ハイモード→OFF→ローモード→OFF
LED寿命(時間)約5000で約80%の出力に低下
付属品ストラップ・変換器(中間スイッチ付き)
パソコンのモニターから発せられる、人の眼に有害なブルーライトから貴方を守りたい。
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ