1,285件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
7オンス(約200ml)のインサートカップです。シンプルなのでオフィスや来客時にも最適です。
材質ポリスチレン 容量(mL)約200 入数50 直径(Φmm)80 高さ(mm)77 容量(オンス)7
1パック(50個)
399 税込439
当日出荷

洗う手間なく衛生的な使いきり食器。 大きな会議でも安心の大量パック。
材質ポリスチレン 容量(mL)200 直径(Φmm)80 高さ(mm)77 入数100個
1セット(100個)
819 税込901
当日出荷

1箱(50個)
659 税込725
当日出荷


1箱(2000個)
9,898 税込10,888
当日出荷

1パック(5個)
299 税込329
当日出荷

来客時やアウトドアでの食事に最適。 GP-3のカップホルダーにセット可能。
材質ポリスチレン樹脂(順次ポリプロピレンへと移行します) 容量(mL)200 入数20 高さ(mm)74 口径(Φmm)84 耐熱温度(℃)80 底径(Φmm)34 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20個)
129 税込142
当日出荷

専用カップホルダーに入れて使用してください。
容量(cc)223 寸法(mm)Φ80×75 EBM品番7009700
1セット(2800枚)
29,980 税込32,978
翌々日出荷


取っ手があるので熱いお飲物も安心してご使用頂けます。繰り返し使える為、経済的です。
材質ポリスチレン 入数5個 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)73×67
1パック(5個)
798 税込878
当日出荷

1パック(5枚)
539 税込593
当日出荷

1セット
6,788 税込7,467
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

来客時やオフィスコーヒー時に便利なインサートカップ、大きめの250mlサイズ
入数(個)50
1個
609 税込670
9日以内出荷

ポリスチレン製のインサートカップ
用途洗う手間なく衛生的な使いきり食器。 来客用の飲み物や大きな会議にも適しています。 容量(mL)210 高さ(mm)78 口径(Φmm)78
1袋(50個)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伊藤忠リーテイルリンクインサートカップ
ホワイト 容量(mL)220 高さ(mm)77 口径(Φmm)80 耐熱温度(℃)70
1袋(50個)
379 税込417
当日出荷

材質/ポリプロピレン
用途ホットにもコールドにも使える大容量275mLのインサートカップです。オフィスや日常でも使いやすい。 容量(mL)275 高さ(mm)86.7 口径(Φmm)80 容量(オンス)9
1袋(50個)
699 税込769
当日出荷


材質/ポリプロピレン
用途インサートカップ用のホルダーです。オフィスや来客用に最適です。 全幅(mm)93 直径×高さ(mm)74×66
1袋(5個)
439 税込483
当日出荷

1箱(100個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

ホイールシリンダーカップ装着サポートツール。冬場の冷えた時期や、近年の材質改良によって、固く伸びにくくなったカップも、傷つけずスムーズに装着できます。リーディングトレーディング式ピストン用。近年では、カップの材質が固く伸縮性の低いものに変わりつつあります!後々のトラブル防止のためにも、SSTをご使用下さい。
材質アルミ
1セット(4個)ほか
17,980 税込19,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1箱(5個)
719 税込791
当日出荷







飲み口に手を触れずにセットできて衛生的に使える箱に入ったインサートカップです。箱をストックケースとしてそのまま置くことができます。残量に応じて箱のミシン目部分を3段階に切り取れるので量が減ってもセットしやすいです。使わないときはかぶせられるフタ付きです。安心の日本製です。箱側面のもう一か所のスリットを切り取れば直接手でカップを取り出すことも可能です。熱い飲料・冷たい飲料どちらにも対応可能です。
容量(mL)210 寸法(口径Φ×高さH)(mm)80×77
1箱(50個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

カップ本体。ホルダーとの組み合わせで清潔にご使用頂けます。使い捨てタイプの為、洗う手間がかかりません。
仕様●サイズ:Φ81×77mm●入数:50個入 アズワン品番67-5170-13
1パック(50個)
589 税込648
翌々日出荷

紙コップの収納を追求しました。機能性に優れた便利な一品です。
収納数(280ml厚紙カップ)約80個、(250mlストロングカップ・断熱)約55個、(プラカップ・インサートタイプ)約155個 材質本体/アクリロニトリルブタジエンスチレン、筒部分/ポリエチレン、背面/マグネット、ネジ/鉄 ブラック 質量(g)490 適合サイズ(mm)カップ/口径約80、(280ml厚紙カップ:約79.6、250mlストロングカップ・断熱:約80、プラカップ・インサートタイプ:約80) 寸法(cm)14.8×16×63.5
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

サンナップカップスタンド
材質/ABS・ステンレス
用途うがいカップの積み重ねやセルフスタンドに最適です。205ml(7オンス)から280ml(9オンス)の紙コップとインサートカップが入ります。 直径×高さ(mm)104×245
1袋(1個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。
用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。 差込角(mm)12.7 仕様大型車用
1個
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

200系ハイエースクラスまで使えるセット。
仕様内径/外径(mm)/青:14.4~16.0、緑:15.9~17.5、紫:17.5~19.1、銀:20.7~22.4、橙:22.2~24.0金:24.0~26.0、薄紫:25.5~27.5、青:30.3~32.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
欠品中

1個
119 税込131
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

カップリング・ボディにカップリング・インサートを差し込むだけでロックされ、ワンプッシュで容易に取り外しのできるコネクターです。オール・プラスチック製で超軽量です。
材質本体/アセタール、バルブスプリング/SUS316、O-リング/NBR タイプインライン(弁なし) 使用温度範囲(℃)-40~82 使用圧力範囲(MPa)真空~0.84
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カップリング・ボディにカップリング・インサートを差し込むだけでロックされ、ワンプッシュで容易に取り外しのできるコネクターです。オール・プラスチック製で超軽量です。
1個(1個)
339 税込373
3日以内出荷

インジェクション成型で耐久性が高く、様々な流体に使用できます。また、サイズや接続形態において多くのバリエーションがあります。
材質本体/アセタール バルブスプリング/SUS316 Oリング/NBR 使用温度範囲(℃)-40~82 使用圧力範囲真空~0.84MPa RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1個)
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

液だれすることなく圧力下での離脱が可能です。化学薬品耐久性があり丈夫です。片手での着脱が可能です。
材質本体:ガラス混入ポリプロピレン、スプリング:316ステンレススチール、パネルマウントナット:ガラス混入ポリプロピレン 仕様フロー容量:Cv-0.6、漏れ:切り離し1回毎に0.10cc以下 適合チューブ外径(Φmm)9.5(3/8") ねじオスねじ 使用圧力(MPa)真空~0.84 使用温度(℃)0~71 PT1/4"BSPT 適合チューブ内径(Φmm)3.2(1/8")から9.5(3/8") 潤滑剤Krytox(R)PFPE(不活性)
1個
3,500 税込3,850
9日以内出荷

親指で装着できるラッチは、一般的なスリーブ方式のものと比べて、片手で操作できる使いやすさが特徴です。ボディとインサートはどの組み合わせも可能です。
材質本体/アセタール バルブスプリング/SUS316 Oリング/NBR タイプインライン(軟質チューブ用フェルールレスPTF接続) 使用温度範囲(℃)-40~82 使用圧力範囲真空~0.84MPa RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1個)
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)