使いやすい取っ手付のPP製のビーカー。
目盛はフルスケール部は回線入り、どの位置からでも見やすくなっています。
材質PP
耐熱温度(℃)121
PP(ポリプロピレン)製、オートクレーブ可能です。
目盛りが刻印された頑丈な枡。
液体を入れたときに透明度が増します。
流し口とハンドル付き。
食品にもご使用いただけます。
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり
持ち手あり
仕様オートクレーブ可能
こんなお得な商品も!

ビーカー PP製 取手付
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類手付ビーカー
材質ポリプロピレン(PP)
目盛あり
使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。
オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに
種類手付ビーカー
材質PP
持ち手あり
耐熱温度(℃)121
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ポリプロピレン製のため耐衝撃性・耐熱性・耐寒性に優れています。
耐熱温度(℃)0~125
材質ポリプロピレン(PP)
耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
材質PP
使用温度範囲(℃)0~121
種類手付ビーカー
材質PE(ポリエチレン)
耐薬品性、耐久性に優れています。食品にも使用できます。
材質ポリエチレン(PE)
目盛あり
持ち手あり
種類手付ビーカー
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
ポリプロピレン製だからこわれにくいです。
材質PP
耐熱温度(℃)120
耐薬品性に優れた取手付のPEビーカー。
10L(両取手)までラインナップしております。
種類手付ビーカー
材質PE
使用温度範囲(℃)"-40~85
こんなお得な商品も!

調色用カップセット 1Lタイプ
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
脱着3秒、調色容器の決定版!
材質(内容器、フタ)ポリエチレン、(スタンド、撹拌棒)ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
材質容器:ポリエチレン、ホルダー:ポリプロピレン
容量(L)5
仕様対比目盛…4:1、10:1
セット内容容器:28枚 ・ホルダー1個 ・攪はん棒2本 ・ふた2枚
目盛500cc
上部径×底径×高さ(mm)215×160×240
1個
¥5,600
税込¥6,160
当日出荷
こんなお得な商品も!

調色用カップ 1L容器のみ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
用途調色セット用内容器
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚絞り加工。最上端の目盛迄で 規格容量が入ります。ハンドルは扱いやすい形状です。特に大き目の3~10Lはパイプ仕様ですから堅牢です。
種類手付ビーカー
仕様本体のみ(蓋は別売)
材質ステンレス(SUS304)
目盛あり
ブレーキドラムシリンダーのオーバーホールキット
5L(kg)、3L(kg)ボトル用の計量カップとノズルのセットです。
1セット
¥99
税込¥109
当日出荷
差込角(mm)9.5
下げ缶用の取替え内容器です。
容量(L)2.5
材質PP
オイル、薬品、洗浄剤などの計量に御使用下さい。
材質ポリエチレン
仕様目盛付
持ち手部分が広く、握りやすくなっています。
仕様●容器:PP●容量:5L
アズワン品番67-2480-79
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
5kg用のお米を袋ごと入れてオシャレに保存。パッキンでしっかり密閉されたスタイリッシュな米びつ。蓋をパチッとロックしておけば、お米を湿気と酸化から防いでくれます。蓋は全面が開くからお米がすくいやすく、残量が分かりやすい透明蓋。段差メモリで一目で分かる段々米計量カップ。すり切り一杯で1合、段差部分で半合です。普通米と無洗米が測れます。
材質本体:ポリプロピレン、蓋:ABS樹脂、パッキン:シリコーン
付属品計量カップ:アクリル樹脂
質量(g)約830
対応本体:6L(お米:約5kg) 計量カップ180mL
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約28×16.5×28.5(米びつ)
飾る場所や育てる植物に合わせて選べる本体形状。ベーシックなスタンドカップタイプ(28型)は、草花の寄せ植えにぴったり、背が高く深さのあるタイプ(D-28型)は、ペチュニアの育成や下垂性の植物を含んだ草花の寄せ植えができます。
量0.15Lで超小形スプレーガン「FINER-SPOT・F55」に最適です。
ステンレス製で洗浄性能が高く塗料を選びません。自在ジョイント装備。
容量(L)0.15
接続口径G1/4
質量(g)101
適合スプレーガンFINER2・F-ZERO・FINER-GTC・F110-G・F110L-G
機能自在ジョイント・ガンスタンド付
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
薬剤の原液を簡単に希釈できる便利なカップです。噴霧器本体タンク容量3.4.5.6.7.10Lタンクに対応します。通常のバケツ等での希釈作業をせず、薬液をカップ目盛まで入れタンクに注ぎ、後は適正量の水を入れるだけの簡単設計です。
用途薬剤の希釈。
材質PP
目盛(表部)3・4・5L、(裏部)6・7・10L
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。
用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。
差込角(mm)12.7
仕様大型車用
接眼部装着アクセサリー。中空のゴムを使用しているので目にやさしく眼鏡使用時にソフトな感触。
組み立て式のフラワーカップです。玄関やアプローチをきれいに彩ります。スタッキングが可能なので、重ねて置いてもスペースをとりません。
材質ポリプロピレン
直線・直結用ホルダ。正逆回転・押し引きも可能
種類その他部品
本数キャップスクリュー:4
耐熱性(135℃)、耐酸耐アルカリ性に優れた材質のビーカーです。
規格10X22X2
部品名称カツプザガネ
関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.18MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(0.92MB) 展開図11(0.71MB) 展開図12(0.71MB) 展開図13(0.71MB) 展開図14(0.86MB) 展開図15(0.72MB) 展開図16(0.6MB) 展開図17(0.73MB) 展開図18(0.77MB) 展開図19(0.6MB) 展開図20(0.75MB) 展開図21(0.67MB) 展開図22(0.76MB) 展開図23(0.67MB) 展開図24(0.75MB) 展開図25(0.69MB) 展開図26(0.63MB) 展開図27(0.55MB) 展開図28(0.74MB) 展開図29(0.8MB) 展開図30(0.6MB) 展開図31(0.61MB) 展開図32(0.62MB)
図解NoMW2HP351EL6 部品_No.29、MW2HP35EL5 部品_No.28、MBW270E-M ポンプ部品_No.24、MW2HP35ER6-U 部品_No.28、MW7HP40L(2004) 部品_No.32、MKW1413MD ポンプ(MW2HP35ER5)部品_No.28、MKW1516B ポンプ部品_No.29、MKW1413MD-1 60HZ ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.28、MW2HP351EL5 部品_No.29、MW3HP40B-S 部品_No.27、MW2HP35B-U 部品_No.27、MW2HP35B 部品_No.27、MW2HP35EL5-U 部品_No.30、MW2HP40G 部品_No.29、MKW1413MD ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.28、MW2HP35ER5 部品_No.28、MW2HP35EL6(2004) 部品_No.28、MW2HP35ER6 部品_No.28、MW240 工業用ポンプ部品_No.25、MW270B 工業用ポンプ部品_No.23、MW2HP351B(2004) MW2HP351B(2004)部品_No.27、MKW1413MD-1 50HZ ポンプ(MW2HP35ER5)部品_No.28、MW3HP40B(2004) 部品_No.27、MW2HP35ER5-U 部品_No.28、MBW270E-K ポンプ部品_No.24、MKW270E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.24、MW2HP35B(2004) 部品_No.27、MW2HP35EL6 部品_No.28、MW7HP40R(2004) 部品_No.32、MKW270E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.24、MW230 部品_No.23、MW2HP35EL6-U 部品_No.30
1セット(5個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
丈夫さと使いやすさを両立したペイントカップ。計量目盛り付きです。耐薬品性に優れたポリエチレン(PE)を採用!
用途計量、調色
材質ポリエチレン
システムキッチンの引き出しに合うスタイリッシュな米びつ。パッキンでしっかり密閉され、お米が最後まできれいにすくえます。蓋を
パチッとロックしておけば、お米を湿気と酸化から防いでくれます。炊飯器の横に置いておけば作業もスムーズ。蓋は全面が開く
からお米がすくいやすく、残量が分かりやすい透明蓋。底の形が付属の計量カップにピッタリとフィットするから、残りのお米をきれい
にすくい取ってくれます。
材質本体:PS樹脂、蓋:ABS樹脂、パッキン:シリコーン
色クリア
質量(g)約870
対応本体:6L(お米:約5kg) 計量カップ180mL
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30×19.7×19.2(米びつ)
1個
¥2,800
税込¥3,080
9日以内出荷
システムキッチンの引き出しに合うスタイリッシュな米びつ。パッキンでしっかり密閉され、お米が最後まできれいにすくえます。蓋をパチッとロックしておけば、お米を湿気と酸化から防いでくれます。炊飯器の横に置いておけば作業もスムーズ。蓋は全面が開くからお米がすくいやすく、残量が分かりやすい透明蓋。底の形が付属の計量カップにピッタリとフィットするから、残りのお米をきれいにすくい取ってくれます。
材質本体・蓋:ABS樹脂、パッキン:シリコーン
付属品計量カップ:アクリル樹脂
質量(g)約880
対応本体:6L(お米:約5kg) 計量カップ180mL
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30×19.7×19.2(米びつ)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ